絞り込み
呼び径(A)
- 10(4)
- 15(5)
- 20(5)
- 25(5)
- 32(5)
- 40(7)
- 50(7)
- 65(5)
- 80(5)
- 100(3)
- 125(1)
- 150(1)
- 200(1)
- 250(1)
材質
- ゴム(1)
- スチール(3)
- ステンレス(2)
- 鋳鉄(2)
種類
エルボ(5)
ソケット(2)
ブランド
- 昭和技研工業
- SK11(2)
- I・Field(アイ・フィールド)(1)
「呼び径(A)」から絞り込む
10(4)
15(5)
20(5)
25(5)
32(5)
40(7)
50(7)
65(5)
80(5)
100(3)

パールスイベルジョイント A型
昭和技研工業¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から12日以内出荷パールスイベルジョイントは、360度の回転が可能なスイベルジョイントで、軸受部には複列ボールベアリングが組み込まれ、グリース潤滑してありますので機械的強度が高く、大きなラジアル・スラスト両荷重、ならびにモーメント荷重に耐えることができます。材質メインシール:OリングNBR形状エルボ材質(本体)ダクタイル鋳鉄(一部炭素鋼)種類スイベルジョイント最高温度(℃)100接続ねじ込み(Rc)最高圧力(MPa[kgf/cm2])4.1[42]材質(ボディ)ダクタイル鋳鉄、炭素鋼材質(パッキン)NBR材質(シャフト)ダクタイル鋳鉄、炭素鋼
パールスイベルジョイント AS型
昭和技研工業¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷から20日以内出荷パールスイベルジョイントは、360度の回転が可能なスイベルジョイントで、軸受部には複列ボールベアリングが組み込まれ、グリース潤滑してありますので機械的強度が高く、大きなラジアル・スラスト両荷重、ならびにモーメント荷重に耐えることができます。形状エルボ材質(本体)ステンレス製種類スイベルジョイント最高温度(℃)100接続ねじ込み型(Rc)材質(パッキン)NBR
パールスイベルジョイント PK型
昭和技研工業¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から12日以内出荷自動調芯(セルフアライメント)タイプなので、配管が容易です。 小型・軽量なので取扱が容易で配管も簡単です。 注油の必要がないので保守が容易です。 加熱・冷却の交互使用に最適です。 パッキンPTFEを使用しておりますので、化学的に非常に安定で耐久力があります。用途ゴム・プラスチック工業、合板工業形状エルボ材質(本体)ダグタイル鋳鉄・青銅種類スイベルジョイント最高温度(℃)230接続ねじ込み(Rc)最高圧力(MPa[kgf/cm2])2.3[23]材質(パッキン)PTFE
パールスイベルジョイント B型
昭和技研工業¥22,980~税込¥25,278~1個12日以内出荷から25日以内出荷パールスイベルジョイントは、360度の回転が可能なスイベルジョイントで、軸受部には複列ボールベアリングが組み込まれ、グリース潤滑してありますので機械的強度が高く、大きなラジアル・スラスト両荷重、ならびにモーメント荷重に耐えることができます。形状ストレート材質(本体)鋼(鋼溶接)種類スイベルジョイント最高温度(℃)100接続ねじ込み(Rc)最高圧力(MPa[kgf/cm2])13.7[140]材質(パッキン)NBR
パールスイベルジョイント SRK型
昭和技研工業¥41,980~税込¥46,178~1個12日以内出荷優れた圧力バランス設計により、内部の高圧流体から発生するスラスト荷重をバランスして、軸受に過大負荷がかからぬようになっており、きわめて高圧に耐え、圧力による回転トルクの変動もなく安定した作動をいたします。 シール部分に特殊バックアップリング付のOリングを使用、軸受部分には2個のラジアル玉軸受が組込まれておりますので、大きな機械的強度があります。 構造が簡単で、消耗部品はOリングとバックアップリングのみで保守も容易です。用途各種の油圧・水圧機装置の作動配管部に適合します。特に圧力の高い箇所、サージ圧力の大きい箇所、作動の激しい箇所、あるいは従来のスイベルジョイントでは寿命の短い箇所等にご採用ください。形状エルボ材質(本体)鋼(鋼溶接)種類スイベルジョイント最高温度(℃)100接続ねじ込み(Rc)材質(パッキン)NBR
パールスイベルジョイント CS型
昭和技研工業¥77,980~税込¥85,778~1個12日以内出荷から45日以内出荷パールスイベルジョイントは、360度の回転が可能なスイベルジョイントで、軸受部には複列ボールベアリングが組み込まれ、グリース潤滑してありますので機械的強度が高く、大きなラジアル・スラスト両荷重、ならびにモーメント荷重に耐えることができます。形状ストレート材質(本体)ステンレス鋼溶接種類スイベルジョイント最高温度(℃)100接続フランジ(JIS10K)最高圧力(MPa[kgf/cm2])2.1[21]材質(パッキン)NBR
パールスイベルジョイント C型
昭和技研工業¥53,980~税込¥59,378~1個12日以内出荷パールスイベルジョイントは、360度の回転が可能なスイベルジョイントで、軸受部には複列ボールベアリングが組み込まれ、グリース潤滑してありますので機械的強度が高く、大きなラジアル・スラスト両荷重、ならびにモーメント荷重に耐えることができます。形状エルボ材質(本体)鋼溶接種類スイベルジョイント最高温度(℃)100接続フランジ(JIS10K)最高圧力(MPa[kgf/cm2])2.1[21]材質(パッキン)NBR