16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Samtec 50 Ω RF ケーブルアセンブリ RG 316 ケーブルは、全長が 500 mm です。 動作温度: -50 → +165 ℃ 周波数範囲: 0 → 4 GHz
仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RF●CN1:BNC●CN2:MCX●外径:2.54mm●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:1.25 dB●長さ:500mm●外被色:橙●動作温度 Max:+165℃ アズワン品番65-7385-59
1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷

Samtec 同軸ケーブルアセンブリは、50 Ω シングルエンド信号ルーティングを備えています。0.50 mm ( 0.0197 インチ)ピッチ 50 Ω のシングルエンド信号ルーティング 38 AWG Coax ケーブル 2 列システム、最大 180 ピン
仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:Q ストリップ QTH●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:Q ストリップキュー●コネクタ B ジェンダー:メス●特性インピーダンス:50 Ω●長さ:50.8mm●定格電流:0.3 A●シリーズ:HQCD●コード番号:208-8674 アズワン品番65-7444-87
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

Samtec マイクロ高周波 RF ケーブルアセンブリ( 1.13 mm DIA 同軸ケーブル)は、インピーダンス 50 Ω、長さ 152 mm です。周波数範囲: 0 → 6 GHz 動作温度: -40 → +90 ℃
仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RF●CN1:MHF1●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:SMA●外径:1.13mm●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:2 dB●長さ:152mm●使用温度範囲:-40 → +90 ℃●コード番号:208-8900 アズワン品番65-7446-13
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

Samtec マイクロ高周波ケーブルは、動作温度範囲が -40 +90 ℃ の 1.13 mm 径を備えています耐電圧は 200 Vrms です。シールド材質:スズめっき銅 ジャケット材質: FEP ジャケットの直径は 1.13 mm です 曲げ半径 6.8 mm
仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RF●CN1:MHF1●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:MHF1●外径:1.13mm●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω ( O )●長さ:100mm●コード番号:225-6226 アズワン品番65-7434-61
1個
819 税込901
7日以内出荷

仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RF●CN1:MCX●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●CN2:MCX●コネクタ B 向き:ライトアングル●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω (Ω)●長さ:200mm●コード番号:229-5177 アズワン品番65-7397-33
1個
5,298 税込5,828
7日以内出荷

仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RF●CN1:MHF1●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:SMA●外径:1.13mm●コネクタ B ジェンダー:メス●特性インピーダンス:50 Ω (Ω)●長さ:100mm●コード番号:229-5103 アズワン品番65-7398-95
1個
2,098 税込2,308
7日以内出荷

仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RF●CN1:MCX●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●CN2:MCX●コネクタ B 向き:ストレート●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:75 Ω (Ω)●長さ:152mm●コード番号:229-5176 アズワン品番65-7401-04
1個
3,798 税込4,178
7日以内出荷

Samtec 75 Ω RF ケーブルアセンブリ RG 179 ケーブルは、全長 150 mm です。動作温度: -50 → +165 ℃ 周波数範囲: 0 → 4 GHz
仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RF●CN1:MCX●CN2:BNC●外径:2.54mm●特性インピーダンス:75 Ω●減衰:0.8 dB●長さ:150mm●外被色:橙●動作温度 Min:-50℃●コード番号:208-9139 アズワン品番65-7450-80
1個
4,498 税込4,948
7日以内出荷

仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RF●CN1:MHF1●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:SMA●外径:1.13mm●コネクタ B ジェンダー:メス●特性インピーダンス:50 Ω (Ω)●長さ:100mm●コード番号:229-5104 アズワン品番65-7397-32
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷

Samtec マイクロ高周波 RF ケーブルアセンブリ( 1.13 mm DIA 同軸ケーブル)は、インピーダンス 50 Ω、長さ 150 mm です。周波数範囲: 0 → 6 GHz 動作温度: -40 → +90 ℃
仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RF●CN1:MHF1●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:SMA●外径:1.13mm●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:2 dB●長さ:150mm●使用温度範囲:-40 → +90 ℃●コード番号:208-8902 アズワン品番65-7446-71
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷

Samtec 75 Ω RF ケーブルアセンブリ RG 179 ケーブルは、全長が 600 mm です。動作温度: -50 → +165 ℃ 周波数範囲: 0 → 4 GHz
仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RF●CN1:MCX●CN2:BNC●外径:2.54mm●特性インピーダンス:75 Ω●減衰:0.8 dB●長さ:600mm●外被色:橙●動作温度 Max:+165℃●コード番号:208-9141 アズワン品番65-7451-03
1個
5,698 税込6,268
7日以内出荷

Samtec 75 Ω RF ケーブルアセンブリ RG 179 ケーブルは、全長 800 mm です。動作温度: -50 → +165 ℃ 周波数範囲: 0 → 4 GHz
仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RF●CN1:MCX●CN2:BNC●外径:2.54mm●特性インピーダンス:75 Ω●減衰:0.8 dB●長さ:800mm●外被色:橙●使用温度範囲:-50 → +165 ℃●コード番号:208-9142 アズワン品番65-7449-67
1個
7,498 税込8,248
7日以内出荷

仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RF●CN1:MHF1●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:SMA●外径:1.13mm●コネクタ B ジェンダー:メス●特性インピーダンス:50 Ω (Ω)●長さ:300mm アズワン品番65-7401-73
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

Samtec マイクロ高周波 RF ケーブルアセンブリは、直径が 0.81 mm、最大 3 GHz で動作します。36 AWG、0.81 mm ( 0.032 インチ)径ケーブル インピーダンス: 50 Ω MHF1 タイププラグ、MHF3 タイププラグ、又は SMA バルクヘッドジャック終端を用意しています
仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RF●CN1:MHF1●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:MHF1●外径:0.81mm●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω ( O )●長さ:70mm アズワン品番65-7430-26
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

Samtec 75 Ω RF ケーブルアセンブリ RG 179 ケーブルは、全長 254 mm です。動作温度: -50 → +165 ℃ 周波数範囲: 0 → 4 GHz
仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RF●CN1:MCX●CN2:BNC●外径:2.54mm●特性インピーダンス:75 Ω●減衰:0.8 dB●長さ:254mm●外被色:橙●使用温度範囲:-50 → +165 ℃ アズワン品番65-7445-45
1個
3,598 税込3,958
7日以内出荷

仕様Samtec SFPケーブルアセンブリ. SFPホットプラグ対応産業用ケーブルアセンブリはSamtec製です。 シングルチャンネル(2ペア)プラグ間ケーブルアセンブリは最大10 Gbpsで転送でき、SFP+に準拠しています。 非イコライザ32 AWGケーブルは各種長さが用意され、MECTコネクタ及びSFPKケージキットとかん合するように設計されています。 代表品番は< 159-981&#x27;) 159-981/ (コネクタ)、ケージキット製品は< 123-6849&#x27;) 123-6849/です。. 特長と利点:. ホットプラグ対応 データ転送速度: 最大10 Gbps SFP+に準拠. 用途. 通信 データ スイッチ ルータ メディアコンバータ
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)