AX1800 Wi-Fi6 無線LAN中継器TP-LINK当日出荷
RE605Xは、より高速で、より多くの端末を接続可能な最新規格のWi-Fi 6に対応した中継器です。
OneMesh対応ルーターと接続すればメッシュWi-Fiネットワークを構築できます。
ギガビットイーサネットポート搭載、1Gbpsの速度でパソコン・テレビ・ゲーム機などに有線接続が可能です。
接続状況を教えてくれるLED、ルーターからの電波状況をLEDが表示するので、最適な設置場所探しの手助けになります。
ブリッジモード、有線ルーターなどと接続して、Wi-Fi 6のアクセスポイントとして利用可能です。
専用アプリTether、iOSおよびAndroidスマートフォンから簡単に管理ができます。
高い互換性、専用の規格を使用していない為、一般的な家庭用ルーターやAPと接続可能です。
仕様●コード番号:T5P0075●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7884-01
産業用SSDアドテック税込¥109,978¥99,980