産業用PC用品 :「Intel SSD」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様●MPU:Intel(R)Core(TM)i3-6102E●増設ストレージインタフェース:2.5”SATA SSD/HDD×2 CFastカード×1●インタフェース:HDMI×1、DVI-I×1
定格入力電圧(V)ACアダプタ(入力電圧:AC100~240、出力電圧:DC24)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)177×142×238
入力周波数(Hz)47~63
設置場所電界や磁界の影響が少なく、安定して設置できる場所
皮相電力(VA)(入力最大)170
OSWindows(R)10 IoT Enterprise 2016 LTSB(64bit)
メインメモリー(MB)8192
入力電圧範囲(V)AC90~264
プログラミング言語上記OS対応言語
耐振動/耐衝撃[(正弦波振動)IEC60068-2-6 5~500Hz、1oct/分、X/Y/Z各軸1時間(ランダム振動)IEC60068-2-64 5~500Hz、1oct/分、X/Y/Z各軸1時間、4Grms(HDD使用時は1.5Grms)]/IEC-60068-2-27 50G、正弦半波、11msec
容量(GB)(内蔵ストレージ)64
1台
¥569,800
税込¥626,780
4日以内出荷
仕様●MPU:Intel(R)Core(TM)i3-6102E●増設ストレージインタフェース:2.5”SATA SSD/HDD×2 CFastカード×1●インタフェース:HDMI×1、DVI-I×1
定格入力電圧(V)ACアダプタ(入力電圧:AC100~240、出力電圧:DC24)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)177×142×238
解像度最大1920×1080
入力周波数(Hz)47~63
設置場所電界や磁界の影響が少なく、安定して設置できる場所
皮相電力(VA)(入力最大)170
OSWindows(R)10 IoT Enterprise 2016 LTSB(64bit)
メインメモリー(MB)8192
入力電圧範囲(V)AC90~264
プログラミング言語上記OS対応言語
耐振動/耐衝撃[(正弦波振動)IEC60068-2-6 5~500Hz、1oct/分、X/Y/Z各軸1時間(ランダム振動)IEC60068-2-64 5~500Hz、1oct/分、X/Y/Z各軸1時間、4Grms(HDD使用時は1.5Grms)]/IEC-60068-2-27 50G、正弦半波、11msec
容量(GB)(内蔵ストレージ)64
1台
¥569,800
税込¥626,780
4日以内出荷
保護等級IP66(前面)
発光色2色(青色、橙色)
適合圧着端子DN00508D(AWG20)、DN00708D(AWG18)、DN01508D(AWG16)(DINKLE社製)カシメ工具: DNT13-0101(DINKLE社製)
冷却方式自冷(ファンレス)
USBポート数USB3.0×2、USB2.0×2
汚染度(使用環境)2以下
伝送速度(bps)【RS-232(Dサブ9ピン(オス))】300~115200、【RS-422(Dサブ9ピン(オス))】300~115200、【RS-485(Dサブ9ピン(オス))】300~115200
雰囲気使用時:油煙、腐食性ガス、可燃性ガスがなく、導電性じんあいがひどくなく、直射日光があたらないこと(保存時も同様)
拡張スロット数PCI Express x1スロット(ハーフサイズ)×1mini PCI Express(R) フルサイズ × 2
電源電圧(V)DC24(±20%)
バッテリー寿命(年)約4
適合締付トルク(N・m)0.20(M2.5)
精度【内部時計】日差:-2~2秒、月差:-60~60秒
バックライトLEDバックライト(交換不可)
設置場所制御盤内
対応OSWindows(R) 10 IoT Enterprise 2016 LTSB(64bit)
使用温湿度範囲0~55℃/10~90%RH(結露無き事)
安全規格CE、UL、cUL、KC、BSMI、CCC、FCC
透過率(%)90±3
ストレージ64GB
適合電線1本配線(単線、より線): 0.2~2.5mm(2 AWG24~AWG14)絶縁スリーブ付棒端子: 0.25~2.5mm(2 AWG22~AWG14)2本配線(単線、より線): 0.2~1.5mm(2 AWG24~AWG16)
メモリー【メイン】8GB
保管温湿度範囲-20~60℃/10~90%RH(結露無き事)
表示色1677万色
同時押し点数最大10点
表示TFTカラー液晶
インターフェース【増設ストレージ】M.2(2280) SATA SSD × 1、【表示インタフェース(外部モニタ出力用)】DisplayPort 1.4 × 1、【Etherne(t RJ45)】10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T(AUTO MDI/MDI-X)、【音声出力Φ3.5 ミニジャック(3極)】Audio Line-Out
耐衝撃IEC-60068-2-2710G、正弦半波、11msec
耐振動IEC60068-2-645~500Hz、X/Y/Z各軸1時間3Grms
タッチパネル方式PCAP(投影型静電容量方式)
演算装置(MPU)Intel(R) CoreTM i3-6100U 2.30GHz (Dual Core)
LED寿命(時間)約50000
音声出力Φ3.5 ミニジャック(3極)、ポート数1
チャンネル数【Etherne(t RJ45)】3、【RS-232(Dサブ9ピン(オス))】2(うち1チャネルをRS-422/485と切替え利用)、【RS-422(Dサブ9ピン(オス))】1(RS-232/485と切替え利用)、【RS-485(Dサブ9ピン(オス))】1(RS-232/422と切替え利用)
接地D種接地(第3種接地)
消費電力(W)最大負荷時:90、本体単体:27
仕様【オーバボルテージカテゴリ】Ⅱ以下、【システム言語】初期起動時:英語
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。