仕様モデル:アップライトマウス2●ワイヤレス/ワイヤー:ワイヤード●接続タイプ:USB●マウスタイプ:直立●マウストラッキングの方法:Optical●マウスボタン:3●手の向き:Right●スクロールホイール:あり●色:Black●寸法:120 x 70 x 68mm●高さ:68mm●長さ:120mm●幅:70mm●ACCURATUS直立マウス2. Accuratus直立マウス2は、使用者の腕を真っ直ぐに保ち、手首が自然な位置にくるよう設計されているため、コンピュータをとても快適に操作できます。腕、手首、肩を患っているユーザーにとって、非常に有用です。 毎日8時間以上デスクに張り付いて作業する方がますます多くなっているため、反復運動過多損傷(RSI)や、手根管症候群のような手と手首の痛みが悪化する症状に悩むユーザーの数は当然のように増えています。質の低い設計のワークステーション及びマウスを使用することで、これら2つの症状は深刻になっていきます。 Accuratus直立マウスを使用することで、手、手首、腕、肩の痛み又は患っている症状が和らぎ、劇的な改善を実現. USBプラグアンドプレイ接続 シルバー及びソフトブラック、周囲をゴム引きして質感を確保 使用者の手の位置が自然になるよう、独自曲線を採用した直立型設計 銀光沢ボタンを使用し、すっきりした現代的なデザイン RSI及び手根管症候群を予防 1600dpiの高い分解能を備えた光学センサ 簡単スムーズに移動するPTFE脚 操作感をフィードバックする3つのボタン、スクロールホイール付き
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
産業用PC用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。