産業用PC本体 (12) カテゴリ: 産業用PC用品ブランド: Seeed Studioすべて解除
Grove-16×2 LCDディスプレイ(白文字/青背景) Seeed Studio 5日以内出荷
表示構成:16文字×2行
表示モード:STN
オンボードMCU
I2Cバスインターフェース
英語と日本語のフォントをサポート
寸法(mm) 40×80×13 質量(g) 42.9 バッテリー なし RoHS指令(10物質対応) 対応
SenseCAP Indicator D1 Seeed Studio 5日以内出荷
4インチタッチスクリーンを搭載したIoT開発プラットフォーム
4インチタッチスクリーンを搭載したESP32とRP2040のデュアルMCUによるIoT開発用のプラットフォームです。豊富なGPIOを備え、ADCとI2C伝送プロトコルをサポートし、USB Type-CとGroveインターフェースにより他の周辺機器に簡単に接続できます。
・ESP32S3とRP2040のデュアルMCUで、Wi-Fi/Bluetoothに対応し、Grove互換のGPIOを搭載。
・ESP32やRaspberry Piのオープンソースエコシステムにより、無限のアプリケーションを利用可能。
電源 5VDC、1A バッテリー なし メモリー ESP32-S3:8MB、RP2040:2MB 解像度 【画面解像度】480×480ピクセル 画面サイズ 3.95インチ(RGBタッチスクリーン) プロセッサー ESP32-S3:Xtensaデュアルコア 32ビットLX7、最大240MHz、RP2040:デュアルARM Cortex-M0+、最大133MHz RoHS指令(10物質対応) 対応 Bluetooth Bluetooth 5.0 LE Wi-Fi 802.11b/g/n, 2.4GHz ストレージ 【外部】microSDカード(最大32GB) ブザー MLT-8530(共振周波数:2700Hz)
SenseCAP Indicator D1S Seeed Studio 5日以内出荷
4インチタッチスクリーンを搭載したIoT開発プラットフォーム
4インチタッチスクリーンを搭載したESP32とRP2040のデュアルMCUによるIoT開発用のプラットフォームで、Wi-Fi/BLEをサポートしています。tVOCセンサやCO2センサ、豊富なGPIOを備え、ADCとI2C伝送プロトコルをサポートし、USB Type-CとGroveインターフェースにより他の周辺機器に簡単に接続できます。
・ESP32S3とRP2040のデュアルMCUで、Wi-Fi/Bluetoothに対応し、Grove互換のGPIOを搭載。
・内蔵のtVOCセンサとCO2センサ、および外部Grove接続のAHT20温度/湿度センサにより、リアルタイムの空気品質モニタリングが可能。
・ESP32やRaspberry Piのオープンソースエコシステムにより、無限のアプリケーションを利用可能。
その他 【RP2040】デュアルARM Cortex-M0+、最大133MHz 電源 5VDC、1A センサー 内蔵:CO2センサ、tVOCセンサ、外付け:温度/湿度センサ バッテリー なし メモリー ESP32-S3:8MB、RP2040:2MB 解像度 【画面】480×480 画面サイズ 3.95インチ(RGBタッチスクリーン) プロセッサー ESP32-S3:Xtensaデュアルコア 32ビット LX7、最大240MHz RoHS指令(10物質対応) 対応 Bluetooth Bluetooth 5.0 LE Wi-Fi 802.11b/g/n, 2.4GHz ストレージ microSDカード(最大32GB) ブザー MLT-8530(共振周波数:2700Hz)
Grove Base HAT for Raspberry Pi Seeed Studio 5日以内出荷
Raspberry Pi用のGroveベースHAT
Raspberry PiにGroveモジュールを接続するための拡張基板です。Groveコネクタを15個搭載しています。デジタル/アナログ/I2C/PWM/UARTポートとして利用することができ、STM32 MCUを搭載しているので12ビット8チャネルA/Dコンバータが使用できます。Grove Pi +と比較すると、GroveベースHATはデータ変換にAtmegaチップを使用していないため、より高速に動作します。ドライバは専用のものが用意されています。
Raspberry Piに対応したGroveモジュールは、下記の資料を参照してください。Grove Base HATは、Raspberry Pi 4(1GB、2GB、4GB)と互換性があります。
その他 【MCU】STM32(12ビット8チャンネルADC内蔵) 寸法(mm) 55×65×20 電源電圧 3.3V 対応機種 Raspberry 2/3B/B+/Zero インターフェース I2C(I2Cアドレス 0x04) ポート 【マルチタイプGROVEポート】デジタル×6、アナログ×4、I2C×3、PWM、UART
Seeed Studio XIAO ESP32C6 Seeed Studio 5日以内出荷
ESP32-C6を搭載したXIAOシリーズ超小型マイコンボード
IoT機器の開発に最適なSeeed Studio XIAOシリーズのマイコンボードです。Espressif Systems社製のESP32-C6は、最大160MHzで動作する高性能なRISC-Vと最大20MHzで動作する低消費電力のRISC-Vという2つの32ビットMCUコア、512KB SRAMや4MBフラッシュのメモリを搭載し、Wi-Fi6/Bluetooth 5.3/Zigbee/Thread/Matterなどの無線通信プロトコルをサポートしています。
XIAO ESP32C6は、ESP Rain Maker、AWS IoT、Microsoft Azure、Google Cloudなどの主要なクラウドプラットフォームとのシームレスな統合を実現し、オンチップのセキュアブート、フラッシュ暗号化、ID保護、Trusted Execution Environment(TEE)などによりIoTアプリケーションのセキュリティも強化します。
・2つの32ビットRISC-Vプロセッサを内蔵。
・2.4GHz Wi-Fi 6(IEEE802.11ax)、Bluetooth 5(LE)、IEEE802.15.4による無線接続。
・Matter準拠のスマートホームプロジェクトの構築をサポート。
・セキュアブート、暗号化、Trusted Execution Environment(TEE)をサポート。
・最大80mのBLE/Wi-Fi通信距離を可能にするオンボードアンテナを搭載。
・4つの動作モードがあり、最も消費電力が小さい動作モードはディープスリープ時の15μA。
・21×17.5mmの親指サイズで、片面実装というXIAOの伝統的なデザインを踏襲。
その他 電流:入力電圧 (Type-C):5V、入力電圧(BAT):4.2V、回路動作電圧 (動作準備完了): USB:5V @9mA、 BAT:3.8V @9mA、充電バッテリー電流:100mA 寸法(mm) 21×17.5 容量 【オンチップメモリ】512KB SRAM&4MB フラッシュ 消費電力 モデムスリープモデル:~30mA、ライトスリープモデル:~2.5mA、ディープスリープモデル:~15μA / (供給電源:3.8V) インターフェース UART、LP_UART、IIC、LP_IIC、SPI、GPIO(PWM)×11、ADC×7、SDIO プロセッサー Espressif ESP32-C6 SoC 無線 2.4GHz Wi-Fi 6サブシステム、BLE:Bluetooth 5.0、Bluetooth メッシュ、Zigbee、スレッド、IEEE 802.15.4 動作温度範囲(℃) -40~+85
Grove-マルチチャンネルガスセンサー V2 Seeed Studio 5日以内出荷
複数のガスセンサを搭載したGrove用マルチチャンネルガスセンサー
GroveマルチチャンネルガスセンサーV2は4つの測定単位を持ち、様々なガスを敏感に感知します。同時に4セットのデータを取得可能です。異なる種類のガスは、データのこれらの4つのセットで判断することもできます。一酸化炭素(CO)、二酸化窒素(NO2)、エチルアルコール(C2H5CH)、揮発性有機化合物(VOC)など、さまざまなガスを安定して信頼性の高い検出ができます。
・1つのパッケージに4つの完全に独立したセンサーを搭載
・一酸化炭素(CO)、二酸化窒素(NO2)、エチルアルコール(C2H5CH)、揮発性有機化合物(VOC)など様々なガスを検出可能
・量的検出ではなく質的検出が可能
・コンパクトサイズ
その他 【MCU】STM32F030、【I2Cアドレス】3.3V~5V、【ガスセンサー】Gm102B、Gm302B、Gm502B、Gm702B インターフェース 0x55
Grove-I2Cモータードライバ(L298P) Seeed Studio 5日以内出荷
2チャンネルのモータードライバ制御ボード
STM32マイコン(STM32F030F4P6)を使用してサーボモータやステッピングモータを動作させる2チャンネルのモータードライバ制御ボードです。ドライバICには、STMicroelectronics社製のL298Pを使用しています。インターフェースはGroveコネクタで接続します。I2Cアドレスは選択可能で、0x00から0x0Fに変更できます。デフォルトのI2Cアドレスは0x0Fです。各チャンネルの時計回りに緑色のLEDが、反時計回りに赤色のLEDが点灯します。
その他 【MCU】STM32F030F4P6、【I2Cアドレス】初期設定0x0F、 変更可 電源電圧 6~12VDC インターフェース Grove I2C 出力電流 最大2A、チャネル毎1A、5V チャネル数 2
Grove 水位センサー for Arduino Seeed Studio 5日以内出荷
静電容量センシング技術を使用した高精度な水位センサー
タンクなどのオーバーフローを検出したり、液面の検知ができる水位センサーです。コンフォーマルコーティング採用した完全防水で、最大10cmの水位を検出できます。Groveコネクタを使用しているのではんだ付けが不要です。
仕様 3.3V/5V電源に対応 その他 【MCU】ATTINY1616 ×2個 セット内容 Grove水位センサ ×1、20cm Groveケーブル ×1 寸法(mm) 20×133 質量(g) 9.8 測定精度 ±5mm インターフェース 【I2C】0x78と0x77の2つのアドレスを同時に使用 動作温度範囲(℃) -40~+105
SenseCAP Watcher W1-A(透明ケース版) Seeed Studio 5日以内出荷
よりスマートな空間にするフィジカルAIエージェント
フィジカルAIエージェントは、センサーやアクチュエータを使って現実世界の情報を収集し、AIを使用してユーザーや他のシステムに代わり特定の目標を達成するシステムです。
SenseCAP WatcherはコントローラにESP32S3を使用し、AI処理用にArm Cortex-M55とEthos-U55を採用したHimax製のWiseEye2プロセッサHX6538を搭載しています。さらに、カメラ、マイク、スピーカーを備え、見る、聞く、話すことができます。そして、LLM(大規模言語モデル)に対応するSenseCraftスイートにより、ユーザーのコマンドを理解し、周囲を認識し、それに応じてアクションをトリガーすることができます。
・話しかけて何を監視するかを伝えると、指定したイベントが発生したときに通知してくれます。Push to TalkやSenseCraftアプリから簡単にコマンドを送信できます。
・デバイス上でAIモデルを実行し、人やペットなどさまざまなものを検出します。ただし、最も優れた機能はLLMとの統合です。LLMを活用することで指定したイベントを正確にキャプチャします。つまり、単純なターゲット検出だけでなく、動作とステータスを徹底的に分析してくれます。
・指定したイベントを検知すると、音声でターゲットと会話してくれます。
・ターゲットイベントを検出すると、SenseCraftアプリでメッセージを発信したり、LEDを点滅させたりといったさまざまなアクションをトリガーします。ホームアシスタントなどのIoTプラットフォームに接続したり、任意のGroveセンサーを接続することも可能です。この柔軟性により、さまざまなデータソースを統合して、分析と適切なアクションを実行します。例えば、部屋の温度を検出してそれに応じてエアコンを調整するようなアプリケーションを構築することや、エアコンの設定温度を現在の服装に合わせて変更することなども可能です。
・独自のモードでユーザーのコマンドに適応し、ユーザーの指示を聞いてから、指定されたスペースを保護するために監視モードに切り替わります。さらに、独自の感情をアップロードして、独自の個性を与えることができます。PNGファイルを用意して、数秒以内にWatcher にアップロードしてください。
・SenseCAP Watcherはオープンソースなので、その仕組みを理解するためのアクセス権が与えられます。
SenseCAP WatcherのバックボーンはSenseCraftソフトウェアスイートで、Watcherの設定、コマンドの解釈、LLMへのアクセスに使用されます。したがって、すべてがプライベートに保存されて実行されるため、モデルとデータがパブリックLLMやパブリッククラウドにストリーミングされることはありません。SenseCraftは、Windows/MacOS/Linuxで実行できます。SenseCraftにはLLMが含まれているため、コンピュータには次のような特定のパフォーマンス基準が必要です。
・Windowsの場合
グラフィックカード:GeForece RTX2070、RAM:8GB、ストレージ:20GB、OS:Windows11
・Macの場合
グラフィックカード:Apple M1 16GB、RAM:16GB、ストレージ:20GB、OS:Sonoma
・Linux(arm64)の場合
グラフィックカード:GeForece RTX2070、RAM:8GB、ストレージ:20GB、OS:Ubuntu 20.04
その他 【MCU】ESP32-S3 @240MHz 8MB PSRAM マイクロホン シングルマイク ディスプレイ 1.45インチ、412×412ピクセル、タッチスクリーン ホイール 上下スクロールとボタンをサポート スピーカー 1W スピーカー出力 LED 表示用LED ×1 スロット 最大32GBのFAT32 microSDカードをサポート アンテナ Wi-FiおよびBLEアンテナ内蔵 プロセッサー 【内蔵AI】Himax HX6538 (Cortex M55 + Ethos-U55) RoHS指令(10物質対応) 対応 Bluetooth 【LE】Bluetooth 5 カメラ仕様 OV5647 120° FOV、固定焦点3メートル Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n準拠、2.4GHz帯、無線通信距離:最大100m (オープンスペーステスト)
SenseCAP Watcher W1-B(白色ケース版) Seeed Studio 5日以内出荷
よりスマートな空間にするフィジカルAIエージェント
・話しかけて何を監視するかを伝えると、指定したイベントが発生したときに通知してくれます。Push to TalkやSenseCraftアプリから簡単にコマンドを送信できます。
・デバイス上でAIモデルを実行し、人やペットなどさまざまなものを検出します。ただし、最も優れた機能はLLMとの統合です。LLMを活用することで指定したイベントを正確にキャプチャします。つまり、単純なターゲット検出だけでなく、動作とステータスを徹底的に分析してくれます。
・指定したイベントを検知すると、音声でターゲットと会話してくれます。
・ターゲットイベントを検出すると、SenseCraftアプリでメッセージを発信したり、LEDを点滅させたりといったさまざまなアクションをトリガーします。ホームアシスタントなどのIoTプラットフォームに接続したり、任意のGroveセンサーを接続することも可能です。この柔軟性により、さまざまなデータソースを統合して、分析と適切なアクションを実行します。例えば、部屋の温度を検出してそれに応じてエアコンを調整するようなアプリケーションを構築することや、エアコンの設定温度を現在の服装に合わせて変更することなども可能です。
・独自のモードでユーザーのコマンドに適応し、ユーザーの指示を聞いてから、指定されたスペースを保護するために監視モードに切り替わります。さらに、独自の感情をアップロードして、独自の個性を与えることができます。PNGファイルを用意して、数秒以内にWatcher にアップロードしてください。
・SenseCAP Watcherはオープンソースなので、その仕組みを理解するためのアクセス権が与えられます。
SenseCAP WatcherのバックボーンはSenseCraftソフトウェアスイートで、Watcherの設定、コマンドの解釈、LLMへのアクセスに使用されます。したがって、すべてがプライベートに保存されて実行されるため、モデルとデータがパブリックLLMやパブリッククラウドにストリーミングされることはありません。SenseCraftは、Windows/MacOS/Linuxで実行できます。SenseCraftにはLLMが含まれているため、コンピュータには次のような特定のパフォーマンス基準が必要です。
・Windowsの場合
グラフィックカード:GeForece RTX2070、RAM:8GB、ストレージ:20GB、OS:Windows11
・Macの場合
グラフィックカード:Apple M1 16GB、RAM:16GB、ストレージ:20GB、OS:Sonoma
・Linux(arm64)の場合
グラフィックカード:GeForece RTX2070、RAM:8GB、ストレージ:20GB、OS:Ubuntu 20.04
その他 【MCU】ESP32-S3 @240MHz 8MB PSRAM マイクロホン シングルマイク ディスプレイ 1.45インチ、412×412ピクセル、タッチスクリーン ホイール 上下スクロールとボタンをサポート スピーカー 1W スピーカー出力 LED 表示用LED ×1 スロット 最大32GBのFAT32 microSDカードをサポート アンテナ Wi-FiおよびBLEアンテナ内蔵 プロセッサー 【内蔵AI】Himax HX6538 (Cortex M55 + Ethos-U55) RoHS指令(10物質対応) 対応 Bluetooth 【LE】Bluetooth 5 カメラ仕様 OV5647 120° FOV、固定焦点3メートル Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n準拠、2.4GHz帯、無線通信距離:最大100m (オープンスペーステスト)
Wio Terminal Seeed Studio 5日以内出荷
BLE5.0とWi-Fiに対応したIoT開発用ターミナル
ARM Cortex-M4FコアのMicrochip ATSAMD51P19をベースに、BluetoothとWi-Fi用にRealtek RTL8720DNを搭載したIoT機器開発用のターミナルです。Arduino IDEやMicroPythonでプログラミングができます。
本体には、2.4インチLCD、IMU(LIS3DHTR)、マイク、ブザー、microSDカードスロット、光センサー、赤外線送信機(IR 940nm)なども搭載されています。また、Raspberry Pi互換の40ピンGPIOも搭載しているので、簡単にRaspberry Piに接続できます。
その他 【メインMCU】搭載デバイス:ATSAMD51P19、コアプロセッサ:ARM Cortex-M4F、動作速度:200MHz、外部フラッシュ:4MB、動作温度範囲:-40℃~+85℃、【LCD】解像度:320×240、ディスプレイサイズ:2.4インチ、ドライバIC:ILI9341 セット内容 Wio Terminal、USB Type-C ケーブル、マニュアル 材質 【エンクロージャー】ABS+PC 寸法(mm) 【エンクロージャー】72×57×12 モジュール 加速度:LIS3DHTR、マイク:1.0V-10V、 -42dB、スピーカ:≧78dB @10cm 4000Hz、光センサー:400~1050nm、赤外エミッタ:940nm インターフェース microSDカードスロット:16GB、GPIO:40ピン(Raspberry Pi互換)、Grove:2(マルチファンクション)、FPC:20ピン、USB Type-C:電源、USB-OTG ワイヤレス通信 搭載デバイス:RTL8720DN、KM4 CPU:ARM Cortex-M4F @200MHz、KM0 CPU:ARM Cortex-M0、Wi-Fi:802.11a/b/g/n 1×1、2.4/5GHz、Bluetooth:Support BLE5.0