絞り込み
ブランド
  • Seeed Studio
  • Raspberry Pi(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(1)
  • 1,500-10,000円(5)
  • 10,000-50,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

産業用PC用品 :「P204」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Seeed XIAO BLE nRF52840 Sense Seeed StudioSeeed XIAO BLE nRF52840 SenseSeeed Studio
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷
Nordic nRF52840搭載、超小型/超低電力のIoT開発ボード 親指ほどのサイズですが、オンボードでBluetoothアンテナ、バッテリー充電チップ、6軸IMU、PDMマイクを備えているため、IoT機器の開発に最適です。XIAO拡張ボードと互換性があります。 XIAO RP2040と比較すると、XIAO BLEはより豊富なインターフェースを備えています。Arduino IDE、MicroPython、CircuitPython、その他の開発環境でプログラミングができます。
その他【I/Oピン】GPIO(PWM)×11、ADC×6セット内容XIAO BLE nRF52840 ×1寸法(mm)21×17.5容量【オンチップメモリ】フラッシュ:1MB、RAM:256KB、【オンボードメモリ】QSPIフラッシュ:2MBセンサーPDMマイク、6軸IMUインターフェースUART、I2C、SPI、NFC、SWD使用CPUNordic nRF52840(ARM Cortex-M4)無線Bluetooth 5.0、NFC、Zigbee
Raspberry Pi Picoベーシックキット Seeed StudioRaspberry Pi PicoベーシックキットSeeed Studio
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
Raspberry Pi Picoとケーブル、ピンヘッダーのセット Raspberry Pi Picoは、最大133MHzで動作するARM Cortex M0+デュアルコアのRP2040マイコンを搭載した小型のマイコンボードです。本製品には、MicroUSBケーブルと20ピンヘッダー ×2、3ピンヘッダー ×1が付属しているので、すぐに開発を始めることができます。 ・最大133MHzで動作するデュアルコアARM Cortex M0+プロセッサを搭載 ・264KB SRAM、2MBオンボードフラッシュを搭載 ・キャスタレーションモジュールにより、キャリアボードに直接はんだ付け可能 ・USB1.1ホストとデバイスをサポート ・低電力スリープおよび休止モード ・C/C++/Micropython SDK、ソフトウェアサンプル、ドキュメントが付属 ・USB経由でのドラッグ&ドロッププログラミングが可能 ・26× 多機能GPIOピン ×26 ・SPI×2、I2C×2、UART×2、12ビットA/Dコンバータ ×3、PWMチャンネル ×16 ・クロック、タイマ、温度センサーを搭載 ・高速浮動小数点ライブラリ ・プログラマブルI/O(PIO)ステートマシン ×8
セット内容Raspberry Pi Pico ×1、MicroUSBケーブル ×1、20ピンヘッダー ×2、3ピンヘッダー ×1RoHS指令(10物質対応)対応
Seeed Studio XIAO nRF52840 Seeed StudioSeeed Studio XIAO nRF52840Seeed Studio
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
Nordic nRF52840を搭載した超小型/超低電力のIoT開発ボード 親指ほどのサイズですが、オンボードでBluetoothアンテナとバッテリー充電チップを備えているため、IoT機器の開発に最適です。XIAO拡張ボードと互換性があります。 XIAO RP2040と比較すると、XIAO BLEはより豊富なインターフェースを備えています。Arduino IDE、MicroPython、CircuitPython、その他の開発環境でプログラミングができます。 IoTおよびTinyMLAIプロジェクトをより適切にサポートするために、6軸IMUとPDMマイクの両方を搭載した上位バージョンであるSeeed XIAO BLE Senseもあります。
その他【I/Oピン】GPIO(PWM)×11、ADC×6セット内容XIAO nRF52840 ×1寸法(mm)21×17.5容量【オンチップメモリ】フラッシュ:1MB / RAM:256KB、【オンボードメモリ】QSPIフラッシュ:2MBインターフェースUART、I2C、SPI、NFC、SWD使用CPUNordic nRF52840(ARM Cortex-M4)無線Bluetooth 5.0、NFC、Zigbee
Seeed XIAO RP2040 Seeed StudioSeeed XIAO RP2040Seeed Studio
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
RP2040チップを搭載したマイコンボード Raspberry Pi財団が開発したマイコンRP2040を搭載し、最大133MHzで動作するSeeeduino XIAOシリーズの開発ボードです。親指ほどの小さなサイズですが、豊富なインターフェースを内蔵し、Arduino、MicroPython、CircuitPythonをフルサポートしています。
用途・ウェアラブル機器 ・ラピッドプロトタイピング ・DIYキーボード ・USBからマルチチャンネルTTL/USBホストモードなどの開発仕様【電源パッド】電池電源用、回路保護用プロジェクションカバーその他【I/Oピン】デジタルピン×11、アナログピン×4、PWMピン×11、【電源/ダウンロード】USB Type-Cセット内容XIAO RP2040 ×1、7ピンヘッダ― ×2寸法(mm)20×17.5×3.5インターフェースI2C、UART、SPI、SWDボンディングパッド使用CPUデュアルコアArm Cortex-M0+(最大133MHzで動作するフレキシブルクロック)LEDユーザーLED×1、電源LED×1、シリアルポートダウンロード用LED×2、RGBLED×1ボタン数RESETボタン×1、BOOTボタン×1互換性【ソフトウェア】Micropython、Arduino、CircuitPythonをサポートストレージSRAM 264KB、オンボードフラッシュ 2MB
SenseCAP Indicator D1 Seeed StudioSenseCAP Indicator D1Seeed Studio
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
4インチタッチスクリーンを搭載したIoT開発プラットフォーム 4インチタッチスクリーンを搭載したESP32とRP2040のデュアルMCUによるIoT開発用のプラットフォームです。豊富なGPIOを備え、ADCとI2C伝送プロトコルをサポートし、USB Type-CとGroveインターフェースにより他の周辺機器に簡単に接続できます。 ・ESP32S3とRP2040のデュアルMCUで、Wi-Fi/Bluetoothに対応し、Grove互換のGPIOを搭載。 ・ESP32やRaspberry Piのオープンソースエコシステムにより、無限のアプリケーションを利用可能。
電源5VDC、1AバッテリーなしメモリーESP32-S3:8MB、RP2040:2MB解像度【画面解像度】480×480ピクセル画面サイズ3.95インチ(RGBタッチスクリーン)プロセッサーESP32-S3:Xtensaデュアルコア 32ビットLX7、最大240MHz、RP2040:デュアルARM Cortex-M0+、最大133MHzRoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth 5.0 LEWi-Fi802.11b/g/n, 2.4GHzストレージ【外部】microSDカード(最大32GB)ブザーMLT-8530(共振周波数:2700Hz)
SenseCAP Indicator D1S Seeed StudioSenseCAP Indicator D1SSeeed Studio
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
4インチタッチスクリーンを搭載したIoT開発プラットフォーム 4インチタッチスクリーンを搭載したESP32とRP2040のデュアルMCUによるIoT開発用のプラットフォームで、Wi-Fi/BLEをサポートしています。tVOCセンサやCO2センサ、豊富なGPIOを備え、ADCとI2C伝送プロトコルをサポートし、USB Type-CとGroveインターフェースにより他の周辺機器に簡単に接続できます。 ・ESP32S3とRP2040のデュアルMCUで、Wi-Fi/Bluetoothに対応し、Grove互換のGPIOを搭載。 ・内蔵のtVOCセンサとCO2センサ、および外部Grove接続のAHT20温度/湿度センサにより、リアルタイムの空気品質モニタリングが可能。 ・ESP32やRaspberry Piのオープンソースエコシステムにより、無限のアプリケーションを利用可能。
その他【RP2040】デュアルARM Cortex-M0+、最大133MHz電源5VDC、1Aセンサー内蔵:CO2センサ、tVOCセンサ、外付け:温度/湿度センサバッテリーなしメモリーESP32-S3:8MB、RP2040:2MB解像度【画面】480×480画面サイズ3.95インチ(RGBタッチスクリーン)プロセッサーESP32-S3:Xtensaデュアルコア 32ビット LX7、最大240MHzRoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth 5.0 LEWi-Fi802.11b/g/n, 2.4GHzストレージmicroSDカード(最大32GB)ブザーMLT-8530(共振周波数:2700Hz)
XIAO RP2350 Seeed StudioXIAO RP2350Seeed Studio
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
デュアルアーキテクチャのRP2350を搭載したXIAO Raspberry Pi財団が開発したRP2350を搭載し、XIAOシリーズに新たに加わったマイコンボードです(9機種目)。XIAOシリーズはSeeed社が開発し販売する親指サイズのマイコンボードです。RP2350はRP2040に続くマイコンで、最大150MHzで動作するデュアルArm Cortex-M33コアとHazard3と呼ばれるRISC-Vコアをデュアルで搭載しています。ArmコアとRISC-Vコアを同時に使用することはできませんが、切り替えて使用することができます。 ・デュアルコア、デュアルアーキテクチャを備えたRP2350を搭載 ・セキュアブートと暗号化ブートローダーによりアプリケーションのセキュリティを確保 ・C/C++およびMicroPythonとの互換性 ・RGB LED、2MBフラッシュ、520KB SRAMを搭載 ・従来のXIAOボードの19ピンGPIOに加えて、背面に8本のI/Oピンを追加 ・スリープモードはわずか27μAの超低消費電力
仕様ユーザーLED、電源LED、RGB LED、リセットボタン、ブートボタンその他【GPIO】アナログ×3、デジタル×19、I2C×2、UART×2、SPI×2、PWM寸法(mm)21×17.8メモリー520KB SRAM、2MB PSRAM、2MBフラッシュプロセッサーRP2350(デュアルCortex-M33 @150MHz)、Hazard3(デュアルRISC-V @150MHz)セキュリティOTP、セキュアブート、Arm TrustZone動作温度範囲(℃)-20~+70
p209j特集
おすすめ人気ランキング
産業用PC用品