絞り込み
ブランド
  • Raspberry Pi
  • RS PRO(897)
  • CONTEC(コンテック)(400)
  • フエニックス・コンタクト(217)
  • ROLINE(215)
  • WURTH ELEKTRONIK(210)
  • Seeed Studio(163)
  • Advantech(アドバンテック)(84)
  • Adafruit(58)
  • MOXA(42)
  • コンテック(38)
  • 京セラ(35)
  • BULGIN(25)
  • VAN DAMME(21)
  • NEC三菱(20)
  • Mono Wireless(20)
  • M5Stack(20)
  • AMPHENOL(19)
  • BRADY(18)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
53件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Raspberry Pi 5用 公式アクティブクーラー Raspberry PiRaspberry Pi 5用 公式アクティブクーラーRaspberry Pi
1,498税込1,648
1台
当日出荷
Raspberry Pi 5用の公式アクティブクーラー。専用設計のアルミ合金製ヒートシンクとファンの組み合わせで、高性能化とともに発熱が増加したRaspberry Piを冷却します。PWMによる制御にも対応し、現在のCPU温度に合わせてファンのオン・オフや回転数が自動制御されます。
仕様●ファン制御:PWM(パルス幅変調)●最大ファン回転数:8000 RPM ±15%適合機種Raspberry Pi 5材質アルマイト電源電圧(V)DC5 ※Raspberry Pi 5のFANコネクタ(4P SHコネクタ)から給電最大風量(CFM)1.09 CFM
シングルボードコンピュータ Raspberry PiシングルボードコンピュータRaspberry Pi
16,980税込18,678
1台
当日出荷
シングルボードコンピュータRaspberry Piの2023年最新モデル”Raspberry Pi 5”。メインCPUはARM Cortex-A76クアッドコアにアップグレード。高速ストレージの拡張に使えるPCI Expressインターフェースも追加され、よりコンピュータとしての基本スペックが向上しています。オンボードの電源ボタンやUARTコネクタ、RTCコネクタなども搭載し、使いやすさや拡張性も進歩しました。※本製品はTELEC認証(技適)取得済みの日本国向け製品です。
用途教育用、電子工作、組み込み機器用途にご使用いただけます電源DC5V 5A(USB Type-Cコネクタ/Power Delivery(PD)対応)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×85×18RoHS指令(10物質対応)対応Bluetoothバージョン5.0(Bluetooth Low Energy対応)Wi-FiIEEE802.11b/g/n/ac 2.4GHz/5GHzデュアルバンドUSB合計4ポート(USB3.0×2、USB2.0×2)
Raspberry Pi 5用 公式ケース Raspberry PiRaspberry Pi 5用 公式ケースRaspberry Pi
2,498税込2,748
1個
当日出荷
Raspberry Pi 5専用の公式ケースです。はめ込み式のため、ネジ止め無しで組み立て・分解が可能。従来モデル用のケースに近いデザインのまま、内部にファンが追加されており、冷却性能も備えています。トップカバーを付けた状態だけでなく、外してGPIO端子へのアクセスや冷却効率を重視した使い方もできます。新設された電源ボタンも外から押せるようになっています。【セット内容】ケース本体(ファンアセンブリ取付済)ヒートシンクゴム足
適合機種Raspberry Pi 5材質ABS(底板・枠・蓋部)/PC(ファンアセンブリ)回転数(min-1[r.p.m])【最大ファン】8000 RPM ±15%制御【ファン】PWM(パルス幅変調)最大風量(CFM)2.79
Raspberry Pi 5 FPCカメラケーブル Raspberry PiRaspberry Pi 5 FPCカメラケーブルRaspberry Pi
429税込472
1本
当日出荷
Raspberry Pi 5など、22ピンCSIコネクタを搭載するモデル向けの公式カメラインターフェース(CSI)用ケーブルです。従来の一般的なモデルでは本体側の規格が15ピンとなっているため、これまでのカメラ製品の付属ケーブルが適合しない場合があります。その際は、こちらのケーブルをご使用ください。
適合機種Raspberry Pi 5、Zero 2 W、Zero(W)、Compute Module 4 I/O Board端子形状【カメラ側】15P 1.0mmピッチ
Raspberry Pi Zero 2 W Raspberry PiRaspberry Pi Zero 2 WRaspberry Pi
4,198税込4,618
1個
予約販売
512 MBのRAMと、1 GHz駆動の64 bit Arm Cortex-A53 クアッドコア BCM2710A1ダイを中心としたRaspberry Pi RP3A0 SiPを搭載した、Raspberry Pi Zeroファミリーの最新製品です。従来のRaspberry Pi Zeroと比べてシングルスレッド性能が40%、マルチスレッド性能が5倍向上しています。2.4 GHz 802.11 b/g /nワイヤレスLANとBluetooth 4.2 / Bluetooth Low Energy(BLE)が利用可能です。
仕様●DRAM:512 MB LPDDR2●GPU:VideoCore IV●ピンヘッダ:無し質量(g)約10使用CPUBroadcom BCM2710A1、クアッドコア64-bit SoC(Arm Cortex-A53@1 GHz)動作温度(℃)-20~+70基板寸法(mm)65 x 30 (高さ 最大5.2Bluetooth4.2映像出力Mini HDMI無線LAN802.11b/g/n
Raspberry Pi 公式ACアダプター (27W USB PD Type-C) Raspberry PiRaspberry Pi 公式ACアダプター (27W USB PD Type-C)Raspberry Pi
3,998税込4,398
1個
予約販売
Raspberry Pi 5に最適な公式ACアダプターです。USBのカスタムPDを採用しており、5.1 V / 5 Aの他、9 V / 3 A、12 V / 2.25 A、15 V / 1.8 Aの出力が可能です(最大 27 W出力)。PSE取得済み製品。
用途Raspberry Pi 5用電源仕様●低負荷時の効率(10%):0.879●平均アクティブ効率:0.89出力(W)25.5周波数(Hz)入力AC:50-60消費電力(W)無負荷時:0.1出力電圧(V)5.1入力電圧(V)100 - 240 ac出力電流(A)5ケーブル1.2 m 17 AWG、白コネクタUSB-C
Raspberry Pi カメラモジュール V3 (Pi 5用FPCケーブル付き) Raspberry PiRaspberry Pi カメラモジュール V3 (Pi 5用FPCケーブル付き)Raspberry Pi
6,998税込7,698
1個
当日出荷
Raspberry Pi用カメラモジュールです。LinuxをインストールできるRasbperry Piの全モデルで使用可能です。Raspberry Pi カメラモジュール V2.1からイメージセンサが変更され、800万画素から1200万画素になりました。本製品は赤外線カットフィルタを搭載し、可視光のみを受光します。また、画角は標準(66°)です。【内容物】 1 x Raspberry Pi カメラモジュール V3 1 x FPCケーブル(15ピン-22ピン) 1 x FPCケーブル(15ピン-15ピン)
仕様標準的な対応ビデオモード:1080p50 / 720p100 / 640×480p120寸法(mm)約25×24×11.5、センサ画像エリア:6.45×3.63(対角7.4 mm)質量(g)4角度(°)FoV:横 66、縦 41センサーSONY IMX708 12MP時間最大露出:112秒解像度センサ:4608×2592ピクセル、静止画像:11.9メガピクセル焦点距離(mm)4.74F値1.8オートフォーカス機械式オートフォーカス光学方式サイズ:1/2.43インチ被写界深度(mm)約100~∞レンズマウントなしピクセル1.4 μm×1.4 μm
Raspberry Pi Touch Display 2 Raspberry PiRaspberry Pi Touch Display 2Raspberry Pi
15,980税込17,578
1台
当日出荷
Raspberry Pi公式の7型タッチパネルディスプレイです。従来モデルより画面解像度が1280×720ドット(従来モデルは800×480)に拡大し、最大5点のマルチタッチ機能を備えています。Raspberry Piの基板上にあるDSIインターフェースに接続して使用します。Raspberry Pi本体はディスプレイ裏面に固定され一体型構造とすることができます。ソフトウェアによる画面表示回転により、横向き・縦向きどちらでも使用可能です。電源はRaspberry PiのGPIOコネクタから給電可能で、追加電源は不要です。最初期のモデルとZeroシリーズを除いた大部分のRaspberry Piの機種に対応します。【セット内容】Touch Display 2 本体固定用ネジ(8本)FFCケーブル:15P-15P ※Raspberry Pi 4以前用FFCケーブル:15P-22P ※Raspberry Pi 5用給電用ケーブル
適合機種Raspberry Pi (1 A+/B+以降) ※Zeroシリーズ(拡張コネクタ非搭載)を除く寸法(mm)7型(表示領域:155×88)24ビットRGB対応タッチ:最大5点マルチタッチ解像度1280×720ドットインターフェイスDSI
Raspberry Pi 5/8GB Raspberry PiRaspberry Pi 5/8GBRaspberry Pi
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷
大幅に性能がアップしたRaspberry Piシングルボードコンピュータ Raspberry Pi 5は、前世代のRaspberry Pi 4よりも2~3倍もパフォーマンスが向上しています。本製品に搭載されているRAMのメモリ容量は8GB(ギガバイト)です。 ・CPUがArm Cortex-A76 4コアになり、動作クロックが2.4GHzに引き上げられました。その結果、Raspberry Pi 4の2~3倍にパフォーマンスが向上し、より短時間でより多くのタスクを処理することができます。 ・RAMには低消費電力で動作するLPDDR4Xを採用し、データレートも4267MT/sに引き上げられました。 ・EthernetがPoE+に対応しました。(別途、PoE+ハットが必要) ・最大転送速度2MbpsのBluetooth 5.0 LEに対応しました。 ・USBインターフェースは通信帯域が2倍以上に拡張され、2つのUSB 3.0ポートを使って、同時にUSB 3.0の最大スピード5Gbpsで通信できます。なお、搭載されているポートは前モデルと同じで、USB 3.0、USB 2.0ポートがそれぞれ2ポートずつの4ポートです。 ・2つのMIPIインターフェースにディスプレイとカメラを自由な組み合わせで接続して使えるようになりました。カメラ2台とモニタ2台、カメラ1台+モニタ1台の組み合わせで利用できます。接続レーン数も4レーンに増加し、より広い通信帯域を必要とするデバイスに対応できます。 ・高速通信が可能で汎用性のあるPCIe 2.0 ×1(シングルレーン)を初めてサポートしました。SSDなどの内蔵ストレージやLTEモデムなどの通信モジュールを増設することが可能です。 ・SDカードインターフェースは、最大通信速度が従来の2倍の104MB/sに引き上げられ、対応SDカード規格もUHS-I(SD104)になりました。 ・Raspberry Pi 5の推奨電源は5V/5Aになり、USB PD対応になりました。 ※Raspberry Pi 4用の5V/3Aの電源でも動作します。その場合、4つのUSBポートからの電流は600mAに制限されます。起動画面で警告画面が出ますが、電源ボタンをもう一回押すことでスキップできます。 ・時刻保持機能を提供するRTC(リアルタイムクロック)モジュールが搭載されています。電池を接続することで時間を保持できるようになりました。 ・Raspberry Piシリーズとして初めてボード上に電源ボタンが用意され、より手軽で安全に電源制御を行えるようになりました。 ・パッケージと基板に個別のシリアル番号が付記されるようになり、商品のトレーサビリティを確保できるようになりました。 ・基板上に搭載メモリ量を表す抵抗パターンが追加され、外観からRaspberry Piのメモリスペックを判別できるようになりました。 ・UART/JTAG用コネクタが基板上に新設され、アクセサリとして販売されているRaspberry Pi Debug Probeを利用できます。 ・アクティブ冷却用のファン給電コネクタが基板上に新設され、負可に応じてファンの回転速度を制御できます。
その他【SoC】Broadcom BCM2712、【GPU】VideoCoreVII 800MHz、OpenGL ES 3.1、Vulkan 1.2に対応、ハードウェアOpenVGに対応、H.265(HEVC) 4Kp60デコード、H.264/VC1/AV1 1080p60デコード、【RTC(リアルタイムクロック)】RTCと電池コネクタを搭載寸法(mm)85×56×18電源USB Type-Cソケット 5V/5.0A PD使用、PoE+ (別売の新PoE HATが必要)最大消費電力(W)アイドル時:約2.7、ストレス時:7.1(実測値)メモリー8GB LPDDR4X-4267 SDRAM、2133MHz使用CPU2.4GHz 4コア Arm Cortex-A76 16nm(ARM v8、64ビット、L2:512KB/コア、L3:2MB/プロセッサ)OS【サポートOS】Raspberry Pi OS (旧Raspbian、Debianベース)無線通信方式IEEE802.11 b/g/n/ac、2.4/5GHz デュアルバンド (未公表)イーサネット対応10/100/1000Base-T、RJ45ソケット(BCM54213PE)
Raspberry Pi Zero 2 WH Raspberry PiRaspberry Pi Zero 2 WHRaspberry Pi
4,898税込5,388
1個
予約販売
512 MBのRAMと、1 GHz駆動の64 bit Arm Cortex-A53 クアッドコア BCM2710A1ダイを中心としたRaspberry Pi RP3A0 SiPを搭載した、Raspberry Pi Zeroファミリーの最新製品です。従来のRaspberry Pi Zeroと比べてシングルスレッド性能が40%、マルチスレッド性能が5倍向上しています。2.4 GHz 802.11 b/g /nワイヤレスLANとBluetooth 4.2 / Bluetooth Low Energy(BLE)が利用可能です。
仕様●DRAM:512 MB LPDDR2●GPU:VideoCore IV●ピンヘッダ:実装済質量(g)約10使用CPUBroadcom BCM2710A1、クアッドコア64-bit SoC(Arm Cortex-A53@1 GHz)動作温度(℃)-20~+70基板寸法(mm)65 x 30 (高さ 最大5.2Bluetooth4.2映像出力Mini HDMI無線LAN802.11b/g/n
Raspberry Pi 5/16GB Raspberry PiRaspberry Pi 5/16GBRaspberry Pi
33,980税込37,378
1個
6日以内出荷
シングルボードコンピュータRaspberry Pi 5の16GBモデル Raspberry Pi 5は、Raspberry Pi 4よりもCPU性能が2~3倍になり、GPU性能も向上しています。また、また、Raspberry Pi財団が独自に開発したI/OコントローラであるRP1を搭載しているので、カメラ/ディスプレイ/USBなどのインターフェース機能が向上し、新規にPCIe 2.0を利用できるようになりました。別売のHATをPCIe 2.0コネクタに接続することで、M.2 Mキー対応のストレージを搭載することができます。その他、電源ボタンが標準で搭載されています。 各種コネクタなどの配置はRaspberry Pi 4から変更されているので、多くの既存のケースやRaspberry Pi 4用のPoE HATなどは使用できませんので、ご注意ください。 電源はPi 4で使用していた5.1 V/ 3.0 Aでも動作します。その場合四つのUSBポートからの電流は合計600 mAに制限されます。USB PD規格に準拠したネゴシエーションが可能な5 V/ 5 Aの電源を認識した場合、1.6 Aまで自動的に上昇します。 ・Broadcom BCM2712:2.4GHzクワッドコア64ビットArm Cortex-A76(512KB L2キャッシュ/2MB 共有L3キャッシュ) ・VideoCore VII GPU:OpenGL ES 3.1、Vulkan 1.2 ・4Kp60 HDMIディスプレイ出力(HDR対応)(mirco HDMIコネクタ)×2 ・4Kp60 HEVCデコーダー ・16GB LPDDR4X-4267 SDRAM ・802.11ac Wi-Fi(2.4GHz/5.0GHz) ・Bluetooth 5.0/Bluetooth Low Energy(BLE) ・SDR104(高速区分)が利用可能なmicroSDカードスロット ・USB 3.0ポート(同時に5Gbpsの通信が可能)×2 ・USB 2.0ポート×2 ・ギガビットイーサネット(別売のPi 5用PoE+HATを接続することでPoE+も利用可能) ・4レーンMIPI(カメラ/ディスプレイ用)×2 ・高速周辺機器用PCIe 2.0 ×1インターフェース ・電源入力:推奨5V/5A(カスタムPD)、最低5V/3A ・Raspberry Pi標準の40ピン ピンヘッダ ・別売の外部電源によるリアルタイムクロック(RTC) ・電源ボタン搭載
Raspberry Pi カメラモジュール V3 (NoIR) Raspberry PiRaspberry Pi カメラモジュール V3 (NoIR)Raspberry Pi
6,898税込7,588
1個
当日出荷
Raspberry Pi用カメラモジュールです。LinuxをインストールできるRasbperry Piの全モデルで使用可能です。Raspberry Pi カメラモジュール V2.1からイメージセンサが変更され、800万画素から1200万画素になりました。本製品は赤外線カットフィルタが搭載されていません。照明用の赤外線LEDと併用することで、暗闇での写真および動画撮影が可能です。また、画角は標準(66°)です。カメラモジュール V3は、感応光の違い(可視光のみ / NoIR)と画角の違い(標準 / 広角)で計4種類あります。フラットリボンケーブルによるRaspberry Piコンピュータボード上の15ピンMIPIカメラシリアルインターフェイス(CSI)コネクタS5への接続
仕様●FoV:横 66°、縦 41°●センサ画像エリア:6.45 x 3.63 mm(対角7.4 mm)●ビデオモード:1080p50 / 720p100 / 640×480p120●ピクセルサイズ:1.4 μm x 1.4 μm●光学サイズ:1/2.43インチ●最大露出時間:112秒●静止画像解像度:11.9メガピクセル質量(g)4センサーSONY IMX708 12MP解像度センサ:4608×2592ピクセル焦点距離(mm)4.74F値1.8サイズ(mm)約25 × 24 × 11.5オートフォーカス機械式オートフォーカス被写界深度(mm)約100~∞レンズマウントなし
Raspberry Pi 5 RTC用バッテリー Raspberry PiRaspberry Pi 5 RTC用バッテリーRaspberry Pi
1,498税込1,648
1個
6日以内出荷
Raspberry Pi 5の時刻保持用リチウム電池 Raspberry Pi 5のRTC(リアルタイムクロック)に電力を供給するための、ML2020マンガン充電式リチウムバッテリーです。Raspberry Pi 5のRTCバッテリー専用コネクタに接続し、電源切断時も時刻を保つことができます。Raspberry Pi 5にはRTC機能が追加されましたが、バックアップ用のバッテリーは別売となっており、このRTC用バッテリーを使用することで、パソコンのRTCのようにバックアップが可能になります。 ・ケーブル先端のJSTコネクタを本体のRTC端子へ挿入するだけで接続できます。 ・付属の両面テープでケースなどに貼付できます。
Raspberry Pi カメラモジュール V3 (広角) Raspberry PiRaspberry Pi カメラモジュール V3 (広角)Raspberry Pi
8,998税込9,898
1個
当日出荷
Raspberry Pi用カメラモジュールです。LinuxをインストールできるRasbperry Piの全モデルで使用可能です。・Raspberry Pi カメラモジュール V2.1からイメージセンサが変更され、800万画素から1200万画素になりました。本製品は赤外線カットフィルタを搭載し、可視光のみを受光します。また、画角は広角(102°)です。
仕様標準的な対応ビデオモード:1080p50 / 720p100 / 640×480p120寸法(mm)約25×24×12.4、センサ画像エリア:6.45×3.63(対角7.4 mm)質量(g)4角度(°)FoV:横 102、縦 67センサーSONY IMX708 12MP時間最大露出:112秒解像度センサ:4608×2592ピクセル、静止画像:11.9メガピクセル焦点距離(mm)2.75F値2.2オートフォーカス機械式オートフォーカス光学方式サイズ:1/2.43インチ被写界深度(mm)約50~∞レンズマウントなしピクセル1.4 μm×1.4 μm
Raspberry Pi Pico 2 WH Raspberry PiRaspberry Pi Pico 2 WHRaspberry Pi
2,598税込2,858
1個
6日以内出荷
ピンヘッダを実装したRaspberry Pi Pico 2W Raspberry Pi Pico 2Wは、Raspberry Pi財団が独自に開発したRP2350マイコンを搭載したRaspberry Pi Pico 2に無線モジュールCYW43439を搭載したマイコンボードで、2.4GHzのWi-FiとBluetooth 5.2を利用できます。Raspberry Pi Pico 2 WHはピンヘッダを実装したRaspberry Pi Pico 2Wです。 RP2350は、ArmコアとRISC-Vコアを搭載し、セキュリティ機能やインターフェース機能が従来品のRP2040に比べて向上しています。Arm TrustZoneを中心に、署名付きブート、キーストレージ用の8KBのアンチヒューズOTP、SHA-256アクセラレータ、ハードウェアTRNG、高速グリッチ検出器を組み込んだ、包括的なセキュリティアーキテクチャを提供します。 CPUは、Arm Cortex-M33コアのペアと、オープンハードウェアのHazard3 RISC-Vコアのペアを選択できます。C/C++やPythonでプログラム可能で、詳細なドキュメントも提供されます。
その他【ペリフェラル】UART×2、SPIコントローラ×2、I2Cコントローラ×2、PWMチャンネル×24、USB 1.1コントローラ&PHY(ホスト/デバイス両対応)×1、PIOステートマシン×12モジュール【無線モジュール】CYW43439(2.4GHz 802.11n Wi-Fi / Bluetooth 5.2)外形寸法(mm)21×51インターフェースGPIO(ADCとして使える4ピン含む)×26、USB Micro-B、デバッグピン(SWD)メモリー520 KBオンチップSRAM、4 MBオンボードQSPIフラッシュ使用CPUデュアルArm Cortex-M33、デュアルRISC-V Hazard3プロセッサ@150MHz動作温度範囲(℃)-20~+85入力電圧1.8V~5.5V
Raspberry Pi 5/4GB Raspberry PiRaspberry Pi 5/4GBRaspberry Pi
15,980税込17,578
1個
6日以内出荷
大幅に性能がアップしたRaspberry Piシングルボードコンピュータ Raspberry Pi 5は、前世代のRaspberry Pi 4よりも2~3倍もパフォーマンスが向上しています。本製品に搭載されているRAMのメモリ容量は4GB(ギガバイト)です。 ・CPUがArm Cortex-A76 4コアになり、動作クロックが2.4GHzに引き上げられました。その結果、Raspberry Pi 4の2~3倍にパフォーマンスが向上し、より短時間でより多くのタスクを処理することができます。 ・RAMには低消費電力で動作するLPDDR4Xを採用し、データレートも4267MT/sに引き上げられました。 ・EthernetがPoE+に対応しました。(別途、PoE+ハットが必要) ・最大転送速度2MbpsのBluetooth 5.0 LEに対応しました。 ・USBインターフェースは通信帯域が2倍以上に拡張され、2つのUSB 3.0ポートを使って、同時にUSB 3.0の最大スピード5Gbpsで通信できます。なお、搭載されているポートは前モデルと同じで、USB 3.0、USB 2.0ポートがそれぞれ2ポートずつの4ポートです。 ・2つのMIPIインターフェースにディスプレイとカメラを自由な組み合わせで接続して使えるようになりました。カメラ2台とモニタ2台、カメラ1台+モニタ1台の組み合わせで利用できます。接続レーン数も4レーンに増加し、より広い通信帯域を必要とするデバイスに対応できます。 ・高速通信が可能で汎用性のあるPCIe 2.0 ×1(シングルレーン)を初めてサポートしました。SSDなどの内蔵ストレージやLTEモデムなどの通信モジュールを増設することが可能です。 ・SDカードインターフェースは、最大通信速度が従来の2倍の104MB/sに引き上げられ、対応SDカード規格もUHS-I(SD104)になりました。 ・Raspberry Pi 5の推奨電源は5V/5Aになり、USB PD対応になりました。 ※Raspberry Pi 4用の5V/3Aの電源でも動作します。その場合、四つのUSBポートからの電流は600mAに制限されます。起動画面で警告画面が出ますが、電源ボタンをもう一回押すことでスキップできます。 ・時刻保持機能を提供するRTC(リアルタイムクロック)モジュールが搭載されています。電池を接続することで時間を保持できるようになりました。 ・Raspberry Piシリーズとして初めてボード上に電源ボタンが用意され、より手軽で安全に電源制御を行えるようになりました。 ・パッケージと基板に個別のシリアル番号が付記されるようになり、商品のトレーサビリティを確保できるようになりました。 ・基板上に搭載メモリ量を表す抵抗パターンが追加され、外観からRaspberry Piのメモリスペックを判別できるようになりました。 ・UART/JTAG用コネクタが基板上に新設され、アクセサリとして販売されているRaspberry Pi Debug Probeを利用できます。 ・アクティブ冷却用のファン給電コネクタが基板上に新設され、負可に応じてファンの回転速度を制御できます。
寸法(mm)85×56×18電源USB Type-Cソケット、5V/5.0A PD使用、PoE+(別売の新PoE HATが必要)最大消費電力(W)アイドル時:約2.7、ストレス時:7.1(実測値)メモリー4GB LPDDR4X-4267 SDRAM、2133MHz
Raspberry Pi 4 Model B/4GB Raspberry PiRaspberry Pi 4 Model B/4GBRaspberry Pi
14,980税込16,478
1個
6日以内出荷
Raspberry Pi 4 Model Bは、旧モデルのRaspberry Pi 3 Model B+からCPU、RAM、USB、ネットワークなどの機能が大幅にアップグレードされています。こちらの製品は技適対応版の4GBモデルとなります。 CPU Raspberry Pi 4 Model BのCPUは、最新のARM Cortex-A72アーキテクチャーを採用し、動作クロックが1.5GHzとなり、アーキテクチャーの更新と合わせて異次元のスピードとなっています。
その他【SoC】Broadcom BCM2711寸法(mm)85×56×17出力【ビデオ】micro HDMI(Type D)2ポート、コンポジット 3.5mm 4極ジャック(PAL、NTSC)、DSI電源USB type Cソケット 5V 3.0A / 2.54mm ピンヘッダー / PoE(要オプションPoE HAT)最大消費電力(W)約15メモリー4GB DDR4-2400 低電圧 SDRAM使用CPU1.5GHz クアッドコア Cortex-A72(ARMv8、64bit L1=32KB、L2=1M)生産国英国(U.K.)BluetoothBluetooth 5.0, Bluetooth Low Energyオーディオ出力3.5mm 4極ジャック、HDMI(ビデオ出力と共有)、I2Sピンヘッダイーサネット対応10/100/1000 Base-T RJ45 ソケット(BCM54213PE)無線LANIEEE 802.11 b/g/n/ac 2.4/5GHz
Raspberry Pi HQ Camera (レンズ無し) Raspberry PiRaspberry Pi HQ Camera (レンズ無し)Raspberry Pi
10,980税込12,078
1個
当日出荷
Raspberry Pi公式のHQ(High Quality)カメラモジュールです。レンズは別売(6 mm 広角レンズ/16 mm 望遠レンズ)です。C、CSマウントのレンズが使用できます。
仕様IRカットフィルター搭載、アクティブピクセル数:12.3メガピクセル寸法(mm)センササイズ:対角長7.9出力RAW12/10/8、 COMP8レンズCマウント、CSマウント(C-CSアダプタ付属)センサーIMX477R、積層型裏面照射型センサ三脚取付ねじマウント:1/4インチ-20ケーブル長(mm)リボン:200画素サイズ(μm)1.55 × 1.55バックフォーカス(mm)調整可(12.5 -22.4
Raspberry Pi Pico WH Raspberry PiRaspberry Pi Pico WHRaspberry Pi
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
無線通信モジュールとピンヘッダーを実装したRaspberry Pi Pico 無線通信モジュールを搭載したRaspberry Pi Pico Wにピンヘッダーを実装(はんだ付け)済みの製品です。ブレッドボードやユニバーサル基板に簡単に実装できるので、すぐに実験を始めることができます。電子工作の初心者やプログラミングの学習などにお勧めです。 ・GPIOとDEBUGスルーホール(部品取付穴)にピンヘッダーを実装済み ・RP2040、2MBのフラッシュメモリを搭載 ・Picoと同じインターフェースを有し、ピン配置に互換性があります。 ・無線通信モジュールにInfenion製のCY43439を搭載し、IEEE802.11n規格で無線LANネットワークに接続することができます。SoftAP機能もサポートしており、アクセスポイント(親機)としても運用可能です(最大接続数4台)。
その他【MCU(マイコン)】RP2040寸法(mm)21×51.3×12.9モジュール【無線モジュール】Infenion CYW43439電源1.8V~5.5Vインターフェース【センサー】1× USB 1.1 microB(電源供給、データ通信(ホスト)、プログラム書き込み(デバイス))、26× GPIOピン(23×デジタル専用、3×アナログ/デジタル)、2× SPI、2× I2C、2× UART、3× ADC 12ビット 500ksps、16× PWM(8× A/Bチャンネル、Bは入力対応)、8× PIO(SDカードやVGAなどのI/Fをエミュレート可能)、1× タイマー(4× アラーム, 1× Real Time Counter)、1× 温度センサー、1× LED、1× 3ピンARMシリアル ワイヤ デバッグ(SWD)ポート使用CPUデュアルコア ARM Cortex M0+プロセッサ @ 133MHz内蔵RAM256KB SRAMセキュリティWPA3無線通信方式IEEE 802.11b/g/n動作温度範囲(℃)-20~+85(70以下を推奨)I/O電源電圧(V)3.3
Raspberry Pi Camera Board V2 Raspberry PiRaspberry Pi Camera Board V2Raspberry Pi
5,498税込6,048
1個
当日出荷
Raspberry Pi に接続し、高精細の動画や静止画を撮影できるカメラボードです。
仕様最大画像転送速度:1080:30fps(エンコードとデコード) ・720P:60fp解像度8メガピクセル、2464×3280イメージセンサーソニーIMX219PQ CMOS
Raspberry Pi AI HAT+ (26TOPS版) Raspberry PiRaspberry Pi AI HAT+ (26TOPS版)Raspberry Pi
26,980税込29,678
1個
当日出荷
Hailo 8L AIアクセラレーターを搭載したRaspberry Pi 5用のHAT+です。Raspberry Pi 5(4 GB / 8 GB)上で優れた推論性能を発揮させることができます。ホストであるRaspberry Pi 5が最新のRaspberry Pi OS上で動作している場合、Hailoモジュールが自動的に検出され、NPU(Neural Processing Unit)がAIタスクに使用できるようになります。Raspberry Pi OSに組み込まれている rpicam-apps カメラアプリケーションはAIモジュールをネイティブサポートしているため、NPUを自動的に使用して互換性のある後処理タスクを実行します。【内容物】 Hailo-8L AIモジュール搭載AI HAT+ ※SC1430(13TOPS版)SC1468(26TOPS版)2種類ございます。 短いネジ 8本 長いネジ 4本(Raspberry Pi 5用公式ケースに組み付ける場合に底面側に使用) スペーサー 4本
仕様推論性能:26TOPS質量(g)16基板寸法(mm)56.7(W) × 65.1 (L)× 5.5(H)
Raspberry Pi 5 コンプリートキット(8GB RAM版) Raspberry PiRaspberry Pi 5 コンプリートキット(8GB RAM版)Raspberry Pi
45,980税込50,578
1個
6日以内出荷
Raspberry Piの公式キーボードやマウスを含めたRaspberry Pi 5をはじめたい方向けのスターターキット ・モニタ(またはHDMI接続が可能なテレビ)を別途ご用意いただくだけで、すぐにRaspberry Pi 5を使いはじめることができます。 ・マウスやキーボード、ケースといった公式製品を中心としたキットなので統一感や機能性に優れます。 ・マウスやキーボードなどを排した、必要最低限のスターターキットの取り扱いもあります。
セット内容Raspberry Pi 5 / 8GB 本体、Raspberry Pi 5用公式ケース Red/White、Raspberry Piオフィシャルキーボード日本語レイアウト 赤/白、Raspberry Piオフィシャルマウス 赤/白、microSD 64 GB Class10 UHS-1 SDR104対応 (Raspberry Pi OSインストール済み)、ラズパイ5に最適なACアダプター 5.1V/5.0A USB-PD Type-Cコネクタ出力、HDMI(オス) - Micro-HDMI(オス)ケーブル(1m)、Raspberry Pi 5用アクティブクーラー、Raspberry Pi 5用 RTC電池パック、スタートアップガイド(内容物一覧、接続設定)
Raspberry Pi 4 Model B/8GB Raspberry PiRaspberry Pi 4 Model B/8GBRaspberry Pi
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷
Raspberry Pi 4 Model Bは、旧モデルのRaspberry Pi 3 Model B+からCPU、RAM、USB、ネットワークなどの機能が大幅にアップグレードされています。こちらの製品は、技適対応版の8GBモデルになります。 CPU Raspberry Pi 4 Model BのCPUは、ARM Cortex-A72アーキテクチャーが採用され、動作クロックは1.5GHzです。 RAM(メモリー) Raspberry Pi 3 Model B+は1GBのモデルのみでしたが、8GBのモデルがラインナップに加わりました。また、RAMの規格もDDR2からDDR4に変更されています。 ビデオ出力・GPU ビデオ出力端子はフルサイズHDMI(Type A)1ポートからmicro HDMI(Type D)2ポートに変更され、2画面出力に対応しました。GPUはVideoCore ⅣからVIへ進化し、4K60pのサポート、H.265デコード、OpenGL ES 3.0などにも対応しました。 Ethernet(有線LAN) Gigabit Ethernet(有線LAN)も、Raspberry Pi 3 Model B+ではUSB2.0経由で300Mbpsが上限でしたが、1000Mbps(論理値)と大幅にスピードアップされました。 Bluetooth Bluetooth 4.2からBluetooth 5.0へ変更されています。 USBインターフェース Raspberry Pi 3 Model B+のUSB2.0×4ポートから、USB3.0×2ポート+USB2.0×2ポートに変更されています。 電源 電源入力コネクターがUSB Type-Cへ変更され、より大電流を給電できるようになっています。電源要件も、5V/3Aに増加しています。 互換性 Raspberry Pi 4 Model Bは、ビデオ出力や電源コネクターなどが変更されたため、 ケース、ACアダプターなど一部のオプションに互換性がなくなりました。 サイズや形状、GPIOピンの仕様などは変更されていないので、ほとんどのHATやモジュールは 旧モデルと共通に使用できます。
その他【SoC】Broadcom BCM2711寸法(mm)85×56×17出力【ビデオ】micro HDMI(Type D)2ポート、コンポジット 3.5mm 4極ジャック(PAL、NTSC)、DSI電源USB type Cソケット 5V 3.0A / 2.54mm ピンヘッダー / PoE(要オプションPoE HAT)最大消費電力(W)約15メモリー8GB DDR4-2400 低電圧 SDRAM使用CPU1.5GHz クアッドコア Cortex-A72(ARMv8、64bit L1=32KB、L2=1M)生産国英国(U.K.)BluetoothBluetooth 5.0, Bluetooth Low Energyオーディオ出力3.5mm 4極ジャック、HDMI(ビデオ出力と共有)、I2Sピンヘッダイーサネット対応10/100/1000 Base-T RJ45 ソケット(BCM54213PE)無線LANIEEE 802.11 b/g/n/ac 2.4/5GHz
Raspberry Pi HQ Camera用 6mm 広角レンズ Raspberry PiRaspberry Pi HQ Camera用 6mm 広角レンズRaspberry Pi
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
Raspberry Pi HQ Camera本体と組み合わせて使用する広角(マクロ)レンズユニットです。
Raspberry Pi AI HAT+ (13TOPS版) Raspberry PiRaspberry Pi AI HAT+ (13TOPS版)Raspberry Pi
17,980税込19,778
1個
当日出荷
Hailo 8L AIアクセラレーターを搭載したRaspberry Pi 5用のHAT+です。Raspberry Pi 5(4 GB / 8 GB)上で優れた推論性能を発揮させることができます。ホストであるRaspberry Pi 5が最新のRaspberry Pi OS上で動作している場合、Hailoモジュールが自動的に検出され、NPU(Neural Processing Unit)がAIタスクに使用できるようになります。Raspberry Pi OSに組み込まれている rpicam-apps カメラアプリケーションはAIモジュールをネイティブサポートしているため、NPUを自動的に使用して互換性のある後処理タスクを実行します。【内容物】 Hailo-8L AIモジュール搭載AI HAT+ ※SC1430(13TOPS版)SC1468(26TOPS版)2種類ございます。 短いネジ 8本 長いネジ 4本(Raspberry Pi 5用公式ケースに組み付ける場合に底面側に使用) スペーサー 4本
仕様推論性能:13TOPS質量(g)16基板寸法(mm)56.7(W)× 65.1 (L) × 5.5 (H)
Raspberry Pi AI Kit Raspberry PiRaspberry Pi AI KitRaspberry Pi
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷
Raspberry Pi M.2 HAT+とHailo 8L AIアクセラレータのセット Raspberry Pi M.2 HAT+に、Hailo 8L AIアクセラレータモジュールをバンドルした製品です。Raspberry Pi M.2 HAT+はRaspberry Pi 5のM.2 Mキーエッジコネクタに周辺機器を接続するための拡張ボードで、Hailo 8L AIアクセラレータモジュールはHailo Technologies社製の高性能AIプロセッサHailo 8Lを搭載したボードです。これによりRaspberry Pi 5上で優れた推論性能(最大13TOPS)を発揮させることができます。 Raspberry Pi 5が最新のRaspberry Pi OS上で動作している場合、Hailoアクセラレータモジュールが自動的に検出され、NPU(Neural Processing Unit)がAIタスクに使用できるようになります。 ・Raspberry Pi 5から採用された新しい拡張ボード規格「Raspberry Pi HAT+」に準拠 ・Raspbrry Pi OSに標準で含まれるrpicam-apps(カメラ制御ソフトウェア群)でネイティブにサポート ・TensorFlow(Lite)、Keras、PyTorch、ONNXなどのAIフレームワークをサポート
セット内容M.2 HAT+ (FPCケーブル付き)、Hailo-8L AIモジュール(搭載済み)、短いネジ×8本、長いネジ×4本(Pi 5用の公式ケースに組み込む際に底面で使用)、スペーサー×4本インターフェース16mmスタッキングヘッダ動作温度範囲(℃)0~+50
HDMI(オス)-Micro-HDMI(オス)ケーブル(1m) Raspberry PiHDMI(オス)-Micro-HDMI(オス)ケーブル(1m)Raspberry Pi
1,398税込1,538
1本
6日以内出荷
・標準サイズのHDMIコネクタとMicro-HDMIコネクタの間で接続するためのケーブルです。 ・長さは1mでRaspberry Pi公式製品です。 ・Raspberry Pi 4 Model Bは画像/音声出力がmicro-HDMIコネクタです。 ・Raspberry Pi 4 Model Bを通常のHDMI端子を持つディスプレイなどに接続するのに最適です。
PCB RASPBERRY PI POE+ HAT (ROHS) Raspberry PiPCB RASPBERRY PI POE+ HAT (ROHS)Raspberry Pi
2,798税込3,078
1個
予約販売
RoHS指令(10物質対応)対応
Raspberry Pi Zero/Zero W用ケース 赤/白 Raspberry PiRaspberry Pi Zero/Zero W用ケース 赤/白Raspberry Pi
979税込1,077
1個
6日以内出荷
ラズベリーパイ財団公式のPi Zero用ケース すべてのPi Zeroに対応 Raspberry Pi Zero 1.2&1.3、およびPi Zero W 1.1に対応したケースです。Piカメラ、Pi赤外線カメラ PiNoir V2にも対応しています(ただし、V1ではレンズとケースのレンズ穴位置が1mm程度ずれており、取り付けできません)。 3タイプのトップカバーが付属 クローズドタイプ:開口部のないスタンダードなトップカバー オープンタイプ:GPIOピンヘッダーへのアクセスのための開口部を持つトップカバー カメラタイプ:Piカメラの取り付け機構とレンズ穴を持つトップカバー Pi Zero専用カメラケーブル 3.8cmが付属 Pi Zeroでは、Piカメラ専用ポートがPi 3などで使用されている15ピンのコネクターから、より小さな22ピンのコネクターに変更されています。 Pi ZeroでPiカメラをご使用になる場合には、本ケーブルが必要です。 優れたアクセスビリティ 外部からアクセスできる micro USB電源、ビデオ・オーディオ出力mini HDIM、外部デバイス接続用micro USB、GPIO ピンヘッダー ポートを装備
外形寸法(mm)79×38×15
Raspberry Pi Zero WH Raspberry PiRaspberry Pi Zero WHRaspberry Pi
4,698税込5,168
1個
6日以内出荷
無線機能とGPIOピンヘッダーが付いたRaspberry Pi Zero 無線機能を搭載したRaspberry Pi Wi-Fi(最大150Mbps)、Bluetooth( 最大1Mbps)を搭載した、65×30×5mmと超小型のRaspberry Piです。Pi Zeroシリーズでは、Pi 3などからUSB、HDMI、Piカメラ専用ポート(CSI)が小型コネクターに変更されています。小さくなってもRaspberry Piです。このサイズでもOS(RaspbianなどのLinux)が動作し、Raspberry Piコミュニティに蓄積された膨大なノウハウや情報、ソフトウェアなどの資産を活用できます。 内部インターフェース GPIO(汎用入出力)ピンヘッダーが実装済みなので、すぐにLEDの点灯制御や各種センサーの読み取り、 モータのコントロールなど、デバイス制御の学習や 電子工作・IoTデバイスの製作、研究などにも応用できます。 Raspberry Piには、GPIOを簡単に制御できるプログラミング環境やプログラムを作成するための情報、 プログラム・ライブラリなどが豊富にそろっています。その他、フルハイビジョン対応ビデオカメラを接続できるPiカメラ専用ポートなども用意されています。 外部インターフェース Raspberry Piには、一般的なパソコンと同じように利用できるUSB、HDMI(ビデオ、音声出力)ポートがあります。USBマウス/キーボード、プリンタやネットワークなども、パソコンと同じように簡単に使用できます。 OS Raspberry Piシリーズには、Linux(Debian)をRaspberry Pi用にカスタマイズした専用OS Raspbianが用意されています。Raspbianは直感的に操作でき、教育現場でそのまま利用できるように様々な配慮がなされています。 オプション Raspberry Piには、純正オプションのビデオカメラ、赤外線ビデオカメラ、センサー/LED制御学習ボード(Sense HAT)以外にも、 様々なメーカーやコミュニティから多くのRaspberry Pi用オプションがリリースされています。
その他【SoC】Broadcom BCM2835、【GPU】デュアルコア VideoCore IVR 250MHz、OpenGL ES 2.0対応、ハードウェアOpenVG対応、1080p30 H.264 high-profileデコード、1Gピクセル/秒、1.5Gテクセル/秒、または24G FLOPの性能を持つ寸法(mm)65×30×5出力【ビデオ】mini HDMI(rev. 1.3, 1.4)電源Micro USB Bソケット 5V 1A / 2.54mm ピンヘッダー消費電力(mA)(本体のみ)150メモリー512MB DDR2 低電圧 SDRAM使用CPU1000MHz シングルコア ARM1176JZ-F(ARMv6)BluetoothBluetooth 4.1, Bluetooth Low Energy(BLE)Wi-FiIEEE 802.11 b/g/n 2.4GHzオーディオ出力mini HDMI(ビデオ出力と共有)、I2Sピンヘッダーイーサネット対応なし(EDIMAX USB 2.0 Fast Ethernet Adapter等で対応可能)
Raspberry Pi Pico 2(ピンヘッダー実装版) Raspberry PiRaspberry Pi Pico 2(ピンヘッダー実装版)Raspberry Pi
2,198税込2,418
1個
6日以内出荷
Raspberry Pi Pico 2にピンヘッダーを実装したバージョン Raspberry Pi Pico 2のGPIO(40ピン)とDEBUG(3ピン)にピンヘッダーを実装(はんだ付け)した製品です。ピンヘッダーを実装していること以外は、Raspberry Pi Pico 2と全く同じです。はんだ付けをすることなく、ブレッドボードなどを使って実験ができます。DEBUGピンを使用するとプログラムのデバッグやマイコンの設定、動作の確認などができます。
その他【MCU】RP2350寸法(mm)21×51.3×3.9、【GPIO1~20】1×20(2.54ピンヘッダー)【GPIO21~40】1×20(2.54ピンヘッダー)【DEBUG】1×3(2.54ピンヘッダー)質量(g)約3電源1.8V~5.5Vインターフェース【センサー】USB 1.1 micro B(電源供給/データ通信/プログラム書込み) ×1、GPIOピン (デジタル専用 ×23、アナログ/デジタル ×3)、SPI ×2、I2C ×2、UART ×2、ADC(12ビット500ksps) ×3、PWM (8×A/Bチャンネル、Bは入力対応) ×16、PIO(SDカードやVGAなどのI/Fをエミュレート可能) ×8、タイマー(アラーム ×4、Real Time Counter ×1) ×1、温度センサー ×1、LED ×1、3ピンARMシリアル ワイヤ デバッグ(SWD)ポート ×1メモリー520KB SRAM、4MB Quad-SPIフラッシュ接触抵抗(mΩ)~20使用CPUデュアルコア ARM Cortex-M33 @150MHz電流容量3A動作温度範囲(℃)-20~+85(+70以下を推奨)I/O電源電圧(V)3.3
Raspberry Pi Pico Raspberry PiRaspberry Pi PicoRaspberry Pi
999税込1,099
1個
6日以内出荷
Raspberry Pi財団が開発したマイコンRP2040を搭載した超小型ボード Picoは、Raspberry Pi財団が開発したマイコンRP2040(Arm Cortex-M0+デュアルコア@133MHz)を搭載し、2MBの高速なFlashメモリー、1.8~5V入力に対応する電源ICを搭載したシンプルなマイコンボードです。 超小型(micro:bitの半分程度)でありながら、 柔軟性を損なうことなくRP2040マイコンのフル機能にアクセスできます。学習やホビー用途はもちろん、組込み用途などへの応用も考慮して設計されています。 Picoでは、Python(MicroPython)やC/C++で作られたプログラムを実行できます。USB Flashから専用のバイナリファイルをPicoにコピーするだけでソフトウェアの書き込みができる仕様となっています。
仕様PWMチャンネル ×16(A/Bチャンネル ×8、Bは入力対応)その他【MCU(マイコン)】RP2040、【アナログ】ADC 12bit 500ksps ×3寸法(mm)21×51.3×3.9電源1.8V~5.5VインターフェースUSB 1.1 microB ×1 (電源供給、データ通信(ホスト)、プログラム書込み(デバイス))、GPIOピン ×26(デジタル専用 ×23、アナログ/デジタル ×3)、PIO ×8(SDカードやVGAなどのI/Fをエミュレート可能)、温度センサー ×1、LED ×1、3ピンARMシリアル ワイヤ デバッグ(SWD)ポート ×1メモリー【Flashメモリ】2MB Quad-SPI使用CPUデュアルコア Arm Cortex-M0+プロセッサ、最大動作周波数 133MHz通信機能SPI ×2、I2C ×2、UART ×2、12bit ADC ×3内蔵RAM256KB SRAMタイマータイマー ×1(アラーム ×4, Real Time Counter ×1)I/O電源電圧(V)3.3
Raspberry Pi M.2 HAT+(Raspberry Pi 5用) Raspberry PiRaspberry Pi M.2 HAT+(Raspberry Pi 5用)Raspberry Pi
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷
Raspberry Pi 5のM.2 Mキーエッジコネクタ用拡張ボード Raspberry Pi 5から新しく搭載された高速PCIeインターフェースを、M.2規格のカードスロット(M-Key 2230/2242)に変換するためのRaspberry Pi純正のオプションボードです。本ボードをRaspberry Pi 5に接続することで、M.2規格のSSDやAIアクセラレータ、高速通信カードなどを使用できるようになります。例えば、OSを起動させるストレージをmicroSDカードから高速なNVMe SSDに変更すると、データの読み書きが2倍ほど高速になり、OSの起動にかかる時間を20秒ほど短縮できます。M.2周辺機器を固定してサポートするためのリボンケーブル、16mmスタッキングヘッダ、ネジ付きスペーサー、ローレットネジなどが付属しています。
セット内容M.2 HAT+、FPC 30mm(M.2 HAT+に接続済み)、スタッキングGPIOヘッダー(16mm)、スペーサー 10mm ×4、ネジ M2.6 5mm ×4、ネジ M2.6 8mm ×4寸法(mm)65.1×56.7×5.6質量(g)13インターフェースM. 2 Mキーエッジコネクタ、Raspberry Pi 標準40ピンヘッダ動作温度範囲(℃)0~+50
Raspberry Pi AI Camera-Sony IMX500 Raspberry PiRaspberry Pi AI Camera-Sony IMX500Raspberry Pi
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷
Raspberry Piの全機種で使えるAIカメラ ソニー製のCMOSイメージセンサーIMX500を搭載したRaspberry Pi用のAIカメラで、ビジョンAIアプリケーションやニューラルネットワークモデルを作成するのに役立ちます。IMX500には、ニューラルネットワークモデルに対応する推論アクセラレータが搭載されており、単体のアクセラレータを必要とせずに高度なビジョンAIアプリケーションを開発できます。 ニューラルネットワークファームウェアのマネジメント用にRP2040を搭載し、カメラコネクターを搭載したRaspberry Piのどのモデルでも使用できます。
仕様IRカットフィルター搭載その他【開発】Raspberry Pi財団サイズ【入力可能テンソル】640(H)×640(V)センサー7.857mm視野横66±3° / 縦52.3±3°焦点距離(mm)4.74フォーカスマニュアルフォーカス、20cm~∞F値F1.79画素数1,230万画素(4056×3040ピクセル)イメージセンサーIMX500(ソニー製)
Raspberry Pi NoIR Camera Board V2 Raspberry PiRaspberry Pi NoIR Camera Board V2Raspberry Pi
5,898税込6,488
1個
8日以内出荷
Raspberry Pi カメラボードの赤外線フィルターレス(NoIR)タイプで、赤外線に対して高感度。グリーンプラントや野生動物、昆虫などのモニタリングに最適です。
仕様●バスインタフェース:CSI-2●最大フレームレートキャプチャ:30fpsサイズ23.86(L)×25(W)×9(H)mm使用温度(℃)-20~+60最大解像度2464 3280×2464チャネル数1
Raspberry Pi HQ Camera用 16mm 望遠レンズ Raspberry PiRaspberry Pi HQ Camera用 16mm 望遠レンズRaspberry Pi
12,980税込14,278
1個
8日以内出荷
Raspberry Pi HQ Camera本体と組み合わせて使用する望遠レンズユニットです。
Raspberry Pi Sense HAT V2 Raspberry PiRaspberry Pi Sense HAT V2Raspberry Pi
8,398税込9,238
1個
4日以内出荷
Raspberry Pi Sense HAT V2は、Raspberry Piのプログラミングや外部との相互作用をさせる方法について学習するために最適なアドオンボードです。ラズベリーパイ財団が欧州宇宙機関と共同で実施している教育プログラム「Astro Pi」の一部として開発された製品で、国際宇宙ステーションで使用するために開発されたセンサーを満載しています。公式のPython用ライブラリを使用することで、搭載する全てのセンサー類、LEDマトリクス、ジョイスティックへのアクセスができます。本製品は、40ピンGPIOコネクタを備える全てのRaspberry Piと互換性があります。【セット内容】・Sense HAT V2本体・固定用ネジ・スペーサー
仕様●HTS221 出力分解能:16ビット●IMU(慣性計測ユニット):STMicro LSM9DS1●LSM9DS1 出力分解能:16ビット●PS25HB 温度:出力分解能:16ビット●PS25HB 温度:測定レンジ:0~65℃●RGB LEDマトリクス:8×8ドット●RGBカラーセンサ:TCS3400●TS221 温度:測定レンジ:15~40℃●ジャイロ:測定レンジ:±245/±500/±2000dps(°/秒)●ジョイスティック:5ボタン(上下左右+押し込み)●加速度:測定レンジ:±2/±4/±6/±8/±16g●気圧・温度センサ:STMicro LPS25HB●気圧:出力分解能:24ビット●気圧:測定レンジ:260~1260hPa●温湿度センサ:STMicro HTS221●相対湿度:測定レンジ:0~100% RH●磁力:測定レンジ:±4/±8/±12/±16ガウス対象機種40ピンGPIOコネクタを搭載するRaspberry Pi 各モデル
カメラレンズ 16MM C-MOUNT (ROHS) Raspberry Piカメラレンズ 16MM C-MOUNT (ROHS)Raspberry Pi
5,498税込6,048
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Raspberry Pi 3 Model A+用 公式ケース(赤/白) Raspberry PiRaspberry Pi 3 Model A+用 公式ケース(赤/白)Raspberry Pi
1,398税込1,538
1個
6日以内出荷
Raspberry Pi 3 Model A+に対応したラズベリーパイ財団の公式ケースです。2ピースのシンプルな設計で、ネジなどを使用しないスナップはめ込み式なので、簡単に組み立てられます。
材質ABS樹脂寸法(mm)75×20×65赤/白対応Raspberry Pi 3 Model A+
Raspberry Pi 4 Model B用 公式ケース(赤/白) Raspberry PiRaspberry Pi 4 Model B用 公式ケース(赤/白)Raspberry Pi
1,498税込1,648
1個
6日以内出荷
ラズベリーパイ財団のRaspberry Pi 4 Model Bに対応した公式ケースです。2ピースのシンプルな設計、ネジなどを使用しないスナップはめ込み式なので、簡単に組み立てられます。
材質ABS樹脂寸法(mm)97×25×70赤/白対応Raspberry Pi 4 Model B
産業用PC用品