ADAM-4000/4100シリーズは、多機能なRS-485シリアル通信、Modbus RTU対応の I/Oモジュールです。
本製品は、2線式でRS-485対応機器と簡単に通信できるうえ、Modbus RTUプロトコルに対応し、
堅牢な産業用筐体と内蔵マイクロプロセッサにより、アナログ/デジタルI/Oや信号処理を安定して提供します。
=========================================================
ADAM-4017+:電圧or電流信号に対応し、高精度データ収集を実現。産業用計測や環境監視に最適。
ADAM-4117:(電流専用)4~20mA信号に特化し、工場内のセンサ・計測用途に適合。
ADAM-4051:高速DI信号の取り込みに対応し、設備監視やアラーム入力用に使用可能。
ADAM-4055:双方向制御が可能で、汎用性の高いリモートI/O用途に最適。
ADAM-4024:0~10V / 4~20mA出力に対応し、アクチュエータ制御やアナログ信号生成に適用。
ADAM-4050:産業用スイッチ、センサ信号の取り込みに幅広く使用可能。
ADAM-4150:大規模設備の状態監視や遠隔制御に適合。
ADAM-4080:回転数測定・ライン制御に活用。
ADAM-4053:LED点灯や外部リレーの駆動などに適する高応答DOモジュール。
=========================================================
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
産業用PC用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。