産業用PC用品 :「産業用PC」の検索結果
産業用PC関連製品は、産業用に開発されたPCあるいは関連機器のことで、多くのメーカーで製造しています。メーカーによって呼び方は様々あり、「産業用PC」の他、「FAパソコン」「組み込みPC」などと呼ばれることもあります。一般のPCとの違いは、長期にわたって安定供給が可能であることや、長時間の連続運転に耐えられることが挙げられます。その他に、工場など高温な場所や、湿度が高い場所での使用が可能。近年では、一般的に使用されているPCとの価格差も狭くなってきています。
アンマネージドスイッチの困った!をすっきり解決する新シリーズが、
Push-in・フロントアクセスとなるデザインで登場。
小型スリム設計で業界最薄クラスの薄さを実現し、省スペース要求に適応。
オプションのアダプタを使用し、奥行きが浅い制御盤への取付けが可能。
小型スリム設計・Push-in前面配線・(Ethernet/IP & PROFINET プロトコル、802.1P優先制御)QoS機能付きアンマネージドスイッチ・別売りアダプタでDINレール取付方向変更可能
用途盤内DINレール取付用ギガビット対応8ポート産業用イーサーネットスイッチ
仕様光ファイバ信号コンバータ. 光ファイバ診断機能内蔵の光ファイバコンバータ アラームコンタクト付き
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥67,950
税込¥74,745
5日以内出荷
仕様光ファイバ信号コンバータ. 光ファイバ診断機能内蔵の光ファイバコンバータ アラームコンタクト付き
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥72,980
税込¥80,278
5日以内出荷
仕様光ファイバ信号コンバータ. 光ファイバ診断機能内蔵の光ファイバコンバータ アラームコンタクト付き
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥69,040
税込¥75,944
5日以内出荷
仕様PhoenixContactD-Subケーブル.D-Subコネクタ及びピンストリップ付きのVariofaceシステムケーブルです。このシールド付きのハーネスケーブルは、干渉が発生する区域で使用することができます。また、この製品は、使いやすく簡単に接続することができます。.電流伝送最大2A9/15/25ピンオプションオープンエンドモデルでは個々にワイヤマーキングコネクタにUNC4-40ねじ付き11接続シールド付き接続
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタジェンダー【A】Male、【B】Female
1個
¥20,460
税込¥22,506
5日以内出荷
仕様●アンテナ物理形状:ドーム●アンテナ長さ:40mm●ゲイン:2.5dBi●アンテナ指向性:無指向性
アズワン品番65-7173-27
1個
¥58,980
税込¥64,878
7日以内出荷
仕様SCRJパネル取り付けフレーム. SCRJシリーズ向けに設計されたIP67定格の業務用Phoenix Contactパネル取り付けフレーム. IP67定格 亜鉛 ねじ止め
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●LANカテゴリ:Cat6a●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●長さ:1m●外被色:グレー●コード番号:240-3194
アズワン品番65-7368-68
1個
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
仕様●LANカテゴリ:Cat6a●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●長さ:5m●外被色:グレー●コード番号:240-3198
アズワン品番65-7366-07
1個
¥4,698
税込¥5,168
7日以内出荷
仕様●LANカテゴリ:Cat6a●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●長さ:7.5m●外被色:グレー
アズワン品番65-7365-74
1個
¥6,298
税込¥6,928
7日以内出荷
仕様●LANカテゴリ:Cat5●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●長さ:2m●シールド構造:SF/UTP●外被色:青
アズワン品番65-7365-94
1個
¥3,098
税込¥3,408
7日以内出荷
仕様●LANカテゴリ:Cat5●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●長さ:7.5m●外被色:グレー●コード番号:240-3185
アズワン品番65-7367-02
1個
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
仕様●LANカテゴリ:Cat6a●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●長さ:2m●外被色:グレー
アズワン品番65-7367-70
1個
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
仕様●LANカテゴリ:Cat5●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●長さ:1m●外被色:グレー
アズワン品番65-7369-65
1個
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
仕様●LANカテゴリ:Cat5●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●長さ:2m●外被色:グレー●コード番号:240-3182
アズワン品番65-7366-95
1個
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
Phoenix Contact パッチケーブルは、CAT5 の伝送特性を備えています。ワイヤは銅くず製で、ケーブル長は 10 m ですUL94 に準拠した難燃性等級 V0 伝送速度: 1 Gbps 周囲動作温度: -10 → 60 ℃
仕様●LANカテゴリ:Cat5●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●長さ:10m●シリーズ:CAT5●コード番号:213-0200
アズワン品番65-7379-93
1個
¥7,698
税込¥8,468
7日以内出荷
仕様●LANカテゴリ:Cat5●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●長さ:5m●外被色:グレー
アズワン品番65-7368-28
1個
¥3,298
税込¥3,628
欠品中
Axioline DI16点、DO8点(2A) ハーフピッチ
型番2702291
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥35,980
税込¥39,578
82日以内出荷
Axioline I/Oモジュール デジタル入力 32点
型番2688035
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥27,980
税込¥30,778
82日以内出荷
DI 8点、DO 4点(2A) (プラスチック)
型番2701512
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥49,980
税込¥54,978
82日以内出荷
1個
¥17,980
税込¥19,778
82日以内出荷
1個
¥17,980
税込¥19,778
82日以内出荷
MODBUS/TCP用 DI8点 DO4点(2A) (プラスチック)
型番2701535
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥49,980
税込¥54,978
82日以内出荷
PROFIBUS用 DIO 16点 (プラスチック)
型番2701499
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥52,980
税込¥58,278
82日以内出荷
1
2
3
4
5
6
次へ
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器 の新着商品


申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。