4ページ目: 産業用PC用品

産業用PC関連製品は、産業用に開発されたPCあるいは関連機器のことで、多くのメーカーで製造しています。メーカーによって呼び方は様々あり、「産業用PC」の他、「FAパソコン」「組み込みPC」などと呼ばれることもあります。一般のPCとの違いは、長期にわたって安定供給が可能であることや、長時間の連続運転に耐えられることが挙げられます。その他に、工場など高温な場所や、湿度が高い場所での使用が可能。近年では、一般的に使用されているPCとの価格差も狭くなってきています。

FA現場のお役立ち情報
3,139件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Raspberry Pi カメラモジュール V3 (NoIR) Raspberry PiRaspberry Pi カメラモジュール V3 (NoIR)Raspberry Pi
6,898税込7,588
1個
当日出荷
Raspberry Pi用カメラモジュールです。LinuxをインストールできるRasbperry Piの全モデルで使用可能です。Raspberry Pi カメラモジュール V2.1からイメージセンサが変更され、800万画素から1200万画素になりました。本製品は赤外線カットフィルタが搭載されていません。照明用の赤外線LEDと併用することで、暗闇での写真および動画撮影が可能です。また、画角は標準(66°)です。カメラモジュール V3は、感応光の違い(可視光のみ / NoIR)と画角の違い(標準 / 広角)で計4種類あります。フラットリボンケーブルによるRaspberry Piコンピュータボード上の15ピンMIPIカメラシリアルインターフェイス(CSI)コネクタS5への接続
仕様●FoV:横 66°、縦 41°●センサ画像エリア:6.45 x 3.63 mm(対角7.4 mm)●ビデオモード:1080p50 / 720p100 / 640×480p120●ピクセルサイズ:1.4 μm x 1.4 μm●光学サイズ:1/2.43インチ●最大露出時間:112秒●静止画像解像度:11.9メガピクセル質量(g)4センサーSONY IMX708 12MP解像度センサ:4608×2592ピクセル焦点距離(mm)4.74F値1.8サイズ(mm)約25 × 24 × 11.5オートフォーカス機械式オートフォーカス被写界深度(mm)約100~∞レンズマウントなし
Raspberry Pi HQ Camera用 6mm 広角レンズ Raspberry PiRaspberry Pi HQ Camera用 6mm 広角レンズRaspberry Pi
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
Raspberry Pi HQ Camera本体と組み合わせて使用する広角(マクロ)レンズユニットです。
PCB RASPBERRY PI POE+ HAT (ROHS) Raspberry PiPCB RASPBERRY PI POE+ HAT (ROHS)Raspberry Pi
2,798税込3,078
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ナチュラルPLAフィラメント TAGin3DナチュラルPLAフィラメントTAGin3D
4,398税込4,838
1個
当日出荷から翌々日出荷
TAGin3Dは、フランスに本社を置く3Dプリンター用フィラメントの専業メーカーで、産業用・上級アマチュア用の高品質なフィラメントを生産しています。寸法精度・プリント速度性能に優れ、かつ植物由来の環境にやさしいフィラメントです。PLAは最も広く使用される植物由来の環境に優しいポリマーで、バージン原料を使用しています。
用途外観・装飾部品向けの3Dプリンター用フィラメント。仕様プリント速度:40~100mm/秒質量(kg)1径(Φmm)1.75温度(℃)(押出)185~205(ベッド)~50
プレミアムPLAフィラメント TAGin3DプレミアムPLAフィラメントTAGin3D
5,798税込6,378
1個
当日出荷から9日以内出荷
TAGin3Dは、フランスに本社を置く3Dプリンター用フィラメントの専業メーカーで、産業用・上級アマチュア用の高品質なフィラメントを生産しています。流動性・プリント速度・寸法精度・耐熱性が高く、扱いやすいPLAフィラメントです。一般的なPLAに比べ、強固な層間結合によって優れた特性を実現し、アニール処理することで、強度・耐熱性を最大限に引き出すことができます。PLAは最も広く使用される植物由来の環境に優しいポリマーで、バージン原料を使用しています。
用途高い寸法精度により、高速で大型パーツの製造が可能な3Dプリンター用フィラメント。仕様プリント速度:60~100mm/秒質量(kg)1温度(℃)(押出)195~220(ベッド)~50
Raspberry Pi I2C 絶縁型RS485ボード ラトックシステムRaspberry Pi I2C 絶縁型RS485ボードラトックシステム
24,980税込27,478
1個
8日以内出荷
Raspberry Pi GPIO40Pinコネクタに装着する絶縁型RS485/RS422Aシリアルボード 本製品は、RS-485/422Aシリアル通信が可能な、HATサイズ(65mm×56.5mm)のRaspberry Pi 拡張ボードです。本製品をRaspberry PiのGPIO(I2C)コネクタに接続し、FA現場の機器(PCやPLC、マイコンボードなどのコントローラー)の制御や、各種測定器を使った計測などがおこなえます。 RS-485/RS-422Aシリアルポートは2ポート搭載、コネクターは5ピンネジ式脱着型端子台 シリアルポートコネクタは5ピンネジ式脱着型端子台で、基板へ装着済み。結線やリプレイス時のケーブル接続を省力化します。シリアルポート0[CN1]とポート1[CN2]の終端抵抗と受信制御信号のON/OFFは、基板上のジャンパーにショートプラグを装着するだけの簡単設定。 Pythonモジュール「PyModbus」で、Modbus方式のシリアル通信をおこなうポートとして動作することを確認済み。 さらに、Triple-Rシリーズユーザーを対象に、Modbusプロトコル対応のスレーブアプリケーションと、クラウド導入WEBアプリケーションを無料提供しています。 ModbusスレーブアプリはRaspberry PiをModbusスレーブデバイスとして動作させるアプリで、Modbus/TCP、Modbus/ASCII、Modbus/RTU各種モードに対応しています。 クラウド導入WEBアプリは、Triple-Rシリーズからのデータをクラウド経由で管理・制御するためのテスト環境を提供しています。 I2C-シリアル2ポートのコントローラーにSC16IS752を採用 コントローラーとドライバ/レシーバ間を絶縁(絶縁耐圧2.5kV)。さらに2ポート間(CN1とCN2間)も絶縁し、強力にノイズ対策。安定した長距離伝送が可能です。 送受信各64ByteのFIFOバッファ搭載 高速通信時のデータ取りこぼしを防止し、安定した通信環境を提供します。
仕様シリアルコントローラー:NXP SC16IS752、シリアル規格:RS-485/422A(半二重/全二重)TIA/EIA-485-A, TIA/EIA-422-B 準拠セット内容製品本体、設定用ショートプラグ ×4(基板へ装着済み)、5ピン電線側ネジ式端子台 ×2(基板へ装着済み)、GPIO 40P ピンヘッダー、M2.6スペーサー ×4、M2.6ネジ ×8、ピン番号ラベル、補足文書、保証書、提供ソフトウェア:Python3 サンプルプログラム材質筐体:FR-4質量(g)約27外形寸法(mm)幅約65.0×長さ約56.5電源(V)5/3.3(GPIOポートから供給)消費電流(mA)最大5V/220、3.3V/10動作環境温度0~55℃、湿度20~80%(ただし結露しないこと)。絶縁耐圧2.5kV(シリアルトランシーバー間)インターフェイスGPIO40ピン、I2Cボーレート110, 300, 1200, 2400, 4800, 9600, 14400, 19200, 38400, 57600,(115200, 230400, 460800, 921600) ※I2Cの速度制限(標準100kHz)により、115200bps以上はフロー制御を推奨。静電耐圧(kV)15FIFOサイズ送受信各 64Byteシリアルポート2ポート(5ピンネジ式脱着型端子台)
DYMO ラベルプリンタ用 テープ ダイモDYMO ラベルプリンタ用 テープダイモ
2,198税込2,418
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Logitech キーボード USB接続 キー配列:QWERTZ LOGITECHLogitech キーボード USB接続 キー配列:QWERTZLOGITECH
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
仕様ワイヤレス/ワイヤー:ワイヤード●接続タイプ:USB●キーボードのタイプ:Standard●キー配列:QWERTZ●寸法:450 x 155 x 23.5mm●高さ:23.5mm●幅:450mm●深さ:155mm●*制限のある条件でテスト実施 (最大で60 mlの液体をこぼす) キーボードを液体に浸さないでください. LogitechキーボードK120. Logitechの業務用キーボードK120は、お手頃価格で長持ちする設計のキーボードです。ほとんど音を立てない低プロファイルキーを使用し、フルサイズのファンクションキーとテンキーを標準レイアウトで配置しているため、快適で静かなタイピングが可能. 実質的に音のしない低プロファイルキー フルサイズのファンクションキーとテンキーを備えた業界標準レイアウト すっきりした形で薄いプロファイルの防滴設計*キーボード プラグアンドプレイのUSB接続 太字で明るい白文字 頑丈で調節可能な傾斜脚 カーブしたスペースバー. システム要件:. WindowsベースのPC WindowsR XP、Windows VistaR、又はWindowsR 7 USBポート LinuxR LinuxRカーネル2.6+ USBポートRoHS指令(10物質対応)対応
InnoDisk コンパクトフラッシュカード InnoDiskInnoDisk コンパクトフラッシュカードInnoDisk
5,898税込6,488
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
VESA, RS PRO RS PROVESA, RS PRORS PRO
2,698税込2,968
1個
当日出荷から7日以内出荷
Verbatim 3Dプリンタ用フィラメント VerbatimVerbatim 3Dプリンタ用フィラメントVerbatim
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
Siretta  アンテナ SirettaSiretta アンテナSiretta
2,398税込2,638
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
920MHz無線イーサネットゲートウェイ CONTEC(コンテック)920MHz無線イーサネットゲートウェイCONTEC(コンテック)
42,980税込47,278
1個
3日以内出荷
イーサネットを920MHz帯域の無線に変換するイーサネットゲートウェイ。ワイヤレスI/Oシリーズのターミナル(子機)からのデータをイーサネット経由でパソコンに送受信可能。
使用温度範囲(℃)-20~60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×64×24
Low Profile PCIexpress対応 絶縁型デジタル入出力ボード(16ch/16ch電源内蔵) CONTEC(コンテック)Low Profile PCIexpress対応 絶縁型デジタル入出力ボード(16ch/16ch電源内蔵)CONTEC(コンテック)
45,980税込50,578
1個
3日以内出荷
外部装置とデジタル信号の入出力を行うPCI Expressボード。フォトカプラ絶縁入力16点、フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力16点を搭載した12~24VDCフォトカプラ絶縁タイプ。フォトカプラ駆動用電源(12VDC 240mA)を内蔵。Low Profileサイズスロットに対応、添付ブラケットを交換することでスタンダードサイズスロットにも対応。
電源(V)DC12(内蔵)出力点数16点入力点数16点使用コネクタミニチュアリボン50-pin応答速度(入力)200μsec(max.)バス仕様PCI Express動作電圧(V)(入力)DC12~24回路(入力)フォトカプラ絶縁入力(シンク出力対応)
両端37ピンD-SUBコネクタ付フラットケーブル CONTEC(コンテック)両端37ピンD-SUBコネクタ付フラットケーブルCONTEC(コンテック)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
ケーブル37芯シールドケーブル使用コネクタ37ピンD-Subコネクタ(M(雄)タイプ)導体サイズ(AWG[mm2])28
片端68ピンコネクタ付シールドケーブル CONTEC(コンテック)片端68ピンコネクタ付シールドケーブルCONTEC(コンテック)
8,998税込9,898
1個
当日出荷から3日以内出荷
ケーブル68芯シールドケーブル(34ペア)使用コネクタ68ピン0.8mmピッチコネクタ、HDRA-E68MA1(本多通信工業(株))相当品導体サイズ(AWG[mm2])30
非絶縁型デジタル入出力ボード PCI Expres CONTEC(コンテック)非絶縁型デジタル入出力ボード PCI ExpresCONTEC(コンテック)
35,980税込39,578
1個
当日出荷から24日以内出荷
使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)使用温度範囲(℃)0~50
高精度アナログ入出力ターミナル USB対応 CONTEC(コンテック)高精度アナログ入出力ターミナル USB対応CONTEC(コンテック)
86,980税込95,678
1個
欠品中
出力点数非絶縁出力4点(LVTTL、正論理)入力点数非絶縁入力4点(LVTTL、正論理)分解能16-bit(ADC)、16-bit(DAC)サンプリング10μsec、ch(Max.)(レート)使用コネクタ14 pin(screw-terminal)plug header入力レンジアナログ±10V出力レンジアナログ±10Vバス仕様USB Specification 2.0、1.1準拠入力チャネル数8ch出力チャネル数2ch
リモートI/O  Nシリーズ  デジタル出力32点タイプ CONTEC(コンテック)リモートI/O Nシリーズ デジタル出力32点タイプCONTEC(コンテック)
56,980税込62,678特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
質量(g)220(本体のみ)使用温度範囲(℃)0~50電源(V)DC5~24±10%定格出力電流(A)0.15(12~24V) (1 点当たり)、0.05(36~48V) (1 点当たり)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188.0×78.0× 30.5(ただし、突起物を除く)出力点数32点 (8点単位で1コモン)応答時間1ms以下定格出力電圧(V)DC12~48±15%出力形式フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ)使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
アナログ入出力ボード CONTEC(コンテック)アナログ入出力ボードCONTEC(コンテック)
129,800税込142,780
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)使用温度範囲(℃)0~50出力チャネル数1ch入力インピーダンス(Ω)1×106以上出力インピーダンス(Ω)1以上
USB対応 独立コモンリードリレー接点デジタル出力ユ CONTEC(コンテック)USB対応 独立コモンリードリレー接点デジタル出力ユCONTEC(コンテック)
79,980税込87,978
1個
当日出荷
質量(g)400使用温度範囲(℃)0~50ケーブル長(m)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×140×34(ただし、突起物を含まず)出力点数16点(独立コモン)消費電流(mA)600(Max..)(DC5V)ケーブルUSBケーブル使用コネクタ37ピンD-SUB コネクタ(F(雌)タイプ)、DCLC-J37SAF-20L9E(JAE 製)相当品アズワン品番64-8864-78出力形式リードリレー接点(1 メイク接点)出力使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
D-SUB37ピン圧着端子ケーブル CONTEC(コンテック)D-SUB37ピン圧着端子ケーブルCONTEC(コンテック)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
ケーブル2芯同軸ケ一ブル×17使用コネクタ37ピンD-SUBコネクタ(M(雄))タイブ 17JE-23370-02(D1)(DDK)相当品、ロックネジ UNC#4-40(インチネジ)、Y端子 C3A(JST)相当品
COM-4ch(37ピン)用分配ケーブル CONTEC(コンテック)COM-4ch(37ピン)用分配ケーブルCONTEC(コンテック)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から4日以内出荷
ケーブル9芯シールドケーブル導体サイズ(AWG[mm2])28
96ピン→37ピンx2分配用ケーブル CONTEC(コンテック)96ピン→37ピンx2分配用ケーブルCONTEC(コンテック)
15,980税込17,578
1個
当日出荷から3日以内出荷
ケーブル96芯シールドケーブル使用コネクタ96ピンハーフピッチコネクタ(F(雌))タイプ PCR-E96FA(本多通信工業(株))相当品、37ピンD-SUBコネクタ(M(雄))タイプ 17JE-23370-02(D1)(DDK)相当品×2、ロックネジ UNC#4-40(インチネジ)導体サイズ(AWG[mm2])28
16ピンポストヘッド用15ピンD-SUB変換ケーブル CONTEC(コンテック)16ピンポストヘッド用15ピンD-SUB変換ケーブルCONTEC(コンテック)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
質量(g)50ケーブルフラットケーブルアズワン品番64-8864-09導体サイズ(AWG[mm2])28使用コネクタ(ボード側)16ピンポストヘッドコネクタ(F(雌)タイプ)PS-16SEN-D4P1-1C(JAE)相当品使用コネクタ(ブラケット側)15ピンD-SUBコネクタ(F(雌)タイプ)17JE-13150-02(D1)A(DDK)相当品 ロックナット UNC#4-40(インチネジ)
14ピンターミナルコネクタ 6個入 CONTEC(コンテック)14ピンターミナルコネクタ 6個入CONTEC(コンテック)
8,498税込9,348
1個
当日出荷
適合規格14ピン ターミナルコネクタ(スクリュータイプ) 6個セット
Lenovo デジタルペン 2 レノボ・ジャパン(Lenovo)Lenovo デジタルペン 2レノボ・ジャパン(Lenovo)
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷
デジタルペン
仕様●コード番号:L011N0U●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7711-24
USB-シリアル変換ケーブル(RS232 TTL UART RS-485 RS422) AdafruitUSB-シリアル変換ケーブル(RS232 TTL UART RS-485 RS422)Adafruit
6,798税込7,478
1個
5日以内出荷
USB-マルチプロトコルシリアルアダプタケーブル USB Type-CまたはUSB Type-Aの入出力をプロトコルに関係なくRS232、TTL UART、RS485、RS422の信号に変換できるケーブルです。FTDI製のUSB-シリアルコンバータFT231を使用し、UART信号に直接接続されています。FT231のロジックレベルは5Vで、RX/TXと5V/3V/GNDのみ使用します。RS232には、±8VのI/Oを持つ信号レベルコンバータUM213を使用しています。RS485/RS422には、UARTのRX/TXにMAX485が接続されています。 シリアルをUSBに変換 RS232、TTL UART、RS485、RS422に対応 ネジ端子付きで、はんだ付けや特殊なケーブルは不要 300ボーから3Mボーの信号レートに対応 電源供給用の5Vと3Vの端子を用意
RoHS指令(10物質対応)対応
Seeed Studio XIAO ESP32C6 Seeed StudioSeeed Studio XIAO ESP32C6Seeed Studio
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
ESP32-C6を搭載したXIAOシリーズ超小型マイコンボード IoT機器の開発に最適なSeeed Studio XIAOシリーズのマイコンボードです。Espressif Systems社製のESP32-C6は、最大160MHzで動作する高性能なRISC-Vと最大20MHzで動作する低消費電力のRISC-Vという2つの32ビットMCUコア、512KB SRAMや4MBフラッシュのメモリを搭載し、Wi-Fi6/Bluetooth 5.3/Zigbee/Thread/Matterなどの無線通信プロトコルをサポートしています。 XIAO ESP32C6は、ESP Rain Maker、AWS IoT、Microsoft Azure、Google Cloudなどの主要なクラウドプラットフォームとのシームレスな統合を実現し、オンチップのセキュアブート、フラッシュ暗号化、ID保護、Trusted Execution Environment(TEE)などによりIoTアプリケーションのセキュリティも強化します。 ・2つの32ビットRISC-Vプロセッサを内蔵。 ・2.4GHz Wi-Fi 6(IEEE802.11ax)、Bluetooth 5(LE)、IEEE802.15.4による無線接続。 ・Matter準拠のスマートホームプロジェクトの構築をサポート。 ・セキュアブート、暗号化、Trusted Execution Environment(TEE)をサポート。 ・最大80mのBLE/Wi-Fi通信距離を可能にするオンボードアンテナを搭載。 ・4つの動作モードがあり、最も消費電力が小さい動作モードはディープスリープ時の15μA。 ・21×17.5mmの親指サイズで、片面実装というXIAOの伝統的なデザインを踏襲。
その他電流:入力電圧 (Type-C):5V、入力電圧(BAT):4.2V、回路動作電圧 (動作準備完了): USB:5V @9mA、 BAT:3.8V @9mA、充電バッテリー電流:100mA寸法(mm)21×17.5容量【オンチップメモリ】512KB SRAM&4MB フラッシュ消費電力モデムスリープモデル:~30mA、ライトスリープモデル:~2.5mA、ディープスリープモデル:~15μA / (供給電源:3.8V)インターフェースUART、LP_UART、IIC、LP_IIC、SPI、GPIO(PWM)×11、ADC×7、SDIOプロセッサーEspressif ESP32-C6 SoC無線2.4GHz Wi-Fi 6サブシステム、BLE:Bluetooth 5.0、Bluetooth メッシュ、Zigbee、スレッド、IEEE 802.15.4動作温度範囲(℃)-40~+85
Raspberry Pi Pico用 高精度RTCモジュール Seeed StudioRaspberry Pi Pico用 高精度RTCモジュールSeeed Studio
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
Raspberry Pi Pico用高精度RTCモジュール 高精度RTCチップDS3231を搭載したRaspberry Pi Pico用のRTCモジュールです。Raspberry Pi Picoに直接取り付けできるようにメスピンヘッダを搭載しています。通信にはI2Cバスを使用しています。積み重ね可能な設計のため、より多くの外部センサを接続することができます。 ・Raspberry Pi Picoシリーズに対応した標準的なRaspberry Pi Picoヘッダーを搭載 ・高精度RTCチップDS3231を搭載、バックアップ電池ホルダー付き ・リアルタイムクロックは、年/月/日/曜日/時間/分/秒をカウント。(2100年までのうるう年の補正も可能) ・任意のフォーマット:24時間または12時間(AM/PM表示付き) ・プログラマブルアラームクロック ×2
電源3.3V温度範囲(℃)-40~+85バッテリー【バックアップバッテリー】2.3V~5.5V消費電流100nA(sustains data and clock information)
Raspberry Pi 5用PCIe-デュアルM.2 HAT Seeed StudioRaspberry Pi 5用PCIe-デュアルM.2 HATSeeed Studio
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷
Raspberry Pi 5用に設計されたPCIeからM.2へのハット Raspberry Pi 5のPCIeコネクタに接続し、M.2対応デバイスを使用するための拡張ボードです。M.2コネクタを2個搭載し、NVMe SSDとHailo8/8L NPU AIアクセラレータを同時に使用することができます。PCIe Gen2×1に対応し、2230/2242/2260/2280のサイズのボードが使用できます。 ・PCle2.0をデュアルチャンネル搭載 ・PCIe Gen2×1をサポート ・ポゴピンから電源供給を追加することにより、安定した高速接続を確保 ・複数のサイズ(2230/2242/2260/2280)をサポート ・microSDカードを妨げないS字型FPCケーブルを採用 ・バックマウント設計
電源5V/3A(最大3A:ポゴピン2A+PCIeコネクタ1A)適合サイズ【M.2】2230/2242/2260/2280速度【PCIe速度】PCIe Gen2.0
Lipo Rider Plus リチウム電池充放電ボード Seeed StudioLipo Rider Plus リチウム電池充放電ボードSeeed Studio
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
5V/2.4A出力のリチウム電池充放電ボード ETA Solutions社製のETA9740を搭載したリチウム電池充放電ボードで、3.7Vのリチウム電池を接続し、最大5V/2.4AをUSB Type-Aから出力できます。また、ピンヘッダ端子から3.3V/250mAを出力させることも可能です。USB Type-Cを通して電力を供給すると、最大2Aでリチウム電池の充電を行うことができます。ボード上には4セグメントのインジケータが搭載されているので、電池残量を確認することができます。 ・USB Type-Cにより5V/2Aでの充電 ・USB Type-Aにより5V/2.4Aまで出力可能 ・3.3V/250mAのピンヘッダ出力 ・I/O制御またはスイッチによるシャットダウン出力をサポート ・充電状態インジケータと4セグメント出力インジケータを搭載 ・サイズは2.5cm×4.1cmと極小 ・一層レイアウトで設置がしやすい
RoHS指令(10物質対応)対応
GROVE-4ピンケーブル 50cm(5本セット) Seeed StudioGROVE-4ピンケーブル 50cm(5本セット)Seeed Studio
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
GROVE用の共通ケーブルです。GROVEモジュールとBasic Shield(GROVEのマザーボード)間などGROVE製品同士を接続するために使う共通仕様のケーブルです。長さ別に5cm、20cm、30cm、40cm、50cmの製品がありますのでカートに入れる際にご確認ください。
GROVE-4ピンケーブル 20cm(5本セット) Seeed StudioGROVE-4ピンケーブル 20cm(5本セット)Seeed Studio
509税込560
1個
5日以内出荷
GROVE用の共通ケーブルです。GROVEモジュールとBasic Shield(GROVEのマザーボード)間などGROVE製品同士を接続するために使う共通仕様のケーブルです。長さ別に5cm、20cm、30cm、40cm、50cmの製品がありますのでカートに入れる際にご確認ください。
GROVE-4ピン-ジャンパメスケーブル 20cm(5本セット) Seeed StudioGROVE-4ピン-ジャンパメスケーブル 20cm(5本セット)Seeed Studio
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
GROVEシリーズのコネクター変換ケーブルで片側はGROVEコネクター、もう片側は1ピンのソケットで2.54mmピッチのピンヘッダーに接続可能です。GROVEモジュールを一般のMCUボードに直接つなぐ場合に使います。
HC-SR04用アクリルブラケット CytronHC-SR04用アクリルブラケットCytron
289税込318
1個
5日以内出荷
「HC-SR04」超音波距離センサーを取り付けるためのブラケットで、センサーをモバイルロボットやプロジェクトに簡単に取り付けることができます。
GROVE対応USBドングル・USB-I2CブリッジボードV2 みんなのラボGROVE対応USBドングル・USB-I2CブリッジボードV2みんなのラボ
2,198税込2,418
1袋
欠品中
パソコンを使ってGROVEデバイス等の制御が簡単にできるUSBメモリサイズのコントローラーです! ArduinoやRaspberryPiのようなワンボードマイコンを介して制御するGROVEデバイスを、本品を使用することでパソコン上のアプリケーションから直接制御することができます。 Microchip社のインターフェースICであるMCP2221Aを使って、手軽に実験ができます。 パソコンからはHIDデバイスとして認識され、C#やPythonを使って直接GROVEデバイス制御できます。 USBメモリサイズなので場所も取らずコンパクトに実験ができます。GROVEコネクタ1個を搭載しており、GPIOまたはI2C制御のGROVEデバイス1個を接続することができます。 ブレッドボードへ接続するケーブルを添付していますので、ブレッドボード上でブレークアウト基板等の接続も可能です。 内部でGPIO-0/1にはLEDが接続されていますのでLチカの実験もすぐに出来ます。 USBコネクタ搭載のWindowsパソコン(Windows7, 10にて動作確認済み) 搭載インターフェース:GPIO-2/3(デジタルIn/Out、アナログIn/Out)またはI2C(マスター)の切り替え ブレッドボード等への接続ケーブルが付属 ジャンパーワイヤー、ブレッドボード(適宜) 本品に対応したGROVEデバイス(特殊プロトコルを使用するGROVEデバイスは除く) 1. Digital In/Outデバイス 2. Analog Inデバイス 3. I2Cデバイス
電源3.3Vと5V(USB電源に依存)を切り替えて利用可能
STM32 Nucleo-32開発ボード(STM32G431KB) STマイクロエレクトロニクスSTM32 Nucleo-32開発ボード(STM32G431KB)STマイクロエレクトロニクス
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷
STM32G431KB MCUを搭載したマイコンボード STM32マイクロコントローラを搭載したプロトタイプ開発用のマイコンボードです。Arduino Nano V3用のシールドを利用して、簡単に機能の拡張ができます。ST-LINKデバッガ/プログラマを内蔵しているので、デバッグ用プローブなどは不要です。 ・ST-LINKデバッガ/プログラマを内蔵 ・STM32の無料ソフトウェアライブラリと、さまざまなパッケージソフトウェアの例が付属 ・IAR、Keil、GCC-basedを含む幅広い統合開発環境(IDE)をサポート ・Arm Mbed Enabled準拠
仕様リセットボタン×1、ユーザーLED×1その他【水晶発振器】24MHz、【ツールチェーン】IAR、Keil、GCC-based、Arm Mbedオンライン容量【フラッシュメモリ】128Kバイト電源ST-LINK、USB VBUS、外部電源ピン数(ピン)32コネクタ【ボードコネクタ】Arduino Nano V3互換拡張コネクタ、ST-LINK-V3E/Micro-AB USBコネクタRoHS指令(10物質対応)対応
ATOM PortABC拡張ベース M5StackATOM PortABC拡張ベースM5Stack
889税込978
1個
5日以内出荷
Contaデジタルカラーセンサモジュール スイッチサイエンスContaデジタルカラーセンサモジュールスイッチサイエンス
909税込1,000
1個
5日以内出荷
ローム社のデジタルカラーセンサBH1745NUCを搭載したセンサモジュールで、光の色成分(RGB)を検出し、環境光の照度と色の強度を得ることができます。インターフェースはI2C、動作電圧は2.3V~3.6Vです。センサは1.8V系のI2Cバスにも対応していますので、変更したい場合はBH1745NUCのデータシートを参照してください。本製品は単体での使用はもちろん、Contaベースシールドに搭載することもできます。ピンヘッダは、はんだ付け済みです。 ※Conta規格とは、ブレークアウト基板の外形/コネクタ/信号配列などに一定の規約を設けることで、各基板間の相互接続性を確保するための規格です。
仕様割り込み出力端子、I2Cスレーブアドレスは"38h"と"39h"から選択可能(7ビット表記)、I2Cスレーブアドレスの初期値は"39h"(7ビット表記)、赤外線除去フィルタ搭載、ピンヘッダ搭載寸法(cm)基板:2×2入出力I2Cバスインターフェース検出光0.005Lx~40kLx動作電圧(V)2.3~3.6デバイスカラーセンサBH1745NUC
産業用PC用品