仕様RS ; 893-7509 893-7509 : Skype用のVoIPソフトフォンビジネスモノヘッドセットとして認定済み RS ; 893-7503 893-7503 : Skype用のVoIPソフトフォンビジネスステレオヘッドセットとして認定済み. Jabra Evolve 20 MS. Jabra EVOLVE 20は、エントリレベルのUCヘッドセットです。電話会議や通話だけでなく音楽鑑賞にも優れたUC体験を提供します。 Jabra Evolveシリーズは、集中力と会話の向上のために設計された業務用シリーズです。 高品質のノイズキャンセリング技術により、集中力を保てるように効果的に集中ゾーンが形成されるので、騒音の多い開放的なオフィスでも落ち着いて作業することができます。. PCとの統合が簡単なUSBアダプタを使用した統合通信向けに最適化 フォームイヤークッション 直観的なデバイス上のコール制御と折り畳み式のスピーカー. USP. 受動的オフィスノイズキャンセリング技術 音楽及び音声用 Hi-Fiサウンド USBインターフェイスの基本的コントロールユニット
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
仕様RFプロトコル:WiFi●アンテナ物理形状:スタビー●アンテナ実装タイプ:直接●ゲイン:0dBi●コネクタジェンダー:オス●アンテナ内部構造:モノポール●RFソリューション2.4 GHzアンテナ、ANT-24Gシリーズ. 低消費電力の長距離テレメトリシステム向けに設計された高品質のアンテナ. 無指向性、頑丈な高ゲインアンテナ IEEE 802.11b/gワイヤレスLAN (Wi-Fi)に準拠 90 °調整可能なSMAコネクタオプション
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
仕様433MHzミニチュアスタビーアンテナSMA
材質ABS/ゴムハウジング
周波数(MHz)(サポートされる)733
アンテナ1/4波モノポールアンテナ
指向性無指向性
プロトコルISMBand、UHFRFID
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)50
動作温度範囲(℃)-40~70
ゲイン0
VSWR<2
実装タイプ直接
コネクタジェンダーオス
コネクタタイプSMA
1個
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
仕様StarTech Professional RS422 / 485 USBシリアルケーブルアダプタ. COMポート保持機能搭載のStarTech ICUSB422 2 mプロフェッショナルRS422 / 485 USBシリアルケーブルアダプタを使用すると、RS422又はRS485シリアルデバイスをUSB対応コンピュータに接続できます。 このアダプタは、9ピン(DB9)オスシリアルコネクタと、必要なソフトウェアを最小限にし、ポート設定を簡単に行うためのディップスイッチコントロールを備えています。. USB-ストレートスルーRS422 / 485シリアルアダプタ サポートされるボーレート 300 Bd → 921.6 Kbps デバイスが何台接続されていても名前を変更可能 COMポート番号の保持 RS422又はRS485の設定可能ポートのサポート ユニークなATTAハードウェアによるRS-485 ATTA (Auto Transceiver Turn Around)のサポート USB 1.1との後方互換性 ケーブル一体型のアダプタで外部ケーブルが不要 2つのインターフェイスモード: 4線RS422 (TxD+/-、RxD+/-)及び2線RS485 (DATA+、DATA-) RS485のコリジョン検知のための伝送エコー. このシリアルアダプタは、USB駆動なので、かさばる外部電源アダプタは不要です。 COMポート番号保持により、割り当てられたポート設定が保存され、アダプタの脱着時にホストコンピュータでの設定はほとんど不要です。. 用途:. シリアルRS422 / 485デバイスをノートPC又はタブレットPCのUSBポートに接続するのに最適 セキュリティデバイス制御(キーパネル、カメラ、カードリーダー) POSシステムの適応と拡張 テスト及び監視機器との通信
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタAUSB 2.0、【ジェンダー】Male
コネクタBRS422
ジェンダー【コネクタB】Male
1個
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
仕様3.5 mmジャック、フォーム製耳パッド、合成皮革カバーを備えたヘッドセット 取り外し可能なUSBケーブル、インライン通話コントロール付き キャリーポーチ クイックガイド 安全ガイド. Sennheiser SC 75 USB MSヘッドセット. SennheiserのCulture Plus Mobile SC 75 USB MSは、USBと3.5 mmジャックのどちらでも接続できる両耳式の有線ヘッドセットです。ヘッドセットの3.5 mmジャック及び取り外し可能なUSBケーブルでスマートホン、タブレット、PCと接続します。. Skype for Business認定 デュアル接続 3.5 mmジャックとUSBのどちらでも接続可能 Sennheiser品質のクリアな声 ノイズキャンセリングマイク ユニークで現代的なデザイン フレキシブルなヘッドバンドと合成皮革のパッド 2イン1仕様のイヤークッション コミュニケーションとマルチメディアに特化 インライン通話コントロールユニット 曲げられるブームアーム Sennheiser AcTUVeGardテクノロジー 切り替え可能なNoise at Workリミッタ. 騒々しいオフィスで仕事をしていると、ShennheiserのCulture Plus SC 75 USB MS ヘッドセットの音声品質の良さを実感できるでしょう。ノイズキャンセリングマイクと高帯域サウンドにより、一言一言が話す側にも聞く側にも切れ味の良いクリアな音で
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
仕様印刷技術 = FDM、FFFプリント素材 = PLA色 = Black重量 = 2.3kg直径 = 1.75ポリ乳酸樹脂は反りが少ないので、ヒートベッドがなくても出力できます。ヒートベッドを使用する場合、推奨温度は±35 → 60 ℃です。 PLAはすべての一般的なデスクトップFDM又はFFFテクノロジー3Dプリンタで使用できます。 保管: 涼しく乾燥した場所(15-25 ℃)で、紫外線から遠ざけます。これにより、保管寿命が大幅に向上します。. RS Pro 3Dプリンタ用フィラメントPLA 1.75 mm 2.3 Kg. PLAは頑強で使いやすい高品位PLAタイプのフィラメントで、3Dプリントに最適です。わずかに改良することで、このフィラメントは典型的なPLAの特性を保持していますが、頑強であまり脆くありません。PLAは収縮率が低いので、冷却後も変形しません。ポリ乳酸は再生可能な天然資源から生成された生分解性プラスチックで、3Dプリントに使用される最も一般的な材質の一つです。. 正規のPLAよりも頑丈で、脆くない 低温でも簡単に出力 反りが少ない 生分解性 匂いが少ない. フィラメントを購入した場合は、その品質を維持するために正しく保管する必要があります。時間の経過とともに、プラスチックが空気中の湿気を吸収するので、フィラメントに小さい水泡が生成されます。こうした泡が押出機のノズルで加熱されると、すぐに沸点に達し、造形が損なわれてしまいます。湿気を吸収するデシカント除湿機の使用を強くお勧めします。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
5相ステッピングモータードライバ内蔵のモーションコントローラーで、設定・操作は付属のソフトから容易に行えます。36種類の命令による各軸1000ステップのユーザープログラムの設定が可能です。補間機能付き(直線・円弧・連続補間)です。加減速ドライブは、定速ドライブ・台形加減速ドライブ(対象/非対称)・S字加減速ドライブを行うことができます。マイクロステップは1~250分割まで16種類の分割数が選択できます。
用途USB2.0接続対応
種別2軸
アズワン品番3-8558-02
1個
¥99,980
税込¥109,978
10日以内出荷
5相ステッピングモータードライバ内蔵のモーションコントローラーで、設定・操作は付属のソフトから容易に行えます。27種類の命令による各軸1000ステップのユーザープログラムの設定が可能です。加減速ドライブは、定速ドライブ・台形加減速ドライブ(対象/非対称)・S字加減速ドライブを行うことができます。マイクロステップは1~250分割まで16種類の分割数が選択できます。
用途USB2.0接続対応
種別1軸
アズワン品番3-8558-01
1個
¥61,980
税込¥68,178
33日以内出荷
IEEE802.11n/a(W52/W53/W56)/b/gの4規格準拠。さまざまな電源環境に対応。
ステーション(子局)やアクセスポイント(親局)、リピータに切り替え可能。VLAN、仮想AP機能搭載。用途に応じてコンテック製オプションアンテナを接続可能。
タイプアクセスポイント(親局)、ステーション(子局)、リピーター
適合規格IEEE802.11n、IEEE802.11a、IEEE802.11g、IEEE802.11b(無線LAN)
適合周波数(GHz)2.4、5
1個
¥8,498
税込¥9,348
3日以内出荷
IEEE802.11n/a/b/gの4規格準拠。アクセスポイント(親局)やステーション(子局)、リピータに切り替え可能。外付けタイプのアンテナを使用し、システムに見合った環境構築が可能。平置きだけでなく、壁面や天井などの設置環境にも対応。
タイプアクセスポイント(親局)、ステーション(子局)、リピーター
適合規格IEEE802.11n、IEEE802.11a、IEEE802.11g、IEEE802.11b、(PoE対応)IEEE802.3af 準拠(無線LAN)
適合周波数(GHz)2.4、5
1個
¥57,980
税込¥63,778
当日出荷
フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力対応) 128点、フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ) 128点を搭載。
使用コネクタ0.8mmピッチ、100-pin(メス)×2
点数128点(双方向点数)
応答速度(入力)200μsec(max.)
バス仕様USB2.0
動作電圧(V)(入力)DC24
回路(入力)フォトカプラ絶縁入力(シンク出力対応)
1個
¥109,800
税込¥120,780
当日出荷
応答速度200μsec以内のフォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ)を8点搭載。外部回路電源12 - 24Vで使用可能。
使用温度範囲(℃)-20~60
出力点数8点
使用コネクタ3.81mmピッチ、10-pin、2ピース端子台
応答速度(出力)200μsec(max.)
バス仕様CONPROSYS nano スロット
動作電圧(V)(出力)DC12~24
回路(出力)フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(シンクタイプ)
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
電流シンク/ソース出力対応の入力8点1コモンを搭載。外部回路電源12 - 24Vで使用可能。
使用温度範囲(℃)-20~60
入力点数8点
使用コネクタ3.81mmピッチ、10-pin、2ピース端子台
応答速度(入力)200μsec(max.)
バス仕様CONPROSYS nano スロット
動作電圧(V)(入力)DC12~24
回路(入力)フォトカプラ絶縁入力(シンク・ソース出力両対応)
1個
¥5,798
税込¥6,378
33日以内出荷
電流シンク出力対応の入力8点1コモンを搭載。内部回路電源を内蔵しており外部回路電源が不要。
使用温度範囲(℃)-20~60
電源(V)DC12(内蔵)
入力点数8点
使用コネクタ3.81mmピッチ、10-pin、2ピース端子台
応答速度(入力)200μsec(max.)
バス仕様CONPROSYS nano スロット
動作電圧(V)(入力)DC12~24
回路(入力)フォトカプラ絶縁入力(シンク出力対応)
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
2ch のRS-422A/485 準拠のシリアルポートを搭載。
パソコンとのバスラインを絶縁、通信ポートにサージ保護回路を内蔵した耐ノイズ性を強化。送受信別に128byte のFIFOバッファを搭載、921,600bpsまでのボーレートに対応。Windowsドライバを添付、OS標準のCOMポートとして使用可能。
伝送速度(bps)2~921600
使用コネクタD-SUB、44-pin(メス)
伝送方法RS-422A(非同期)、RS-485(非同期)
絶縁性能絶縁耐サージ
バス仕様PCI Express
DMAチャネル数2ch×RS-422A、485(非同期)
1個
¥45,980
税込¥50,578
5日以内出荷
CFA規格のMLC NAND型フラッシュを搭載したCFastカード。
インターフェイスSATA
容量(GB)32
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
CFA規格のMLC NAND型フラッシュを搭載したCFastカード。
インターフェイスSATA
容量(GB)16
1個
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
計測・アップロード
Webモニタリング
Webタスクスクリプト
メッセージ通信機能
コンパクト設計
Ethernet Hub機能搭載
電源(V)DC12(内蔵)
出力点数8点
入力点数8点
伝送速度(bps)300~115200(シリアル通信)
通信機能CDSデータ送信 (https)、Modbusスレーブ
通信ポートEthernet(LAN)
チャネル数1ch×RS-422A、485(非同期)(シリアル通信)
応答速度(入力)200μsec(max.)
プログラミングCONPROSYS VTC
回路(入力)フォトカプラ絶縁入力(シンク出力対応)
1台
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
CPS-MC341シリーズ専用外部3Gアンテナ
アンテナ無指向性アンテナ
周波数帯域(GHz)8×105帯、92×104帯、2.1帯
1台
¥14,880
税込¥16,368
3日以内出荷
マルチベンダー対応。各社PLC、Modbus機器に対応
最大10系統、100個のグループレジスタのデータとリンク
計測・アップロード
Webモニタリング
メッセージ通信機能
Ethernet Hub機能搭載
ネジ留め設置やDINレールへの取り付けが可能
組み込み機器用のCPUを採用、省電力設計
-20℃~+60℃の温度環境で稼働
短寿命部品をなくした高信頼性設計、保守作業を低減
HUB不要のデイジーチェーン接続が可能
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×78×30.5(アンテナ、突起物除く)
インターフェースLAN(2ch)、SDカードスロット(1スロット)、USB(1ch)、デジタル入力(4点)、デジタル出力(2点)、アナログ入力(電流)(2ch)、カウンタ(2ch)、RS-422A485(1ch)、RS-232C(1ch)
入力電源(V)DC12~24
1台
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
CP-114ELおよびCP-114EL-Iは、POSおよびATMアプリケーションのために設計されたスマートな4ポートPCI Expressボードです。
ボードは、工業オートメーションエンジニアおよびシステムインテグレータから最も要望のある製品です。
Windows、 Linux、Unixを含む多くの異なるオペレーティングシステムをサポートします。
更にボードの各4つのRS-232C/422/485シリアルポート は、最高921.6Kbpsボーレートをサポートしています。
CP-114ELおよびCP-114EL-Iは、異なる多くのシリアル周辺装置とのコンパチ ビリティを確実にするためにフルモデムコントロール信号を提供します。
またPCI Express"x1"クラシフィケーションは、いかなるPCI Expressスロットにもインストールを可能とします。
規格Part 15 Class B、EN55022 Class B、EN55024、 EN 61000-3-2、 EN 61000-3-3、 EN 61000-6-2、 IEC 61000-4-2(ESD)、 IEC 61000-4-3(RS)、 IEC 61000-4-4(EFT)、 IEC 61000-4-5(Surge)、 IEC 61000-4-6(CS)、 IEC 61000-4-8、 IEC 61000-4-11(DIPS)
ポート数4
対応OSWindows 7/Vista/2008/XP/2003 (x86/x64), Windows 2000, Windows XP Embedded, Linux 2.4/2.6 (x86/x64), QNX 6.x, SCO OpenServer 5/6, SCO UnixWare 7, Sun Solaris 10, DOS
信号形式【RS-232C】TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND、【RS-422】TxD+(B), TxD-(A), RxD+(B), RxD-(A), GND、【RS-485-4線】TxD+(B), TxD-(A), RxD+(B), RxD-(A), GND、【RS-485-2線】Data+(B), Data-(A), GND
インターフェース(バス)PCI Express×1、(シリアル)RS-232C/422/485
相対湿度5~95%RH
動作/保管温度(℃)0~55/-20~85
コネクタDB44(F)
RoHS指令(10物質対応)対応
ボーレート50bps~921.6Kbps
コントローラー型式16C550Cコンパチブル
パラメータ(データビット)5、6、7、8、(ストップビット)1、1.5、2、(パリティ)None、奇数、偶数、スペース、マーク、(フロー制御)RTS/CTS, XON/XOFF、(I/Oアドレス / IRQ)BIOSによりアサイン
再生紙使用マーク適合
ケーブル100芯フラットケーブル
使用コネクタ100ピン0.8mmピッチコネクタ(M(雄))タイプ、HDRA-E100MA1(本多通信工業(株))相当品
導体サイズ(AWG[mm2])30
質量(g)140
使用温度範囲(℃)0~50
出力点数非絶縁出力8点(LVTTL、レベル、正論理)
入力点数非絶縁入力8点(LVTTL、レベル、正論理)
分解能16-bit
消費電流(mA)500(Max.)(DC3.3V)、300(Max.)(DC12V)
入力インピーダンス(Ω)1×106以上
使用コネクタ96ピンハーフピッチコネクタ(M(雄)タイプ)、PCR-E96LMD+(本多通信工業)相当品
チャネル数2ch
外形寸法(高さH×長さL)(mm)169.33×110.18
出力レンジバイポーラ±10V、±5V、±2.5V、±1.25V、またはユニポーラ0~10V、0~5V、0~2.5V
使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
DMAチャネル数2ch(アナログ入出力各1ch)
入力チャネル数32ch(シングルエンド)、16ch(差動)
出力チャネル数2ch
1個
¥159,800
税込¥175,780
5日以内出荷
質量(g)60
使用温度範囲(℃)0~50
出力点数非絶縁出力4点(LVTTL、レベル、正論理)
入力点数非絶縁入力4点(LVTTL、レベル、正論理)
分解能16-bit
消費電流(mA)400(Max.)(DC3.3V)、200(Max.)(DC12V)
入力インピーダンス(Ω)1×106以上
使用コネクタ50ピンミニチュアリボンコネクタ、10250-52A2JL(3M 製)相当品
入力レンジバイポーラ±10V
チャネル数1ch
外形寸法(高さH×長さL)(mm)121.69×67.90
出力レンジバイポーラ±10V
使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
入力チャネル数8ch
出力チャネル数2ch
1個
¥68,980
税込¥75,878
当日出荷
質量(g)60
使用温度範囲(℃)0~50
出力点数非絶縁出力4点(LVTTL、レベル、正論理)
入力点数非絶縁入力4点(LVTTL、レベル、正論理)
分解能16-bit
消費電流(mA)400(Max.)(DC3.3V)、250(Max.)(DC12V)
出力インピーダンス(Ω)1以下
使用コネクタ50ピンミニチュアリボンコネクタ、10250-52A2JL(3M 製)相当品
チャネル数1ch
外形寸法(高さH×長さL)(mm)121.69×67.90
出力レンジバイポーラ±10V
使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
出力チャネル数4ch
1個
¥73,980
税込¥81,378
5日以内出荷
使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
使用温度範囲(℃)0~50
伝送方法非同期シリアル伝送(全二重、半二重)
質量(g)150
使用温度範囲(℃)0~50
入力点数32点(すべて割り込みに使用可能)(16点単位で1コモン)
応答時間200μsec以内
消費電流(mA)1200(内蔵電源使用時DC5V)、300(外部電源使用時DC5V)
入力形式フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力対応)(負論理)
外形寸法(高さH×長さL)(mm)176.41×105.68
使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
入力抵抗(Ω)4700
1個
¥42,980
税込¥47,278
3日以内出荷
質量(g)100
使用温度範囲(℃)0~50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25.2×64.7×94.0(ただし、突起物は含まない)
分解能16-bit
消費電流(mA)300(Max.)(DC5V)
アズワン品番64-8863-46
使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
入力チャネル数4ch(差動)
1個
¥53,980
税込¥59,378
3日以内出荷
質量(g)100
使用温度範囲(℃)0~50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25.2×64.7×94.0(ただし、突起物は含まない)
入力点数32点(16点単位で1コモン)
応答時間1msec以内
消費電流(mA)150(Max.)(DC5V±5%)
アズワン品番64-8863-86
入力形式フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力、電流ソース出力両タイプ対応)
使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
入力抵抗(Ω)3000
1個
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
外部装置に対してデジタル信号の入出力を行うインターフェイスモジュールです。 F&eITシリーズのコントローラモジュールと接続して使用します。また、DIO-8/8(USB)GYと接続することにより入出力点数を拡張することができます。 また、外部信号とモジュールをコントロールするCPUは、フォトカプラにより絶縁していますので、外部の電気的影響をそのままホストコンピュータに与えることはありません。 1モジュールで最大8点の入力と最大8点の出力ができます。
仕様F&eIT スタック
サイズF&eIT 1U
出力点数8点
入力点数8点
応答時間1msec以内
動作電圧(V)DC12~24
1個
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
産業用PC用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。