3,015件中 281~320件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
各種コントローラにデジタル信号の出力インターフェイスを増設する拡張用モジュール(デバイスモジュール)です。
付属品CD-ROM、インターフェイスコネクタプラグ 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)25.2×64.7×94.0(ただし、突起物は含まない) 定格出力電流(A)0.15(12~24V)(1点当たり)(最大)、0.05(36~48V)(1点当たり)(最大) 出力点数32点(16点単位で1コモン) 応答時間1msec以内 定格出力電圧(V)DC12~48±15% アズワン品番64-8864-08 出力形式フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ)
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷

分解能12-bit 入力インピーダンス(Ω)1×106以上 入力形式バス絶縁型電圧入力 入力チャネル数8ch(差動)
1個
37,980 税込41,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(g)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25.2×64.7×94.0(突起部は含まず) 消費電流(mA)300(Max.)(DC5V) 絶縁耐圧DC1000V 伝送方法非同期シリアル伝送(全二重、半二重) チャネル数1ch×RS-422A、485
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷

質量(g)120 使用温度範囲(℃)0~50 出力点数絶縁出力4点(TTL、レベル、正論理) 入力点数絶縁入力4点(TTL、レベル、正論理) 消費電流(mA)1100(Max.)(DC3.3V) 出力インピーダンス(Ω)1以下 入力インピーダンス(Ω)1×106以上 使用コネクタ10250-52A2JL(3M製)相当品 チャネル数1ch 外形寸法(高さH×長さL)(mm)169.33×110.18 使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと) 入力チャネル数8ch 出力チャネル数2ch
1個
87,980 税込96,778
5日以内出荷

質量(g)80 使用温度範囲(℃)0~50 消費電流(mA)1100(Max.)(DC3.3V) 絶縁耐圧DC1000V(チャネル間)、DC1000V(バス間) 使用コネクタ9ピンD-SUBコネクタ、DECLJ9PAF-20L9E (JAE製、M(雄)タイプ)相当品 伝送方法非同期シリアル伝送(全二重、半二重) チャネル数2ch×RS-422A、RS-485 外形寸法(高さH×長さL)(mm)121.69×110.18 使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと) I/Oアドレス8ビット×32ポート占有 割り込みレベル1点使用
1個
56,980 税込62,678
19日以内出荷

1個
97,980 税込107,778
3日以内出荷

質量(g)110 データ転送8ビットパラレル、3線ハンドシェイク型 データ転送速度1.5Mbyte/sec 外形寸法(高さH×長さL)(mm)121.69×63.41 使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと) 使用温度範囲(℃)0~50 消費電流(mA)400(Max.)(DC5V) チャネル数1ch、IEEE-488.1、IEEE-488.2(GPIB)規格準拠 DMAチャネル数2ch
1個
41,980 税込46,178
4日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

質量(g)300(USB ケーブル、アタッチメント含まず) 使用温度範囲(℃)0~50 ケーブル長(m)1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×78.0×30.5(ただし、突起物を含まず) 出力点数8点(独立コモン) 入力点数8点(8点単位で1コモン) 消費電流(mA)430(Max.)(DC5V) ケーブルUSBケーブル 応答速度200μs以内 絶縁耐圧500Vrms 使用コネクタ10pin(screw-terminal)plug header ×4 アズワン品番64-8863-88 入力形式フォトカプラ絶縁入力(電流シンク、ソース出力対応)(負論理) 出力形式リレー接点(1 極c 接点)出力 使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと) 入力抵抗(Ω)4700
1個
59,980 税込65,978
当日出荷

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×230×35 使用湿度範囲(%RH)20~90(ただし、結露しないこと) 使用温度範囲(℃)0~50
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

必要な機能をコンパクトにまとめた小型・省電力の太陽光発電計測表示装置です。パワーコンディショナ通信、ディスプレイ表示、ネットワーク機能を標準搭載しており、1台で太陽光発電計測表示システムを構築できます。
付属品L字固定金具×2、通信コネクタ×1、ゴム足×4、固定金具用M3ネジ×4、アース接続用外歯付きネジ×1、終端抵抗×4、電源コネクタ一式(コネクタ×1、コンタクト×4)、太陽光発電計測システム搭載SDカード×1、SDカード押さえ×1、登録カード&保証書×1、シリアルナンバーラベル×2、かんたんセットアップガイド×1、解説書×1、配線業者様へ×1、ACアダプタ×1 質量(g)650(SDカード、SDカード押さえを含まず) 使用温度範囲(℃)0~45 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)172.6×138.0×27.0(突起物を含まず) 保存データ種類日射量(kWh/m2)、気温(℃)、総合発電電力量(交流)(kWh)、発電電力量(交流)(kWh)、発電電圧(交流)(V)、発電電流(交流)(A)、発電電力量(直流)(kWh)、発電電圧(直流)(V)、発電電流(直流)(A)
1台
179,800 税込197,780
5日以内出荷

CONTEC(コンテック)シリアル通信ボード
質量(g)100 使用温度範囲(℃)0~50 消費電流(mA)500(Max.)(DC3.3V) 使用コネクタ78ピンD-SUBコネクタ、 DV11603G4(FO×CONN製、F(雌)タイプ)相当品 アズワン品番64-8863-83 伝送方法非同期シリアル伝送 チャネル数8ch×RS-232C 外形寸法(高さH×長さL)(mm)121.69×110.18 使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
1個
68,980 税込75,878
91日以内出荷

質量(g)400 使用温度範囲(℃)0~50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×140×34(突起部含まず) 出力点数非絶縁出力8点(LVTTL、レベル、正論理) 入力点数非絶縁入力8点(LVTTL、レベル、正論理) 出力インピーダンス(Ω)1以上 入力インピーダンス(Ω)1×106以上 出力電流(mA)±5 入力形式シングルエンド入力または差動入力 特性マルチファンクションイベントコントローラによる多彩なサンプリング制御USBハブ機能を搭載、メーカー製USB対応製品が最大4台まで接続可能PCI、PCI Expressバスボード、CardBus PCカード互換設計。共通のコネクタ形状、信号配置データロガーソフトウェア、Windows対応ドライバライブラリを添付 入力レンジバイポーラ±10V、±5V、±2.5V、またはユニポーラ 0~10V、0~5V、0~2.5V チャネル数2ch 出力レンジバイポーラ±10V、±5V、±2.5V、±1.25V、またはユニポーラ0~10V、0~5V、0~2.5V 使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと) 出力チャネル数2ch
1個
179,800 税込197,780
当日出荷

CONTEC(コンテック)アナログ入出力ボード
使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと) 使用温度範囲(℃)0~50 出力チャネル数1ch 入力インピーダンス(Ω)1×106以上 出力インピーダンス(Ω)1以上
1個
129,800 税込142,780
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

質量(g)400 使用温度範囲(℃)0~50 ケーブル長(m)1.8 入力電圧(V)±20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×140×34(突起部含まず) 分解能16-bit 消費電流(mA)670(Max..)(DC5V) 入力インピーダンス(Ω)1×106以上 ケーブルUSBケーブル 使用コネクタ68ピン 0.8mmピッチコネクタ、HDRA-E68W1LFDT-SL(本多通信工業製)相当品 転送速度(Mbps)12(フルスピード)、480(ハイスピード) 入力レンジバイポーラ±10V チャネル数1ch 使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと) バス仕様USB Specification 2.0、1.1準拠 入力チャネル数64ch(シングルエンド)、32ch(差動)
1個
109,400 税込120,340
5日以内出荷

質量(g)400 使用温度範囲(℃)0~50 ケーブル長(m)1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×140×34(ただし、突起物を含まず) 出力点数16点(独立コモン) 消費電流(mA)600(Max..)(DC5V) ケーブルUSBケーブル 使用コネクタ37ピンD-SUB コネクタ(F(雌)タイプ)、DCLC-J37SAF-20L9E(JAE 製)相当品 アズワン品番64-8864-78 出力形式リードリレー接点(1 メイク接点)出力 使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
1個
79,980 税込87,978
当日出荷

CONTEC(コンテック)PCIバス用 拡張アダプタ
質量(g)50 使用温度範囲(℃)0~50 規格VCCI クラスA、CE マーキング(EMC指令クラスA、RoHS指令) 消費電流(mA)200(JP1 1-2 ショートの場合、Max.)(DC3.3V)、200(JP1 2-3 ショートの場合、Max.)(DC5V) アズワン品番64-8864-12 外形寸法(高さH×長さL)(mm)121.69×105.68 使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと) 対応バスPCI Local Bus Specification Rev2.3(+5V、+3.3V 仕様)
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷

質量(g)50 使用温度範囲(℃)0~50 外形寸法(高さH×長さL)(mm)121.69×63.41 使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
1個
37,980 税込41,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケーブル2芯同軸ケ一ブル×17 使用コネクタ37ピンD-SUBコネクタ(M(雄))タイブ 17JE-23370-02(D1)(DDK)相当品、ロックネジ UNC#4-40(インチネジ)、Y端子 C3A(JST)相当品
1個
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(g)120 ケーブル9芯シールドケーブル 使用コネクタ44ピンD-SUBコネクタ(M(雄)タイプ)、ロックネジ UNC#4-40(インチネジ)、9ピンD-SUBコネクタ(M(雄)タイプ)、ロックナット UNC#4-40(インチネジ) アズワン品番64-8864-58 導体サイズ(AWG[mm2])28
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

質量(g)約10 使用温度範囲(℃)-40~85 電源(V)DC3.3±5% 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42.8×3.6×36.4 消費電流(mA)Sleep:120(Typ.)、read:290(Typ.)、write:410(Typ.) 読取速度(MB/s)100 書込速度(MB/s)90 MTBF(時間)68×104 使用湿度範囲(%RH)0~85(ただし、結露しないこと) メモリ容量(MB)14595 NAND型フラッシュメモリ寿命6×104
1個
59,980 税込65,978
3日以内出荷

質量(g)50 ケーブルフラットケーブル アズワン品番64-8864-09 導体サイズ(AWG[mm2])28 使用コネクタ(ボード側)16ピンポストヘッドコネクタ(F(雌)タイプ)PS-16SEN-D4P1-1C(JAE)相当品 使用コネクタ(ブラケット側)15ピンD-SUBコネクタ(F(雌)タイプ)17JE-13150-02(D1)A(DDK)相当品 ロックナット UNC#4-40(インチネジ)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

LANカテゴリ = Cat5m。終端処理 = 未処理終端。シールド構造 = U/UTP。シールド/非シールド = シールドなし。Certificazione CPR = Eca。外側シース材質 = PVC。導体構成 = 7/0.16。導体ストランドタイプ = スタンダードmm。。Cat5e Plusパッチケーブル. Cat5eケーブルとは何ですか.. Cat5eイーサネットケーブルは、コンピュータ、モデム、ルータ、その他の有線インターネット対応デバイスを接続するための最も一般的なタイプのネットワークケーブルの1つです。特長と利点. 圧接技術を使用した、FastConnect製品への接続 着色された被覆 二重シールドによる高い耐干渉性 迅速に取り付けるように設計 放射線に対する耐性 苛酷な環境で信頼性を発揮 一貫して信頼性の高い性能を発揮し、稼働時間を最大限に延長 成形キンク保護で、耐久性と耐摩耗性を向上 FCアウトレットRJ-45に接続するための敷設ケーブルなので、一般用途向け 柔軟性があり、きつい曲げに最適 ポリオレフィンで絶縁された標準26 awg (7 x 0.16)の銅導体 PVC被覆は4色に色分けされているため、煩雑なパッチパネルでも簡単に識別可能. 代表的用途. Cat5eケーブルには、クロストークとシステムノイズについて厳しい仕様が規定されています。このCat5eケーブルは、デバイス間のネットワーク接続に最適です。 また、これらのタイプのケーブルは、構造建築物における配線にも最適なソリューションです。 Cat5eケーブルは、電話やビデオ信号の伝送にも使用できます。場合によっては、同時に複数の信号を伝送できます。取り扱いに関する注意. パッチリードを保管する場合は、ケーブルを軽く巻いて、ワイヤの曲がりが自然になるようにしてください。使用しないときは、ケーブルを保護ケースに収納し、コネクタの端に埃や異物が侵入しないようにしてください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(50m)
12,980 税込14,278
7日以内出荷

LANカテゴリ = Cat5em。終端処理 = 終端処理済み。シールド構造 = U/UTP。コネクタ1 = RJ45。コネクタ2ジェンダー = オス。シールド/非シールド = シールドなし。外側シース材質 = LSZH。配線構成 = ストレート スルー。代表規格 = RoHS対応。。RS Pro UTP Cat5e ケーブル - LSZH. RS Proでは多様なCat5eケーブルを提供しています。家庭、オフィススペースや信頼性が高く高性能のインターネット接続が必要な場所でのネットワーク接続に最適です。イーサネットケーブルの形状やサイズは多様ですが、接続の信頼性の高さは企業のパフォーマンスに大きな影響を与えるため、決して品質を軽視することはできません。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点. さまざまな長さのタイプを用意 UTPシールドタイプ LSZH 金めっきコネクタ(RJ45) 最大100 MHzの用途で動作. Cat5eケーブルについて. Cat5eケーブルは、ルータなどのインターネットソースから目的のターゲットに接続するイーサネットケーブルの一種です。ツイストペアビルドを使用し、家庭と職場の両方の環境で優れた機能を発揮します。パッチコード自体に銅線を使用することで、信頼性の高いスムーズなインターネット活動に必要な、優れたネットワーク接続が保証されます。Cat5eを使用する理由とは.. 使用するケーブルカテゴリの選択は、最終的にはユーザが決定します。Cat5eは、最大100 MHzの用途で動作します。これは、日常業務で常時インターネット接続を必要とするほとんどの職場やサーバルームに最適です。これらのネットワークケーブルのシールドの種類は何ですか.. これらの特殊イーサネットケーブルは、UTP規格に従っています。つまり、非シールドツイストペアケーブルであるため、シールド効果は得られません。それでも、この種類のパッチコードは動作品質に優れているため、家庭やオフィス環境で使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,398 税込8,138
翌々日出荷

長さ = 10m。コネクタ 2 = ST。終端処理 = 終端処理済み。コア直径 = 50/125μm。外被色 = 燈。ケーブル構造 = デュプレックス。ファイバータイプ = OM2。動作温度 Max = +85℃。動作温度 Min = -40℃。最小曲げ半径 = 30 mm。。最小曲げ半径(30 mm)を超えないようにしてください。難燃性: IEC60332-1. RS PRO 標準ファイバーパッチコード ST - ST. RS PROマルチモード光ファイバーケーブルには、ツイストロックカップリング付きのストレート先端(ST)-ストレート先端(ST)コネクタがあり、簡単に挿入や取り外しができます。 ロースモークゼロハロゲン(LSZH)ケーブルには、OM1とOM2が付属し、どちらもLEDベースの機器で適切に動作します。特長. シースの色:オレンジ シンプレックス構成とデュプレックス構成を用意 研磨セラミックフェルール 高い費用対効果 様々な長さを用意
1個
4,898 税込5,388
7日以内出荷

RS Pro Cat5eケーブル. RS Proでは多様なCat5eケーブルを提供しています。家庭、オフィススペースや信頼性が高く高性能のインターネット接続が必要な場所でのネットワーク接続に最適です。イーサネットケーブルの形状やサイズは多様ですが、接続の信頼性の高さは企業のパフォーマンスに大きな影響を与えるため、決して品質を軽視することはできません。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点. さまざまな長さのタイプを用意 UTPシールドタイプ 金めっきコネクタ(RJ45) 最大100 MHzの用途で動作. よくある質問:. このケーブルはクロスオーバーですか。 はい、 CAT 5 ケーブルはクロスオーバーです Cat5eケーブルについて Cat5e Lanケーブルは、ルータなどのインターネットソースから目的のターゲットに接続するイーサネットケーブルの一種です。ツイストペアビルドを使用し、家庭と職場の両方の環境で優れた機能を発揮します。パッチコード自体に銅線を使用することで、信頼性が高くスムーズなインターネットアクティビティに必要な優れたネットワーク接続が保証されます。 Cat5eを使用する理由とは. 使用するケーブルカテゴリの選択は、最終的にはユーザが決定します。Cat5eは、最大100 MHzの用途で動作します。これは、日常業務で常時インターネット接続を必要とするほとんどの職場やサーバルームに最適です。 これらのネットワークケーブルのシールドの種類は何ですか. これらの特殊イーサネットケーブルは、UTP規格に従っています。UTP はシールドなしツイストペアの略で、設置が簡単で、コスト効果が高いと考えられます。
仕様LANカテゴリ = Cat5em終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = U/UTPコネクタ1 = RJ45コネクタ2ジェンダー = オスシールド/非シールド = シールドなし外被色 = グレー配線構成 = クロスオーバーストランド数 = 8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
859 税込945
7日以内出荷

RS PRO 5
仕様プリント素材 = PLA印刷技術 = FDM色 = ライトグレー併用可能製品 = 一般的なデスクトップ 3D プリンタ重量 = 1kg直径 = 1.75mmプリント素材 = PLA RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷

RS PRO 5
仕様プリント素材 = PLA印刷技術 = FDM色 = Blue併用可能製品 = 一般的なデスクトップ 3D プリンタ重量 = 1kg直径 = 1.75mmプリント素材 = PLA RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
7日以内出荷

Cat6パッチケーブル、ジャック、コネクタがCat6配線で使用されていない場合は、全体的な性能が損なわれるおそれがあります。各ケーブルは、優れた技術者によって個別にテストされています。RS Pro CAT 6 パッチ. これらの RS Pro パッチリード( Ethernet パッチケーブルとも呼ばれます)は、カテゴリ 6 ケーブル( CAT 6 ケーブルとも呼ばれます)を使用して製造されています。これらは、オフィス環境でコンピュータをネットワークハブ、ルータ、またはイーサネットスイッチに接続するためによく使用される電気ケーブルです。 これらは、シールドされたフォイルツイストペア( S/FTP )です。これは、銅線がツイストペアで覆われ、ケーブルの外側層に編組シールド付きのフォイルシールドで覆われていることを意味します。このタイプのシールドは、電磁干渉を防止し、クロストークやシステムノイズから保護します。 RS Pro CAT 6 パッチリードは、長さと色が異なるため、ケーブルを簡単に識別できます。パッチケーブルは銅線の細い線で構成されており、 KINK 保護と柔軟性の両方を提供し、 10 ギガビットイーサネットに対応しています。特長と利点. 10 m までのイーサネットケーブルの長さが異なります 青、黄、緑、赤、黒など、さまざまな色が用意されています CAT 6 に PVC 保護ジャケットを採用し、耐久性を向上 成形 KINK は、保護と柔軟性を提供します 高速データ伝送 ケーブルは RJ-45 プラグで作られており、ロックをクリックします. CAT 6 ケーブルを識別するにはどうすればよいですか。CAT 6 ケーブルは、ケーブルシースに印刷されたマーキングによって識別でき、「 CAT 6 」または「カテゴリー 6 」のマークが表示されます。取り扱いに関する注意. CAT 6 パッチリードを保管する場合は、ケーブルをゆるく Coil に軽く巻き付け、自然な曲線になるようにしてください。使用しない場合は、コネクタの端に埃や不純物が入ら GET しないように保護ケースにケーブルを保管することをお勧めします。RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼されており、 RS Pro 製品のすべての部品は厳しい業界標準に照らして厳しくテストされています。 RS Pro シールの承認は、その優れた品質に自信がある場合にのみ与えられます。これは、お客様にも安心していただけることを意味します。
仕様LANカテゴリ = Cat6m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = S/FTPコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ 2 = RJ45シールド/非シールド = シールド付き外側シース材質 = PVC配線構成 = ストレート スルー代表規格 = EIA/TIA568, RoHS対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
849 税込934
5日以内出荷

CONTEC(コンテック)12VDC出力ACアダプタ (12VDC / 7.5A)
エコ商品、RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1台
12,980 税込14,278
37日以内出荷

CONTEC(コンテック)ACアダプタ(24VDC 6.6A)
エコ商品、RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1台
15,980 税込17,578
37日以内出荷

CONTEC(コンテック)24VDC出力ACアダプタ (24VDC 5A)
エコ商品、RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1台
21,980 税込24,178
37日以内出荷

4K対応デジタルサイネージ用メディアプレーヤー、WiFiモジュール内蔵モデル。
1個
159,800 税込175,780
9日以内出荷

フエニックス・コンタクトアンマネージドスイッチ
RoHS
PoE Switch 5ポート(PoEポート x 4)
型番2891064 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
39,980 税込43,978
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトアンマネージドスイッチ
RoHS
薄型フレキシブル取付タイプ RJ45 4ポート 10/100 Mbps, SC-D 1ポート 100 Mbps
型番1084159 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
82日以内出荷

VPC-1600用防塵フィルタ。
適合機種FAパソコン VPC-1600
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷

WISE-4000/LAN シリーズは、新しく設計された IoT Ethernet I/O モジュールで、。RESTful Web API を利用した IoT アプリケーションに対応しています。HTML5 による Web 設定インターフェースにより、特定の OS やプラットフォームに依存せず、。モジュールの設定を簡単に行うことができます。内蔵のデータロガー機能は RTC によるタイムスタンプ付きでログを保存でき、。後から一括でデータを取得することが可能です。また、広い動作温度範囲に対応しているため、さまざまな IoT データ収集アプリケーションに。柔軟に導入でき、新しい筐体設計により、モジュールの取り付けと診断作業もより容易になりました。======主な特長================================================。IEEE 802.3u 10/100Base-T(X)。産業用グレード動作温度:-40~70℃。対応プロトコル:Modbus/TCP、TCP/IP、UDP、DHCP、HTTP、MQTT。JSON形式のRESTful Web APIに対応。RTCタイムスタンプ付きローカルログ機能を搭載。HTML5ベースのモバイルデバイスWeb設定に対応。逆接続保護付き 10~30VDC 電源入力に対応。============================================================。WISE-4010/LAN:4ch アナログ入力(AI)、4ch デジタル出力(DO)。WISE-4050/LAN:4ch デジタル入力(DI)、4ch デジタル出力(DO)。WISE-4060/LAN:4ch デジタル入力(DI)、4ch リレー(Relay)
インターフェースイーサネット 動作温度(℃)-40~70 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料商品データシート(0.13MB) チャネル数4
1個
31,980 税込35,178
17日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Advantech(アドバンテック)アナログI / Oモジュール
RoHS
入力/出力アナログ出力4ch コネクタ2×13-pin プラグインネジ端子 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料商品データシート(0.39MB) チャネル数4 動作温度範囲(℃)-10~70 絶縁電圧(V)DC3000 過電圧保護(V)±35DC 通信インターフェースRS-485
1台
49,980 税込54,978
42日以内出荷

シュナイダーエレクトリック産業用PC PSA6000シリーズ
PSA6000シリーズは、ディスプレイとボックスが一体型になっており組立て不要です。Intel第13世代の最新CPUを使用しており、Windlows11対応し、高いパフォーマンスを発揮します。超薄型設計で、べた取付けも可能です。ディスプレイはガラストップのPCAPとなっており、操作性に優れております。
仕様拡張ユニット:M.2 PCIe/USB 2.0 card × 1, M.2 Key E, Type 2230 シリーズPSA6000 定格電圧24Vdc 対応OSWindows(R) 11 IoT Enterprise 2024 LTSC (64 bit) メモリー8GB 表示色1,600万色 タッチパネル方式投影型静電容量方式(マルチタッチ、2点) ストレージプライマリー/M.2 SATA SSD 128GB 、セカンダリー/M.2 SATA SSD 3.0/PCIe(自動切り替え)× 1 シリアルポートCOM1/RS-232C × 1、COM2/RS-422 / 485×1 Ethernet対応規格:10 BASE-T/ 100 BASE-TX/ 1000BASE-T、コネクター:モジュラージャック(RJ-45) x 3、Wake-on-LAN (WOL)対応 USBUSB 2.0(Type A)× 2、USB 3.0(Type A)× 2
1個
359,800 税込395,780
109日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

PSA6000シリーズは、ディスプレイとボックスが一体型になっており組立て不要です。Intel第13世代の最新CPUを使用しており、Windlows11対応し、高いパフォーマンスを発揮します。超薄型設計で、べた取付けも可能です。ディスプレイはガラストップのPCAPとなっており、操作性に優れております。
シリーズPSA6000
1個
79,980 税込87,978
109日以内出荷

PSA6000シリーズは、ディスプレイとボックスが一体型になっており組立て不要です。Intel第13世代の最新CPUを使用しており、Windlows11対応し、高いパフォーマンスを発揮します。超薄型設計で、べた取付けも可能です。ディスプレイはガラストップのPCAPとなっており、操作性に優れております。
シリーズPSA6000
1個
26,980 税込29,678
109日以内出荷