産業用PC用品 :「抵抗 1ω」の検索結果
産業用PC関連製品は、産業用に開発されたPCあるいは関連機器のことで、多くのメーカーで製造しています。メーカーによって呼び方は様々あり、「産業用PC」の他、「FAパソコン」「組み込みPC」などと呼ばれることもあります。一般のPCとの違いは、長期にわたって安定供給が可能であることや、長時間の連続運転に耐えられることが挙げられます。その他に、工場など高温な場所や、湿度が高い場所での使用が可能。近年では、一般的に使用されているPCとの価格差も狭くなってきています。
関連キーワード
質量(g)70(USB ケーブル、アタッチメント含まず)
使用温度範囲(℃)0~50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×62×24(突起部を含まず)
出力点数8点(8点1コモン)
入力点数8点(8点単位で1コモン)
消費電流(mA)300(Max.)(DC5V)
使用コネクタ14 pin(screw-terminal)plug header
使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
入力抵抗(Ω)10000(1TTL負荷)
1個
¥28,880
税込¥31,768
当日出荷
質量(g)70(USB ケーブル、アタッチメント含まず)
使用温度範囲(℃)0~50
出力電圧(V)4.75~5.25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×62×24(突起部を含まず)
入力点数16点(16点単位で1コモン)
消費電流(mA)300(Max.)(DC5V)
使用コネクタ14 pin(screw-terminal)plug header
使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
入力抵抗(Ω)10000(1TTL負荷)
1個
¥28,880
税込¥31,768
当日出荷
質量(g)100
使用温度範囲(℃)0~50
使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
入力抵抗(Ω)10000(1TTL負荷)(プルアップ)
Raspberry Pi 2B、3B、3B+、4B 対応。DAC-ICはESSテクノロジー社「ES9023」搭載。ハイレゾ対応 PCM 24bit 192kHz。【付属品】。ネジスペーサ M2.6×11(4個)。DAC基板取付ネジ M2.6×6(8本)
仕様●DAC-IC:ESSテクノロジー社 ES9023●対応Raspberry Pi:2B/3B/3B+/4B
質量(g)基板:26
出力電圧(V)アナログ:1.9(負荷抵抗10kΩ 1kHz)
電源電圧(V)+5(Raspberry Piから供給)
対応フォーマットPCM 32bit 192kHz(最大)
基板寸法(mm)幅65 奥行き56 高さ22
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
RS Pro M12 Cat6a コネクタケーブルアセンブリ、 1 m 産業用センサやオートメーション機器に最適な RS Pro ケーブル製品をご紹介します。このケーブルは、確実なカップリングナットとオス RJ54 - オス x コード接続を備えて設計されており、完全に柔軟に接続できます。1 m の PVC マルチストランドケーブルは耐久性が非常に高く、内部ワイヤを保護し、簡単に設置できるため、安全で信頼性の高いデータ転送が必要な場合に最適なソリューションです。 特長と利点: この高性能 RS Pro ケーブルには M12 コネクタが付属し、黄銅ニッケルめっきカップリングナットオス X コード - オス RJ54 接続を使用して設計されているため、柔軟に接続できます IP67 等級の防塵及び防水性と 100 M Ω 未満の絶縁抵抗を備えています 1 m の PVC ケーブルは耐久性が非常に高いため、極端な温度や紫外線にさらされる環境、又は化学薬品やオイルと接触する可能性がある環境での使用に最適です すばやく簡単に設置できるため、使いやすく、貴重な設置時間を節約できます このタイプの産業用ケーブルは、感知に最も適しています 産業環境での計測用途に適しています 最大 10 Gbit/s のデータ転送速度 用途: 産業用オートメーションケーブルアセンブリは、機械やセンサなどの周辺機器に電力を供給する汎用性の高い製品です。一般的に、極端な温度変化や湿気、化学薬品、オイル、 UV への曝露、機械の振動による摩耗や摩耗に対する耐性を備え、内部ワイヤを確実に保護できるように設計されています。このタイプのケーブルアセンブリの最も一般的な用途: 航空宇宙及び航空 建設機械及び産業エンジニアリング 産業用オートメーション及び製造 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様長さ = 1m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = 錫めっき銅 編組コネクタ1 = M12コネクタ2ジェンダー = オスシールド/非シールド = シールド付きコーディング = X外側シース材質 = PVC保護等級 = IP67ストランド数 = 7mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
RS Pro M12 Cat6a コネクタケーブルアセンブリ、 1 m 産業用センサやオートメーション機器に最適な RS Pro ケーブル製品をご紹介します。このケーブルは、確実なカップリングナットとオス RJ54 - オス x コード接続を備えて設計されており、完全に柔軟に接続できます。1 m の PVC マルチストランドケーブルは耐久性が非常に高く、内部ワイヤを保護し、簡単に設置できるため、安全で信頼性の高いデータ転送が必要な場合に最適なソリューションです。 特長と利点: この高性能 RS Pro ケーブルには M12 コネクタが付属し、黄銅ニッケルめっきカップリングナットオス X コード - オス RJ54 接続を使用して設計されているため、柔軟に接続できます IP67 等級の防塵及び防水性と 100 M Ω 未満の絶縁抵抗を備えています 1 m の PVC ケーブルは耐久性が非常に高いため、極端な温度や紫外線にさらされる環境、又は化学薬品やオイルと接触する可能性がある環境での使用に最適です すばやく簡単に設置できるため、使いやすく、貴重な設置時間を節約できます このタイプの産業用ケーブルは、感知に最も適しています 産業環境での計測用途に適しています 最大 10 Gbit/s のデータ転送速度 用途: 産業用オートメーションケーブルアセンブリは、機械やセンサなどの周辺機器に電力を供給する汎用性の高い製品です。一般的に、極端な温度変化や湿気、化学薬品、オイル、 UV への曝露、機械の振動による摩耗や摩耗に対する耐性を備え、内部ワイヤを確実に保護できるように設計されています。このタイプのケーブルアセンブリの最も一般的な用途: 航空宇宙及び航空 建設機械及び産業エンジニアリング 産業用オートメーション及び製造 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様長さ = 1m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = 錫めっき銅 編組コネクタ1 = M12コネクタ2ジェンダー = オスシールド/非シールド = シールド付きコーディング = X外側シース材質 = PVC保護等級 = IP67定格電流 = 0.5 Amm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
TPC-100W シリーズは、NXP® Cortex™-A53 i.MX 8M Mini クアッドコアプロセッサ、
7/10.1/15.6/21.5 インチ TFT LCD ディスプレイ、マルチタッチガラスセンサー、
4 GB の DDR4 RAM、16 GB の eMMC ストレージを搭載したコンパクトなタッチパネルコンピューター。
広い動作温度範囲(-20~60℃/-4~140℉)とパネル/VESAマウントに対応し、
水やほこりの侵入を防ぐIP66のフロントパネルを備えてる。
TPC-107W:7インチ/WSVGA TFT LCD
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
・ (投影型静電容量方式Projected Capacitive:P-CAP)タッチパネル
・NXP® ARM® Cortex™-A53 i.MX 8M Mini quad-core
・4GB RAM/16GB eMMC(onboard)/with CAN
・120Ω終端抵抗付きシリアルポート×2
(CAN 2.0Bプロトコルをサポートし、最大1Mbpsのプログラム可能なビットレートを提供)
・予期せぬ停電に備えた1MB FRAMバックアップメモリ
・組み込みブラウザと迅速なWebアプリ開発向け、Linux Yocto 4.2をサポート
・取り付け:パネルとVESA (100 x 100 m))マウント/IP66フロントパネル
・認証:CE, BSMI, CCC, UL, FCC Class A
・付属部品:電源ケーブルおよび、アダプター(A/D 100 ~ 240V 60W 24V C14コードエンド)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
産業用PC用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。