3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ショートノズルタイプ 手元でフォーム吐出量が調整できるので作業性が抜群! トリガを引くだけで塗布できるので手や腕の疲れを大幅に軽減!
用途シスタネダ(SistaNeda)・充てん剤FF-1000 質量(kg)0.6 使用温度範囲(℃)-10~40 ノズル長(mm)200 外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)190×48×335 危険物の類別非危険物
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

専用フォームガンでラクラク作業。 トリガを引くだけで吐出ができます。手元で吐出量が調整できます。小さな隙間や上向きの作業も容易に。 とっても経済的。 ガンに装着したまま1~2ヶ月保管できますので、作業の中断、再開が容易でロスが少なく、最後までムダなく使えます。 優れた断熱、止水効果。 独立気泡のため優れた断熱効果を発揮し、また吸水性が低く止水効果を高めます。 【環境にやさしい健康住宅対応】 FF-1000の成分には「シックハウス症候群」等の有害性のあるホルムアルデヒドを含んでいません。 また、噴射ガスは規制対象外の代替フロンを使用しています。
用途充てん、断熱、結露防止、吸音、補修工事 仕様エアゾール缶(容量810g/750mL) 使用温度範囲(℃)-40~100 硬化時間(分)約40分(20mm厚) 発泡体積(L)32~36 熱伝導率(W/mk)0.038 発泡倍率約1.5倍 危険等級 タックフリータイム(分)約10 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.8L ホルムアルデヒド等級JAIA000466 F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性
1本(800g)
2,898 税込3,188
当日出荷

日本接着剤工業会(JAI)認定商品 しっかり接着。床鳴り・きしみも低減。 発泡ウレタンにより安定した接着性能を発揮。 塗布後も微発泡しますから、部材間に多少の隙間があっても接着剤が充墳され、強力な接着力を発揮し、釘の浮き上がりを防止。 従来の根太用接着剤、5~6本分施工量!! 本品1缶(500g)あたり、従来の根太用接着剤(1kg)の5~6本分に相当する施工が可能です。 しかも、ガンに装着したまま1~2ヶ月保管できるので、作業の中断・再開が容易で、従来品に比べてロスが少なく最後まで無駄なく使いきることが出来ます。 【環境にやさしい健康住宅対応】 FB-500の成分には「シックハウス症候群」等の有害性のあるホルムアルデヒドを含んでいません。 また、噴射ガスは規制対象外の代替フロンを使用しています。
用途根太と床板の接着に。 仕様エアゾール缶(容量500g/477mL) 成分一液型発泡ウレタン接着剤 使用温度範囲(℃)-10~40 主成分ポリジフェニルメタンジイソシアネートプレポリマー 使用ガスHFC152a 不揮発分60%以上 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆ 外観淡黄色フォーム(塗布後) 硬化時間(時間)夏/2以上、冬/5以上(最終接着強度 7日後) 危険等級 引張強度(N/mm2)0.5以上 タックフリータイム(分)夏:10、冬:30 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.5L 危険物の性状非水溶性
1本(500g)
3,198 税込3,518
3日以内出荷

『接着剤・補修材』には他にこんなカテゴリがあります