絞り込み
電圧(V)
  • 100~277
  • 10(1)
  • 12(7)
  • 24(6)
  • 90~242(10)
  • 100(313)
  • 100~110(15)
  • 100~200(35)
  • 100~240(581)
  • 100~242(4,274)
  • 100~254(29)
  • 100~265(5)
  • 182~240(1)
  • 200(323)
  • 200~240(3)
  • 200~242(245)
  • 200~254(17)
  • 242(171)
消費電力(W)
  • 80~90未満(1)
  • 100~200未満(7)
  • 200~300未満(4)
ブランド
  • 岩崎電気(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(12)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
施設・屋外照明は発光ダイオードを用いたランプやライトなどの照明器具のことです。少ない電力で高輝度、長寿命であるLED照明器具は省エネかつリーズナブルなアイテム。カバーがセットになったタイプのベースライトやバータイプのLEDなどさまざまな形状があり、色や明るさなど豊富な種類から選ぶ事ができます。またLEDバーを交換することも可能。明るい昼白色のランプは視野が良好なため工場の倉庫などの作業現場でもおすすめです。また電球を保護するためのカバーなど豊富なアイテムを組み合わせて使用することもできます。
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDioc HIGH-BAY θ+ (レディオック ハイベイ シータ プラス) 低温対応形 85W 水銀ランプ300W相当 岩崎電気LEDioc HIGH-BAY θ+ (レディオック ハイベイ シータ プラス) 低温対応形 85W 水銀ランプ300W相当岩崎電気
78,980税込86,878
1セット
5日以内出荷
付属品落下防止ワイヤ2本同梱材質本体:アルミダイカスト(粉体塗装)、アーム:鋼板、前面部:ポリカーボネート質量(kg)3.5使用温度範囲(℃)-40~+45周波数(Hz)50/60共用消費電力(W)88.0(100V)、86.0(200V)、85.0(277V)入力電圧(V)100~277平均演色評価数(Ra)80仕上ホワイト光源色5000K相当(昼白色タイプ)エネルギー消費効率(Lm/W)固有:147.7(100V)、151.1(200V)、152.9(277V)光源寿命60000時間(光束維持率80%)口出線(mm)ラバーシースケーブル(器具外1500)グリーン購入法適合定格光束(Lm)13000
LEDioc HIGH-BAY θ+ (レディオック ハイベイ シータ プラス) 低温対応形 130W 水銀ランプ400W相当 岩崎電気LEDioc HIGH-BAY θ+ (レディオック ハイベイ シータ プラス) 低温対応形 130W 水銀ランプ400W相当岩崎電気
89,980税込98,978
1セット
90日以内出荷
付属品落下防止ワイヤ2本同梱材質本体:アルミダイカスト(粉体塗装)、アーム:鋼板、前面部:ポリカーボネート質量(kg)3.5使用温度範囲(℃)-40~+45周波数(Hz)50/60共用消費電力(W)128(100V)、125(200V)、124(277V)入力電圧(V)100~277平均演色評価数(Ra)80仕上ホワイト光源色5000K相当(昼白色タイプ)エネルギー消費効率(Lm/W)固有:148.4(100V)、152.0(200V)、153.2(277V)光源寿命60000時間(光束維持率80%)口出線(mm)ラバーシースケーブル(器具外1500)グリーン購入法適合定格光束(Lm)19000
LEDioc HIGH-BAY θ+ (レディオック ハイベイ シータ プラス) 人感センサ形 160W メタルハライドランプ400W相当 岩崎電気LEDioc HIGH-BAY θ+ (レディオック ハイベイ シータ プラス) 人感センサ形 160W メタルハライドランプ400W相当岩崎電気
109,800税込120,780
1セット
5日以内出荷
付属品落下防止ワイヤ2本同梱材質本体:アルミダイカスト、アーム:鋼板、前面部:ポリカーボネート質量(kg)3.9使用温度範囲(℃)-40~+45(※冷凍・冷蔵倉庫など霜のつきやすい場所では使用しないでください。人感センサが正常に機能しないことがあります。)周波数(Hz)50/60共用消費電力(W)161(100V)、158(200V)、156(277V)入力電圧(V)100~277平均演色評価数(Ra)80仕上ホワイト光源色5000K相当(昼白色タイプ)エネルギー消費効率(Lm/W)固有:136.6(100V)、139.2(200V)、141.0(277V)光源寿命60000時間(光束維持率80%)口出線(mm)ラバーシースケーブル(器具外1500)グリーン購入法適合定格光束(Lm)22000
LEDioc HIGH-BAY θ+ (レディオック ハイベイ シータ プラス) 人感センサ形 130W 水銀ランプ400W相当 岩崎電気LEDioc HIGH-BAY θ+ (レディオック ハイベイ シータ プラス) 人感センサ形 130W 水銀ランプ400W相当岩崎電気
109,800税込120,780
1セット
5日以内出荷
付属品落下防止ワイヤ2本同梱材質本体:アルミダイカスト、アーム:鋼板、前面部:ポリカーボネート質量(kg)3.9使用温度範囲(℃)-40~+45(※冷凍・冷蔵倉庫など霜のつきやすい場所では使用しないでください。人感センサが正常に機能しないことがあります。)周波数(Hz)50/60共用消費電力(W)128(100V)、125(200V)、124(277V)入力電圧(V)100~277平均演色評価数(Ra)80仕上ホワイト光源色5000K相当(昼白色タイプ)エネルギー消費効率(Lm/W)固有:148.4(100V)、152.0(200V)、153.2(277V)光源寿命60000時間(光束維持率80%)口出線(mm)ラバーシースケーブル(器具外1500)グリーン購入法適合定格光束(Lm)19000
LEDioc HIGH-BAY θ+ (レディオック ハイベイ シータ プラス) 高温対応形 250W 電源別置形 メタルハライドランプ700W相当 岩崎電気LEDioc HIGH-BAY θ+ (レディオック ハイベイ シータ プラス) 高温対応形 250W 電源別置形 メタルハライドランプ700W相当岩崎電気
1セット
欠品中
付属品落下防止ワイヤ2本同梱材質本体:アルミダイカスト、アーム:ステンレス、前面ガラス:強化処理ガラス質量(kg)8.3使用温度範囲(℃)-35~+70(※使用温度範囲を超えた場合、電源の保護機能がはたらき減光することがありますが、故障ではありません。減光の目安は「80℃環境で50%点灯、90℃環境で10%点灯」です。使用温度範囲内(70℃以下)に戻れば、明るさは元の状態(100%点灯)に戻ります)周波数(Hz)50/60共用消費電力(W)259(100V)、251(200V)、250(277V)入力電圧(V)100~277平均演色評価数(Ra)80仕上ホワイト保護等級IP65(屋外・軒下使用不可)光源色5000K相当(昼白色タイプ)エネルギー消費効率(Lm/W)固有:144.7(100V)、149.4(200V)、150.0(277V)光源寿命50000時間(光束維持率80%)(※入力電圧200V/277V時の値。100V時は40000時間。(周囲温度60℃時))口出線(mm)ラバーシースケーブル(器具外1500)グリーン購入法適合定格光束(Lm)37500
LEDioc HIGH-BAY θ+ (レディオック ハイベイ シータ プラス) 高温対応形 200W 電源別置形水銀ランプ700W相当 岩崎電気LEDioc HIGH-BAY θ+ (レディオック ハイベイ シータ プラス) 高温対応形 200W 電源別置形水銀ランプ700W相当岩崎電気
1セット
欠品中
付属品落下防止ワイヤ2本同梱材質本体:アルミダイカスト、アーム:ステンレス、前面ガラス:強化処理ガラス質量(kg)8.3使用温度範囲(℃)-35~+70(※使用温度範囲を超えた場合、電源の保護機能がはたらき減光することがありますが、故障ではありません。減光の目安は「80℃環境で50%点灯、90℃環境で10%点灯」です。使用温度範囲内(70℃以下)に戻れば、明るさは元の状態(100%点灯)に戻ります)周波数(Hz)50/60共用消費電力(W)206(100V)、201(200V)、200(277V)入力電圧(V)100~277平均演色評価数(Ra)80仕上ホワイト保護等級IP65(屋外・軒下使用不可)光源色5000K相当(昼白色タイプ)エネルギー消費効率(Lm/W)固有:141.7(100V)、145.2(200V)、146.0(277V)光源寿命60000時間(光束維持率80%)(※入力電圧200V/277V時の値。100V時は50000時間。(周囲温度70℃時))口出線(mm)ラバーシースケーブル(器具外1500)グリーン購入法適合定格光束(Lm)29200
LEDioc HIGH-BAY θ+ (レディオック ハイベイ シータ プラス) 高温対応形 150W メタルハライドランプ400W相当 岩崎電気LEDioc HIGH-BAY θ+ (レディオック ハイベイ シータ プラス) 高温対応形 150W メタルハライドランプ400W相当岩崎電気
169,800税込186,780
1セット
4日以内出荷
付属品落下防止ワイヤ2本同梱材質本体:アルミダイカスト、アーム:ステンレス、前面ガラス:強化処理ガラス質量(kg)10使用温度範囲(℃)-35~+70(※使用温度範囲を超えた場合、電源の保護機能がはたらき減光することがありますが、故障ではありません。減光の目安は「80℃環境で50%点灯、90℃環境で10%点灯」です。使用温度範囲内(70℃以下)に戻れば、明るさは元の状態(100%点灯)に戻ります)周波数(Hz)50/60共用消費電力(W)152(100V)、149(200/277V)入力電圧(V)100~277平均演色評価数(Ra)80仕上ホワイト保護等級IP65(屋外・軒下使用不可)光源色5000K相当(昼白色タイプ)エネルギー消費効率(Lm/W)固有:151.3(100V)、154.3(200/277V)光源寿命60000時間(光束維持率80%)口出線(mm)ラバーシースケーブル(器具外1500)グリーン購入法適合定格光束(Lm)23000
LEDioc HIGH-BAY θ+ (レディオック ハイベイ シータ プラス) 高温対応形 130W 水銀ランプ400W相当 岩崎電気LEDioc HIGH-BAY θ+ (レディオック ハイベイ シータ プラス) 高温対応形 130W 水銀ランプ400W相当岩崎電気
129,800税込142,780
1セット
90日以内出荷
付属品落下防止ワイヤ2本同梱材質本体:アルミダイカスト、アーム:ステンレス、前面ガラス:強化処理ガラス質量(kg)10使用温度範囲(℃)-35~+70(※使用温度範囲を超えた場合、電源の保護機能がはたらき減光することがありますが、故障ではありません。減光の目安は「80℃環境で50%点灯、90℃環境で10%点灯」です。使用温度範囲内(70℃以下)に戻れば、明るさは元の状態(100%点灯)に戻ります)周波数(Hz)50/60共用消費電力(W)130(100V)、128(200V)、127(277V)入力電圧(V)100~277平均演色評価数(Ra)80仕上ホワイト保護等級IP65(屋外・軒下使用不可)光源色5000K相当(昼白色タイプ)エネルギー消費効率(Lm/W)固有:146.9(100V)、149.2(200V)、151.3(277V)光源寿命60000時間(光束維持率80%)口出線(mm)ラバーシースケーブル(器具外1500)グリーン購入法適合定格光束(Lm)19100
LEDioc HIGH-BAY θ+ (レディオック ハイベイ シータ プラス) 高温・オイルミスト対応形 240W 電源別置形 メタルハライドランプ700W相当 岩崎電気LEDioc HIGH-BAY θ+ (レディオック ハイベイ シータ プラス) 高温・オイルミスト対応形 240W 電源別置形 メタルハライドランプ700W相当岩崎電気
349,800税込384,780
1セット
5日以内出荷
付属品落下防止ワイヤ2本同梱材質本体:アルミダイカスト(粉体塗装)、アーム:ステンレス(3.0mm)、前面部:強化処理ガラス(3.2mm)質量(kg)8.3使用温度範囲(℃)-35~+70(※使用温度範囲を超えた場合、電源の保護機能がはたらき減光することがありますが、故障ではありません。減光の目安は「80℃環境で50%点灯、90℃環境で10%点灯」です。使用温度範囲内(70℃以下)に戻れば、明るさは元の状態(100%点灯)に戻ります)周波数(Hz)50/60共用消費電力(W)243(100V)、234(200V)、233(277V)入力電圧(V)100~277平均演色評価数(Ra)75仕上ホワイト保護等級IP65(屋外・軒下使用不可)光源色5000K相当(昼白色タイプ)エネルギー消費効率(Lm/W)固有:144.4(100V)、150.0(200V)、150.6(277V)光源寿命60000時間(光束維持率80%)口出線(mm)ラバーシースケーブル(器具外1500)グリーン購入法適合定格光束(Lm)35100電源ユニット寿命:50000時間(周囲温度70℃時)(※電源ユニット寿命は入力電圧200/277V時の値。100V時は40000時間(周囲温度60℃時)。)
LEDioc HIGH-BAY θ+ (レディオック ハイベイ シータ プラス) 高温・オイルミスト対応形 200W 電源別置形水銀ランプ700W相当 岩崎電気LEDioc HIGH-BAY θ+ (レディオック ハイベイ シータ プラス) 高温・オイルミスト対応形 200W 電源別置形水銀ランプ700W相当岩崎電気
289,800税込318,780
1セット
5日以内出荷
付属品落下防止ワイヤ2本同梱材質本体:アルミダイカスト(粉体塗装)、アーム:ステンレス(3.0mm)、前面部:強化処理ガラス(3.2mm)質量(kg)8.3使用温度範囲(℃)-35~+70(※使用温度範囲を超えた場合、電源の保護機能がはたらき減光することがありますが、故障ではありません。減光の目安は「80℃環境で50%点灯、90℃環境で10%点灯」です。使用温度範囲内(70℃以下)に戻れば、明るさは元の状態(100%点灯)に戻ります)周波数(Hz)50/60共用消費電力(W)200(100V)、194(200V)、193(277V)入力電圧(V)100~277平均演色評価数(Ra)75仕上ホワイト保護等級IP65(屋外・軒下使用不可)光源色5000K相当(昼白色タイプ)エネルギー消費効率(Lm/W)固有:149.5(100V)、154.1(200V)、154.9(277V)光源寿命60000時間(光束維持率80%)口出線(mm)ラバーシースケーブル(器具外1500)グリーン購入法適合定格光束(Lm)29900電源ユニット寿命:60000時間(周囲温度70℃時)(※電源ユニット寿命は入力電圧200/277V時の値。100V時は50000時間。)
LEDioc HIGH-BAY θ+ (レディオック ハイベイ シータ プラス) 高温・オイルミスト対応形 150W メタルハライドランプ400W相当 岩崎電気LEDioc HIGH-BAY θ+ (レディオック ハイベイ シータ プラス) 高温・オイルミスト対応形 150W メタルハライドランプ400W相当岩崎電気
1セット
欠品中
付属品落下防止ワイヤ2本同梱材質本体:アルミダイカスト(粉体塗装)、アーム:ステンレス(3.0mm)、前面部:強化処理ガラス(3.2mm)質量(kg)10使用温度範囲(℃)-35~+70(※使用温度範囲を超えた場合、電源の保護機能がはたらき減光することがありますが、故障ではありません。減光の目安は「80℃環境で50%点灯、90℃環境で10%点灯」です。使用温度範囲内(70℃以下)に戻れば、明るさは元の状態(100%点灯)に戻ります)周波数(Hz)50/60共用消費電力(W)149(100V)、146(200V)、145(277V)入力電圧(V)100~277平均演色評価数(Ra)75仕上ホワイト保護等級IP65(屋外・軒下使用不可)光源色5000K相当(昼白色タイプ)エネルギー消費効率(Lm/W)固有:146.9(100V)、150.0(200V)、151.0(277V)光源寿命60000時間(光束維持率80%)口出線(mm)ラバーシースケーブル(器具外1500)グリーン購入法適合定格光束(Lm)21900
LEDioc HIGH-BAY θ+ (レディオック ハイベイ シータ プラス) 高温・オイルミスト対応形 130W 水銀ランプ400W相当 岩崎電気LEDioc HIGH-BAY θ+ (レディオック ハイベイ シータ プラス) 高温・オイルミスト対応形 130W 水銀ランプ400W相当岩崎電気
189,800税込208,780
1セット
5日以内出荷
付属品落下防止ワイヤ2本同梱材質本体:アルミダイカスト(粉体塗装)、アーム:ステンレス(3.0mm)、前面部:強化処理ガラス(3.2mm)質量(kg)10使用温度範囲(℃)-35~+70(※使用温度範囲を超えた場合、電源の保護機能がはたらき減光することがありますが、故障ではありません。減光の目安は「80℃環境で50%点灯、90℃環境で10%点灯」です。使用温度範囲内(70℃以下)に戻れば、明るさは元の状態(100%点灯)に戻ります)周波数(Hz)50/60共用消費電力(W)126(100V)、124(200V)、123(277V)入力電圧(V)100~277平均演色評価数(Ra)75仕上ホワイト保護等級IP65(屋外・軒下使用不可)光源色5000K相当(昼白色タイプ)エネルギー消費効率(Lm/W)固有:149.2(100V)、151.6(200V)、151.8(277V)光源寿命60000時間(光束維持率80%)口出線(mm)ラバーシースケーブル(器具外1500)グリーン購入法適合定格光束(Lm)18800
屋外照明特集
おすすめ人気ランキング
施設・屋外照明