施設・屋外照明は発光ダイオードを用いたランプやライトなどの照明器具のことです。少ない電力で高輝度、長寿命であるLED照明器具は省エネかつリーズナブルなアイテム。カバーがセットになったタイプのベースライトやバータイプのLEDなどさまざまな形状があり、色や明るさなど豊富な種類から選ぶ事ができます。またLEDバーを交換することも可能。明るい昼白色のランプは視野が良好なため工場の倉庫などの作業現場でもおすすめです。また電球を保護するためのカバーなど豊富なアイテムを組み合わせて使用することもできます。
4,929件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
消費電力を削減するLEDベースライトです。セードは割れにくいポリカーボネート製でできており、フック、落下防止チェーン付きで安全に取付できます。
用途屋内用照明(屋外使用禁止) 付属品固定用ネジ2本、コンクリート用スリーブ2本、電源ブッシング2個、取扱説明書 電圧(V)100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1250×53×200 設置場所屋内用(屋外使用禁止) 演色指数(Ra)80 電球の種類LED 調光の可否
1台
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品ランプご挿入防止治具 本体/白 消費電力(W)適用光源/40 定格電圧(V)AC100/200 50/60Hz 本体質量(g)約1500 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)190×1250×87
1台
5,098 税込5,608
当日出荷

超ランプフリー 入力電圧100~240Vに対応。小型軽量の上、FLR・FHFランプだけでなく、FPL・FHPやFMLランプまで適合しているランプフリータイプです。 1灯用としても使用可能!!
電圧(V)100~240 付属品専用ハーネス 規格40W2灯用 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×49×27 適合ランプFHF32 ・FL40SS/37 ・FLR40S-EX/36 ・FPL36 ・FPL55 ・FHP32・FHP45 ・FML36 ・FML55
1セット
6,598 税込7,258
当日出荷

100-242V電圧対応。省エネ長寿命
付属品ネジ×2本、コンクリート用スリープ×2本、電源ブッシング×2個(1個本体装着済み)、保証書付取扱説明書 定格電圧(V)AC 100-242(50/60Hz) 平均演色評価数(Ra)83 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1250×59×200 取付ピッチ(mm)M10ボルト…内側600、外側800、ネジ…905
1台
7,898 税込8,688
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)40形 ライトバー
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 電圧(V)100~242 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 平均演色評価数(Ra)83 安定器出力型:定格出力型、出力固定型 トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵 LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%) 調光の可否不可 入数(本)1
1本
5,198 税込5,718
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

奥行80mmのコンパクトデザイン。100-242V電圧対応。光源色は昼光色。省エネ長寿命
付属品ネジ×2本、コンクリート用スリープ×2本、電源ブッシング×2個(1個本体装着済み)、保証書付取扱説明書 外形寸法(mm)(約)幅632×高さ58×奥行80 定格電圧(V)AC 100-242(50/60Hz) 平均演色評価数(Ra)83 光源色昼光色 取付ピッチ(mm)M10ボルト…450、ネジ…550
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)1250 取付天井直付型 高さ(mm)50 備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。 電圧(V)100~242 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 本体鋼板(白色粉体塗装) 平均演色評価数Ra83 安定器出力型:定格出力型、出力固定型 トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵 LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%) グリーン購入法適合
1台
6,298 税込6,928
3日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

仕様電源ユニット内蔵 材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 種類一般タイプ 定格電圧(V)AC100~242 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)83
1台
4,898 税込5,388
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

奥行80mmのコンパクトデザイン。100-242V電圧対応。省エネ長寿命
付属品ネジ×2本、コンクリート用スリープ×2本、電源ブッシング×2個(1個本体装着済み)、保証書付取扱説明書 タイプ省エネ 定格電圧(V)AC 100-242(50/60Hz) 平均演色評価数(Ra)83
1個
7,398 税込8,138
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

付属品ランプご挿入防止治具 消費電力(W)適用光源/20 定格電圧(V)AC100/200 50/60Hz 本体質量(g)約900 適合品番(専用ランプ)06-2981/06-2982 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)65×1265×50 色(本体)
1台
4,498 税込4,948
当日出荷

仕様旧本体と現行ライトバー接続用 材質コネクタ1:本体接続用、コネクタ2:ライトバー接続用、電線:エコ電線 質量(kg)0.01
1個
269 税込296
当日出荷

消費電力(W)適用光源/40 定格電圧(V)AC100~242 本体質量(kg)1.7 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)1265×185×74 器具・セット器具 関連資料寸法図
1台
6,998 税込7,698
当日出荷


質量(g)1500 定格電圧(V)100-242 定格寿命(時間)40000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×1220×55 色温度(K)5000 演色指数(Ra)85 調光の可否不可
1台
7,598 税込8,358
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サンワダイレクトLEDライト
USBポートで充電できるタイプの小型LEDライトです。 ACアダプタ、モバイルバッテリー、PCなどにUSBポートに直付けすることで簡単に充電できます。 懐中電灯として利用可能なヘッド部分もズーム機能付きで、ヘッド部分を上下させることで照射範囲を広げたり、狭めたりすることができます。 ON/OFFスイッチ付きで5種類の照射モードを選べます。1回押す⇒ヘッドライト強点灯、2回押す⇒ヘッドライト弱点灯、3回押す⇒ヘッドライト点滅(フラッシュ)、4回押す⇒COBライト強点灯、5回押す⇒COBライト弱点灯、6回目⇒OFF 強力なマグネット付きで、手作業する際には固定して使用するときのも最適です。 吊り下げできる折りたたみフックが付いています。 ズーム機能付き(4X)で、近距離から遠距離まで幅広く照らします。 野外でも使用できる防雨タイプです。 キャンプや夜釣りなどのアウトドアや作業現場などの業務や散歩や停電、災害などの緊急用にも幅広く使えます。
仕様照度範囲:望遠した時は、0~110m 絞った時は、0~33m 側面のLEDは、0~18m LEDレンズ直径:17mm LED電源:USB給電(USBAコネクタ オス)最大:180LM 使用時間(寿命年数):約50000時間1LED 強⇒180ルーメン2LED 弱⇒50ルーメン3LED点滅⇒150ルーメン4COB 強⇒180ルーメン5COB 弱⇒50ルーメン6COB OFF⇒0ルーメン 照度範囲:110m・望遠した時の範囲は、0~110mまで・絞った場合の範囲は、0~33mまで・側面は、0~18mまで 電流 材質アルミニウム 電源リチウムイオンバッテリー:1200mAh 消費電力約3W 連続使用時間約3時間 定格出力3.7V 保存温度(℃)-10~+45 本体寸法W32xD113xH26mm 充電時間約4時間 コネクタUSB Aコネクタオス 動作温度(℃)-20~+60 保存湿度(%)5~95 バッテリー容量(mAh)1200 光束(Lm)約COB LED:約180ルーメン面発光LED:約180ルーメン 防水仕様IPX4 LED寿命(時間)50000時間 入力電圧DC5V
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

AC100~200V入力パワーコードです。 LEDシームレス照明が最大10mまで連結可能です。
用途T5管置き換え、間接照明、棚下照明 仕様3Pプラグ トラスコ品番818-6575 材質PVC 長さ(mm)1000 白色 質量(g)83 均等荷重(kg)0.83
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

Panasonic(パナソニック)LED標示灯
LEDの採用によりメンテナンスを大幅に削減。 点滅によるランプ切れの心配がありません。 蛍光灯と比較してスイッチのON/OFFに対する応答性に優れています。 点滅頻度の高い表示サイン(手術中・使用中)、ランプ切れによる不点で重大なトラブルが予想される部屋(手術中)などに。
1台
899 税込989
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ランプ別売り
適合(ガード)FK42533 質量(kg)2.5 材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー) 取付方式天井直付型 消費電力(W)36 定格電圧(V)AC100~242 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 光源LDL40 ランプLDL40S 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)200×1250×69 色温度(K)5000 安定器定格出力型、<出力固定型> エネルギー消費効率(Lm/W)140 光源寿命40000時間(光束維持率85%) トランスランプ別売、電源ユニット内蔵 演色指数(Ra)80 材質(反射板)亜鉛鋼板(白色) 定格光束(Lm)5040 子品番【器具】NNF42001J LE9、【ランプ】LDL40S・N/14/26
1台
5,498 税込6,048
欠品中

1個
429 税込472
当日出荷

水銀灯の250W形相当の高天井用LED照明です。 コンパクト設計で軽量ですが全光束10,000lmと十分な明るさで天井の高い工場や倉庫、公共施設などの照明に最適です。 IP65適合の防塵・防水仕様となっており、さらに信頼性試験を実施することで品質と安全性を確保しております。 配光角は70°/110°の2種類から選ぶことができ、取付用のアーム・チェーンを標準装備しております。
用途工場や倉庫、体育館、商業施設の250W水銀灯の置き換え、新設に 消費電力(W)80 入力電圧(V)AC100-242(50/60Hz) 寸法(mm)Φ234×175.5 質量(kg)2 タイプ水銀灯250W相当 使用温度範囲(℃)-20~+60℃ 全光束(Lm)10000 定格寿命(時間)+60℃環境で約30000/+50℃環境で約50000 平均演色評価数Ra80 保護等級IP65 色温度(K)5700 保証期間3年 設置方式直付け、チェーン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量なので取り付け場所の選択範囲が広いです。 連結部外付けのため施工便利です。 日亜化学製LED使用しており品質安定性高いです。
用途T5管置き換え、間接照明、棚下照明 仕様屋内専用 セット内容連結パーツ1個、エンドキャップ1個、取付けクリップ2個、皿タッピングビス2個 材質アルミニウム、ポリカーボネート 幅(mm)25 シルバー 高さ(mm)33 電源(V)AC100~200
1本
6,498 税込7,148
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
319 税込351
当日出荷

集会所や管理人室などに。 設置場所に合わせて明るさ・光色が選べるベースライト。
材質鋼板(白色粉体塗装) 長さ(mm)1250 幅(mm)150 タイプ天井直付型 電力(W)150
1台
1,498 税込1,648
当日出荷

材質【本体】アルミ、【パネル】ポリカーボネート(透明つや消し) 保護等級IP65 光源寿命60000時間(光束維持率80%) LED内蔵 周囲温度(℃)-20~35 RoHS指令(10物質対応)対応 耐風速(m/s)60 グリーン購入法適合 電源ユニット内蔵 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1台
22,980 税込25,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

アイリスオーヤマ製LED直管用専用器具です。内部配線済みのため既設の器具と取り替えるだけでLEDを取り付けることができます。
トラスコ品番406-0261 タイプ40形2灯用 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)200×1250×67
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

Panasonic(パナソニック)高天井用照明
エコ商品
DNシリーズ。工場・倉庫におすすめの軽量・リーズナブルなタイプです。既存器具と比較しても同等の重さ。既存のマルチハロゲン灯Lタイプ400形と比較して約74%の節電
仕様(LED・電源ユニット)内蔵 取付直付型 タイプ落下防止ワイヤー付 取付方式可能傾斜天井(°):片側30 本体アルミ 色温度(K)5000 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 アーム亜鉛鋼板 光色昼白色 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)70 パネルポリカーボネート(透明) 調光の可否調光(ライコン別売)可能 配光タイプ拡散 調光範囲約5~100(%)連続
1台
31,980 税込35,178
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱に同梱タイプ(器具本体・ライトユニット)LED一体型ベース照明 トラフ HotaluX(ホタルクス) 動画あり
器具本体とライトユニットが1箱に梱包されているため梱包廃材を削減した環境に優しい商品です。 また開梱の手間を削減・荷受けが楽・荷運びが楽です。(グリーン購入法適合品)
用途事務所、工場、倉庫、等の照明 形状トラフ 寸法(mm)75×1225×64 質量(kg)1.7 電源電圧(V)100~242 色温度(K)5000 生産国日本 光源色昼白色 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
7,498 税込8,248
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
409 税込450
当日出荷

質量(kg)3 材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装) 使用温度範囲(℃)-10~35 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1240×99 色温度(K)5000 光源色昼白色 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) Ra83 グリーン購入法適合
1セット
13,980 税込15,378
欠品中から欠品中
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

光革命!開閉で照射範囲が変わる 閉じて広範囲照射(最大約300°)開いて前面照射 。頑丈なスチール製クリップ 。屋内用 。電源コード約5m付き 。サイド連結コンセント付き
用途暗い所や夜間の作業に 付属品本体×1 、取扱説明書×1 定格電圧AC100V 口金【本体(CLT-45SLA)】E26 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【本体(CLT-45SLA)】(ランプ折りたたみ時)250×100×260/(ランプ全開時)250×280×380 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)45 全光束(Lm)【付属ランプ(LL-45SA)】5000 光色【付属ランプ(LL-45SA)】昼光色(約6,500k)
1個
4,498 税込4,948
欠品中

材質【本体】アルミ、【パネル】ポリカーボネート(透明つや消し) 昼白色 保護等級IP65 色温度(K)5000 光源寿命60000時間(光束維持率80%) LED内蔵 周囲温度(℃)-20~35 光色昼白色 耐風速(m/s)60 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)70 電源ユニット内蔵 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1台
22,980 税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

質量(kg)1.6 定格電圧(V)100~242 色温度(K)5000 光源色昼白色 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)1520
1セット
9,598 税込10,558
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途数値データは200V時 高さ(mm)32 材質(本体)樹脂(乳白/白) タイプΦ32 電源内蔵 定格電圧(V)100-242 口金電源内蔵ユニット用専用口金 横(mm)32 光源寿命40000時間 調光方式非調光タイプ 演色指数(Ra)82 調光の可否不可
1台
5,998 税込6,598
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

適合ガード(別売):FK41533 材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)1225 幅(mm)80 取付天井直付型 高さ(mm)50 備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。 電圧(V)100~242 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 本体鋼板(白色粉体塗装) 平均演色評価数Ra83 安定器出力型:定格出力型、出力固定型 トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵 LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%) グリーン購入法適合 調光の可否×
1台
6,298 税込6,928
3日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

1個
409 税込450
当日出荷

1箱に同梱タイプ(器具本体・ライトユニット)LED一体型ベース照明 両反射笠 HotaluX(ホタルクス) 動画あり
器具本体とライトユニットが1箱に梱包されているため梱包廃材を削減した環境に優しい商品です。 また開梱の手間を削減・荷受けが楽・荷運びが楽です。(グリーン購入法適合品)
用途事務所、工場、倉庫、等の照明 色温度(K)5000 生産国日本 光源色昼白色 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様電源ユニット内蔵 材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)83
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)

ルートアールUSB BARライト
コレクションケースや棚下を広く明るく照らすことができる長さ17cmのLEDライトです。 USB電源、または、パソコンのUSBポートで動作します。 本体は軽量で、省エネ設計です。 ケーブルの中間にスイッチがあります。 取り付け用両面テープ、鉄板、マグネットが付属します。
仕様LED素子数:12 付属品取り付け用両面テープ、鉄板、マグネット、保証書 寸法(mm)170×13×7(突起部含まず) 質量(g)約20(ケーブル/コネクタ含まず) 消費電力(W)約2.6 保証期間ご購入後3ヶ月間 ケーブル長(cm)約150(中間スイッチ付き) 電源側端子仕様USB A(オス) 5V
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)高天井用照明
エコ商品
DNシリーズ。工場・倉庫におすすめの軽量・リーズナブルなタイプです。既存器具と比較しても同等の重さ。既存のマルチハロゲン灯Lタイプ400形と比較して約74%の節電
仕様(LED・電源ユニット)内蔵 質量(kg)2 取付直付型 タイプ落下防止ワイヤー付 取付方式可能傾斜天井(°):片側30 電圧(V)100~242 消費電力(W)60.3 本体アルミ 色温度(K)5000 ランプの種類LED エネルギー消費効率(Lm/W)182.4 光源寿命40000時間 光束(Lm)11000 アーム亜鉛鋼板 光色昼白色 明るさ水銀灯300形相当(1000形) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)70 パネルポリカーボネート(透明) 調光の可否調光(ライコン別売)可能 配光タイプ拡散 調光範囲約5~100(%)連続
1台
22,980 税込25,278
翌々日出荷

おすすめ人気ランキング