施設・屋外照明は発光ダイオードを用いたランプやライトなどの照明器具のことです。少ない電力で高輝度、長寿命であるLED照明器具は省エネかつリーズナブルなアイテム。カバーがセットになったタイプのベースライトやバータイプのLEDなどさまざまな形状があり、色や明るさなど豊富な種類から選ぶ事ができます。またLEDバーを交換することも可能。明るい昼白色のランプは視野が良好なため工場の倉庫などの作業現場でもおすすめです。また電球を保護するためのカバーなど豊富なアイテムを組み合わせて使用することもできます。
特価
本日7月30日(水)は、空調・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
付属品ランプご挿入防止治具
色本体/白
消費電力(W)適用光源/40
定格電圧(V)AC100/200 50/60Hz
本体質量(g)約1500
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)190×1250×87
1台
¥5,098
税込¥5,608
当日出荷
超ランプフリー
入力電圧100~240Vに対応。小型軽量の上、FLR・FHFランプだけでなく、FPL・FHPやFMLランプまで適合しているランプフリータイプです。
1灯用としても使用可能!!
電圧(V)100~240
付属品専用ハーネス
規格40W2灯用
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×49×27
適合ランプFHF32 ・FL40SS/37 ・FLR40S-EX/36 ・FPL36 ・FPL55 ・FHP32・FHP45 ・FML36 ・FML55
1セット
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)1250
取付天井直付型
高さ(mm)50
備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
電圧(V)100~242
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
本体鋼板(白色粉体塗装)
平均演色評価数Ra83
安定器出力型:定格出力型、出力固定型
トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)
グリーン購入法適合
お好みの長さにカットしてご使用できます。
付属の両面テープまたはマグネットテープで設置します。
USBコネクターをお手持ちのUSB電源に接続して点灯します。
ON/OFFスイッチで点灯/消灯ができます。
テープ幅(mm)12
電源(V)5/1A以上のUSBポート
電圧(V)5
コード長さ(m)USB:約2
テープ厚さ(mm)5
色温度(K)4000
奥行80mmのコンパクトデザイン連結使用可、発光の継ぎ目が目立たない省エネ長寿命電気工事必要
付属品保証書付取扱説明書
電圧(V)AC100-242 50/60Hz
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)1250×58×80
100-242V電圧対応。省エネ長寿命
付属品ネジ×2本、コンクリート用スリープ×2本、電源ブッシング×2個(1個本体装着済み)、保証書付取扱説明書
定格電圧(V)AC 100-242(50/60Hz)
平均演色評価数(Ra)83
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1250×59×200
取付ピッチ(mm)M10ボルト…内側600、外側800、ネジ…905
仕様電源ユニット内蔵
材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白
種類一般タイプ
定格電圧(V)AC100~242
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)83
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)
電圧(V)100~242
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
平均演色評価数(Ra)83
安定器出力型:定格出力型、出力固定型
トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)
調光の可否不可
入数(本)1
仕様ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵
光源LED
材質(カバー)ポリカーボネート
安定器出力型:定格出力型、安定器補足:出力固定型
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
色(カバー)乳白
演色指数(Ra)83
調光の可否否
奥行80mmのコンパクトデザイン。100-242V電圧対応。光源色は昼光色。省エネ長寿命
付属品ネジ×2本、コンクリート用スリープ×2本、電源ブッシング×2個(1個本体装着済み)、保証書付取扱説明書
外形寸法(mm)(約)幅632×高さ58×奥行80
定格電圧(V)AC 100-242(50/60Hz)
平均演色評価数(Ra)83
光源色昼光色
取付ピッチ(mm)M10ボルト…450、ネジ…550
USBポートで充電できるタイプの小型LEDライトです。
ACアダプタ、モバイルバッテリー、PCなどにUSBポートに直付けすることで簡単に充電できます。
懐中電灯として利用可能なヘッド部分もズーム機能付きで、ヘッド部分を上下させることで照射範囲を広げたり、狭めたりすることができます。
ON/OFFスイッチ付きで5種類の照射モードを選べます。1回押す⇒ヘッドライト強点灯、2回押す⇒ヘッドライト弱点灯、3回押す⇒ヘッドライト点滅(フラッシュ)、4回押す⇒COBライト強点灯、5回押す⇒COBライト弱点灯、6回目⇒OFF
強力なマグネット付きで、手作業する際には固定して使用するときのも最適です。
吊り下げできる折りたたみフックが付いています。
ズーム機能付き(4X)で、近距離から遠距離まで幅広く照らします。
野外でも使用できる防雨タイプです。
キャンプや夜釣りなどのアウトドアや作業現場などの業務や散歩や停電、災害などの緊急用にも幅広く使えます。
仕様照度範囲:望遠した時は、0~110m 絞った時は、0~33m 側面のLEDは、0~18m LEDレンズ直径:17mm LED電源:USB給電(USBAコネクタ オス)最大:180LM 使用時間(寿命年数):約50000時間1LED 強⇒180ルーメン2LED 弱⇒50ルーメン3LED点滅⇒150ルーメン4COB 強⇒180ルーメン5COB 弱⇒50ルーメン6COB OFF⇒0ルーメン 照度範囲:110m・望遠した時の範囲は、0~110mまで・絞った場合の範囲は、0~33mまで・側面は、0~18mまで 電流
材質アルミニウム
電源リチウムイオンバッテリー:1200mAh
消費電力約3W
連続使用時間約3時間
定格出力3.7V
保存温度(℃)-10~+45
本体寸法W32xD113xH26mm
充電時間約4時間
コネクタUSB Aコネクタオス
動作温度(℃)-20~+60
保存湿度(%)5~95
バッテリー容量(mAh)1200
光束(Lm)約COB LED:約180ルーメン面発光LED:約180ルーメン
防水仕様IPX4
LED寿命(時間)50000時間
入力電圧DC5V
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
付属品ランプご挿入防止治具
消費電力(W)適用光源/20
定格電圧(V)AC100/200 50/60Hz
本体質量(g)約900
適合品番(専用ランプ)06-2981/06-2982
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)65×1265×50
色(本体)白
1台
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
両面テープ付きで簡単設置できるLED間接照明。テープをカットして長さ調節できる。曲面に貼れ用途が豊富。用途に合わせて選べる電源タイプ
用途手動の入切スイッチです。室内のスイッチ操作が出来る場所への設置がおすすめです。
消費電力(W)2.6
材質PC
全光束(Lm)297
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×26×21
色温度(K)3000
入力電源12V 0.5A
演色指数(Ra)80
1台
¥2,398
税込¥2,638
欠品中
超コンパクト、GX53口金専用の交換型LED電球。約100°の照射角。6Wの消費電力で630Lmの明るさ。 ※白熱球約60W相当の明るさ。約40,000時間の照射が可能。選べる2タイプの光色。電球色(2700K)。リビングなどをリラックス空間に演出。あたたかみのあるオレンジ色のライト。昼白色(5000K)。自然光に近い、いきいきとしたニュートラルな明るさ。カチッとはめて、クルッと回すだけの楽々設置。長寿命のLED光源なので、メンテナンスを頻繁に行うことができない、高所などにもおすすめです。※GX53電球のみの販売になります。必ずソケット側の仕様を確認してからご購入ください。
用途オフィス、リビング、学校、キッチン、和室、廊下
材質アルミ、PC
質量(g)約95
電圧(V)AC100(50Hz)※屋内用
消費電力(W)約6
外径×高さH(Φmm×mm)約74×30
口金GX53-1
光束(Lm)630
演色指数(Ra)80
照射角度(°)約100
適合ガード(別売):FK41533
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)1225
幅(mm)80
取付天井直付型
高さ(mm)50
備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
電圧(V)100~242
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
本体鋼板(白色粉体塗装)
平均演色評価数Ra83
安定器出力型:定格出力型、出力固定型
トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)
グリーン購入法適合
調光の可否×
アイリスオーヤマ製LED直管用専用器具です。内部配線済みのため既設の器具と取り替えるだけでLEDを取り付けることができます。
トラスコ品番406-0261
タイプ40形2灯用
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)200×1250×67
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
AC100~200V入力パワーコードです。
LEDシームレス照明が最大10mまで連結可能です。
用途T5管置き換え、間接照明、棚下照明
仕様3Pプラグ
トラスコ品番818-6575
材質PVC
長さ(mm)1000
色白色
質量(g)83
均等荷重(kg)0.83
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
仕様旧本体と現行ライトバー接続用
材質コネクタ1:本体接続用、コネクタ2:ライトバー接続用、電線:エコ電線
質量(kg)0.01
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
消費電力(W)適用光源/40
定格電圧(V)AC100~242
本体質量(kg)1.7
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)1265×185×74
器具・セット器具
関連資料寸法図
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
消費電力を削減するLEDベースライトです。セードは割れにくいポリカーボネート製でできており、フック、落下防止チェーン付きで安全に取付できます。
用途屋内用照明(屋外使用禁止)
付属品固定用ネジ2本、コンクリート用スリーブ2本、電源ブッシング2個、取扱説明書
電圧(V)100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1250×53×200
設置場所屋内用(屋外使用禁止)
演色指数(Ra)80
電球の種類LED
調光の可否否
仕様電源ユニット内蔵
材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)83
Myシリーズ
電圧(V)100~200
定格固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形
大きさ40形
演色指数(Ra)85
ライトユニット一般
両面テープ付で貼るだけ設置お好みの長さにカットして使えるUSB式
質量(g)約48
電圧(V)5
電源DC5V 1A
全長(m)約2.5(うち、テープライト部 1.5)
全光束(Lm)300(LED45灯時)
光源LED 45灯
アズワン品番64-4373-76
光色白色相当(4000K)
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
光革命!開閉で照射範囲が変わる 閉じて広範囲照射(最大約300°)開いて前面照射 。頑丈なスチール製クリップ 。超強力マグネット付(対象物を傷つけにくい表面加工) 。屋内用 。電源コード約5m付き 。サイド連結コンセント付き
用途暗い所や夜間の作業に
付属品●本体×1 ●取扱説明書×1
適合【付属ランプ(LL-45SA)】定格電圧:AC100V ●定格周波数:50/60Hz ●定格消費電力:45W ●全光束:約5,000lm ●光色:昼光色(約6,500k)、【本体(CLT-45SLB)】定格電圧:AC100V ●定格周波数:50/60Hz ●定格消費電力:45W ●口金サイズ:E26 ●サイズ:約長さ250×幅100×高さ260(mm)※ランプ折りたたみ時/約長さ250×幅280×高さ380(mm)※ランプ全開時 ●コード長:約5m ●質量:約1.1kg ●設置場所:屋内
1個
¥5,498
税込¥6,048
翌日出荷
集会所や管理人室などに。
設置場所に合わせて明るさ・光色が選べるベースライト。
NNLK41509J (器具本体のみ)
材質鋼板(白色粉体塗装)
長さ(mm)1225
幅(mm)80
タイプ天井直付型
1台
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
お好みの長さにカットしてご使用できます。
。付属の両面テープまたはマグネットテープで設置します。
。暗い場所で人の動きを検知して自動で点灯します。
。乾電池式で電源の取れない場所でも使用できます。
。ON(常時点灯)/OFF(消灯)/AUTO(センサー)切換スイッチ付き
。テープライト長さ1m
。点灯色は白色
付属品両面テープ×5枚(本体用×2枚、テープライト用×3枚)、マグネットテープ×3枚(テープライト用)
質量(g)約73(乾電池除く)
スイッチON・OFF・AUTO切替
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)テープライト:(約)1000×12×5
全光束(Lm)約100(LED×30灯点灯時)
光源LED×30灯使用(交換不可)/白色
色温度(K)約4000
使用電池単3形乾電池×4本(乾電池別売)
コード長さ(cm)約30
電池寿命アルカリ乾電池仕様の場合:連続点灯 約26時間(ONモード)、1日10回点灯の場合は約12か月(AUTOモード)※乾電池の性能や使用条件により変化します
点灯保持時間約10秒(AUTOモード時)
センサー感知範囲人感センサー:正面約4m 左右約90° 上下約90°
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)34×150×22
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
リモコンでRGB-LEDの色と点滅・明るさをコントロールできるテープ形状のLEDライト
付属のリモコンで16色から選択可能。また、明るさや4種類の点滅モード選択、電源ON/OFF等の操作も可能です。
本製品はカット線の部分でカットして長さを調節してご利用いただけます。
設置する棚やデスクなどに合わせご利用ください。
※一度カットすると元には戻せません。また、カットした部分は再利用することができません。十分に長さを確認してからカットしてください。
本製品の裏面には両面テープが貼られております。
保護シートを剥がして、そのまま貼り付けることができます。
※貼り付け面の汚れやホコリをとってからご利用ください。
※設置場所(テーブルや家具などの素材や塗装)によっては、傷や塗装が剥がれる可能性がありますので設置する前に十分に注意したうえでご使用ください。
USB-AC充電器やモバイルバッテリーなど、様々なUSB電源に接続してご利用いただけます。
※テレビやゲーム機、PC等のUSBポートを電源とする場合は、十分な電力供給が得られず正常に作動しない場合があります。必ずUSB電源の仕様をご確認の上ご使用ください。
ケーブル長(m)約1
付属品リモコン
防水IP65相当
電圧(V)5
LEDテープライトは、多数のLEDを透明チューブ内に連ねた多機能照明器具です。
高輝度LEDで視認性は抜群、昼夜間を問わず視線誘導に絶大な効果を発揮します。
屋内外のイルミネーションとしてアート空間を演出したり、工事現場や作業現場などで高い視認効果を発揮し、歩行者やドライバーへより効果的な注意喚起を促します。
用途に合わせてお選びいただけます。
配光角度(°)120
LED寿命(時間)40000
色温度(K)4700~5300
LEDSMD 2835 120個/m
入力電圧(V)AC100 (50HZ/60HZ)
防水保護等級IP65
使用温度(℃)-20~40
使用湿度(%RH)0~90
材質(枠)PVC(V0防火レベル)+銅
電力(W)11 (+10%)
寸法(幅W×厚さ)(mm)18×8
絶縁階級Class III
耐熱温度(℃)チューブ(PVC):120、LED素子:150
種別片面発光
器具本体とライトバーの組合せ品
定格電圧(V)100~242
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×632×50
質量(kg)1.3
調光の可否否
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
材質/仕上【本体】鋼板(白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)
Ra83
適合【適合ガード】FK22533
対応400ピッチ、550ピッチのボルトに対応
取付天井直付型
仕様20形、一般タイプ、安定器出力型:定格出力型、安定器補足:出力固定型、電源を内蔵している側のエンドには電源穴がありません。ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵
グリーン購入法適合
適合ガード(別売):FK42533
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)1250
幅(mm)230
高さ(mm)70
備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
電圧(V)100~242
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
本体鋼板(白色粉体塗装)
平均演色評価数Ra83
安定器出力型:定格出力型、出力固定型
トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)
グリーン購入法適合
調光の可否×
照度、耐久性抜群のLEDテープライト。
巻いて、曲げて、屈曲に強いタフな照明。
作業灯としてしっかり使える明るさ。
最大連結24m(8灯)でライン照明に。
ちょうどいい長さに切って調整(絶縁保護キャップ付属)。
二重絶縁構造。
屋外用防雨型。
用途倉庫やガレージの照明などに
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)300×1×0.8
材質PVC
防塵防水性能IP55
全光束(Lm)600/m
色温度(K)5000
保護等級防水(IP55)
消費電力(W)18
LED寿命(時間)30000
長さ(m)3
耐衝撃性能IK10(耐衝撃)
使用場所屋外
電球の種類LED
発光長(mm)3000
ランプ別売り
適合(ガード)FK42533
質量(kg)2.5
材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー)
取付方式天井直付型
消費電力(W)36
定格電圧(V)AC100~242
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
光源LDL40
ランプLDL40S
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)200×1250×69
色温度(K)5000
安定器定格出力型、<出力固定型>
エネルギー消費効率(Lm/W)140
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
トランスランプ別売、電源ユニット内蔵
演色指数(Ra)80
材質(反射板)亜鉛鋼板(白色)
定格光束(Lm)5040
子品番【器具】NNF42001J LE9、【ランプ】LDL40S・N/14/26
1台
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
定格電圧(V)AC100~242
定格固定出力・段調光機能付
LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
ビーム角度(°)A:118、B:109
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
こんなお得な商品も!

LEDベースライト
モノタロウ
¥5,998~
税込¥6,598~
器具本体とライトユニットが1箱に梱包されているため梱包廃材を削減した環境に優しい商品です。
また開梱の手間を削減・荷受けが楽・荷運びが楽です。(グリーン購入法適合品)
用途事務所、工場、倉庫、等の照明
形状逆富士形
幅(mm)230
寸法(mm)230×1250×62
質量(kg)2.4
色温度(K)5000
LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
LEDの採用によりメンテナンスを大幅に削減。
点滅によるランプ切れの心配がありません。
蛍光灯と比較してスイッチのON/OFFに対する応答性に優れています。
点滅頻度の高い表示サイン(手術中・使用中)、ランプ切れによる不点で重大なトラブルが予想される部屋(手術中)などに。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『照明器具』には他にこんなカテゴリがあります
施設・屋外照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。