施設・屋外照明 :「照明器具 舞台」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
仕様●RDM規格:対応●ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵●光束維持率(%):70●光源寿命(時間):40000時間●入力電流(100V時)(A):0.47●器具寿命:40000時間(光束維持率70%)●手元OFF/ONスイッチ:付●演色性(Ra):85
付属品バンドア・フィルタホルダ(6型 195×195)、落下防止ワイヤー
種別フィックスラウィト
備考DMX512(RDM規格対応)/手元調光
タイプ天井吊下型、6型
取付方式ダボ
電圧(V)100
消費電力(W)47
色温度(K)LED(3000)
入数1台
LED交換不可
調光範囲0~100%
電源ケーブルキャブタイヤケーブル1.5m付・平行接地2Pプラグ付
反射板アルミ(銀色仕上)
1台
¥199,800
税込¥219,780
32日以内出荷
舞台用ハロゲンスポットライト 「CROCCO」。「CROCCO(クロッコ)」は、明るくムラのないあかりを照射する舞台用ハロゲンスポットライトです。1500W・1000W・500Wそれぞれに3タイプのレンズタイプをラインアップ。細部にわたり操作性・使いやすさを追求した構造です。
付属品フィルタホルダ(6型 195×195)・落下防止ワイヤー
種別スポットライト
ランプ別売
推奨ランプJP100V 500WC/G-5N(GYX9.5)(別売)
入数1台
電源ケーブルキャブタイヤケーブル1.5m付・C型20Aプラグ付
舞台全体を均一に照らすミニハロゲンのボーダーライト。ボーダーライトは舞台上部から吊り下げて舞台全体を均一に照らす地あかり用の照明器具です。200W・130W・85Wのミニハロゲン電球に対応しています。通常はアクティングエリアの幅と同じ長さになるよう連結して使用します。
付属品フィルタホルダ(6型 195×195)
種別ボーダーライト
長さ(mm)192
幅(mm)1800
ランプ別売
回路数3回路
入数1台
適合ランプJD100V 200W・P/EN×9灯(E11)(別売)、JD100V 130W・NP/EN×9灯(E11)(別売)、JD100V 85W・NP/E×9灯(E11)(別売)
調光範囲0~100%
仕様●ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵●光束維持率(%):70●光源寿命(時間):40000時間●入力電流(100V時)(A):0.45●器具寿命:40000時間(光束維持率70%)●手元OFF/ONスイッチ:付●演色性(Ra):85
付属品バンドア・フィルタホルダ(6型 195×195)、落下防止ワイヤー
種別フィックスラウィト
備考PWM(PC)
タイプ天井吊下型、6型
取付方式ボルト吊
電圧(V)100
消費電力(W)45
色温度(K)LED(3000)
入数1台
LED交換不可
調光範囲0~100%
電源ケーブルキャブタイヤケーブル1.5m付・平行接地2Pプラグ付
反射板アルミ(銀色仕上)
1台
¥169,800
税込¥186,780
32日以内出荷
付属品フィルタフォルダ(W224・H290)落下防止ワイヤー・ランプ破片飛散防止ガラス
長さ(mm)229
幅(mm)230
質量(kg)3.3
取付パイプ取付型
種類舞台演出用
ランプの種類電球:J100V500W・Fランプ1灯用(R7S)、J100V300W・Fランプ1灯用(R7S)
電源ケーブルキャブタイヤケーブル1.0m付・C型20Aプラグ付
1台
¥49,980
税込¥54,978
31日以内出荷
『照明器具』には他にこんなカテゴリがあります
施設・屋外照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。