舞台演出用 天井吊下型 LED フィックスライト 調光タイプ
仕様●ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵●光束維持率(%):70●光源寿命(時間):40000時間●入力電流(100V時)(A):0.45●器具寿命:40000時間(光束維持率70%)●手元OFF/ONスイッチ:付●演色性(Ra):85
付属品バンドア・フィルタホルダ(6型 195×195)、落下防止ワイヤー
種別フィックスラウィト
備考PWM(PC)
タイプ天井吊下型、6型
取付方式ボルト吊
電圧(V)100
消費電力(W)45
色温度(K)LED(3000)
入数1台
LED交換不可
調光範囲0~100%
電源ケーブルキャブタイヤケーブル1.5m付・平行接地2Pプラグ付
反射板アルミ(銀色仕上)
内容量1台
注意
※適合ライトコントロール・調光器と組み合わせてご使用ください。※純直電源でご使用ください。
※光束維持率はLED光源の光束維持率です。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。