3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
体育館、新設の工場・倉庫など全高天井向けのスペシャルグレードモデル
質量(kg)1.9 材質(本体)アルミニウム 使用温度範囲(℃)-10~40 シリーズGTシリーズ 電源デジタルインターフェース搭載 定格電圧(V)AC100~242 角度(°)傾斜天井取付30まで・直付専用 色温度(K)5000 光源寿命60000時間(光束維持率85%) アーム鋼板 グリーン購入法適合 耐震性S2 モデルSGモデル
1台
76,980 税込84,678
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

体育館、新設の工場・倉庫など全高天井向けのスペシャルグレードモデル
質量(kg)1.9 材質(本体)アルミニウム 使用温度範囲(℃)-10~40 シリーズGTシリーズ 電源デジタルインターフェース搭載 定格固定出力(段調光機能付初期照度補正形) 定格電圧(V)AC100~242 角度(°)傾斜天井取付30まで・直付専用 定格消費電力(W)107.5(200V時) 平均演色評価数(Ra)70 機能光束維持時間お知らせ機能 色温度(K)5000 材質(カバー)ポリカーボネート透明 エネルギー消費効率(Lm/W)190.6(200V時) 材質(枠)鋼板白色塗装 光源寿命60000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)20500 アーム鋼板 光色昼白色 明るさクラス2000(メタルハライドランプ400形器具相当) グリーン購入法適合 耐震性S2 モデルSGモデル 配光タイプ中角 調光範囲段調光機能付(:75% 反射板アルミ銀色鏡面仕上 下面カバーポリカーボネート透明レンズ付
1台
76,980 税込84,678
4日以内出荷

体育館、新設の工場・倉庫など全高天井向けのスペシャルグレードモデル
質量(kg)1.8 材質(本体)アルミニウム 使用温度範囲(℃)-10~40 シリーズGTシリーズ 電源デジタルインターフェース搭載 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242 角度(°)傾斜天井取付30まで・直付専用 定格消費電力(W)84.7(200V時) 平均演色評価数(Ra)70 機能光束維持時間お知らせ機能 色温度(K)5000 材質(カバー)ポリカーボネート透明 材質(枠)鋼板白色塗装 光源寿命60000時間(光束維持率85%) アーム鋼板 光色昼白色 明るさクラス1500(水銀ランプ400形器具相当) グリーン購入法適合 耐震性S2 モデルSGモデル 反射板アルミ銀色鏡面仕上 下面カバーポリカーボネート透明レンズ付
1台
60,980 税込67,078
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)