高床天井用ベースライトGTシリーズ 無線人感センサ用ワイヤレスリモコン
付属品乾電池2本(動作確認用)
質量(kg)0.16(電池除く)
使用温度範囲(℃)0~35
電源単3アルカリ乾電池2本(付属)
適合ユニット【別売】SC0850
1個
¥30,980
税込¥34,078
4日以内出荷
高天井用ベースライト GTシリーズ HGモデル
特にランニングコストを抑えたい工場・倉庫向けのこだわり機能搭載ハイグレードモデル
無線人感センサユニット対応
MILCO.S(ワイヤレス)リモコン設定タイプ対応
小型・軽量化、H形鋼取付の施工性に配慮
光源寿命お知らせ機能搭載
用途高天井用
取付直付専用
タイプGTシリーズ 一般形 電源一体型
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)AC100~242
温度(℃)夏場一時的な最大使用可能温度(100V時/200~242V時):50℃/55℃
色温度(K)5000
使用可能温度範囲-10~40℃
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有(200V時):200.5
光源寿命40000時間、光束維持率(%):85
アーム鋼板
演色指数(Ra)73
調光率(%)75段調光
耐震性クラス:S2((一社)日本照明工業会「照明器具の耐震設計・施工ガイドライン」に基づく)
モデルHGモデル
傾斜天井取付角度(°)30まで
配光タイプ広角配光
下面カバーポリカーボネート透明
『照明器具』には他にこんなカテゴリがあります
施設・屋外照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。