施設・屋外照明 :「軽量天井」の検索結果

施設・屋外照明は発光ダイオードを用いたランプやライトなどの照明器具のことです。少ない電力で高輝度、長寿命であるLED照明器具は省エネかつリーズナブルなアイテム。カバーがセットになったタイプのベースライトやバータイプのLEDなどさまざまな形状があり、色や明るさなど豊富な種類から選ぶ事ができます。またLEDバーを交換することも可能。明るい昼白色のランプは視野が良好なため工場の倉庫などの作業現場でもおすすめです。また電球を保護するためのカバーなど豊富なアイテムを組み合わせて使用することもできます。
特価
本日6月14日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

三菱電機高天井用ベースライト
エコ商品
GTシリーズ。コンパクト化・軽量化とともに天井面/壁面取付に柔軟に対応し、施工性を向上。従来品からコンパクト・軽量に!。スライド式アームで施工性を向上。電動ドライバーでの施工も簡単。アームをスライドさせ電動ドライバーの施工スペースを確保。天井直付に加え従来品では難しかった壁面にも対応、取付の幅が広がりました。既設の露出ボックスへの施工にも配慮。ネジ4点留めで既設の露出ボックスにそのまま施工できます。アームのダルマ穴を露出ボックスに仮留めして配線作業が可能。三菱だけ!段調光機能でさらに節電が可能。壁スイッチのON/OFF操作4回で明るさを100%⇔75%に簡単に切替えが可能。三菱だけ!光源寿命お知らせ機能。光源寿命が近づくと、点灯始動時に器具本体の明暗でお知らせ。長寿命のLED照明でも計画的なリニューアルが可能に。
取付直付専用 種類一般形/電源別置型/RGモデル[丸タイプ] 使用温度範囲(℃)-10~40 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)100~242 本体アルミニウム 機能光源寿命お知らせ機能 色温度(K)5000 ランプの種類LED 光源色昼白色 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 配光角度(°)広角配光(130) アーム鋼板 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)73 耐震性S2 傾斜天井取付角度(°)30 下面カバーポリカーボネート透明
1台
29,980 税込32,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三菱電機高天井用ベースライト
エコ商品
GTシリーズ。コンパクト化・軽量化とともに天井面/壁面取付に柔軟に対応し、施工性を向上。従来品からコンパクト・軽量に!。スライド式アームで施工性を向上。電動ドライバーでの施工も簡単。アームをスライドさせ電動ドライバーの施工スペースを確保。天井直付に加え従来品では難しかった壁面にも対応、取付の幅が広がりました。既設の露出ボックスへの施工にも配慮。ネジ4点留めで既設の露出ボックスにそのまま施工できます。アームのダルマ穴を露出ボックスに仮留めして配線作業が可能。三菱だけ!段調光機能でさらに節電が可能。壁スイッチのON/OFF操作4回で明るさを100%⇔75%に簡単に切替えが可能。三菱だけ!光源寿命お知らせ機能。光源寿命が近づくと、点灯始動時に器具本体の明暗でお知らせ。長寿命のLED照明でも計画的なリニューアルが可能に。
質量(kg)1.2 取付直付専用、可能傾斜天井:30° 種類一般形/電源別置型/RGモデル[丸タイプ]、ランプ:LED 定格固定出力・段調光機能付 温度範囲(℃)使用可能:-10~40 定格電圧(V)100~242 本体アルミニウム 定格消費電力(W)61.1 機能光源寿命お知らせ:付き 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)183.3 光源寿命40000(光束維持率85%) クラス1000 配光角度(°)広角配光(130 アーム鋼板 明るさ水銀ランプ250形器具相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)73 定格光束(Lm)11200 耐震性S2クラス 下面カバーポリカーボネート透明
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

高天井用ベースライト GTシリーズ SGモデル 体育館・アリーナ、新設の工場・倉庫など全高天井向けのスペシャルグレードモデル 高機能レンズとカバーの一体化、放熱フィンの最適な構造により更なる小型化・薄型化・軽量化を実現したSGモデル
カバープラスチック ポリカーボネート透明 取付直付専用 材質(本体)アルミニウム タイプGTシリーズ 一般形 電源一体型 定格固定出力(段調光機能付初期照度補正形) 定格電圧(V)AC100~242 温度(℃)夏場一時的な最大使用可能温度(100V時/200~242V時):50℃/55℃ 機能光源寿命お知らせ機能搭載 色温度(K)5000 使用可能温度範囲-10~40℃ 光源色昼白色 光源寿命60000時間、光束維持率(%):85 アーム鋼板 演色指数(Ra)73 調光率(%)75段調光 耐震性クラス:S2((一社)日本照明工業会「照明器具の耐震設計・施工ガイドライン」に基づく) 傾斜天井取付角度(°)30まで
1台
73,980 税込81,378
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高天井用ベースライト GTシリーズ。造船所、湾岸エリアの大型クレーンや物流倉庫などで使用可能な湾岸クレーン向け高天井用ベースライトです。防雨・耐塵・防噴流形。電源一体型で軽量化を実現。定格電圧AC254Vに対応
仕様●光束維持率:85%●口出し線付 適合100t以下の門型クレーン用 カバーポリカーボネート樹脂 透明 質量(kg)4 材質(本体)アルミ シルバーアルマイト 使用温度範囲(℃)-25~40 周波数(Hz)50/60 シリーズGTシリーズ 産業用 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~254V 温度(℃)(100V時)50、(200~254V時)55 構造耐振動、耐衝撃、重耐塩(防雨・防湿・耐塵・防噴流形)、電源一体型 定格消費電力(W)(※200V時)113.4 平均演色評価数(Ra)73 風速(m/s)設計許容:60 保護等級IP65 防湿形 エネルギー消費効率(Lm/W)(※200V時)186.9 光源寿命40000時間 耐振動ランダム振動3.4G(10~200Hz) 入数1台 アームステンレス鋼板 シルバー色塗装 光色昼白色(5000K) 明るさクラス2000(メタルハライドランプ 400形器具相当) グリーン購入法適合 耐衝撃30G 定格光束(Lm)21200 耐震性S2((一社)日本照明工業会「照明器具の耐震設計・施工ガイドライン」に基づく) 配光タイプ広角 調光範囲75%段調光
1台
129,800 税込142,780
31日以内出荷

高天井用ベースライト GTシリーズ HGモデル 特にランニングコストを抑えたい工場・倉庫向けのこだわり機能搭載ハイグレードモデル 無線人感センサユニット対応 MILCO.S(ワイヤレス)リモコン設定タイプ対応 小型・軽量化、H形鋼取付の施工性に配慮 光源寿命お知らせ機能搭載
用途高天井用 取付直付専用 タイプGTシリーズ 一般形 電源一体型 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242 温度(℃)夏場一時的な最大使用可能温度(100V時/200~242V時):50℃/55℃ 色温度(K)5000 使用可能温度範囲-10~40℃ 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有(200V時):200.5 光源寿命40000時間、光束維持率(%):85 アーム鋼板 演色指数(Ra)73 調光率(%)75段調光 耐震性クラス:S2((一社)日本照明工業会「照明器具の耐震設計・施工ガイドライン」に基づく) モデルHGモデル 傾斜天井取付角度(°)30まで 配光タイプ広角配光 下面カバーポリカーボネート透明
1台
53,980 税込59,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)