施設・屋外照明 :「led丸型」の検索結果
施設・屋外照明は発光ダイオードを用いたランプやライトなどの照明器具のことです。少ない電力で高輝度、長寿命であるLED照明器具は省エネかつリーズナブルなアイテム。カバーがセットになったタイプのベースライトやバータイプのLEDなどさまざまな形状があり、色や明るさなど豊富な種類から選ぶ事ができます。またLEDバーを交換することも可能。明るい昼白色のランプは視野が良好なため工場の倉庫などの作業現場でもおすすめです。また電球を保護するためのカバーなど豊富なアイテムを組み合わせて使用することもできます。
関連キーワード
GTシリーズ。コンパクト化・軽量化とともに天井面/壁面取付に柔軟に対応し、施工性を向上。従来品からコンパクト・軽量に!。スライド式アームで施工性を向上。電動ドライバーでの施工も簡単。アームをスライドさせ電動ドライバーの施工スペースを確保。天井直付に加え従来品では難しかった壁面にも対応、取付の幅が広がりました。既設の露出ボックスへの施工にも配慮。ネジ4点留めで既設の露出ボックスにそのまま施工できます。アームのダルマ穴を露出ボックスに仮留めして配線作業が可能。三菱だけ!段調光機能でさらに節電が可能。壁スイッチのON/OFF操作4回で明るさを100%⇔75%に簡単に切替えが可能。三菱だけ!光源寿命お知らせ機能。光源寿命が近づくと、点灯始動時に器具本体の明暗でお知らせ。長寿命のLED照明でも計画的なリニューアルが可能に。
質量(kg)1.2
取付直付専用、可能傾斜天井:30°
種類一般形/電源別置型/RGモデル[丸タイプ]、ランプ:LED
定格固定出力・段調光機能付
温度範囲(℃)使用可能:-10~40
定格電圧(V)100~242
本体アルミニウム
定格消費電力(W)61.1
機能光源寿命お知らせ:付き
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)183.3
光源寿命40000(光束維持率85%)
クラス1000
配光角度(°)広角配光(130
アーム鋼板
明るさ水銀ランプ250形器具相当
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)73
定格光束(Lm)11200
耐震性S2クラス
下面カバーポリカーボネート透明
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
『照明器具』には他にこんなカテゴリがあります
施設・屋外照明 の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。