施設・屋外照明 :「配線用差込接続器」の検索結果
施設・屋外照明は発光ダイオードを用いたランプやライトなどの照明器具のことです。少ない電力で高輝度、長寿命であるLED照明器具は省エネかつリーズナブルなアイテム。カバーがセットになったタイプのベースライトやバータイプのLEDなどさまざまな形状があり、色や明るさなど豊富な種類から選ぶ事ができます。またLEDバーを交換することも可能。明るい昼白色のランプは視野が良好なため工場の倉庫などの作業現場でもおすすめです。また電球を保護するためのカバーなど豊富なアイテムを組み合わせて使用することもできます。
LED交換可
キャプタイヤケーブル5m付
差込プラグ付
消費電力(W)4.3
定格電圧AC100V専用
寸法(Φmm)100
ランプランプ付
色温度(K)2700
埋め込み深さ(mm)180
エネルギー消費効率(Lm/W)88.3
光源寿命40000時間
光色電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性防雨形
電源容量(VA)7
地上高さ(mm)322
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)380
調光の可否非調光
従来光源白熱灯60W相当
『照明器具』には他にこんなカテゴリがあります
施設・屋外照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。