絞り込み
ブランド
  • MINOURA(箕浦)
  • モノタロウ(1)
  • IWA(丸八工機)(10)
  • SUPER B(8)
  • IBERA(4)
  • MARUHACHI(丸八工機)(3)
  • FOGLIA(3)
  • サンワダイレクト(3)
  • フルネス(2)
  • FORCE(2)
  • 山崎実業(1)
  • YAMAZEN(山善)(1)
  • ParkTool(パークツール)(1)
  • CAPTAIN STAG(1)
  • M.I.C(丸一金属工業)(1)
  • BIKEHAND(1)
  • NOGUCHI(1)
  • 昭和インダストリーズ(1)
  • Bikeguy (バイクガイ)(1)
  • ROYAL(ロイヤル)[建築金物](1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
壁掛け用ディスプレイフック(ロード用) MINOURA(箕浦)壁掛け用ディスプレイフック(ロード用)MINOURA(箕浦)(15件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
8日以内出荷
従来の「BIKEHANGER4」よりもアームの突出しを短くし、ハンドル幅の狭いロードバイクに対応した壁掛け用ディスプレイアタッチメント 展示時の省スペース化を実現するとともに不要な場合も場所をとらない折りたたみ式 フックにはフレームへの傷つき防止のための保護用カバー付き スローピングフレームの場合もできるだけ自転車を水平保持できるよう角度調整機能付き(フックの中心を軸に最大15°までのフリー調整可能) ヘルメットやウェア等を掛けておくのに便利なフック付属
材質スチール
LEVEL-140 軽量アルミレーススタンド MINOURA(箕浦)LEVEL-140 軽量アルミレーススタンドMINOURA(箕浦)
20,980税込23,078
1個
4日以内出荷
サドル掛け型レーススタンド 軽量タイプ。 相向きに配置することで最大5台まで搭載可能(合計40kgまで) 持ち運び・保管に便利な専用収納バッグ付き
付属品専用収納バッグ材質アルミ・樹脂質量(kg)3.2シルバー耐荷重(kg)40保証期間1年
DS-151 コネクトラック MINOURA(箕浦)DS-151 コネクトラックMINOURA(箕浦)
4,998税込5,498
1個
欠品中
車輪を差し込むだけで自転車を展示、収納出来るディスプレイスタンド。 従来の短いステップバーをなくし、安定性はそのままでコストダウンを実現。 底面前後2ヶ所の金具でタイヤを保持し、スポークを車輪受け枠の上部に当てて自転車を支える構造。 ユニットを連結することで数台~数十台の自転車を真横や斜め隣に並べていくことが可能。
材質スチール質量(kg)1.4寸法(奥行D×長さL)(mm)(連結バー)22×540ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×305×230適合タイヤ幅(mm)50~127(5インチまで対応)適合ホイールサイズ(inch)18~29アズワン品番64-9557-28
12/15mmスルーアダプター(F/R兼用) MINOURA(箕浦)12/15mmスルーアダプター(F/R兼用)MINOURA(箕浦)
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
振れ取り台用オプション。12/15mmスルーアクスル用。
シルバー
FT-500 PRO リム振れ取り台 MINOURA(箕浦)FT-500 PRO リム振れ取り台MINOURA(箕浦)
46,980税込51,678
1個
4日以内出荷
スルーアクスル対応振れ取り台 プロ用 重量がある底板設計で、ホイールセット時の安定性を高レベルにキープ ホイールのセット(抜き差し)が簡単で、抜群の作業性を実現 29インチ・FAT用ホイールまで対応 BOOSTなどハブ幅197mmまで対応 12/15mmスルーアクスル式ハブ用アダプタを付属 高精度ダイヤルゲージを付属 本体に一体化する4段式ツールボックスを付属。収納・持ち運び時には、本体から外したゲージ類、工具や小物部品の他、エアゾール缶等の保管が可能で、破損や紛失を防ぎます。
材質アルミ・鉄・樹脂幅(mm)280質量(kg)6.4高さ(mm)435奥行(mm)350/ゲージ収納時:225保証期間1年適合幅(mm)ハブ:197まで適合ホイールサイズ(inch)16 ~ 29(FATホイール対応)
バイクタワー25D MINOURA(箕浦)バイクタワー25DMINOURA(箕浦)
24,980税込27,478
1個
11日以内出荷
本体支柱が3分割になり、各パーツが小サイズ・低重量で、組み立て、保管、再設置時の分解などの際に効率的。 外装箱のサイズが、幅 1260 mm × 高さ 80 mm × 奥行き 107 mm とコンパクト。店頭持ち帰りや配送時の取り扱いにも都合の良い大きさです。 人気のあるオールブラック仕様。 地震の揺れに強いと定評の天井側ゴムカップにスプリングを内蔵した、天井と床を突っ張るポールに、2台(クレードル追加で最大4台)の自転車を収納できます。 標準キットは自転車2台分のクレードルを付属。 ポールは無断階で2.1m~2.7mまで高さ調整可能。 シンプル設計のクレードルは高さ調整、角度調整が簡単に行えます。 ユーザーが最終設置した後、ポールが縮んで転倒してしまうことを予防するために、バイクタワー25Dでは、ジョイント部のボルト固定に加え専用ストッパー金具での固定による二重ロック構造を導入しました。
材質アルミ・鉄・樹脂質量(kg)3.8ブラック角度(°)上下17.5(左右連動)耐荷重(kg)クレードル1ヶあたり:25まで押圧力(Kg)約5支柱の高さ(mm)2100~2700(無段階調整)フック有効径(mm)最大:60までフック寸法(mm)支柱表面-フック中心距離:90/左右フック間隔:300~420支柱径(Φmm)45(上)/40(中)/45(下)
フック式ディスプレイスタンド MINOURA(箕浦)フック式ディスプレイスタンドMINOURA(箕浦)(3件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷
フック部に自転車のチェーンステーを乗せるだけで簡単に自転車を自立させることができるディスプレイスタンド 後輪ハブをクランプして固定するタイプのスタンドより汎用性に優れ、女性やお子さまでも取扱いが簡単 左右のフック部に組込まれているサイズ調整用スペーサーにより、MTBでもロードバイクでも異なるエンド幅に合わせて使用することが可能
材質スチール、樹脂ブラック質量(g)730寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(展開時)405×320×305、(収納時)450×320×40
バイクハンガー4(壁掛け式折畳み型フック) MINOURA(箕浦)バイクハンガー4(壁掛け式折畳み型フック)MINOURA(箕浦)(8件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
壁面あるいは柱に取り付けるタイプの自転車収納フックで、トップチューブをフックに掛けて自転車を水平に保持することができます。 取り付け位置によりバイクタワーのように上下2段に自転車を収納できるようになります。 不要時にはフックははね上げておくことができます。 自転車を支えるフックは丈夫な鉄製で、重い自転車も十分に支えることができます。 またフックにはフレームへの傷つき防止のため、保護用のカバーが装着されています。 自転車をできるだけ水平に保つことができるようフックは左右に角度を変えることができます。 本体下にある小さなフックはヘルメットやウェアなどを掛けておくのに便利です。
材質寸法(mm)(展開時)370×370×150(本体のみ)/200(下フック含む)(収納時)370×370×85質量(kg)1.2耐荷重(kg)20まで(壁の構造による)フック寸法(mm)(壁面~フック中心距離)310、(内幅)60
ディスプレイスタンド  リアハブ固定型 MINOURA(箕浦)ディスプレイスタンド リアハブ固定型MINOURA(箕浦)
3,498税込3,848
1個
4日以内出荷
ブラック
ディスプレイスタンド MINOURA(箕浦)ディスプレイスタンドMINOURA(箕浦)
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
ブラック
420-2212-02 バイクハンガー4RW ロード用 MINOURA(箕浦)420-2212-02 バイクハンガー4RW ロード用MINOURA(箕浦)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
ハンドル幅の狭い車種専用 自転車と壁面間の無駄なデッドスペースを取り除いたモデルです。 使用しないときはフックをはね上げておくことができます。 フックにはフレームへの傷つき防止のため、保護用のカバーが装着されています。 本体下にある小さなフックは、ヘルメットやウェアなどを掛けておくのに便利 取り付け位置によりバイクタワーのように上下2段に自転車を収納できるようになります
バイクハンガーV2 MINOURA(箕浦)バイクハンガーV2MINOURA(箕浦)
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷
自転車を縦(垂直)に収納でき、スペースを有効に利用することが可能。 フックはリムへの傷つき防止カバー付きの鉄製で、マウンテンバイクなど重い自転車でも充分に支えられます。
材質質量(kg)1.1耐荷重(kg)20まで寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80 × 140 × 450保証期間1年適合ホイールサイズ(inch)18 ~ 29タイヤ幅(inch)最大 2.1
971用クランク軸受けアタッチメント MINOURA(箕浦)971用クランク軸受けアタッチメントMINOURA(箕浦)
2,198税込2,418
1個
24日以内出荷
971シリーズ用オプション。新型ハンガー受け。
シルバー/黒
971-3HU ひな壇3段型自転車展示台 ハイタイプ MINOURA(箕浦)971-3HU ひな壇3段型自転車展示台 ハイタイプMINOURA(箕浦)
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷
3台用ひな壇式、背高用。新型ハンガー受け。 主にショップで自転車を展示するためのディスプレイスタンドです。 3台の自転車をひな壇型にレイアウトすることにより、立体的な展示ができます。 前後のタイヤ受けとボトムブラケットの裏側を支えるBB受けの3点で保持します。 BB受けの高さは自転車に合わせて無段階に調整可能。 タイヤ受けの位置はホイールベースに合わせて5段階に調節可能。 BB受けはペダルのクランクとフレームの間に差し込む形状で、見た目がすっきりします。 省スペースで展示ができるように、平行四辺形状にひねることができます。 標準タイプの971-3Uとハイタイプの971-3HUを前後に配置すれば、6段分のひな壇として活用可能です。
材質幅(mm)920質量(kg)14.9グレーメタ高さ(mm)1340奥行(mm)850保証期間1年
971-3U  ひな壇3段型自転車展示台 ハイタイプ MINOURA(箕浦)971-3U ひな壇3段型自転車展示台 ハイタイプMINOURA(箕浦)
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷
3台用ひな壇式。新型ハンガー受け。 主にショップで自転車を展示するためのディスプレイスタンドです。 3台の自転車をひな壇型にレイアウトすることにより、立体的な展示ができます。 前後のタイヤ受けとボトムブラケットの裏側を支えるBB受けの3点で保持します。 BB受けの高さは自転車に合わせて無段階に調整可能。 タイヤ受けの位置はホイールベースに合わせて5段階に調節可能。 BB受けはペダルのクランクとフレームの間に差し込む形状で、見た目がすっきりします。 省スペースで展示ができるように、平行四辺形状にひねることができます。 標準タイプの971-3Uとトールタイプの971-3HUを前後に配置すれば、6段分のひな壇として活用可能です。
材質幅(mm)920質量(kg)8.5グレーメタ高さ(mm)520奥行(mm)850保証期間1年
DSX-2M ディスプレイスタンド MINOURA(箕浦)DSX-2M ディスプレイスタンドMINOURA(箕浦)
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
ホイール挟み込み(バネ)式 自転車のタイヤを車輪受け枠の間に差し込むだけで、車重で車輪受け枠が左右均等に挟み込み、自転車を自立させる構造です。 左右の車輪受け枠幅を調整することなく、異なるタイヤ種類(タイヤ幅)に対応します。 ※タイヤ幅は、ロード用タイヤからマウンテンバイク3インチまで対応 使用時の床設置幅を広げることで安定性を上げた設計
材質鉄・樹脂質量(g)715寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)320×350 ×310保証期間1年適合タイヤ幅(mm)最大 78 (3インチまでを推奨)適合ホイールサイズ(inch)20~29
DS-534-600L ディスプレイスタンド MINOURA(箕浦)DS-534-600L ディスプレイスタンドMINOURA(箕浦)
5,398税込5,938
1個
3日以内出荷
1台用リア三角保持式 スライドフック式 29er対応。 支柱・フックはアルミ製、ベース部は鉄製で軽量かつ堅牢。 フックは高さと角度の位置決めが瞬時に行えます。 フック部には肉厚ウレタンを採用し、愛車の傷つきを防止します。 脚部をクルッと回転させて細長いコンパクトな形状に折りたたむことができ、持ち運びや収納に便利。
材質アルミ・鉄質量(kg)1シルバー/赤保証期間1年収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×95×640使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×380×625
FT-50W リム振れ取り台 MINOURA(箕浦)FT-50W リム振れ取り台MINOURA(箕浦)
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷
スルーアクスル対応振れ取り台 中級モデル 重量がある底板設計で、ホイールセット時の安定性を高レベルにキープ ホイールのセット(抜き差し)が簡単で、抜群の作業性を実現 29インチ・FAT用ホイールまで対応 BOOSTなどハブ幅197mmまで対応 12/15mmスルーアクスル式ハブ用アダプタを付属 本体に一体化する4段式ツールボックスを付属。収納・持ち運び時には、本体から外したゲージ類、工具や小物部品の他、エアゾール缶等の保管が可能で、破損や紛失を防ぎます。
材質アルミ・鉄・樹脂幅(mm)280質量(kg)6高さ(mm)435奥行(mm)350/ゲージ収納時:225保証期間1年適合幅(mm)ハブ:197まで適合ホイールサイズ(inch)16 ~ 29(FATホイール対応)
SS-800 メンテナンススタンド MINOURA(箕浦)SS-800 メンテナンススタンドMINOURA(箕浦)
10,980税込12,078
1セット
4日以内出荷
リアハブ固定式トレーナーのフレームを流用した乗れるスタンドで、実走に近い状態でのメンテナンス・調整が可能です。 後輪ハブ幅110mm~165mmに対応。 左右両側からハブ幅調整可能なクランプ。 がっちりとしたフレームで、展示台としてもお使いいただけます。
材質スチール質量(kg)3.6グレー耐荷重(kg)120適合タイヤサイズ700×45Cまで適合ハブ110mm~165mm(トラックエンド対応)
バイクタワー20D MINOURA(箕浦)バイクタワー20DMINOURA(箕浦)
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷
3分割の本体支柱は、各パーツが小サイズ・低重量で、組み立て、保管、再設置時の分解などの際に効率が高まります。 外装箱のサイズが、幅 1260 mm × 高さ 80 mm × 奥行き 107 mm とコンパクト。店頭持ち帰りや配送時の取り扱いにも都合の良い大きさです。 メタル色を多用した、いろいろな場所にマッチするスタイリッシュデザイン。 地震の揺れに強いと定評の天井側ゴムカップにスプリングを内蔵した、天井と床を突っ張るポールに、2台(クレードル追加で最大4台)の自転車を収納できます。 標準キットは自転車2台分のクレードルを付属。 ポールは無断階で2.1m~2.7mまで高さ調整可能。 スライドアームを採用したクレードルは荷重安定性に優れ、ロードバイクだけでなく重いMTBも安心して収納できます。また、異なるフレームデザインに合わせ、角度とフック間隔の調整が可能です。 ユーザーが最終設置した後、ポールが縮んで転倒してしまうことを予防するために、バイクタワー20Dでは、ジョイント部のボルト固定に加え専用ストッパー金具での固定による二重ロック構造を導入しました。
材質アルミ・鉄・樹脂質量(kg)5シルバー角度(°)最大上下10(左右連動)押圧力(Kg)約5支柱の高さ(mm)2100~2700(無段階調整)フック有効径(mm)最大:60フック寸法(mm)支柱表面-フック中心距離:100/左右フック間隔:325~415支柱径(Φmm)45(上)/40(中)/45(下)
1台用ディスプレイスタンド MINOURA(箕浦)1台用ディスプレイスタンドMINOURA(箕浦)
9,698税込10,668
1個
11日以内出荷
シンプルな設計で、自転車のトップチューブをクレードルに乗せるだけの簡単収納。 床からタイヤを浮かせる収納方式で、室内利用に適しています。 クレードルアームは、スローピングフレームの場合もできるだけ自転車を水平保持できるように、角度を変えることができます(最大15°までのフリー調整)。 ハンドルが振れないようにハンドルストッパーを標準装備。 未使用時は脚を折り畳むことができ、コンパクトに収納できます。
仕様【クレードル】幅:375 mm/可動角度:上下15°材質質量(kg)2.3白/黒耐荷重(kg)15
ペアスタンド MINOURA(箕浦)ペアスタンドMINOURA(箕浦)
29,980税込32,978
1個
11日以内出荷
脚型の組み立て方法は「X」脚と「K」脚の2タイプからユーザーのご希望に応じて選択できます。
用途2台用ディスプレイスタンド材質アルミ・スチール・樹脂質量(kg)7.5ブラック耐荷重(kg)25(1クレードル)支柱径(Φmm)45
トレーナー用後輪クイックレリーズ MINOURA(箕浦)トレーナー用後輪クイックレリーズMINOURA(箕浦)(1件のレビュー)
799税込879
1個
4日以内出荷
MINOURA製トレーナーの専用クイックレリーズ(後輪用)。 125~145mmのハブ幅に適合。 通常の路上走行も可能。
シルバー質量(g)100適合幅(mm)(リアハブ)125~145
971展示台用後輪サポート MINOURA(箕浦)971展示台用後輪サポートMINOURA(箕浦)
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
自転車用ショップ什器として定番の”971”型(ひな壇式ディスプレイスタンド)に取り付けるオプションパーツ 971型標準のBB受けの代わりに後輪全体をクレードルで受けることで自転車を保持 車種(フレーム形状)が異なってもタイヤサイズに合わせることで安定した展示が可能
用途一般車/スポーツタイプ(ロード・クロスバイク)など適合使用可能ホイール:650C、700C、26インチ、27インチグレーメタリック内幅W(mm)(クレードル)約54
雛壇式3台用展示棚 MINOURA(箕浦)雛壇式3台用展示棚MINOURA(箕浦)
67,980税込74,778
1個
5日以内出荷
一般車よりも重量のある電動アシスト車も余裕を持って展示できる完全新設計の、3段ひな壇型自転車展示台です。主にショップにおいて自転車を展示するための展示什器で、3台の自転車を高さを変えて立体的に展示することにより、平面に並べるだけより確実に目立たせることができるようになります。従来の「前後輪+ハンガー」の3点式ではなく、前後輪だけで自転車を立たせる設計のためフレームデザインに左右されず、またフレームを傷付けることもない汎用性の高い什器です。前輪はさまざまなサイズに対応できるスライド式タイヤストッパーで押さえられ、また無段階にスライドできる後輪受けによりさまざまなホイールベースの自転車にもベストフィットします。自転車を抱えたまま階段のようにフレームに登っていっても大丈夫なようフレームは特別に強く作られているため、中段や上段にも楽々自転車を展示できます。
グレーメタリック設置寸法(幅W×奥行D)(mm)1800×950
グラビティースタンド2 MINOURA(箕浦)グラビティースタンド2MINOURA(箕浦)(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
6日以内出荷
自転車を上下2段に重ねることで1台分のスペースに2台の自転車を収容することができるペアスタンドを簡素化した、簡易型の自転車収納台です。壁にもたれさせるだけという非常に簡単な方法で、自転車を保管するスペースを確保できます。 リーズナブルな価格提供を前提とした商品のため、グラビティスタンドの支柱は上下分割式のスチールパイプ製です。 クレードルは工具なしでそれぞれ3段階に高さを調整することができます。 自転車のフレームを受け止めるフックはロープロファイルな新型に変更され、掛けやすくフレームへの当たりもソフトになっています。 また自転車をできるかぎり安定よく水平に保つため、フック自体も単体で左右の位置や角度を調節することができます。 大きく左右に開き手前に張り出した2本の脚は緻密に計算され、どこにも固定していないにもかかわらず、人がぶつかった程度の衝撃でも転倒したりしないしっかりした安定性を発揮します。
材質寸法(mm)2140×680×430質量(kg)5.5チタンカラー塗装耐荷重(kg)(フック1ケあたり)25までフック寸法(mm)(壁面~フック中心距離)300、(フック間隔)300~420、(最大対応径)65
20mmスルーアダプター MINOURA(箕浦)20mmスルーアダプターMINOURA(箕浦)
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
振れ取り台用オプション。20mmスルーアクスル用。
シルバー質量(g)190保証期間1年
15mmスルーアダプター MINOURA(箕浦)15mmスルーアダプターMINOURA(箕浦)
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
振れ取り台用オプション。15mmスルーアクスル用。
シルバー質量(g)130保証期間1年
ディスプレイスタンド MINOURA(箕浦)ディスプレイスタンドMINOURA(箕浦)
5,198税込5,718
1個
4日以内出荷
自転車のタイヤを車輪受け枠の間に差し込むだけで自立するディスプレイスタンド 車重で車輪受け枠がホイールを左右均等に挟み込み、自転車を自立させる構造 タイヤ幅の違う自転車でも調整なしで使用可能 18インチの小径車から700Cロードバイク、29erMTBまでタイヤ幅最大2.25インチ(約57mm)に対応 スポークの損傷を和らげるために、車輪受け枠が干渉する部分には樹脂製のスリットチューブを巻きつけて保護
材質スチール質量(kg)1ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×310×260(製品のみ自転車なし)、410×310×195(ロードバイク使用時)適合タイヤ幅(mm)最大57適合ホイール18~29インチ

サイクルハウス・サイクルスタンド』には他にこんなカテゴリがあります

ディスプレイ用スタンド