絞り込み
適合タイヤ幅(mm)
奥行(mm)
100~200未満・200~300未満・300~400未満・400~500未満・500~600未満・600~700未満・900~1000未満・1000~以上
イエロー・オレンジ・グリーン・グレー・シルバー・ブラウン・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: 駐輪用スタンド

44件中 4144
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
幅(mm)から絞り込む
独立式サイクルスタンド(CS-C型) ダイケン独立式サイクルスタンド(CS-C型)ダイケン
10,980税込12,078
1セット
当日出荷
土台を使用しない独立タイプの自転車ラック(サイクルスタンド)。 施工場所にあわせて自由に設置可能。 幼児用自転車・電動アシスト自転車対応! さりげなく空間になじむ、コンパクトで丸みのあるデザイン。建物や敷地の曲線など場所にあわせて自由に設置可能です。
付属品アンカーボルト(ステンレス M8×70 1本)付寸法(mm)Φ19×1.5鋼管タイプ独立タイプ適合タイヤサイズ12~28インチ
DS-4200用車輪受け(1台分) MINOURA(箕浦)DS-4200用車輪受け(1台分)MINOURA(箕浦)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
DS-4100用の車輪受けの枠を一部伸長させることで保持力をさらにアップ可動式でタイヤサイズに合わせてフレキシブルにフィットMTBの太いタイヤから細いロードのタイヤまで対応した車輪受け内幅は66mmで、最大2.5インチまでのタイヤを収めることが可能DS-4200のオプションとして2個増設することで、標準付属品と併せ最大で5台収納可能
ブラック内幅(mm)66(最大2.5インチまで対応)
前輪持上げ式ディスプレイスタンド MINOURA(箕浦)前輪持上げ式ディスプレイスタンドMINOURA(箕浦)(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1台
3日以内出荷
前モデルDS-4100の車輪受けを改良し、タイヤ3点設置距離を変更することで保持力をさらにアップMTBの太いタイヤから細いロード用タイヤまで、持ち上げた前輪を車輪受けの枠の中に収めることで簡単に自転車を自立させることができる駐輪台自転車を直に床に置くよりもはるかに小さなスペースに収納可能で、設置場所の省スペース化に効果的車輪受けは3台分を標準で付属し、それぞれ独立しているため、収納する自転車に合わせ自由度の高い設置が可能バーの高さは740mmから880mmの間で3段階の調整範囲あり標準の車輪受け(3台分)に別売のDS-4200用車輪受け(1台分)を2個増設し、最大5台を収納可能
幅(mm)1000質量(kg)10.2ブラック高さ(mm)950奥行(mm)500
替えシート アルミス替えシートアルミス
8,998税込9,898
1枚
3日以内出荷

サイクルハウス・サイクルスタンド』には他にこんなカテゴリがあります

駐輪用スタンド