絞り込み
高さ(mm)
「幅(mm)」から絞り込む

サイクルスタンド スチール製
(13件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1セット当日出荷アンカーを使ってコンクリート面などに固定する、スチール製のサイクルラックです。 亜鉛メッキされているため、通常の光沢のある電気メッキされている商品などに比べ、錆に強い仕様になっています。用途駐輪場などに設置付属品オールアンカーボルト(スチール M8×2本)材質スチール(亜鉛メッキ)幅(mm)434下穴径(Φmm)9.0適合タイヤ幅(mm)45以下適合タイヤサイズ18~27インチ(目安)ねじ外径(mm)8収納可能質量(kg)35以下(目安)
独立式サイクルスタンド(CS-G型)
ダイケン¥11,980~税込¥13,178~1セット当日出荷から5日以内出荷耐久性に優れた溶融亜鉛めっきのスチール製 電動アシスト自転車の速度センサーが当たらない仕様付属品オールアンカー(スチール M6×4本)付適合タイヤサイズ20~28インチ
サイクルポジション
MISUGI(ミスギ)(2件のレビュー)¥8,598税込¥9,4581台当日出荷から4日以内出荷樹脂製のオシャレな自転車ラック(サイクルラック)です。 選べる3色のカラーバリエーション(住宅・店舗・公共施設など場所や好みに合わせて選べます) 出し入れスムーズ!軽く押すだけでラクラク駐輪。 強風・地震・接触などによる自転車の転倒を防止。 コンパクト設計で場所を選ばず設置可能。 樹脂製なのでタイヤにやさしく、丈夫で長持ちです。付属品取扱説明書、コンクリートアンカー(M8×70)×1本、(M8×90)×1本、粘着テープ(幅20×2000mm)質量(kg)6適合タイヤサイズ18~28インチ
サイクルスタンド アンカー不要 日本製
鈴木金属¥12,980~税込¥14,278~1台3日以内出荷普通自転車からマウンテンバイクまで対応のアンカー不要の日本製サイクルスタンドです。タイヤ幅58ミリまで収納できます。約260ミリの高低差により、ハンドルを上下交互にして駐輪場の省スペース可が可能です。材質スチール高さ(mm)【車輪受け】(低)130【車輪受け】(高)395間隔(mm)(高低幅)325
LEVEL-170HS サドル引掛け式スタンド
MINOURA(箕浦)¥28,980税込¥31,8781個4日以内出荷ロード・MTB・シクロクロス・ミニベロなどを収納可能なサドル引掛式スタンド。相向き合いに配置することで最大5台まで搭載可能。組み立て・分解は工具不要。レース会場、ショップの簡易駐輪台として大変便利です。ヒンジ部等にステンレス素材を使用し対候性、塩害に対しての強度を向上させました。1.7mの標準バーは防錆処理が施されたスチールパイプ製、本体フレームはメラミン塗装仕上げのスチール製。安定感のあるタフな仕様で、荷重をしっかりと支えます。材質本体フレーム:スチール製/ヒンジ部:ステンレス幅(mm)1700色シルバー×グレー高さ(mm)1140奥行(mm)900収容数最大5収納可能質量(kg)75(静止状態)
独立式サイクルスタンド(CS-MU型)
ダイケン¥13,980~税込¥15,378~1セット5日以内出荷から6日以内出荷耐久性に優れたステンレス製タイプ付属品アンカーボルト(ステンレス M8×2本)付適合タイヤサイズ18~27インチ
独立式サイクルスタンド(CS-C型)
ダイケン¥9,998税込¥10,9981セット当日出荷土台を使用しない独立タイプの自転車ラック(サイクルスタンド)。 施工場所にあわせて自由に設置可能。 幼児用自転車・電動アシスト自転車対応! さりげなく空間になじむ、コンパクトで丸みのあるデザイン。建物や敷地の曲線など場所にあわせて自由に設置可能です。付属品アンカーボルト(ステンレス M8×70 1本)付寸法(mm)Φ19×1.5鋼管タイプ独立タイプ適合タイヤサイズ12~28インチ
独立式サイクルスタンド(CS-H型)
ダイケン¥9,898~税込¥10,888~1セット6日以内出荷シンプルで使いやすい前輪差し込みタイプ付属品アンカーボルト(ステンレス M8×2本)付適合タイヤサイズ18~27インチ
DS-4200用車輪受け(1台分)
MINOURA(箕浦)(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷DS-4100用の車輪受けの枠を一部伸長させることで保持力をさらにアップ。可動式でタイヤサイズに合わせてフレキシブルにフィット。MTBの太いタイヤから細いロードのタイヤまで対応した車輪受け。内幅は66mmで、最大2.5インチまでのタイヤを収めることが可能。DS-4200のオプションとして2個増設することで、標準付属品と併せ最大で5台収納可能色ブラック内幅(mm)66(最大2.5インチまで対応)
簡易自転車用スタンド
セーフラン安全用品¥2,498税込¥2,7481台5日以内出荷タイヤサイズに合わせて組立位置を調整いただけます。本体約1.2kgで持ち運びにも便利です。地面固定用ネジ付属、必要に応じてご使用ください。用途駐輪時の自転車転倒防止に。
独立式サイクルスタンド(CS-GU型)
ダイケン(1件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1セット当日出荷から4日以内出荷高耐久と意匠性を備えたステンレス製 電動アシスト自転車の速度センサーが当たらない仕様適合タイヤサイズ20~28インチ
独立式サイクルスタンド(CS-D型)
ダイケン¥13,980税込¥15,3781セット欠品中土台を使用しない独立タイプの自転車ラック(サイクルスタンド)。 敷地脇などの狭小スペースにも設置可能。マンホールやます蓋などでアンカーが打てない場所を避けて設置可能。 幼児用自転車・電動アシスト自転車対応! ガイドが地面に近く出し入れしやすい、機能的なデザイン。付属品アンカーボルト(ステンレス M8×70 1本)付寸法(mm)Φ19×1.5鋼管タイプ独立タイプ適合タイヤサイズ12~28インチ
前輪持上げ式ディスプレイスタンド
MINOURA(箕浦)(1件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781台3日以内出荷前モデルDS-4100の車輪受けを改良し、タイヤ3点設置距離を変更することで保持力をさらにアップ。MTBの太いタイヤから細いロード用タイヤまで、持ち上げた前輪を車輪受けの枠の中に収めることで簡単に自転車を自立させることができる駐輪台。自転車を直に床に置くよりもはるかに小さなスペースに収納可能で、設置場所の省スペース化に効果的。車輪受けは3台分を標準で付属し、それぞれ独立しているため、収納する自転車に合わせ自由度の高い設置が可能。バーの高さは740mmから880mmの間で3段階の調整範囲あり。標準の車輪受け(3台分)に別売のDS-4200用車輪受け(1台分)を2個増設し、最大5台を収納可能幅(mm)1000質量(kg)10.2色ブラック高さ(mm)950奥行(mm)500