デュアル出力電源(CC+PWM) OPPCWシリーズOPTEX FA (オプテックス・エフエー)5日以内出荷
「DC12V」「定電流」のDUAL出力電源
用途デジタル調光方式(前面スイッチより256階調)。外部調光制御入力は、「8bitパラレル」「アナログ0~5V」に対応。RoHS指令(10物質対応)対応
センシングスポット照明 OPS-SシリーズOPTEX FA (オプテックス・エフエー)5日以内出荷
革新のセンシングスポット照明
明るさ従来比5倍! ストロボオーバードライブで従来比10倍!
高輝度・高均一タイプのラインナップでテレセントリックレンズに最適化
新開発「FALUX-it」によりDC12Vでドライブ専用電源や抵抗ボックスが不要に
質量(g)40発光面(mm)Φ7使用周囲温度(℃)0~40使用周囲湿度(%RH)35~85(結露なきこと)保存温湿度範囲-20~70保存湿度(%RH)35~95(結露なきこと)耐振動10~55Hz 振幅1.5mm X、Y、Z 各方向8時間耐衝撃10G X、Y、Z 各方向3回適合規格EMC(2014/30/EU)、EN IEC 61326-1:2021保護等級IP40 (IEC 60529:1989/A1:1999 +A2:2013)材質筐体:ADC12 、レンズ:PC(耐UV)光源LED照光形状スポット形
オールインワン 色面積センサ CVS1-RAシリーズOPTEX FA (オプテックス・エフエー)4日以内出荷
カメラ・照明・コントローラ・モニタを全てコンパクトに一体化。
もう大掛かりな画像システムを組む必要はありません。
また、オールインワンにすることで防水性もIP67をクリアしています。
CVS1-RAシリーズとパソコンを接続し、通信が可能です。
パソコンで使用するソフトは、メーカーホームページから無償でダウンロードできます。
上限値にあたるワークと下限値にあたるワークそれぞれティーチングします。
ティーチングした上下限内でOK、それ以外はNGと判定します。
ティーチングした面積の下限値を下回るとNG、それ以外はOKと判定します。
新開発の画像処理プロセッサにより従来の画像処理では実現できない高速性を実現。
独自の色変換処理により、輝度が1/3まで変化しても安定検出。
種類画像センサ保護構造IP67(IEC)付属品M4ねじ×2仕様EMC指令(2004/108/EC)タイプ狭視界材質ケース:ABS、LCD部:アクリル、LEDレンズ:ポリカーボネート質量(g)約200(ケーブル含む)適合規格EN 61000-6-2、EN 61000-6-4ケーブル長(m)2ケーブル径(Φmm)5接続方式コード式接続形式コード式光源白色LED12個入力信号バンク切換4点 うち2点は同期入力、ティーチ入力と切換可能(下限出力をバンク切換3入力に割当可能)出力信号NPNオープンコレクタ出力 2点 うち1点は下限出力(下限出力はバンク切換入力3に割当可能) max.100mA/DC24V 残留電圧1.0V以下応答時間15~36.3ms(初期設定:18.8ms)電源電圧(V)DC12~24(±10%)消費電流(mA)(DC24V/最大)140解像度8×16~208×236使用周囲温度(℃)0~+40使用周囲湿度35~85%RH(結露しないこと)保存温湿度範囲-20~70度、25~95%RH寿命照明:約50000時間(常温常湿、輝度1/2低下時)撮影範囲17×20mm(±10%)耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X・Y・Z 各方向 2時間耐衝撃約50G(500m/s2) X・Y・Z各方向 3回画角20度撮影距離(mm)35±4
センシングドーム照明 OPDシリーズOPTEX FA (オプテックス・エフエー)5日以内出荷
光沢や凸凹の影響を抑えた撮像が可能
高均一な拡散光を照射
R形状や段差のあるワークでも影のない画像の撮像を実現
明るさ最大4倍アップ
入力電圧(V)DC12LED寿命(時間)照明LED劣化:1万時間経過で輝度10%低下(100%調光、30℃環境)※代表値適合規格EMC(2014/30/EU)、EN IEC 61326-1:2021保護等級IP40(IEC 60529:1989/A1:1999+A2:2013)使用周囲温度(℃)0~40使用周囲湿度(%RH)35~85(結露なきこと)保存温湿度範囲-20~70保存湿度(%RH)35~95(結露なきこと)耐衝撃10G(X、Y、Z 各方向3回)材質アルミニウム合金・樹脂(筐体)光源LED照光形状ドーム形照光種別拡散光耐振動(Hz)10~55(振幅1.5mm/X、Y、Z 各方向2時間)
高輝度バー照明 OPBシリーズOPTEX FA (オプテックス・エフエー)5日以内出荷
照射エリア30%拡大&明るさ2倍アップ!
用途外観検査・寸法計測・アライメントなど、あらゆる画像処理検査のアプリケーションに。
センシングマルチリング照明 OPMシリーズOPTEX FA (オプテックス・エフエー)5日以内出荷
ローアングルからハイアングルまで1台で対応
照射距離によって幅広い用途に対応
高均一な拡散光を照射
明るさ最大2.4倍アップ
入力電圧(V)DC12LED寿命(時間)照明LED劣化:1万時間経過で輝度10%低下(100%調光、30℃環境)※代表値適合規格EMC(2014/30/EU)、EN IEC 61326-1:2021保護等級IP40 (IEC 60529:1989/A1:1999+A2:2013)使用周囲温度(℃)0~40使用周囲湿度(%RH)35~85(結露なきこと)保存温湿度範囲-20~70保存湿度(%RH)35~95(結露なきこと)耐振動10~55Hz 振幅1.5mm X、Y、Z 各方向2時間耐衝撃10G X、Y、Z 各方向3回材質筐体 :アルミニウム合金、樹脂光源LED照光形状リング形照光種別拡散光
センシング同軸照明 OPX-SVシリーズOPTEX FA (オプテックス・エフエー)5日以内出荷
省スペース化を実現する90°回転タイプ
取付けの省スペース化が可能
高精細撮像に対応
「FALUX sensing」搭載により、輝度モニタリングとフィードバック制御が可能
オプテックス・エフエー 画像処理用LED照明 センシングバックライト照明 OPFシリーズOPTEX FA (オプテックス・エフエー)7日以内出荷
【指向角タイプと拡散タイプをラインアップ】・透明・光沢に強い。輪郭抽出には狭指向角タイプ。拡散板上に独自のプリズムシートを搭載し、従来のLC(ライトコントロール)フィルム装着時相当の狭指向角(半値角±17°)を実現。背面から指向角の狭い光を照射することで、余計な反射光を防ぎ、表面状態の影響を受けずにくっきりとしたシルエットを写し出します。・散乱ワークの透過には拡散タイプ不織布・白濁樹脂などの光を散乱するワークの異物を検出する際は、従来品OPSMの上位互換品である拡散タイプが有効です。従来比2.5倍の明るさと高均一性を両立した光は、散乱ワークを透過しやすく、異物の影を浮かびあがらせます。【明るさを自動で管理できる、センシング照明】・独自技術の「FALUX sensing」を搭載。内蔵したフォトダイオードが輝度をモニタリングし、長期的な輝度劣化をフィードバックすることで、5万時間でも最大輝度を一定に保つことができ、運用時の保守コストを削減します。・筺体フレームに輝度測定用LEDとフォトダイオードを内蔵し、外乱光ノイズの影響を受けずに正確な輝度測定が可能です。制御回路は内壁面に実装し、コンパクトタイプを実現しています。
オプテックス・エフエー 画像処理用LED照明 センシングドーム照明 OPDシリーズOPTEX FA (オプテックス・エフエー)7日以内出荷
・センシング機能による輝度安定を実現。・ドーム型の拡散反射面に光を反射させることで、拡散光をムラなく照射します。・R形状や段差のあるワークでも影のない画像を撮像できます。・明るさ従来比最大4倍アップ・独自技術の「FALUX sensing」を搭載。・内蔵したフォトダイオードが輝度をモニタリングし、輝度劣化をフィードバックすることで、5万時間でも最大輝度を一定に保てます。・ドーム照明OPDと同軸照明OPX/OPX-SVを組み合わせて使える専用ブラケットをラインナップ。光沢ワークの欠陥、不良検出、金属製品の表面検査、ドームと同軸での波長切替(2波長での検査)等に威力を発揮します。
オプテックス・エフエー 画像処理用LED照明 センシングマルチリング照明 OPMシリーズOPTEX FA (オプテックス・エフエー)7日以内出荷
・高輝度&長期安定性を実現したセンシングマルチリング照明・OPMシリーズは曲面形状の拡散板により、照射距離別に用途を変えて利用可能。 近距離照射:ローアングル照明として 中~長距離照射:広範囲を均一照射するリング照明として・同じワークでも照射距離によって撮像結果が変わります。 外観検査で表面のキズを抽出したい場合、アライメント用途でエッジを抽出したい場合、印字検査で印字を 抽出したい場合など、照射距離を変えるだけで様々な用途に対応できます。・明るさ従来比最大2.4倍アップ・長期的な輝度安定を実現。 独自技術の「FALUX sensing」を搭載。内蔵したフォトダイオードが輝度をモニタリングし、輝度劣化をフィードバックすることで、5万時間でも最大輝度を一定に保てます。
『メカニカル部品』には他にこんなカテゴリがあります
ステージ/画像処理 の新着商品
ページ: 1/ 3