絞り込み
ブランド
  • シグマ光機
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(2)
  • 10,000-50,000円(16)
  • 50,000-100,000円(13)
  • 100,000円以上(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

ステージ/画像処理 :「NS1」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナット回し MNSシリーズ シグマ光機ナット回し MNSシリーズシグマ光機
5,198税込5,718
1個
12日以内出荷
マイクロメーターヘッドを取り外す場合や締付けを行う場合に必要な専用工具です。
超広帯域・広帯域誘多膜プレートハーフミラー PSMHシリーズ シグマ光機超広帯域・広帯域誘多膜プレートハーフミラー PSMHシリーズシグマ光機
23,980税込26,378
1個
当日出荷から12日以内出荷
紫外、可視域、赤外の広い波長帯域で使用できるプレート型のハーフミラーです。多波長レーザや白色光原の透過・反射分岐に使用できます。
45°入射用誘多膜平面ミラー TFMシリーズ シグマ光機45°入射用誘多膜平面ミラー TFMシリーズシグマ光機
32,980税込36,278
1個
12日以内出荷から16日以内出荷
極めて高い反射率特性を持ち、多様な波長特性をラインナップした誘電体多層膜ミラーです。
ハイブリッドキューブハーフミラー HBCHシリーズ シグマ光機ハイブリッドキューブハーフミラー HBCHシリーズシグマ光機
24,980税込27,478
1個
12日以内出荷
可視光または赤外光の広い帯域で使用できる無偏光タイプのハーフミラーです。多波長レーザや可視光の偏光実験に使用できます。
誘多膜プレートハーフミラー(レーザライン) PSMHシリーズ シグマ光機誘多膜プレートハーフミラー(レーザライン) PSMHシリーズシグマ光機
27,980税込30,778
1個
12日以内出荷
紫外レーザやYAGレーザのためのハーフミラーです。真空紫外から赤外までの多数の波長のラインナップをご用意しています。
可変式ビームスプリッター VBS-50S03-1シリーズ シグマ光機可変式ビームスプリッター VBS-50S03-1シリーズシグマ光機
47,980税込52,778
1個
12日以内出荷
入射角度を変えることで、透過率と反射率の光量分岐比が変えられるビームスプリッターです。光量可変調整のないレーザや安定化させたレーザで外付け光量調整が必要な場合、光学系の調整などで一時的に光量を弱くしたい場合、レーザビームを透過・反射分岐で任意の2つの光量に分けたい場合に使用できます。
0°-45°入射用誘多膜平面ミラー TFVMシリーズ シグマ光機0°-45°入射用誘多膜平面ミラー TFVMシリーズシグマ光機
16,980税込18,678
1個
12日以内出荷から16日以内出荷
マイケルソン干渉計や2枚のミラー間で光を往復させる光学系など、45°以下の入射角度でミラーを使用する場合は0°-45°誘多膜ミラーを使用します。入射角度を0°で使用するときと45°で使用するときで、ミラーを共用で使うことができ、かつ高い反射率が得られます。入射角度が0°から45°の間で非常に高い反射率が得られます。入射角度を固定して使えば、広帯域ミラーとしても利用できます。膜に吸収がないので、経時変化が少なく、連続的なレーザの照射にも耐えられます。
クロムプレートハーフミラー PSCHシリーズ シグマ光機クロムプレートハーフミラー PSCHシリーズシグマ光機
13,980税込15,378
1個
12日以内出荷
可視から赤外の広い波長域で使用できるハーフミラーです。プレートタイプなので、有効径を大きくしてもキューブのように重くはなりません。同軸落射観察系などの照明系と観察光学系を合わせるハーフミラーとしても使用できます。
無偏光キューブハーフミラー NPCHシリーズ シグマ光機無偏光キューブハーフミラー NPCHシリーズシグマ光機
30,980税込34,078
1個
12日以内出荷から42日以内出荷
レーザや直線偏光の光源に対しても反射と透過の分岐比が正確に1:1で得られるハーフミラーです。反射面には誘電体多層膜と透明な接着剤、入出射面には反射防止コートを使用しているので、光量の損失が小さく、入射光を効率良く使うことができます。
誘多膜プレートビームスプリッター PSMシリーズ シグマ光機誘多膜プレートビームスプリッター PSMシリーズシグマ光機
25,980税込28,578
1個
12日以内出荷
反射率と透過率を1:2または1:3に分けた、キューブ型のビームスプリッターです。ハーフミラーと組合せ、光量を等分に分配する3分岐・4分岐光学系にすることができます。
ナイフエッジ45°直角プリズム KRPBシリーズ シグマ光機ナイフエッジ45°直角プリズム KRPBシリーズシグマ光機
9,998税込10,998
1個
12日以内出荷から13日以内出荷
2面の底面を挟む直角稜線を研磨加工で鋭く仕上げたプリズムです。直角稜を面取りしていないので、斜面側から覗くと直角稜の線が非常に細くなり、継ぎ目のない自然な反射像を観察することができます。
誘多膜キューブビームスプリッター CSMシリーズ シグマ光機誘多膜キューブビームスプリッター CSMシリーズシグマ光機
20,980税込23,078
1個
12日以内出荷
反射率と透過率を1:2または1:3に分けた、キューブ型のビームスプリッターです。ハーフミラーと組合せ、光量を等分に分配する3分岐・4分岐光学系にすることができます。
水晶波長板 WPQシリーズ シグマ光機水晶波長板 WPQシリーズシグマ光機
72,980税込80,278
1個
13日以内出荷から43日以内出荷
2枚の水晶板を貼り合わせたゼロオーダーの波長板です。各種のレーザを使った偏光実験に使用できます。
偏光ビームスプリッター PBSシリーズ シグマ光機偏光ビームスプリッター PBSシリーズシグマ光機
30,980税込34,078
1個
13日以内出荷から33日以内出荷
各種レーザの波長に合わせた、消光比の高い偏光ビームスプリッターです。単色のレーザを使った、各種の偏光実験に使用することができます。
クロムキューブハーフミラー CSCHシリーズ シグマ光機クロムキューブハーフミラー CSCHシリーズシグマ光機
11,980税込13,178
1個
13日以内出荷から73日以内出荷
可視から赤外の広い波長域で使用できるキューブタイプのハーフミラーです。簡易的な実験や分光計測などに使用できます。
水晶偏光解消板 DEQシリーズ シグマ光機水晶偏光解消板 DEQシリーズシグマ光機
61,980税込68,178
1個
13日以内出荷から43日以内出荷
分光器の回折格子などで、レーザビームの偏光特性が測定結果に影響するような場合、偏光解消板で回折格子に入射するレーザビームの偏光状態を撹乱させます。
グランテーラープリズム GYPシリーズ シグマ光機グランテーラープリズム GYPシリーズシグマ光機
65,980税込72,578
1個
13日以内出荷
最も全長が短い偏光プリズムです。透過損失が小さく、5×10^-5 以下の高い消光比が得られます。可視域から赤外で使用する方解石タイプと、紫外域でも使用できるα-BBO結晶タイプをご用意しています。
可視アクロマティック集光レンズ シグマ光機可視アクロマティック集光レンズシグマ光機
70,980税込78,078
1個
13日以内出荷から17日以内出荷
レンズを接着剤で貼り合わせていないエアーギャップタイプのアクロマティック集光レンズです。同軸落射観察系を内蔵した532nm高出力レーザ加工機の集光レンズとして使用されています。
補正板 シグマ光機補正板シグマ光機
30,980税込34,078
1個
13日以内出荷
入射角度を変えることで、透過率と反射率の光量分岐比が変えられるビームスプリッターです。光量可変調整のないレーザや安定化させたレーザで外付け光量調整が必要な場合、光学系の調整などで一時的に光量を弱くしたい場合、レーザビームを透過・反射分岐で任意の2つの光量に分けたい場合に使用できます。
YAGレーザ集光レンズ NYシリーズ シグマ光機YAGレーザ集光レンズ NYシリーズシグマ光機
87,980税込96,778
1個
13日以内出荷
レンズを接着剤で貼り合わせていないエアーギャップタイプのYAGレーザ用アクロマティック集光レンズです。接着剤を使用していないので高出力のレーザビームの集光にも使えます。
ハイパワー用反射防止膜付窓板 WSQNAHPシリーズ シグマ光機ハイパワー用反射防止膜付窓板 WSQNAHPシリーズシグマ光機
43,980税込48,378
1個
13日以内出荷
密閉容器の中や隔壁の反対側に光を通す場合に使用する高品質の窓です。YAGレーザの波長に合わせ透過率を高めているので、レーザのウィンドとして使用できます。レーザの光路中に垂直にこの窓板を挿入しても、透過ビームの角度は変わらない平行平面タイプと、表面と裏面との干渉の影響が小さいウェッジタイプがあります。
中空リトロリフレクター RCCBシリーズ シグマ光機中空リトロリフレクター RCCBシリーズシグマ光機
65,980税込72,578
1個
13日以内出荷
コーナーキューブと同じように、入ってきた光を全て反射させて、元来た方向に帰すことができる光学素子です。3つのミラーを精密に90度に組合わせることで、ガラスの屈折率の波長分散やガラスの吸収の影響がありません。
ローション偏光プリズム シグマ光機ローション偏光プリズムシグマ光機
109,800税込120,780
1個
13日以内出荷
入射光を直交した直線偏光に分離する偏光子です。紫外から赤外まで幅広い波長帯域に対応しています。
誘多膜キューブハーフミラー CSMHシリーズ シグマ光機誘多膜キューブハーフミラー CSMHシリーズシグマ光機
15,980税込17,578
1個
13日以内出荷
白色光源やLED光源などの非偏光を透過光と反射光に等しく分岐するキューブタイプのハーフミラーです。白色光やLED光源の広い波長帯域で正確な分岐特性が得られます。
ハイパワー用ズーム式レーザビームエキスパンダー シグマ光機ハイパワー用ズーム式レーザビームエキスパンダーシグマ光機
259,800税込285,780
1個
123日以内出荷
1~3倍まで可変可能なハイパワー用ズーム式レーザービームエキスパンダです。ディオプター補正機能によりコリメートの微調整が可能です。波面収差を考慮したレンズ設計により干渉計やレーザ加工などの高精度な光学系に使用できます。ビームエキスパンダーの光学系は、レンズを貼り合わせないエアーギャップ構成になっています。これによって、高出力のレーザでも使用することができます。レンズ構成をガリレオタイプにすることで、収差補正用レンズの枚数を減らし、ビームエキスパンダーの全長を短くしました。ビームエキスパンダーの中央に付いているディオプター環を回すことで、集束ビームからコリメートビーム、発散ビームと可変させることができます。厳密なコリメート調整が必要な場合やビームウェストの位置を可変する場合に使用します。ビームエキスパンダーを固定する微調アオリ調整付きのレーザビームエキスパンダーホルダー(BE-M22H、BE-M34H)をご用意しています。※ビームエキスパンダーを反対向きに使用し、ビーム径を縮小したコリメート光を作ることはできません。※レーザビームの発散角度やビームウェストの位置を求め、適切な光学系をご使用ください。
仕様可変倍率:×1~×3、設計波長:532nm、入射有効径:Φ5mm、レーザ耐力※:5.0J/cm2※レーザパルス幅10ns、繰り返し周波数 20Hz、コーティング:多層反射防止膜、材質:合成石英、質量:0.3kg、アズワン品番61-6949-39

メカニカル部品』には他にこんなカテゴリがあります

ns1ピストン特集
おすすめ人気ランキング
ステージ/画像処理