クリーンルーム用メガネはレンズをフレームで接顔部にフィットさせ防塵の役割を果たすゴーグルのことです。クリーンルームとは塵や細菌などを取り除き、湿度や温度、静電気などが管理された設備のことで、クリーンルーム用メガネは清浄な環境が必要となる半導体などの精密機械の制作現場で利用されています。シリコンヘッドバンドなどで頭部に固定されるクリーンルーム用メガネは静電気防止などさまざまな機能を備えており、埃がつきにくいのが特徴です。アイピースなど消耗品を交換できるタイプなどもあり、定期的な交換をすることで長く商品を使用することができます。
シリコンヘッドバンド使用。JIS規格品です。
形状ゴーグル型
機能角度調節可。レンズ交換可。メガネ併用可。マスク併用可。UVカット。
寸法(mm)193×85
質量(g)115
レンズ色透明
レンズ防曇
材質(フレーム)軟質ビニール
材質(レンズ)アセチ(1.0mm厚、内側AF)
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
メガネ・ゴーグル・防災面 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。