8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
移動ガイドにV溝とクロスローラ(V-CR方式)を使用した、薄型のステージです。操作部取付位置はセンター、サイド、逆サイドがあります。ワークの精密位置決め、測定機の試料台などの用途に広く利用いただけます。
種類xyステージ テーブル長さ(mm)125 テーブル幅(mm)125 耐荷重(N)255 送り方式MHN1-25T(標準マイクロメータ) 移動ガイドV溝とクロスローラ 質量(kg)4.3 感度0.003mm クランプ板クランプ 平行度(mm)0.05 目量マイクロメータ式0.01mm 材質/処理(テーブル)鋼材/硬質黒色クロム RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向XY軸2方向 移動精度(mm)真直度0.003mmヨーイング・ピッチング15sec モーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 0.05、ピッチ剛性 0.05、ロール剛性 0.03 移動量(ツマミ1回転)0.5mm
1台
89,980 税込98,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

中央精機X・Y軸スリムステージ 90×90
エコ商品
移動ガイドにV溝とクロスローラ(V-CR方式)を使用した、薄型軽量のステージです。操作部取付位置はセンター、サイド、逆サイドがあります。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類xyステージ テーブル長さ(mm)90 テーブル幅(mm)90 耐荷重(N)78.4 送り方式CMH-15F(標準マイクロメータ) 移動ガイドV溝とクロスローラ 質量(kg)0.85 感度0.003mm クランプ板クランプ 目量マイクロメータ式0.01mm 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向XY軸2方向 移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.003 移動量(ツマミ1回転)0.5mm
1台
61,980 税込68,178
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

移動ガイドにV溝とクロスローラ(V-CR方式)を使用した、薄型のステージです。操作部取付位置はセンター、サイドがあります。デジマチックマイクロメータを採用しているので、マイクロメータが読めない方でも精密測定が可能です。ワークの精密位置決め、測定機の試料台などの用途に広く利用いただけます。
種類Xステージ テーブル長さ(mm)125 テーブル幅(mm)125 耐荷重(N)245 移動ガイドV溝とクロスローラ 質量(kg)2.6 感度0.003mm クランプ板クランプ 平行度(mm)0.03 目量デジタル表示式マイクロメータ0.001mm 材質/処理(テーブル)鋼材/硬質黒色クロム 移動方向X軸1方向 移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.003、ヨーイング・ピッチング15sec モーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.05、ピッチ剛性:0.05、ロール剛性:0.03 移動量(ツマミ1回転)0.5mm
1個
67,980 税込74,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

移動ガイドにV溝とクロスローラ(V-CR方式)を使用した、薄型のステージです。操作部取付位置はセンター、サイド、逆サイドがあります。ワークの精密位置決め、測定機の試料台などの用途に広く利用いただけます。
種類Xステージ テーブル長さ(mm)125 テーブル幅(mm)125 耐荷重(N)245 送り方式MHN1-25T(標準マイクロメータ) 移動ガイドV溝とクロスローラ 質量(kg)2.5 感度0.003mm クランプ板クランプ 平行度(mm)0.03 目量マイクロメータ式0.01mm 材質/処理(テーブル)鋼材/硬質黒色クロム RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向X軸1方向 移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.003、ヨーイング・ピッチング15sec モーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.05、ピッチ剛性:0.05、ロール剛性:0.03 移動量(ツマミ1回転)0.5mm
1台
45,980 税込50,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

中央精機X軸スリムステージ 90×90
エコ商品
移動ガイドにV溝とクロスローラ(V-CR方式)を使用した、薄型軽量のステージです。操作部取付位置はセンター、サイド、逆サイドがあります。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類Xステージ テーブル長さ(mm)90 テーブル幅(mm)90 耐荷重(N)78.4 送り方式CMH-15F(標準マイクロメータ) 移動ガイドV溝とクロスローラ 質量(kg)0.45 感度0.003mm クランプ板クランプ 目量マイクロメータ式0.01mm 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向X軸1方向 移動精度(mm)真直度0.003 移動量(ツマミ1回転)0.5mm
1台
32,980 税込36,278
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

移動ガイドにV溝とクロスローラ(V-CR方式)を使用した、超精密ステージです。操作部取付位置はセンター、サイドがあります。ワークの精密位置決め、測定機の試料台などの用途に広く利用いただけます。
種類xyステージ テーブル長さ(mm)125 テーブル幅(mm)150 耐荷重(N)245 送り方式MHH1-50T(標準マイクロ) 移動ガイドV溝とクロスローラ 質量(kg)9.8 感度0.003mm クランプ板クランプ 平行度(mm)0.06 目量マイクロメータ式0.01mm 材質/処理(テーブル)鋼材/硬質黒色クロム RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向XY軸2方向 移動精度(mm)真直度0.003mmヨーイング・ピッチング15sec モーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 0.02、ピッチ剛性 .0.02、ロール剛性 0.01 移動量(ツマミ1回転)0.5mm
1台
179,800 税込197,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

移動ガイドにV溝とクロスローラ(V-CR方式)を使用した、超精密ステージです。操作部取付位置はセンター、サイドがあります。ワークの精密位置決め、測定機の試料台などの用途に広く利用いただけます。
種類Xステージ テーブル長さ(mm)125 テーブル幅(mm)150 耐荷重(N)294 送り方式MHH1-50T(標準マイクロメータ) 移動ガイドV溝とクロスローラ 質量(kg)4.9 感度0.003mm クランプ板クランプ 平行度(mm)0.03 目量マイクロメータ式0.01mm 材質/処理(テーブル)鋼材/硬質黒色クロム RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向X軸1方向 移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.003、ヨーイング・ピッチング15sec モーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.02、ピッチ剛性:0.02、ロール剛性:0.01 移動量(ツマミ1回転)0.5mm
1台
85,980 税込94,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

移動ガイドにV溝とクロスローラ(V-CR方式)を使用した、薄型のステージです。操作部取付位置はセンター、サイドがあります。デジマチックマイクロメータを採用しているので、マイクロメータが読めない方でも精密測定が可能です。ワークの精密位置決め、測定機の試料台などの用途に広く利用いただけます。
種類xyステージ テーブル長さ(mm)125 テーブル幅(mm)125 耐荷重(N)225 送り方式MHN1-25MB(デジタル表示式マイクロメータ) 移動ガイドV溝とクロスローラ 質量(kg)4.5 感度0.003mm クランプ板クランプ 平行度(mm)0.05 目量デジタル表示式マイクロメータ0.001mm 材質/処理(テーブル)鋼材/硬質黒色クロム 移動方向XY軸2方向 移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.003、ヨーイング・ピッチング15sec モーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.05、ピッチ剛性:0.05、ロール剛性:0.03 移動量(ツマミ1回転)0.5mm
1個
139,800 税込153,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『ステージ/画像処理』には他にこんなカテゴリがあります