カテゴリ
絞り込み
種類
- xyzステージ(3)
- xyステージ(15)
- xステージ(17)
- zyステージ(3)
- zステージ(13)
- 傾斜回転ステージ(1)
- 回転ステージ(3)
- 支柱取付式ステージ(15)
ストローク(Z距離)(mm)
- 8(1)
- 16(4)
- 17(16)
- 27(3)
- 30(4)
- 32(4)
- 40(3)
- 42(3)
- 52(4)
- 57(3)
- 65(3)
- -(1)
耐荷重(N)
- 9.8(1)
- 12.25(8)
- 14.7(17)
- 17.15(10)
- 19.6(13)
- 24.5(10)
- 29.4(19)
- 34.3(12)
- 39.2(3)
- 49(1)
- 58.8(1)
ストローク(X距離)(mm)
- 8(2)
- 12(1)
- 16(10)
- 17(15)
- 21(1)
- 27(2)
- 30(12)
- 32(12)
- 42(2)
- 52(12)
- 57(2)
- -(1)
テーブル長さ(mm)
- 25(10)
- 30(37)
- 40(34)
- 60(2)
- 90(1)
テーブル幅(mm)
- 25(2)
- 40(5)
- 42(3)
- 50(37)
- 60(4)
- 80(32)
- 90(1)
- 120(16)
25・40・42・50・60・80・90・120
送り方式
- ラックピニオン式(20)
- 送りねじ(36)
ラックピニオン式・送りねじ
ストローク(Y距離)(mm)
- 8(1)
- 12(1)
- 16(5)
- 17(11)
- 30(6)
- 32(6)
- 52(6)
- -(1)
8・12・16・17・30・32・52・-
移動ガイド
- アリ溝(55)
アリ溝
ブランド
- ミラック光学
- 中央精機(279)
- シグマ光機(158)
- ツクモ工学(44)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(11)
- 神津精機(7)
- MSAファクトリー(4)
- TRUSCO(3)
- SFC(エス・エフ・シー)(3)
- ホーセイ(1)
- Kenko(ケンコートキナー)(1)
- THKインテックス(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(14)
RoHS10物質対応
特価

多機能送りねじ式ステージZ軸
ミラック光学¥24,980~税込¥27,478~1台当日出荷から9日以内出荷移動距離により、4機種をラインナップしています。ハンドル一回転の移動量をそれぞれ2mm・5mm・10mmから使用用途に合わせて選択できる画期的な送りねじ式ステージです。視覚的に見やすい中心振り分け式カラー目盛を採用し、その目盛とクランプレバーの左右組み換えが自在な構造で、勝手違いタイプも簡単に自作可能です。特別仕様として、両手ハンドルタイプ・ハンドル延長タイプ・二基並列タイプなどもご提供いたします。さまざまな特長を有した多機能送りねじ式ステージは、長いストロークを規則的なピッチでなめらかに摺動し、狭い空間でも大変便利にご利用いただけます。用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として材質(本体)アルミ合金製種類Zステージ最小読取値(目量)(mm)0.1表面処理(本体)梨地処理アルマイト耐荷重(N)14.7送り方式送りねじ移動ガイドアリ溝テーブル幅(mm)40テーブル長さ(mm)25
スライド操作式ステージXY軸 スリムロングタイプ
ミラック光学¥19,980~税込¥21,978~1個(1個)6日以内出荷高精度で30%~50%のプライスダウンを実現。部品点数と組立工数の削減により、大幅なプライスダウンを実現しました。品質はもちろんMADE IN JAPAN !。特許権・意匠権も取得したミラック光学のオリジナル商品です。OEM供給や特注品にも対応いたします。。薄型・軽量・素早い動きで抜群の操作性。正方形タイプは厚さ15mm、長方形・スリムロングタイプは厚さ20mmの薄型仕様。従来比30~40%減の軽量化を図り、簡単なスライド操作で素早く摺動します。。ハンドルレス・工具レスという新発想。。摺動ブロックは表と裏・両側から取付可能。。検査装置などへの組み込みに最適。検査装置などでは、こうしたステージで初期の位置決め微調整をし、ストッパーネジで固定した後はほとんどそのままの状態で使い続け、実際の微調整はわずかしか行わないことが多く見受けられます。この商品群はこうした用途に最適で、簡単な操作と大幅なプライスダウンで装置産業などの作業工程の改善・コストダウンに貢献いたします。最小読取値(mm)目盛:0.1耐荷重N(kgf)27.4(2.8)RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)ステージ面:25×40
スライド操作式ステージX軸 正方形タイプ
ミラック光学¥9,598~税込¥10,558~1個(1個)6日以内出荷高精度で30%~50%のプライスダウンを実現。部品点数と組立工数の削減により、大幅なプライスダウンを実現しました。品質はもちろんMADE IN JAPAN !。特許権・意匠権も取得したミラック光学のオリジナル商品です。OEM供給や特注品にも対応いたします。。薄型・軽量・素早い動きで抜群の操作性。正方形タイプは厚さ15mm、長方形・スリムロングタイプは厚さ20mmの薄型仕様。従来比30~40%減の軽量化を図り、簡単なスライド操作で素早く摺動します。。ハンドルレス・工具レスという新発想。。摺動ブロックは表と裏・両側から取付可能。。検査装置などへの組み込みに最適。検査装置などでは、こうしたステージで初期の位置決め微調整をし、ストッパーネジで固定した後はほとんどそのままの状態で使い続け、実際の微調整はわずかしか行わないことが多く見受けられます。この商品群はこうした用途に最適で、簡単な操作と大幅なプライスダウンで装置産業などの作業工程の改善・コストダウンに貢献いたします。最小読取値(mm)目盛:0.1RoHS指令(10物質対応)対応
傾斜ステージ
ミラック光学¥26,980税込¥29,6781個当日出荷シーソーのように傾斜し、任意の位置でクランプレバーにより固定できます。 傾斜ステージは±20°の簡易式ステージです。トラスコ品番208-1572アズワン品番64-8404-87
アリ溝式ステージZ軸
ミラック光学¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷なめらかな摺動と高耐久性を実現しました。 強化クランプレバーの採用により固定保持力もアップし、レバーの位置方向セット自在です。
ロングステージ支柱ホルダー式(ラック&ピニオン式)
ミラック光学¥25,980~税込¥28,578~1台9日以内出荷ロングステージは、アルミ合金製で、軽量・スリム・長ストロークのステージです。表面からはM2のネジで、裏面からはM3のネジで両方向から取り付けが可能です。用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として材質(本体)アルミ合金製種類支柱取付式ステージ最小読取値(目量)(mm)0.1表面処理(本体)梨地処理アルマイト耐荷重(N)14.7送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝テーブル幅(mm)42テーブル長さ(mm)25ハンドル一回転移動量(mm)18
ロングステージ支柱式(ラック&ピニオン式)
ミラック光学¥25,980~税込¥28,578~1台当日出荷から9日以内出荷ロングステージは、アルミ合金製で、軽量・スリム・長ストロークのステージです。表面からはM2のネジで、裏面からはM3のネジで両方向から取り付けが可能です。用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として材質(本体)アルミ合金製種類支柱取付式ステージ最小読取値(目量)(mm)0.1表面処理(本体)梨地処理アルマイト耐荷重(N)14.7送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝テーブル幅(mm)42テーブル長さ(mm)25ハンドル一回転移動量(mm)18
マグネットベース付タイプXY軸(ラック&ピニオン式)
ミラック光学¥66,980~税込¥73,678~1台9日以内出荷薄型・軽量でラック&ピニオン式と送りねじ式があり、熟練の技ステージ とは異なるサイズ展開で差別化を図ると共に、使い勝手に最適なオリジナルステージをお届けいたします。用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として材質(本体)アルミ合金製種類xyステージ最小読取値(目量)(mm)0.1精度(μm)(真直度移動)30、(運動時平行度移動)30表面処理(本体)梨地処理アルマイト耐荷重(N)29.4送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝テーブル長さ(mm)40ハンドル一回転移動量(mm)18
ベース付タイプX軸(送りねじ式)
ミラック光学¥24,980~税込¥27,478~1台9日以内出荷薄型・軽量でラック&ピニオン式と送りねじ式があり、熟練の技ステージ とは異なるサイズ展開で差別化を図ると共に、使い勝手に最適なオリジナルステージをお届けいたします。用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として材質(本体)アルミ合金製種類Xステージ最小読取値(目量)(mm)0.1精度(μm)(真直度移動)30、(運動時平行度移動)30表面処理(本体)梨地処理アルマイト送り方式送りねじ移動ガイドアリ溝ハンドル一回転移動量(mm)4.2
支柱式ステージ(二軸)
ミラック光学¥57,980税込¥63,7781台9日以内出荷支柱締め付けブロック式、シンプルな支柱式、支柱屈折機構式など、用途に合わせた使い分けができます。ハンドルを同一方向に揃え、操作性が向上しました。一軸・二軸・三軸の摺動機構と支柱固定部の組み合わせにより、空中での位置決め操作のアレンジが多彩です。※X軸のストッパーはシングルクランプ付きです。Y軸・Z軸のストッパーはダブルクランプ付きです。用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として質量(kg)0.37材質(本体)アルミ合金製種類zyステージ/支柱取付式ステージ最小読取値(目量)(mm)0.1精度(μm)(真直度移動)30、(運動時平行度移動)30表面処理(本体)梨地処理アルマイト耐荷重(N)14.7送り方式送りねじ移動ガイドアリ溝テーブル幅(mm)50テーブル長さ(mm)30ストローク(Y距離)(mm)±17ストローク(Z距離)(mm)±17ハンドル一回転移動量(mm)Y軸4.2 Z軸18
回転ステージ
ミラック光学¥17,980~税込¥19,778~1個(1個)6日以内出荷手動でしっとりなめらかに360°回転するステージです。逆さまに取り付けても使用可能です。偏芯(mm)量:0.05RoHS指令(10物質対応)対応移動量(°)360
ラック&ピニオン式Z軸ステージ 熟練の技ステージ
ミラック光学¥21,980~税込¥24,178~1個(1個)6日以内出荷熟練の技によるアリ溝の摺り合わせ技術で高品質・低価格を実現しました。なめらかな摺動と、高耐久性が特長です。また、クランプレバーの採用により固定保持力もアップし、レバーの位置方向セットも自在です。ボルトネジ固定部は、粘弾性材塗布により震動や衝撃を吸収・減衰させて、ネジの緩みを防止します。最小読取値(mm)目盛:0.1RoHS指令(10物質対応)対応ハンドル一回転移動量(mm)18
スライド操作式ステージZ軸 スリムロングタイプ
ミラック光学¥16,980~税込¥18,678~1個(1個)6日以内出荷高精度で30%~50%のプライスダウンを実現。部品点数と組立工数の削減により、大幅なプライスダウンを実現しました。品質はもちろんMADE IN JAPAN !。特許権・意匠権も取得したミラック光学のオリジナル商品です。OEM供給や特注品にも対応いたします。。薄型・軽量・素早い動きで抜群の操作性。正方形タイプは厚さ15mm、長方形・スリムロングタイプは厚さ20mmの薄型仕様。従来比30~40%減の軽量化を図り、簡単なスライド操作で素早く摺動します。。ハンドルレス・工具レスという新発想。。摺動ブロックは表と裏・両側から取付可能。。検査装置などへの組み込みに最適。検査装置などでは、こうしたステージで初期の位置決め微調整をし、ストッパーネジで固定した後はほとんどそのままの状態で使い続け、実際の微調整はわずかしか行わないことが多く見受けられます。この商品群はこうした用途に最適で、簡単な操作と大幅なプライスダウンで装置産業などの作業工程の改善・コストダウンに貢献いたします。最小読取値(mm)目盛:0.1耐荷重N(kgf)14.7(1.5)RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)ステージ面:25×40
スライド操作式ステージZ軸 長方形タイプ
ミラック光学¥15,980~税込¥17,578~1個(1個)6日以内出荷高精度で30%~50%のプライスダウンを実現。部品点数と組立工数の削減により、大幅なプライスダウンを実現しました。品質はもちろんMADE IN JAPAN !。特許権・意匠権も取得したミラック光学のオリジナル商品です。OEM供給や特注品にも対応いたします。。薄型・軽量・素早い動きで抜群の操作性。正方形タイプは厚さ15mm、長方形・スリムロングタイプは厚さ20mmの薄型仕様。従来比30~40%減の軽量化を図り、簡単なスライド操作で素早く摺動します。。ハンドルレス・工具レスという新発想。。摺動ブロックは表と裏・両側から取付可能。。検査装置などへの組み込みに最適。検査装置などでは、こうしたステージで初期の位置決め微調整をし、ストッパーネジで固定した後はほとんどそのままの状態で使い続け、実際の微調整はわずかしか行わないことが多く見受けられます。この商品群はこうした用途に最適で、簡単な操作と大幅なプライスダウンで装置産業などの作業工程の改善・コストダウンに貢献いたします。最小読取値(mm)目盛:0.1精度(μm)【移動精度】真直度・運動時平行度:30RoHS指令(10物質対応)対応
スライド操作式ステージZ軸 正方形タイプ
ミラック光学¥11,980~税込¥13,178~1個(1個)6日以内出荷高精度で30%~50%のプライスダウンを実現。部品点数と組立工数の削減により、大幅なプライスダウンを実現しました。品質はもちろんMADE IN JAPAN !。特許権・意匠権も取得したミラック光学のオリジナル商品です。OEM供給や特注品にも対応いたします。。薄型・軽量・素早い動きで抜群の操作性。正方形タイプは厚さ15mm、長方形・スリムロングタイプは厚さ20mmの薄型仕様。従来比30~40%減の軽量化を図り、簡単なスライド操作で素早く摺動します。。ハンドルレス・工具レスという新発想。。摺動ブロックは表と裏・両側から取付可能。。検査装置などへの組み込みに最適。検査装置などでは、こうしたステージで初期の位置決め微調整をし、ストッパーネジで固定した後はほとんどそのままの状態で使い続け、実際の微調整はわずかしか行わないことが多く見受けられます。この商品群はこうした用途に最適で、簡単な操作と大幅なプライスダウンで装置産業などの作業工程の改善・コストダウンに貢献いたします。最小読取値(mm)目盛:0.1RoHS指令(10物質対応)対応
ラック&ピニオン式XY軸ステージ 熟練の技ステージ
ミラック光学¥32,980~税込¥36,278~1個(1個)6日以内出荷熟練の技によるアリ溝の摺り合わせ技術で高品質・低価格を実現しました。なめらかな摺動と、高耐久性が特長です。また、クランプレバーの採用により固定保持力もアップし、レバーの位置方向セットも自在です。ボルトネジ固定部は、粘弾性材塗布により震動や衝撃を吸収・減衰させて、ネジの緩みを防止します。最小読取値(mm)目盛:0.1RoHS指令(10物質対応)対応ハンドル一回転移動量(mm)18
スライド操作式ステージXY軸 長方形タイプ
ミラック光学¥19,980税込¥21,9781個(1個)6日以内出荷高精度で30%~50%のプライスダウンを実現。部品点数と組立工数の削減により、大幅なプライスダウンを実現しました。品質はもちろんMADE IN JAPAN !。特許権・意匠権も取得したミラック光学のオリジナル商品です。OEM供給や特注品にも対応いたします。。薄型・軽量・素早い動きで抜群の操作性。正方形タイプは厚さ15mm、長方形・スリムロングタイプは厚さ20mmの薄型仕様。従来比30~40%減の軽量化を図り、簡単なスライド操作で素早く摺動します。。ハンドルレス・工具レスという新発想。。摺動ブロックは表と裏・両側から取付可能。。検査装置などへの組み込みに最適。検査装置などでは、こうしたステージで初期の位置決め微調整をし、ストッパーネジで固定した後はほとんどそのままの状態で使い続け、実際の微調整はわずかしか行わないことが多く見受けられます。この商品群はこうした用途に最適で、簡単な操作と大幅なプライスダウンで装置産業などの作業工程の改善・コストダウンに貢献いたします。最小読取値(mm)目盛:0.1精度(μm)【移動精度】真直度・運動時平行度:30RoHS指令(10物質対応)対応
スライド操作式ステージXY軸 正方形タイプ
ミラック光学¥15,980~税込¥17,578~1個(1個)6日以内出荷高精度で30%~50%のプライスダウンを実現。部品点数と組立工数の削減により、大幅なプライスダウンを実現しました。品質はもちろんMADE IN JAPAN !。特許権・意匠権も取得したミラック光学のオリジナル商品です。OEM供給や特注品にも対応いたします。。薄型・軽量・素早い動きで抜群の操作性。正方形タイプは厚さ15mm、長方形・スリムロングタイプは厚さ20mmの薄型仕様。従来比30~40%減の軽量化を図り、簡単なスライド操作で素早く摺動します。。ハンドルレス・工具レスという新発想。。摺動ブロックは表と裏・両側から取付可能。。検査装置などへの組み込みに最適。検査装置などでは、こうしたステージで初期の位置決め微調整をし、ストッパーネジで固定した後はほとんどそのままの状態で使い続け、実際の微調整はわずかしか行わないことが多く見受けられます。この商品群はこうした用途に最適で、簡単な操作と大幅なプライスダウンで装置産業などの作業工程の改善・コストダウンに貢献いたします。最小読取値(mm)目盛:0.1RoHS指令(10物質対応)対応
スライド操作式ステージX軸 スリムロングタイプ
ミラック光学¥12,980~税込¥14,278~1個(1個)6日以内出荷高精度で30%~50%のプライスダウンを実現。部品点数と組立工数の削減により、大幅なプライスダウンを実現しました。品質はもちろんMADE IN JAPAN !。特許権・意匠権も取得したミラック光学のオリジナル商品です。OEM供給や特注品にも対応いたします。。薄型・軽量・素早い動きで抜群の操作性。正方形タイプは厚さ15mm、長方形・スリムロングタイプは厚さ20mmの薄型仕様。従来比30~40%減の軽量化を図り、簡単なスライド操作で素早く摺動します。。ハンドルレス・工具レスという新発想。。摺動ブロックは表と裏・両側から取付可能。。検査装置などへの組み込みに最適。検査装置などでは、こうしたステージで初期の位置決め微調整をし、ストッパーネジで固定した後はほとんどそのままの状態で使い続け、実際の微調整はわずかしか行わないことが多く見受けられます。この商品群はこうした用途に最適で、簡単な操作と大幅なプライスダウンで装置産業などの作業工程の改善・コストダウンに貢献いたします。耐荷重N(kgf)【垂直】14.7(1.5)【水平】29.4(3)RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)ステージ面:25×40
スライド操作式ステージX軸 長方形タイプ
ミラック光学¥9,998~税込¥10,998~1個(1個)6日以内出荷高精度で30%~50%のプライスダウンを実現。部品点数と組立工数の削減により、大幅なプライスダウンを実現しました。品質はもちろんMADE IN JAPAN !。特許権・意匠権も取得したミラック光学のオリジナル商品です。OEM供給や特注品にも対応いたします。。薄型・軽量・素早い動きで抜群の操作性。正方形タイプは厚さ15mm、長方形・スリムロングタイプは厚さ20mmの薄型仕様。従来比30~40%減の軽量化を図り、簡単なスライド操作で素早く摺動します。。ハンドルレス・工具レスという新発想。。摺動ブロックは表と裏・両側から取付可能。。検査装置などへの組み込みに最適。検査装置などでは、こうしたステージで初期の位置決め微調整をし、ストッパーネジで固定した後はほとんどそのままの状態で使い続け、実際の微調整はわずかしか行わないことが多く見受けられます。この商品群はこうした用途に最適で、簡単な操作と大幅なプライスダウンで装置産業などの作業工程の改善・コストダウンに貢献いたします。最小読取値(mm)目盛:0.1精度(μm)【移動精度】真直度・運動時平行度:30RoHS指令(10物質対応)対応
ラック&ピニオン式X軸ステージ ロングステージ
ミラック光学¥21,980~税込¥24,178~1個(1個)6日以内出荷ロングステージは、アルミ合金製で、軽量・スリム・長ストロークのステージです。表面からはM2のネジで、裏面からはM3のネジで両方向から取り付けが可能です。空中での使用に対応したラインナップも揃いました。最小読取値(mm)目盛:0.1耐荷重N(kgf)29.4(3)RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)ステージ面:25×42ハンドル一回転移動量(mm)18
ラック&ピニオン式X軸ステージ 熟練の技ステージ
ミラック光学¥17,980~税込¥19,778~1個(1個)6日以内出荷熟練の技によるアリ溝の摺り合わせ技術で高品質・低価格を実現しました。なめらかな摺動と、高耐久性が特長です。また、クランプレバーの採用により固定保持力もアップし、レバーの位置方向セットも自在です。ボルトネジ固定部は、粘弾性材塗布により震動や衝撃を吸収・減衰させて、ネジの緩みを防止します。最小読取値(mm)目盛:0.1RoHS指令(10物質対応)対応ハンドル一回転移動量(mm)18
XY軸ステージ セルフロックステージ
ミラック光学¥37,980~税込¥41,778~1台当日出荷から翌々日出荷●位置決め後の止めた位置から微動しないステージです。●(特許取得済)●位置調整終了後は長時間移動させたくないワークに最適です。●ステージの移動は六角レンチまたは六角ドライバーを使用します。●(いずれも付属されていません)
X軸ステージ セルフロックステージ
ミラック光学¥19,980税込¥21,9781台当日出荷から翌々日出荷●位置決め後の止めた位置から微動しないステージです。●位置調整終了後は長時間移動させたくないワークに最適です。●ステージの移動は六角レンチまたは六角ドライバーを使用します。
精密ステージ フロントロックステージ X軸
ミラック光学¥12,980税込¥14,2781個当日出荷ミニチュアサイズでありながらガタが一切なく、極めてなめらかでスムーズな摺動を実現しました。 ハンドルの根本部分で固定ができるストッパー機能を標準装備し、操作性も抜群です。トラスコ品番208-1573質量(kg)0.04材質(本体)アルミ合金製種類Xステージ最小読取値(目量)(mm)1精度(μm)(真直度移動)20、(運動時平行度移動)20表面処理(本体)梨地処理アルマイトアズワン品番64-8530-73耐荷重(N)19.6送り方式送りねじ式移動ガイドアリ溝テーブル幅(mm)25テーブル長さ(mm)25ストローク(X距離)(mm)±8ハンドル一回転移動量(mm)0.5
精密ステージ 多機能送りねじ式ステージ Z軸 質量0.16kg
ミラック光学¥27,980税込¥30,7781個翌々日出荷ハンドル1回転の移動量をそれぞれ2mm、5mm、10mmから使用用途に合わせて選択できる画期的な送りねじ式ステージです。 視覚的に見やすい中心振り分け式カラー目盛りを採用しています。 目盛りとクランプレバーの左右組み換えが自在な構造です。
多機能送りねじ式ステージ X軸
ミラック光学¥23,980税込¥26,3781個当日出荷から翌々日出荷ハンドル1回転の移動量をそれぞれ2mm、5mm、10mmから使用用途に合わせて選択できる画期的な送りねじ式ステージです。 視覚的に見やすい中心振り分け式カラー目盛りを採用しています。 目盛りとクランプレバーの左右組み換えが自在な構造です。
アリ溝式ロングステージX軸
ミラック光学¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から翌々日出荷ロングステージはアルミ製で軽量、スリム、長ストロークのステージです。 表面からはM2のねじで、裏面からはM3のねじで両方向から取り付けが可能です。
アリ溝式ステージXY軸
ミラック光学¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷なめらかな摺動と高耐久性を実現しました。 強化クランプレバーの採用により固定保持力もアップし、レバーの位置方向セット自在です。
アリ溝式ステージX軸 XJK-60
ミラック光学¥21,980税込¥24,1781個翌々日出荷なめらかな摺動と高耐久性を実現しました。 強化クランプレバーの採用により固定保持力もアップし、レバーの位置方向セット自在です。トラスコ品番208-1438アズワン品番64-8778-85
アリ溝式ステージX軸 XJK-140
ミラック光学¥17,980税込¥19,7781個当日出荷なめらかな摺動と高耐久性を実現しました。 強化クランプレバーの採用により固定保持力もアップし、レバーの位置方向セット自在です。トラスコ品番208-1437アズワン品番64-8778-84
アリ溝式ステージX軸 XJK-40
ミラック光学¥17,980税込¥19,7781個当日出荷なめらかな摺動と高耐久性を実現しました。 強化クランプレバーの採用により固定保持力もアップし、レバーの位置方向セット自在です。トラスコ品番208-1436アズワン品番64-8778-83
送りねじ式ステージXY軸
ミラック光学¥37,980~税込¥41,778~1台7日以内出荷セルフロックステージは位置決め後の『止めた位置から微動しないステージ』です(特許取得済)。 位置調整終了後は長時間移動させたくないワークに最適です。 移動量は長ストローク ステージの移動は六角レンチまたは六角ドライバーを使用(※付属しておりません)。 クランプ操作が不要(移動操作後は動きません)。 スリムな形状。 ステージを止めた位置で微動しません。 水平方向以外の設置も可能。材質アルミ合金/黒アルマイト梨地種類xyステージ最小目盛(mm)1(読取)送り方式送りねじハンドル一回転移動量(mm)0.7
送りねじ式ステージX軸
ミラック光学¥19,980~税込¥21,978~1台7日以内出荷セルフロックステージは位置決め後の『止めた位置から微動しないステージ』です(特許取得済)。 位置調整終了後は長時間移動させたくないワークに最適です。 移動量は長ストローク ステージの移動は六角レンチまたは六角ドライバーを使用(付属しておりません)。 クランプ操作が不要(移動操作後は動きません)。 スリムな形状。 ステージを止めた位置で微動しません。 水平方向以外の設置も可能。材質アルミ合金/黒アルマイト梨地種類xステージ最小目盛(mm)1(読取)送り方式送りねじハンドル一回転移動量(mm)0.7
防震対策ベース付きタイプZ軸ブラケット付(ラック&ピニオン式)
ミラック光学¥33,980~税込¥37,378~1台9日以内出荷薄型・軽量でラック&ピニオン式と送りねじ式があり、熟練の技ステージ とは異なるサイズ展開で差別化を図ると共に、使い勝手に最適なオリジナルステージをお届けいたします。用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として材質(本体)アルミ合金製種類Zステージ最小読取値(目量)(mm)0.1精度(μm)(真直度移動)30、(運動時平行度移動)30表面処理(本体)梨地処理アルマイト送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝ハンドル一回転移動量(mm)18
防震対策ベース付きタイプZ軸ブラケット付(送りねじ式)
ミラック光学¥34,980~税込¥38,478~1台9日以内出荷薄型・軽量でラック&ピニオン式と送りねじ式があり、熟練の技ステージ とは異なるサイズ展開で差別化を図ると共に、使い勝手に最適なオリジナルステージをお届けいたします。用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として材質(本体)アルミ合金製種類Zステージ最小読取値(目量)(mm)0.1精度(μm)(真直度移動)30、(運動時平行度移動)30表面処理(本体)梨地処理アルマイト送り方式送りねじ移動ガイドアリ溝ハンドル一回転移動量(mm)4.2
防震対策ベース付きタイプX軸(ラック&ピニオン式)
ミラック光学¥26,980~税込¥29,678~1台9日以内出荷薄型・軽量でラック&ピニオン式と送りねじ式があり、熟練の技ステージ とは異なるサイズ展開で差別化を図ると共に、使い勝手に最適なオリジナルステージをお届けいたします。用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として材質(本体)アルミ合金製種類Xステージ最小読取値(目量)(mm)0.1精度(μm)(真直度移動)30、(運動時平行度移動)30表面処理(本体)梨地処理アルマイト送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝ハンドル一回転移動量(mm)18
防震対策ベース付きタイプX軸(送りねじ式)
ミラック光学¥27,980~税込¥30,778~1台9日以内出荷薄型・軽量でラック&ピニオン式と送りねじ式があり、熟練の技ステージ とは異なるサイズ展開で差別化を図ると共に、使い勝手に最適なオリジナルステージをお届けいたします。用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として材質(本体)アルミ合金製種類Xステージ最小読取値(目量)(mm)0.1精度(μm)(真直度移動)30、(運動時平行度移動)30表面処理(本体)梨地処理アルマイト送り方式送りねじ移動ガイドアリ溝ハンドル一回転移動量(mm)4.2