絞り込み
テーブル幅(mm)
- 125(2)
- 150(2)
ストローク(X距離)(mm)
- 12.5(2)
- 25(2)
送り方式
- デジタル表示式マイクロメータ(2)
- ファインピッチマイクロ(1)
- 標準マイクロメータ(2)
耐荷重(N)
- 245(2)
- 294(2)
移動ガイド
- V溝とクロスローラ(4)
テーブル長さ(mm)
- 125
- 12(1)
- 15(2)
- 25(8)
- 30(19)
- 40(45)
- 50(6)
- 60(13)
- 65(1)
- 70(5)
- 80(2)
- 90(2)
- 100(3)
- 120(1)
- 130(2)
- 160(1)
種類
- xステージ(4)
xステージ
ブランド
- 中央精機(4)
中央精機
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「テーブル幅(mm)」から絞り込む
125(2)
150(2)

X軸スリムステージ 125×125(デジタル表示式マイクロ付)(鉄製)
中央精機¥67,980税込¥74,7781個100日以内出荷移動ガイドにV溝とクロスローラ(V-CR方式)を使用した、薄型のステージです。操作部取付位置はセンター、サイドがあります。デジマチックマイクロメータを採用しているので、マイクロメータが読めない方でも精密測定が可能です。ワークの精密位置決め、測定機の試料台などの用途に広く利用いただけます。質量(kg)2.6種類Xステージ感度0.003mmクランプ板クランプ平行度(mm)0.03目量デジタル表示式マイクロメータ0.001mm材質/処理(テーブル)鋼材/硬質黒色クロム耐荷重(N)245移動方向X軸1方向移動ガイドV溝とクロスローラ移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.003、ヨーイング・ピッチング15secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.05、ピッチ剛性:0.05、ロール剛性:0.03テーブル幅(mm)125テーブル長さ(mm)125移動量(ツマミ1回転)0.5mm
VCR 超精密X軸ステージ 125×150(デジタル表示式マイクロ付)
中央精機¥179,800税込¥197,7801個60日以内出荷移動ガイドにV溝とクロスローラ(V-CR方式)を使用した、超精密ステージです。ワークの精密位置決め、測定機の試料台などの用途に広く利用いただけます。質量(kg)5.3種類Xステージ感度0.001mmクランプ板クランプ平行度(mm)0.03目量デジタル表示式マイクロメータ0.001mm材質/処理(テーブル)鋼材/硬質黒色クロム耐荷重(N)294操作位置センター移動方向X軸1方向送り方式MHD-50MB(デジタル表示式マイクロメータ)移動ガイドV溝とクロスローラ移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.003、ヨーイング・ピッチング15secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.02、ピッチ剛性:0.02、ロール剛性:0.01テーブル幅(mm)150テーブル長さ(mm)125ストローク(X距離)(mm)±25移動量(ツマミ1回転)0.5mm
X軸スリムステージ 125×125(鉄製)
中央精機(1件のレビュー)¥45,980税込¥50,5781台100日以内出荷移動ガイドにV溝とクロスローラ(V-CR方式)を使用した、薄型のステージです。操作部取付位置はセンター、サイド、逆サイドがあります。ワークの精密位置決め、測定機の試料台などの用途に広く利用いただけます。質量(kg)2.5種類Xステージ感度0.003mmクランプ板クランプ平行度(mm)0.03目量マイクロメータ式0.01mm材質/処理(テーブル)鋼材/硬質黒色クロム耐荷重(N)245RoHS指令(10物質対応)対応移動方向X軸1方向送り方式MHN1-25T(標準マイクロメータ)移動ガイドV溝とクロスローラ移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.003、ヨーイング・ピッチング15secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.05、ピッチ剛性:0.05、ロール剛性:0.03テーブル幅(mm)125テーブル長さ(mm)125移動量(ツマミ1回転)0.5mm
VCR 超精密X軸ステージ 125×150
中央精機¥87,980~税込¥96,778~1台60日以内出荷移動ガイドにV溝とクロスローラ(V-CR方式)を使用した、超精密ステージです。操作部取付位置はセンター、サイドがあります。ワークの精密位置決め、測定機の試料台などの用途に広く利用いただけます。質量(kg)4.9種類Xステージ感度0.003mmクランプ板クランプ平行度(mm)0.03目量マイクロメータ式0.01mm材質/処理(テーブル)鋼材/硬質黒色クロム耐荷重(N)294RoHS指令(10物質対応)対応移動方向X軸1方向送り方式MHH1-50T(標準マイクロメータ)移動ガイドV溝とクロスローラ移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.003、ヨーイング・ピッチング15secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.02、ピッチ剛性:0.02、ロール剛性:0.01テーブル幅(mm)150テーブル長さ(mm)125移動量(ツマミ1回転)0.5mm