絞り込み
テーブル幅(mm)
  • 11(1)
  • 24(2)
  • 25(2)
  • 30(4)
  • 50(10)
ストローク(X距離)(mm)
  • 3(2)
  • 4(2)
  • 5(2)
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 16(5)
  • 17(5)
  • 25(2)
  • 45(1)
  • 65(1)
耐荷重(N)
  • 4.9(1)
  • 9.8(2)
  • 19.6(2)
  • 24.5(10)
  • 49(2)
  • 68.7(2)
  • 78.5(1)
テーブル長さ(mm)
  • 30
  • 12(1)
  • 15(1)
  • 25(5)
  • 40(43)
  • 50(6)
  • 60(11)
  • 70(5)
  • 80(2)
  • 90(2)
  • 100(2)
  • 120(1)
  • 125(4)
  • 130(2)
  • 160(1)
送り方式
  • ファインピッチマイクロ(2)
  • ラックピニオン式(6)
  • 標準マイクロメータ(2)
  • 送りねじ(11)
移動ガイド
  • V溝とクロスローラ(2)
  • アリ溝(16)
  • ボールスライド(1)
V溝とクロスローラ・アリ溝・ボールスライド
種類
  • xyステージ(1)
  • xステージ(18)
xyステージ・xステージ
ストローク(Y距離)(mm)
  • 4(1)
4
ブランド
  • ミラック光学(10)
  • 中央精機(5)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
  • シグマ光機(2)
ミラック光学・中央精機・NBK(鍋屋バイテック会社)・シグマ光機
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テーブル幅(mm)から絞り込む
11(1)
24(2)
25(2)
30(4)
50(10)
手動X軸ネジ送りステージ シグマ光機手動X軸ネジ送りステージシグマ光機
12,698税込13,968
1台
当日出荷
種類XステージRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.82MB)送り方式送りねじ移動ガイドアリ溝
手動X軸ラックピニオンステージ シグマ光機手動X軸ラックピニオンステージシグマ光機
16,598税込18,258
1台
当日出荷
種類XステージRoHS指令(10物質対応)対応送り方式送りねじ移動ガイドアリ溝
X軸ねじ式ステージ 中央精機X軸ねじ式ステージ中央精機
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
X軸方向の微動ユニットです。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用し、送り方式に送りねじを使用しています。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
種類Xステージ送り方式送りねじP=0.5mm移動ガイドアリ溝材質(ベース)アルミ合金/黒アルマイト梨地材質/処理(テーブル)真鍮/クロムRoHS指令(10物質対応)対応移動方向X軸1方向移動精度(mm)真直度0.03移動量(ツマミ1回転)約0.5mm
標準薄型ステージX軸(ラック&ピニオン式) ミラック光学標準薄型ステージX軸(ラック&ピニオン式)ミラック光学
21,980税込24,178
1台
9日以内出荷
薄型・軽量でラック&ピニオン式と送りねじ式があり、熟練の技ステージ とは異なるサイズ展開で差別化を図ると共に、使い勝手に最適なオリジナルステージをお届けいたします。
用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として種類Xステージ送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝材質(本体)アルミ合金製最小読取値(目量)(mm)0.1精度(μm)(真直度移動)30、(運動時平行度移動)30表面処理(本体)梨地処理アルマイトハンドル一回転移動量(mm)18
TAS X軸ねじ送りステージ NBK(鍋屋バイテック会社)TAS X軸ねじ送りステージNBK(鍋屋バイテック会社)
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷
種類xyステージ送り方式送りねじ移動ガイドアリ溝
TAR 小型X軸ラックピニオンステージ NBK(鍋屋バイテック会社)TAR 小型X軸ラックピニオンステージNBK(鍋屋バイテック会社)
33,980税込37,378
1個
4日以内出荷
種類Xステージテーブル長さ(mm)30テーブル幅(mm)25送り方式送りねじ移動ガイドアリ溝
防震対策ベース付きタイプX軸(ラック&ピニオン式) ミラック光学防震対策ベース付きタイプX軸(ラック&ピニオン式)ミラック光学
26,980税込29,678
1台
9日以内出荷
薄型・軽量でラック&ピニオン式と送りねじ式があり、熟練の技ステージ とは異なるサイズ展開で差別化を図ると共に、使い勝手に最適なオリジナルステージをお届けいたします。
用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として種類Xステージ送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝材質(本体)アルミ合金製最小読取値(目量)(mm)0.1精度(μm)(真直度移動)30、(運動時平行度移動)30表面処理(本体)梨地処理アルマイトハンドル一回転移動量(mm)18
防震対策ベース付きタイプX軸(送りねじ式) ミラック光学防震対策ベース付きタイプX軸(送りねじ式)ミラック光学
27,980税込30,778
1台
9日以内出荷
薄型・軽量でラック&ピニオン式と送りねじ式があり、熟練の技ステージ とは異なるサイズ展開で差別化を図ると共に、使い勝手に最適なオリジナルステージをお届けいたします。
用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として種類Xステージ送り方式送りねじ移動ガイドアリ溝材質(本体)アルミ合金製最小読取値(目量)(mm)0.1精度(μm)(真直度移動)30、(運動時平行度移動)30表面処理(本体)梨地処理アルマイトハンドル一回転移動量(mm)4.2
ベース付タイプX軸(送りねじ式) ミラック光学ベース付タイプX軸(送りねじ式)ミラック光学
24,980税込27,478
1台
9日以内出荷
薄型・軽量でラック&ピニオン式と送りねじ式があり、熟練の技ステージ とは異なるサイズ展開で差別化を図ると共に、使い勝手に最適なオリジナルステージをお届けいたします。
用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として種類Xステージ送り方式送りねじ移動ガイドアリ溝材質(本体)アルミ合金製最小読取値(目量)(mm)0.1精度(μm)(真直度移動)30、(運動時平行度移動)30表面処理(本体)梨地処理アルマイトハンドル一回転移動量(mm)4.2
ベース付タイプX軸(ラック&ピニオン式) ミラック光学ベース付タイプX軸(ラック&ピニオン式)ミラック光学
23,980税込26,378
1台
9日以内出荷
薄型・軽量でラック&ピニオン式と送りねじ式があり、熟練の技ステージ とは異なるサイズ展開で差別化を図ると共に、使い勝手に最適なオリジナルステージをお届けいたします。
用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として種類Xステージ送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝材質(本体)アルミ合金製最小読取値(目量)(mm)0.1精度(μm)(真直度移動)30、(運動時平行度移動)30表面処理(本体)梨地処理アルマイトハンドル一回転移動量(mm)18
標準薄型ステージX軸(送りねじ式) ミラック光学標準薄型ステージX軸(送りねじ式)ミラック光学
22,980税込25,278
1台
9日以内出荷
薄型・軽量でラック&ピニオン式と送りねじ式があり、熟練の技ステージ とは異なるサイズ展開で差別化を図ると共に、使い勝手に最適なオリジナルステージをお届けいたします。
用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として材質(本体)アルミ合金製種類Xステージ最小読取値(目量)(mm)0.1精度(μm)(真直度移動)30、(運動時平行度移動)30表面処理(本体)梨地処理アルマイト送り方式送りねじ移動ガイドアリ溝ハンドル一回転移動量(mm)4.2
ハンドル固定強化タイプX軸(ラック&ピニオン式) ミラック光学ハンドル固定強化タイプX軸(ラック&ピニオン式)ミラック光学
26,980税込29,678
1台
9日以内出荷
薄型・軽量でラック&ピニオン式と送りねじ式があり、熟練の技ステージ とは異なるサイズ展開で差別化を図ると共に、使い勝手に最適なオリジナルステージをお届けいたします。
用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として種類Xステージ送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝材質(本体)アルミ合金製最小読取値(目量)(mm)0.1精度(μm)(真直度移動)30、(運動時平行度移動)30表面処理(本体)梨地処理アルマイトハンドル一回転移動量(mm)18
ハンドル固定強化タイプX軸(送りねじ式) ミラック光学ハンドル固定強化タイプX軸(送りねじ式)ミラック光学
29,980税込32,978
1台
9日以内出荷
薄型・軽量でラック&ピニオン式と送りねじ式があり、熟練の技ステージ とは異なるサイズ展開で差別化を図ると共に、使い勝手に最適なオリジナルステージをお届けいたします。
用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として種類Xステージ送り方式送りねじ移動ガイドアリ溝材質(本体)アルミ合金製最小読取値(目量)(mm)0.1精度(μm)(真直度移動)30、(運動時平行度移動)30表面処理(本体)梨地処理アルマイトハンドル一回転移動量(mm)4.2
ハンドル延長タイプX軸(ラック&ピニオン式) ミラック光学ハンドル延長タイプX軸(ラック&ピニオン式)ミラック光学
21,980税込24,178
1台
9日以内出荷
薄型・軽量でラック&ピニオン式と送りねじ式があり、熟練の技ステージ とは異なるサイズ展開で差別化を図ると共に、使い勝手に最適なオリジナルステージをお届けいたします。
用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として種類Xステージ送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝材質(本体)アルミ合金製最小読取値(目量)(mm)0.1精度(μm)(真直度移動)30、(運動時平行度移動)30表面処理(本体)梨地処理アルマイトハンドル一回転移動量(mm)18
ハンドル延長タイプX軸(送りねじ式) ミラック光学ハンドル延長タイプX軸(送りねじ式)ミラック光学
22,980税込25,278
1台
9日以内出荷
薄型・軽量でラック&ピニオン式と送りねじ式があり、熟練の技ステージ とは異なるサイズ展開で差別化を図ると共に、使い勝手に最適なオリジナルステージをお届けいたします。
用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として種類Xステージ送り方式送りねじ移動ガイドアリ溝材質(本体)アルミ合金製最小読取値(目量)(mm)0.1精度(μm)(真直度移動)30、(運動時平行度移動)30表面処理(本体)梨地処理アルマイトハンドル一回転移動量(mm)4.2
小型レールステージ(X軸) 中央精機小型レールステージ(X軸)中央精機
15,980税込17,578
1個
20日以内出荷
30mm×30mmサイズの安価なX軸方向の移動ユニットです。0.5mmピッチの送りねじにより微調整が可能です。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
種類Xステージテーブル長さ(mm)30テーブル幅(mm)30耐荷重(N)9.8送り方式送りねじP=0.5mm移動ガイドボールスライド質量(kg)0.045材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地移動方向X軸1方向移動精度(mm)真直度0.01移動量(ツマミ1回転)約0.5mm
DT  X軸ステージ 30×30 中央精機DT X軸ステージ 30×30中央精機
23,980税込26,378
1個
15日以内出荷
移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
種類Xステージテーブル長さ(mm)30テーブル幅(mm)30耐荷重(N)4.9送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝質量(kg)0.11感度0.5mmクランプツマミねじ式目量1m材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置片ハンドル移動方向X軸1方向移動精度(mm)真直度0.03移動量(ツマミ1回転)約18mm
ハイグレードアルミXステージ 30×30(標準型) 中央精機ハイグレードアルミXステージ 30×30(標準型)中央精機
19,980税込21,978
1台ほか
5日以内出荷
HG-VCR方式に主材質アルミ合金を採用し剛性、軽量を両立したステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類Xステージテーブル長さ(mm)30テーブル幅(mm)30耐荷重(N)19.6移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)質量(kg)0.06クランプ板クランプ平行度(mm)0.030、運動の平行度:0.010材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応移動方向X軸1方向移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.002、ヨーイング20sec、ピッチング30secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:1.00、ピッチ剛性:1.00、ロール剛性:1.00
ハイグレードアルミXステージ 30×30(対称型) 中央精機ハイグレードアルミXステージ 30×30(対称型)中央精機
19,980税込21,978
1台ほか
5日以内出荷
HG-VCR方式に主材質アルミ合金を採用し剛性、軽量を両立したステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類Xステージテーブル長さ(mm)30テーブル幅(mm)30耐荷重(N)19.6移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)質量(kg)0.06クランプ板クランプ平行度(mm)0.030、運動の平行度:0.010材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応移動方向X軸1方向移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.002、ヨーイング20sec、ピッチング30secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:1.00、ピッチ剛性:1.00、ロール剛性:1.00
Xステージ(手動)