絞り込み
テーブル幅(mm)
  • 40(19)
  • 60(5)
  • 80(12)
  • 90(4)
  • 120(6)
  • 140(3)
ストローク(X距離)(mm)
  • 3(4)
  • 3.25(1)
  • 6.5(5)
  • 7(1)
  • 10(4)
  • 15(4)
  • 21(1)
  • 30(10)
  • 32(6)
  • 50(3)
  • 52(6)
  • 60(4)
  • 160(4)
  • 260(4)
  • 360(4)
  • 460(4)
耐荷重(N)
  • 17.15(1)
  • 19.6(1)
  • 29.4(4)
  • 34.3(11)
  • 39.2(18)
  • 49(1)
  • 98(2)
  • 98.1(1)
テーブル長さ(mm)
  • 40
  • 12(1)
  • 15(1)
  • 25(5)
  • 30(19)
  • 50(6)
  • 60(11)
  • 70(5)
  • 80(2)
  • 90(2)
  • 100(2)
  • 120(1)
  • 125(4)
  • 130(2)
  • 160(1)
送り方式
  • ファインピッチマイクロ(4)
  • ラックピニオン式(26)
  • 標準マイクロメータ(4)
  • 送りねじ(12)
移動ガイド
  • V溝とクロスローラ(4)
  • アリ溝(33)
  • クロスローラ(1)
V溝とクロスローラ・アリ溝・クロスローラ
種類
  • xステージ(39)
xステージ
ブランド
  • 中央精機(27)
  • ミラック光学(13)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
  • 神津精機(1)
中央精機・ミラック光学・NBK(鍋屋バイテック会社)・神津精機
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(28)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テーブル幅(mm)から絞り込む
40(19)
60(5)
80(12)
90(4)
120(6)
140(3)
長作動ステージ 中央精機長作動ステージ中央精機
21,980税込24,178
1台
3日以内出荷
移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した長作動移動ユニットです。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。ブロックの追加が可能で、1つのレールに複数の移動ユニットが設置可能です。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。目盛1mm、長さ1000mmのメモリシールと指標シールが付属します。任意の位置への貼り付けが可能です。
種類Xステージテーブル長さ(mm)40テーブル幅(mm)40耐荷重(N)29.4送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝感度0.1mmクランプレバー式目量1m材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置片ハンドル移動方向X軸1方向移動量(ツマミ1回転)約18mm
DT X軸ステージ 40×90 中央精機DT X軸ステージ 40×90中央精機(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
種類Xステージテーブル長さ(mm)40テーブル幅(mm)90耐荷重(N)39.2送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝質量(kg)0.4感度0.1mmクランプレバー式平行度(mm)0.06、運動の平行度:0.05目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置片ハンドル移動方向X軸1方向移動精度(mm)真直度0.03モーメント剛性(sec/N・cm)ピッチ剛性:0.5、ロール剛性:0.2移動量(ツマミ1回転)約18mm
標準薄型ステージX軸(ラック&ピニオン式) ミラック光学標準薄型ステージX軸(ラック&ピニオン式)ミラック光学
22,980税込25,278
1台
9日以内出荷
薄型・軽量でラック&ピニオン式と送りねじ式があり、熟練の技ステージ とは異なるサイズ展開で差別化を図ると共に、使い勝手に最適なオリジナルステージをお届けいたします。
用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として種類Xステージ送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝材質(本体)アルミ合金製最小読取値(目量)(mm)0.1精度(μm)(真直度移動)30、(運動時平行度移動)30表面処理(本体)梨地処理アルマイトハンドル一回転移動量(mm)18
スケルトンステージ(ラック&ピニオン式) ミラック光学スケルトンステージ(ラック&ピニオン式)ミラック光学
22,980税込25,278
1台
当日出荷から14日以内出荷
オール樹脂製のスケルトンステージは、従来の金属製アリ溝式ステージでは重かったり、アルマイト処理によるガスの発生やグリスに不純物が混入して摺動不良を引き起こす危険があるなど、金属製では対応できなかった使用用途に最適なスライドユニットです。
用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として種類Xステージテーブル長さ(mm)40テーブル幅(mm)60耐荷重(N)19.6送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝質量(kg)0.11材質(本体)アクリル・ポリカーボネート・ポリアセタール最小読取値(目量)(mm)0.1精度(μm)(真直度移動)30、(運動時平行度移動)30ハンドル一回転移動量(mm)18
長作動ステージ用ブロック 中央精機長作動ステージ用ブロック中央精機
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
長作動ステージ用のブロックです。レールに追加することができます。指標シールが付属します。任意の位置への貼り付けが可能です。
テーブル長さ(mm)40テーブル幅(mm)40質量(kg)0.1クランプレバー式材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置片ハンドル移動量長作動ステージに追加時/約18mm
長作動ステージ (粗微動両ハンドル) 中央精機長作動ステージ (粗微動両ハンドル)中央精機
32,980税込36,278
1台
10日以内出荷
移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した長作動移動ユニットです。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。ブロックの追加が可能で、1つのレールに複数の移動ユニットが設置可能です。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。目盛1mm、長さ1000mmのメモリシールと指標シールが付属します。任意の位置への貼り付けが可能です。
種類Xステージテーブル長さ(mm)40テーブル幅(mm)40耐荷重(N)29.4送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝感度0.1mmクランプレバー式目量1m材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置粗微動両ハンドル移動方向X軸1方向移動量(ツマミ1回転)粗動1回転約25.5mm・(ツマミ1回転)微動1回転約3.3mm
長作動ステージ (粗微動ハンドル) 中央精機長作動ステージ (粗微動ハンドル)中央精機
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した長作動移動ユニットです。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。ブロックの追加が可能で、1つのレールに複数の移動ユニットが設置可能です。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。目盛1mm、長さ1000mmのメモリシールと指標シールが付属します。任意の位置への貼り付けが可能です。
種類Xステージテーブル長さ(mm)40テーブル幅(mm)40耐荷重(N)29.4送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝感度0.1mmクランプレバー式目量1m材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置粗微動片ハンドル移動方向X軸1方向移動量(ツマミ1回転)粗動1回転約25.5mm・(ツマミ1回転)微動1回転約3.3mm
長作動ステージ (両ハンドル) 中央精機長作動ステージ (両ハンドル)中央精機
22,980税込25,278
1台
10日以内出荷
移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した長作動移動ユニットです。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。ブロックの追加が可能で、1つのレールに複数の移動ユニットが設置可能です。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。目盛1mm、長さ1000mmのメモリシールと指標シールが付属します。任意の位置への貼り付けが可能です。
種類Xステージテーブル長さ(mm)40テーブル幅(mm)40耐荷重(N)29.4送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝感度0.1mmクランプレバー式目量1m材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置両ハンドル移動方向X軸1方向移動量(ツマミ1回転)約18mm
ハイグレードXステージ 40×40(標準型) 中央精機ハイグレードXステージ 40×40(標準型)中央精機
17,980税込19,778
1台ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性ステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類Xステージテーブル長さ(mm)40テーブル幅(mm)40耐荷重(N)98移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)質量(kg)0.2平行度(mm)0.015、運動の平行度:0.007材質/処理(テーブル)ステンレス/黒色酸化クロムRoHS指令(10物質対応)対応移動方向X軸1方向移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.001、ヨーイング15sec、ピッチング25secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.04、ピッチ剛性:0.04、ロール剛性:0.02許容モーメント荷重(N・cm)ヨー:500、ピッチ:500、ロール:500
DT X軸ステージ 40×60 中央精機DT X軸ステージ 40×60中央精機
14,980税込16,478
1台
当日出荷
移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
種類Xステージテーブル長さ(mm)40テーブル幅(mm)60耐荷重(N)39.2送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝質量(kg)0.31感度0.1mmクランプレバー式平行度(mm)0.06、運動の平行度:0.04目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置片ハンドル移動方向X軸1方向移動精度(mm)真直度0.03モーメント剛性(sec/N・cm)ピッチ剛性:0.6、ロール剛性:0.2移動量(ツマミ1回転)約18mm
DT X軸ステージ 40×140(粗微動ハンドル) 中央精機DT X軸ステージ 40×140(粗微動ハンドル)中央精機
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷
移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
種類Xステージテーブル長さ(mm)40テーブル幅(mm)140耐荷重(N)39.2送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝質量(kg)0.61感度0.1mmクランプレバー式平行度(mm)0.08、運動の平行度:0.06目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置粗微動片ハンドル移動方向X軸1方向移動精度(mm)真直度0.03モーメント剛性(sec/N・cm)ピッチ剛性:0.4、ロール剛性:0.1移動量(ツマミ1回転)粗動1回転約25.5mm・(ツマミ1回転)微動1回転約3.3mm
DT X軸ステージ 40×140 中央精機DT X軸ステージ 40×140中央精機(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
種類Xステージテーブル長さ(mm)40テーブル幅(mm)140耐荷重(N)39.2送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝質量(kg)0.55感度0.1mmクランプレバー式平行度(mm)0.08、運動の平行度:0.06目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置片ハンドル移動方向X軸1方向移動精度(mm)真直度0.03モーメント剛性(sec/N・cm)ピッチ剛性:0.4、ロール剛性:0.1移動量(ツマミ1回転)約18mm
防震対策ベース付きタイプX軸(ラック&ピニオン式) ミラック光学防震対策ベース付きタイプX軸(ラック&ピニオン式)ミラック光学
28,980税込31,878
1台
9日以内出荷
薄型・軽量でラック&ピニオン式と送りねじ式があり、熟練の技ステージ とは異なるサイズ展開で差別化を図ると共に、使い勝手に最適なオリジナルステージをお届けいたします。
用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として種類Xステージ送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝材質(本体)アルミ合金製最小読取値(目量)(mm)0.1精度(μm)(真直度移動)30、(運動時平行度移動)30表面処理(本体)梨地処理アルマイトハンドル一回転移動量(mm)18
防震対策ベース付きタイプX軸(送りねじ式) ミラック光学防震対策ベース付きタイプX軸(送りねじ式)ミラック光学
29,980税込32,978
1台
9日以内出荷
薄型・軽量でラック&ピニオン式と送りねじ式があり、熟練の技ステージ とは異なるサイズ展開で差別化を図ると共に、使い勝手に最適なオリジナルステージをお届けいたします。
用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として種類Xステージ送り方式送りねじ移動ガイドアリ溝材質(本体)アルミ合金製最小読取値(目量)(mm)0.1精度(μm)(真直度移動)30、(運動時平行度移動)30表面処理(本体)梨地処理アルマイトハンドル一回転移動量(mm)4.2
マグネットベース付タイプX軸(送りねじ式) ミラック光学マグネットベース付タイプX軸(送りねじ式)ミラック光学
44,980税込49,478
1台
9日以内出荷
薄型・軽量でラック&ピニオン式と送りねじ式があり、熟練の技ステージ とは異なるサイズ展開で差別化を図ると共に、使い勝手に最適なオリジナルステージをお届けいたします。
用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として種類Xステージテーブル長さ(mm)40テーブル幅(mm)80耐荷重(N)17.15送り方式送りねじ移動ガイドアリ溝質量(kg)0.837材質(本体)アルミ合金製最小読取値(目量)(mm)0.1精度(μm)(真直度移動)30、(運動時平行度移動)30表面処理(本体)梨地処理アルマイトハンドル一回転移動量(mm)4.2
マグネットベース付タイプX軸(ラック&ピニオン式) ミラック光学マグネットベース付タイプX軸(ラック&ピニオン式)ミラック光学
43,980税込48,378
1台
9日以内出荷
薄型・軽量でラック&ピニオン式と送りねじ式があり、熟練の技ステージ とは異なるサイズ展開で差別化を図ると共に、使い勝手に最適なオリジナルステージをお届けいたします。
用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として種類Xステージテーブル長さ(mm)40耐荷重(N)34.3送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝材質(本体)アルミ合金製最小読取値(目量)(mm)0.1精度(μm)(真直度移動)30、(運動時平行度移動)30表面処理(本体)梨地処理アルマイトハンドル一回転移動量(mm)18
ベース付タイプX軸(送りねじ式) ミラック光学ベース付タイプX軸(送りねじ式)ミラック光学
26,980税込29,678
1台
9日以内出荷
薄型・軽量でラック&ピニオン式と送りねじ式があり、熟練の技ステージ とは異なるサイズ展開で差別化を図ると共に、使い勝手に最適なオリジナルステージをお届けいたします。
用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として種類Xステージ送り方式送りねじ移動ガイドアリ溝材質(本体)アルミ合金製最小読取値(目量)(mm)0.1精度(μm)(真直度移動)30、(運動時平行度移動)30表面処理(本体)梨地処理アルマイトハンドル一回転移動量(mm)4.2
ベース付タイプX軸(ラック&ピニオン式) ミラック光学ベース付タイプX軸(ラック&ピニオン式)ミラック光学
25,980税込28,578
1台
9日以内出荷
薄型・軽量でラック&ピニオン式と送りねじ式があり、熟練の技ステージ とは異なるサイズ展開で差別化を図ると共に、使い勝手に最適なオリジナルステージをお届けいたします。
用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として種類Xステージ送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝材質(本体)アルミ合金製最小読取値(目量)(mm)0.1精度(μm)(真直度移動)30、(運動時平行度移動)30表面処理(本体)梨地処理アルマイトハンドル一回転移動量(mm)18
標準薄型ステージX軸(送りねじ式) ミラック光学標準薄型ステージX軸(送りねじ式)ミラック光学
23,980税込26,378
1台
9日以内出荷
薄型・軽量でラック&ピニオン式と送りねじ式があり、熟練の技ステージ とは異なるサイズ展開で差別化を図ると共に、使い勝手に最適なオリジナルステージをお届けいたします。
用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として材質(本体)アルミ合金製種類Xステージ最小読取値(目量)(mm)0.1精度(μm)(真直度移動)30、(運動時平行度移動)30表面処理(本体)梨地処理アルマイト送り方式送りねじ移動ガイドアリ溝ハンドル一回転移動量(mm)4.2
ハンドル固定強化タイプX軸(ラック&ピニオン式) ミラック光学ハンドル固定強化タイプX軸(ラック&ピニオン式)ミラック光学
29,980税込32,978
1台
9日以内出荷
薄型・軽量でラック&ピニオン式と送りねじ式があり、熟練の技ステージ とは異なるサイズ展開で差別化を図ると共に、使い勝手に最適なオリジナルステージをお届けいたします。
用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として種類Xステージ送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝材質(本体)アルミ合金製最小読取値(目量)(mm)0.1精度(μm)(真直度移動)30、(運動時平行度移動)30表面処理(本体)梨地処理アルマイトハンドル一回転移動量(mm)18
ハンドル固定強化タイプX軸(送りねじ式) ミラック光学ハンドル固定強化タイプX軸(送りねじ式)ミラック光学
29,980税込32,978
1台
9日以内出荷
薄型・軽量でラック&ピニオン式と送りねじ式があり、熟練の技ステージ とは異なるサイズ展開で差別化を図ると共に、使い勝手に最適なオリジナルステージをお届けいたします。
用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として種類Xステージ送り方式送りねじ移動ガイドアリ溝材質(本体)アルミ合金製最小読取値(目量)(mm)0.1精度(μm)(真直度移動)30、(運動時平行度移動)30表面処理(本体)梨地処理アルマイトハンドル一回転移動量(mm)4.2
ハンドル延長タイプX軸(ラック&ピニオン式) ミラック光学ハンドル延長タイプX軸(ラック&ピニオン式)ミラック光学
23,980税込26,378
1台
9日以内出荷
薄型・軽量でラック&ピニオン式と送りねじ式があり、熟練の技ステージ とは異なるサイズ展開で差別化を図ると共に、使い勝手に最適なオリジナルステージをお届けいたします。
用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として種類Xステージ送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝材質(本体)アルミ合金製最小読取値(目量)(mm)0.1精度(μm)(真直度移動)30、(運動時平行度移動)30表面処理(本体)梨地処理アルマイトハンドル一回転移動量(mm)18
ハンドル延長タイプX軸(送りねじ式) ミラック光学ハンドル延長タイプX軸(送りねじ式)ミラック光学
24,980税込27,478
1台
9日以内出荷
薄型・軽量でラック&ピニオン式と送りねじ式があり、熟練の技ステージ とは異なるサイズ展開で差別化を図ると共に、使い勝手に最適なオリジナルステージをお届けいたします。
用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として種類Xステージ送り方式送りねじ移動ガイドアリ溝材質(本体)アルミ合金製最小読取値(目量)(mm)0.1精度(μm)(真直度移動)30、(運動時平行度移動)30表面処理(本体)梨地処理アルマイトハンドル一回転移動量(mm)4.2
手動Xステージ 神津精機手動Xステージ神津精機
48,980税込53,878
1台
92日以内出荷
種類Xステージ
長作動ステージ用ブロック(両ハンドル) 中央精機長作動ステージ用ブロック(両ハンドル)中央精機
13,980税込15,378
1個
10日以内出荷
長作動ステージ用のブロックです。レールに追加することができます。指標シールが付属します。任意の位置への貼り付けが可能です。
テーブル長さ(mm)40テーブル幅(mm)40質量(kg)0.19クランプレバー式材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置両ハンドル移動量長作動ステージに追加時/約18mm
長作動ステージ用ブロック(粗微動両ハンドル) 中央精機長作動ステージ用ブロック(粗微動両ハンドル)中央精機
22,980税込25,278
1個
10日以内出荷
長作動ステージ用のブロックです。レールに追加することができます。指標シールが付属します。任意の位置への貼り付けが可能です。
テーブル長さ(mm)40テーブル幅(mm)40質量(kg)0.25クランプレバー式材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置粗微動両ハンドル移動量長作動ステージに追加時/粗動約25.5mm、微動約3.3mm
長作動ステージ用ブロック(粗微動ハンドル) 中央精機長作動ステージ用ブロック(粗微動ハンドル)中央精機
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
長作動ステージ用のブロックです。レールに追加することができます。指標シールが付属します。任意の位置への貼り付けが可能です。
テーブル長さ(mm)40テーブル幅(mm)40質量(kg)0.13クランプレバー式材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置粗微動片ハンドル移動量長作動ステージに追加時/粗動約25.5mm、微動約3.3mm
TAS 小型X軸ブロックステージ NBK(鍋屋バイテック会社)TAS 小型X軸ブロックステージNBK(鍋屋バイテック会社)
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
種類Xステージ送り方式送りねじ移動ガイドアリ溝
TAM X軸アルミクロスローラステージ NBK(鍋屋バイテック会社)TAM X軸アルミクロスローラステージNBK(鍋屋バイテック会社)
69,980税込76,978
1個
4日以内出荷
種類Xステージ送り方式送りねじ移動ガイドクロスローラ
ハイグレードアルミXステージ 40×40(標準型) 中央精機ハイグレードアルミXステージ 40×40(標準型)中央精機
19,980税込21,978
1台ほか
5日以内出荷
HG-VCR方式に主材質アルミ合金を採用し剛性、軽量を両立したステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類Xステージテーブル長さ(mm)40テーブル幅(mm)40耐荷重(N)39.2移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)質量(kg)0.13クランプ板クランプ平行度(mm)0.030、運動の平行度:0.010材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応移動方向X軸1方向移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.002、ヨーイング20sec、ピッチング30secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.20、ピッチ剛性:0.50、ロール剛性:0.50
ハイグレードアルミXステージ 40×40(対称型) 中央精機ハイグレードアルミXステージ 40×40(対称型)中央精機
19,980税込21,978
1台ほか
5日以内出荷
HG-VCR方式に主材質アルミ合金を採用し剛性、軽量を両立したステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類Xステージテーブル長さ(mm)40テーブル幅(mm)40耐荷重(N)39.2移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)質量(kg)0.13クランプ板クランプ平行度(mm)0.030、運動の平行度:0.010材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応移動方向X軸1方向移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.002、ヨーイング20sec、ピッチング30secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.20、ピッチ剛性:0.50、ロール剛性:0.50
ハイグレードXステージ 40×40(対称型) 中央精機ハイグレードXステージ 40×40(対称型)中央精機
17,980税込19,778
1台ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性ステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類Xステージテーブル長さ(mm)40テーブル幅(mm)40耐荷重(N)98移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)質量(kg)0.2平行度(mm)0.015、運動の平行度:0.007材質/処理(テーブル)ステンレス/黒色酸化クロムRoHS指令(10物質対応)対応移動方向X軸1方向移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.001、ヨーイング15sec、ピッチング25secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.04、ピッチ剛性:0.04、ロール剛性:0.02許容モーメント荷重(N・cm)ヨー:500、ピッチ:500、ロール:500
DT X軸ステージ 40×90(両ハンドル) 中央精機DT X軸ステージ 40×90(両ハンドル)中央精機(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
3日以内出荷
移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
種類Xステージテーブル長さ(mm)40テーブル幅(mm)90耐荷重(N)39.2送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝質量(kg)0.42感度0.1mmクランプレバー式平行度(mm)0.06、運動の平行度:0.05目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置両ハンドル移動方向X軸1方向移動精度(mm)真直度0.03モーメント剛性(sec/N・cm)ピッチ剛性:0.5、ロール剛性:0.2移動量(ツマミ1回転)約18mm
DT X軸ステージ 40×90(粗微動両ハンドル) 中央精機DT X軸ステージ 40×90(粗微動両ハンドル)中央精機
27,980税込30,778
1台
3日以内出荷
移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
種類Xステージテーブル長さ(mm)40テーブル幅(mm)90耐荷重(N)39.2送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝質量(kg)0.53感度0.1mmクランプレバー式平行度(mm)0.06、運動の平行度:0.05目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置粗微動両ハンドル移動方向X軸1方向移動精度(mm)真直度0.03モーメント剛性(sec/N・cm)ピッチ剛性:0.5、ロール剛性:0.2移動量(ツマミ1回転)粗動1回転約25.5mm・(ツマミ1回転)微動1回転約3.3mm
DT X軸ステージ 40×90(粗微動ハンドル) 中央精機DT X軸ステージ 40×90(粗微動ハンドル)中央精機
25,980税込28,578
1台
3日以内出荷
移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
種類Xステージテーブル長さ(mm)40テーブル幅(mm)90耐荷重(N)39.2送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝質量(kg)0.47感度0.1mmクランプレバー式平行度(mm)0.06、運動の平行度:0.05目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置粗微動片ハンドル移動方向X軸1方向移動精度(mm)真直度0.03モーメント剛性(sec/N・cm)ピッチ剛性:0.5、ロール剛性:0.2移動量(ツマミ1回転)粗動1回転約25.5mm・(ツマミ1回転)微動1回転約3.3mm
DT X軸ステージ 40×60(両ハンドル) 中央精機DT X軸ステージ 40×60(両ハンドル)中央精機
15,980税込17,578
1台
3日以内出荷
移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
種類Xステージテーブル長さ(mm)40テーブル幅(mm)60耐荷重(N)39.2送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝質量(kg)0.33感度0.1mmクランプレバー式平行度(mm)0.06、運動の平行度:0.04目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置両ハンドル移動方向X軸1方向移動精度(mm)真直度0.03モーメント剛性(sec/N・cm)ピッチ剛性:0.6、ロール剛性:0.2移動量(ツマミ1回転)約18mm
DT X軸ステージ 40×60(粗微動両ハンドル) 中央精機DT X軸ステージ 40×60(粗微動両ハンドル)中央精機
25,980税込28,578
1台
3日以内出荷
移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
種類Xステージテーブル長さ(mm)40テーブル幅(mm)60耐荷重(N)39.2送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝質量(kg)0.44感度0.1mmクランプレバー式平行度(mm)0.06、運動の平行度:0.04目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置粗微動両ハンドル移動方向X軸1方向移動精度(mm)真直度0.03モーメント剛性(sec/N・cm)ピッチ剛性:0.6、ロール剛性:0.2移動量(ツマミ1回転)粗動1回転約25.5mm・(ツマミ1回転)微動1回転約3.3mm
DT X軸ステージ 40×60(粗微動ハンドル) 中央精機DT X軸ステージ 40×60(粗微動ハンドル)中央精機
23,980税込26,378
1台
3日以内出荷
移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
種類Xステージテーブル長さ(mm)40テーブル幅(mm)60耐荷重(N)39.2送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝質量(kg)0.38感度0.1mmクランプレバー式平行度(mm)0.06、運動の平行度:0.04目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置粗微動片ハンドル移動方向X軸1方向移動精度(mm)真直度0.03モーメント剛性(sec/N・cm)ピッチ剛性:0.6、ロール剛性:0.2移動量(ツマミ1回転)粗動1回転約25.5mm・(ツマミ1回転)微動1回転約3.3mm
DT X軸ステージ 40×40(両ハンドル) 中央精機DT X軸ステージ 40×40(両ハンドル)中央精機
14,980税込16,478
1台
3日以内出荷
移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
種類Xステージテーブル長さ(mm)40テーブル幅(mm)40耐荷重(N)39.2送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝質量(kg)0.27感度0.1mmクランプレバー式平行度(mm)0.06、運動の平行度:0.03目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置両ハンドル移動方向X軸1方向移動精度(mm)真直度0.03モーメント剛性(sec/N・cm)ピッチ剛性:0.7、ロール剛性:0.3移動量(ツマミ1回転)約18mm
DT X軸ステージ 40×40(粗微動両ハンドル) 中央精機DT X軸ステージ 40×40(粗微動両ハンドル)中央精機
24,980税込27,478
1台
3日以内出荷
移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
種類Xステージテーブル長さ(mm)40テーブル幅(mm)40耐荷重(N)39.2送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝質量(kg)0.37感度0.1mmクランプレバー式平行度(mm)0.06、運動の平行度:0.03目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置粗微動両ハンドル移動方向X軸1方向移動精度(mm)真直度0.03モーメント剛性(sec/N・cm)ピッチ剛性:0.7、ロール剛性:0.3移動量(ツマミ1回転)粗動1回転約25.5mm・(ツマミ1回転)微動1回転約3.3mm
Xステージ(手動)