絞り込み
テーブル幅(mm)
  • 25(1)
  • 50(5)
ストローク(X距離)(mm)
  • 0.3(1)
  • 3(4)
  • 3.25(1)
  • 6.5(4)
  • 10(1)
  • 13(1)
耐荷重(N)
  • 39.2(1)
  • 49(2)
  • 78.4(1)
  • 147(2)
テーブル長さ(mm)
  • 50
  • 12(1)
  • 15(2)
  • 25(7)
  • 30(19)
  • 40(45)
  • 60(13)
  • 65(1)
  • 70(5)
  • 80(2)
  • 90(2)
  • 100(3)
  • 120(1)
  • 125(4)
  • 130(2)
  • 160(1)
送り方式
  • ファインピッチマイクロ(4)
  • 標準マイクロメータ(4)
  • 送りねじ(5)
移動ガイド
  • V溝とクロスローラ(4)
  • アリ溝(1)
V溝とクロスローラ・アリ溝
種類
  • xステージ(6)
xステージ
ブランド
  • 中央精機(4)
  • 神津精機(1)
  • シグマ光機(1)
中央精機・神津精機・シグマ光機
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テーブル幅(mm)から絞り込む
25(1)
50(5)
手動X軸ラックピニオンステージ シグマ光機手動X軸ラックピニオンステージシグマ光機
14,498税込15,948
1台
当日出荷
種類XステージRoHS指令(10物質対応)対応送り方式送りねじ移動ガイドアリ溝
ハイグレードアルミXステージ 50×50(標準型) 中央精機ハイグレードアルミXステージ 50×50(標準型)中央精機
19,980税込21,978
1台ほか
5日以内出荷
HG-VCR方式に主材質アルミ合金を採用し剛性、軽量を両立したステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類Xステージテーブル長さ(mm)50テーブル幅(mm)50耐荷重(N)49移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)質量(kg)0.19クランプ板クランプ平行度(mm)0.030、運動の平行度:0.010材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応移動方向X軸1方向移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.002、ヨーイング20sec、ピッチング30secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.10、ピッチ剛性:0.30、ロール剛性:0.30
手動Xステージ 神津精機手動Xステージ神津精機
43,980税込48,378
1台
92日以内出荷
種類Xステージ
ハイグレードアルミXステージ 50×50(対称型) 中央精機ハイグレードアルミXステージ 50×50(対称型)中央精機
19,980税込21,978
1台ほか
5日以内出荷
HG-VCR方式に主材質アルミ合金を採用し剛性、軽量を両立したステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類Xステージテーブル長さ(mm)50テーブル幅(mm)50耐荷重(N)49移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)質量(kg)0.19クランプ板クランプ平行度(mm)0.030、運動の平行度:0.010材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応移動方向X軸1方向移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.002、ヨーイング20sec、ピッチング30secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.10、ピッチ剛性:0.30、ロール剛性:0.30
ハイグレードXステージ 50×50(標準型) 中央精機ハイグレードXステージ 50×50(標準型)中央精機
18,980税込20,878
1台ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性ステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類Xステージテーブル長さ(mm)50テーブル幅(mm)50耐荷重(N)147移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)質量(kg)0.3平行度(mm)0.015、運動の平行度:0.007材質/処理(テーブル)ステンレス/黒色酸化クロムRoHS指令(10物質対応)対応移動方向X軸1方向移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.001、ヨーイング15sec、ピッチング25secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.04、ピッチ剛性:0.04、ロール剛性:0.02許容モーメント荷重(N・cm)ヨー:800、ピッチ:800、ロール:800
ハイグレードXステージ 50×50(対称型) 中央精機ハイグレードXステージ 50×50(対称型)中央精機
18,980税込20,878
1台ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性ステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類Xステージテーブル長さ(mm)50テーブル幅(mm)50耐荷重(N)147移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)質量(kg)0.3平行度(mm)0.015、運動の平行度:0.007材質/処理(テーブル)ステンレス/黒色酸化クロムRoHS指令(10物質対応)対応移動方向X軸1方向移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.001、ヨーイング15sec、ピッチング25secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.04、ピッチ剛性:0.04、ロール剛性:0.02許容モーメント荷重(N・cm)ヨー:800、ピッチ:800、ロール:800
Xステージ(手動)