絞り込み
ブランド
  • 中央精機(4)
テーブル幅(mm)
  • 30
  • 11(1)
  • 13(1)
  • 18(3)
  • 24(2)
  • 25(6)
  • 34(3)
  • 40(20)
  • 50(15)
  • 60(10)
  • 70(5)
  • 80(12)
  • 90(5)
  • 100(2)
  • 120(7)
  • 125(2)
  • 140(3)
  • 150(2)
  • 160(1)
  • 200(2)
ストローク(X距離)(mm)
  • 3(2)
  • 5(1)
  • 8(1)
耐荷重(N)
  • 4.9(1)
  • 9.8(1)
  • 19.6(2)
テーブル長さ(mm)
  • 30(4)
送り方式
  • ファインピッチマイクロ(2)
  • ラックピニオン式(1)
  • 標準マイクロメータ(2)
  • 送りねじ(1)
ファインピッチマイクロ・ラックピニオン式・標準マイクロメータ・送りねじ
移動ガイド
  • V溝とクロスローラ(2)
  • アリ溝(1)
  • ボールスライド(1)
V溝とクロスローラ・アリ溝・ボールスライド
種類
  • xステージ(4)
xステージ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日1月6日(火)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テーブル幅(mm)から絞り込む
11(1)
13(1)
18(3)
24(2)
25(6)
30
34(3)
40(20)
50(15)
60(10)
70(5)
80(12)
90(5)
100(2)
120(7)
125(2)
140(3)
150(2)
160(1)
200(2)
テーブル幅(mm)をもっと見る
ハイグレードアルミXステージ 30×30(対称型) 中央精機ハイグレードアルミXステージ 30×30(対称型)中央精機
19,980税込21,978
1台ほか
5日以内出荷
HG-VCR方式に主材質アルミ合金を採用し剛性、軽量を両立したステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類Xステージテーブル長さ(mm)30テーブル幅(mm)30耐荷重(N)19.6移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)質量(kg)0.06クランプ板クランプ平行度(mm)0.030、運動の平行度:0.010材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応移動方向X軸1方向移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.002、ヨーイング20sec、ピッチング30secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:1.00、ピッチ剛性:1.00、ロール剛性:1.00
小型レールステージ(X軸) 中央精機小型レールステージ(X軸)中央精機
15,980税込17,578
1個
20日以内出荷
30mm×30mmサイズの安価なX軸方向の移動ユニットです。0.5mmピッチの送りねじにより微調整が可能です。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
種類Xステージテーブル長さ(mm)30テーブル幅(mm)30耐荷重(N)9.8送り方式送りねじP=0.5mm移動ガイドボールスライド質量(kg)0.045材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地移動方向X軸1方向移動精度(mm)真直度0.01移動量(ツマミ1回転)約0.5mm
DT  X軸ステージ 30×30 中央精機DT X軸ステージ 30×30中央精機
23,980税込26,378
1個
15日以内出荷
移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
種類Xステージテーブル長さ(mm)30テーブル幅(mm)30耐荷重(N)4.9送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝質量(kg)0.11感度0.5mmクランプツマミねじ式目量1m材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置片ハンドル移動方向X軸1方向移動精度(mm)真直度0.03移動量(ツマミ1回転)約18mm
ハイグレードアルミXステージ 30×30(標準型) 中央精機ハイグレードアルミXステージ 30×30(標準型)中央精機
19,980税込21,978
1台ほか
5日以内出荷
HG-VCR方式に主材質アルミ合金を採用し剛性、軽量を両立したステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類Xステージテーブル長さ(mm)30テーブル幅(mm)30耐荷重(N)19.6移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)質量(kg)0.06クランプ板クランプ平行度(mm)0.030、運動の平行度:0.010材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応移動方向X軸1方向移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.002、ヨーイング20sec、ピッチング30secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:1.00、ピッチ剛性:1.00、ロール剛性:1.00
Xステージ(手動)