絞り込み
テーブル幅(mm)
- 25(2)
- 30(1)
ストローク(X距離)(mm)
- 8
- 3(21)
- 5(3)
- 6.5(18)
- 7.5(4)
- 10(7)
- 12.5(5)
- 15(7)
- 16(5)
- 17(6)
- 25(6)
- 30(10)
- 32(6)
- 50(5)
- 52(6)
- 60(4)
- 160(4)
- 260(4)
- 360(4)
- 460(4)
- ストローク(X距離)(mm)をもっと見る
送り方式
- ラックピニオン式(1)
- 送りねじ(1)
耐荷重(N)
- 4.9(1)
- 14.7(1)
- 19.6(2)
移動ガイド
- アリ溝(3)
テーブル長さ(mm)
- 25(2)
- 30(1)
25・30
種類
- xyステージ(1)
- xステージ(3)
xyステージ・xステージ
ストローク(Y距離)(mm)
- 8(1)
- -(1)
8・-
ストローク(Z距離)(mm)
- -(1)
-
ブランド
- ミラック光学(2)
- 中央精機(1)
ミラック光学・中央精機
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「テーブル幅(mm)」から絞り込む
25(2)
30(1)

精密ステージ フロントロックステージ X軸
ミラック光学¥12,980税込¥14,2781個当日出荷ミニチュアサイズでありながらガタが一切なく、極めてなめらかでスムーズな摺動を実現しました。 ハンドルの根本部分で固定ができるストッパー機能を標準装備し、操作性も抜群です。トラスコ品番208-1573質量(kg)0.04材質(本体)アルミ合金製種類Xステージ最小読取値(目量)(mm)1精度(μm)(真直度移動)20、(運動時平行度移動)20表面処理(本体)梨地処理アルマイトアズワン品番64-8530-73耐荷重(N)19.6送り方式送りねじ式移動ガイドアリ溝テーブル幅(mm)25テーブル長さ(mm)25ストローク(X距離)(mm)±8ハンドル一回転移動量(mm)0.5
フロントロックステージ
ミラック光学¥13,980~税込¥15,378~1台4日以内出荷から14日以内出荷通常のミニチュアステージはガタがあったりバネ式でギシギシ動く欠点がありますが、フロントロックステージはミニチュアサイズでありながらガタが一切なく、極めてなめらかでスムーズな摺動を実現しました。また、ハンドルの根本部分で固定ができるストッパー機能を標準装備し、操作性も抜群です。用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として材質(本体)アルミ合金製最小読取値(目量)(mm)1精度(μm)(真直度移動)20、(運動時平行度移動)20表面処理(本体)梨地処理アルマイト移動ガイドアリ溝テーブル幅(mm)25テーブル長さ(mm)25ハンドル一回転移動量(mm)0.5
DT X軸ステージ 30×30
中央精機¥23,980税込¥26,3781個15日以内出荷移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。質量(kg)0.11種類Xステージ感度0.5mmクランプツマミねじ式目量1m材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)4.9RoHS指令(10物質対応)対応操作位置片ハンドル移動方向X軸1方向送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝移動精度(mm)真直度0.03テーブル幅(mm)30テーブル長さ(mm)30移動量(ツマミ1回転)約18mm