絞り込み
テーブル幅(mm)
- 13(1)
- 30(1)
ストローク(X距離)(mm)
- 1.7(1)
- 8(1)
送り方式
- ラックピニオン式(1)
- 送りねじ(1)
耐荷重(N)
- 4.9
- 9.8(4)
- 14.7(1)
- 17.15(1)
- 19.6(6)
- 24.5(10)
- 29.4(6)
- 34.3(12)
- 39.2(21)
- 49(8)
- 58.8(5)
- 68.7(2)
- 73.5(2)
- 78.4(4)
- 98(4)
- 117.6(2)
- 147(8)
- 196(6)
- 245(4)
- 294(4)
- 耐荷重(N)をもっと見る
移動ガイド
- アリ溝(1)
- シャフトスライド(1)
テーブル長さ(mm)
- 12(1)
- 30(1)
12・30
種類
- xステージ(2)
xステージ
ブランド
- 中央精機(2)
中央精機
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「テーブル幅(mm)」から絞り込む
13(1)
30(1)

DT X軸ステージ 30×30
中央精機¥23,980税込¥26,3781個15日以内出荷移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。質量(kg)0.11種類Xステージ感度0.5mmクランプツマミねじ式目量1m材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)4.9RoHS指令(10物質対応)対応操作位置片ハンドル移動方向X軸1方向送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝移動精度(mm)真直度0.03テーブル幅(mm)30テーブル長さ(mm)30移動量(ツマミ1回転)約18mm
X軸マイクロステージ
中央精機¥13,980税込¥15,3781台5日以内出荷超小型で非常に軽量なX軸方向の微動ユニットです。小型センサ、マイクロオプティクス、ピンホールなど精密位置決め用途に広く利用いただけます。移動ガイドにシャフトスライドを使用していますので滑らかで安定した動きが得られます。ステージ面中央の穴は透過になっています。種類Xステージクランプ-材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応移動方向X軸1方向移動ガイドシャフトスライド移動精度(mm)真直度0.05