絞り込み
テーブル幅(mm)
  • 40(2)
  • 100(1)
ストローク(X距離)(mm)
  • 0.3(1)
  • 3(2)
  • 6.5(2)
  • 12.5(1)
  • 13(1)
耐荷重(N)
  • 98
  • 4.9(2)
  • 9.8(4)
  • 14.7(1)
  • 17.15(1)
  • 19.6(6)
  • 24.5(10)
  • 29.4(6)
  • 34.3(12)
  • 39.2(21)
  • 49(8)
  • 58.8(5)
  • 68.7(2)
  • 73.5(2)
  • 78.4(4)
  • 117.6(2)
  • 147(8)
  • 196(6)
  • 245(4)
  • 294(4)
テーブル長さ(mm)
  • 40(2)
  • 100(1)
送り方式
  • ファインピッチマイクロ(2)
  • 標準マイクロメータ(2)
  • 送りねじ(2)
移動ガイド
  • V溝とクロスローラ(2)
  • V溝レールと鋼球(1)
V溝とクロスローラ・V溝レールと鋼球
種類
  • xステージ(4)
xステージ
ブランド
  • 中央精機(3)
  • 神津精機(1)
  • ツクモ工学(1)
中央精機・神津精機・ツクモ工学
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テーブル幅(mm)から絞り込む
40(2)
100(1)
ハイグレードXステージ 40×40(標準型) 中央精機ハイグレードXステージ 40×40(標準型)中央精機
17,980税込19,778
1台ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性ステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類Xステージテーブル長さ(mm)40テーブル幅(mm)40耐荷重(N)98移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)質量(kg)0.2平行度(mm)0.015、運動の平行度:0.007材質/処理(テーブル)ステンレス/黒色酸化クロムRoHS指令(10物質対応)対応移動方向X軸1方向移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.001、ヨーイング15sec、ピッチング25secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.04、ピッチ剛性:0.04、ロール剛性:0.02許容モーメント荷重(N・cm)ヨー:500、ピッチ:500、ロール:500
ラックピニオンステージ<X軸> ツクモ工学ラックピニオンステージ<X軸>ツクモ工学
22,980税込25,278
1個
42日以内出荷
・X軸ラックピニオンステージは、ロングストロークの粗動調整に優れたX軸ステージです。・移動用ツマミを回すと、20mm/回転で素早く移動します。・クランプで移動調整の固定・開放をして、調整ネジでステージを移動します。・駆動方式はラック・ピニオン機構(真鍮・ステンレス)、移動ガイドはアリ溝式(アルミ)を採用しており、ロングストロークの素早い調整ができます。・材質は、アルマイト仕上げのアルミニウム、三価クロムメッキの真鍮、ステンレスです。
用途・ステージに取り付けたものについて、X軸(1軸)の位置調整が必要な用途。・検体について、位置の微調整が必要な測定、及び測定装置への用途。RoHS指令(10物質対応)対応
薄型VB Xステージ 中央精機薄型VB Xステージ中央精機
12,980税込14,278
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
マグネットの吸着を利用した新しい製品です。今までにない驚異の薄さ8mmを実現しました。従来の製品から構造を変えた低価格な製品です。RoHS規制10物質不含有品です。
移動ガイドV溝と鋼球材質鋼材クランプ板クランプ移動量(mm)±6.5表面処理黒色酸化クロムRoHS指令(10物質対応)対応種類xステージ
手動Xステージ 神津精機手動Xステージ神津精機
72,980税込80,278
1台
92日以内出荷
種類Xステージ
ハイグレードXステージ 40×40(対称型) 中央精機ハイグレードXステージ 40×40(対称型)中央精機
17,980税込19,778
1台ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性ステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類Xステージテーブル長さ(mm)40テーブル幅(mm)40耐荷重(N)98移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)質量(kg)0.2平行度(mm)0.015、運動の平行度:0.007材質/処理(テーブル)ステンレス/黒色酸化クロムRoHS指令(10物質対応)対応移動方向X軸1方向移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.001、ヨーイング15sec、ピッチング25secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.04、ピッチ剛性:0.04、ロール剛性:0.02許容モーメント荷重(N・cm)ヨー:500、ピッチ:500、ロール:500
Xステージ(手動)