「テーブル幅(mm)」から絞り込む
30(2)
40(4)
50(4)
60(4)
70(4)
125(1)
移動ガイドにV溝とクロスローラ(V-CR方式)を使用した、薄型のステージです。操作部取付位置はセンター、サイドがあります。デジマチックマイクロメータを採用しているので、マイクロメータが読めない方でも精密測定が可能です。ワークの精密位置決め、測定機の試料台などの用途に広く利用いただけます。
種類Xステージ
テーブル長さ(mm)125
テーブル幅(mm)125
耐荷重(N)245
移動ガイドV溝とクロスローラ
質量(kg)2.6
感度0.003mm
クランプ板クランプ
平行度(mm)0.03
目量デジタル表示式マイクロメータ0.001mm
材質/処理(テーブル)鋼材/硬質黒色クロム
移動方向X軸1方向
移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.003、ヨーイング・ピッチング15sec
モーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.05、ピッチ剛性:0.05、ロール剛性:0.03
移動量(ツマミ1回転)0.5mm
HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性ステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類Xステージ
テーブル長さ(mm)60
テーブル幅(mm)60
耐荷重(N)196
移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)
平行度(mm)0.015、運動の平行度:0.007
材質/処理(テーブル)ステンレス/黒色酸化クロム
移動方向X軸1方向
移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.001、ヨーイング15sec、ピッチング25sec
モーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.04、ピッチ剛性:0.04、ロール剛性:0.02
許容モーメント荷重(N・cm)ヨー:1200、ピッチ:1200、ロール:1200
HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性ステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類Xステージ
テーブル長さ(mm)40
テーブル幅(mm)40
耐荷重(N)98
移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)
質量(kg)0.2
平行度(mm)0.015、運動の平行度:0.007
材質/処理(テーブル)ステンレス/黒色酸化クロム
RoHS指令(10物質対応)対応
移動方向X軸1方向
移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.001、ヨーイング15sec、ピッチング25sec
モーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.04、ピッチ剛性:0.04、ロール剛性:0.02
許容モーメント荷重(N・cm)ヨー:500、ピッチ:500、ロール:500
HG-VCR方式に主材質アルミ合金を採用し剛性、軽量を両立したステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類Xステージ
テーブル長さ(mm)60
テーブル幅(mm)60
耐荷重(N)58.8
移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)
質量(kg)0.24
クランプ板クランプ
平行度(mm)0.030、運動の平行度:0.010
材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地
RoHS指令(10物質対応)対応
移動方向X軸1方向
移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.002、ヨーイング20sec、ピッチング30sec
モーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.05、ピッチ剛性:0.20、ロール剛性:0.20
HG-VCR方式に主材質アルミ合金を採用し剛性、軽量を両立したステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類Xステージ
テーブル長さ(mm)40
テーブル幅(mm)40
耐荷重(N)39.2
移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)
質量(kg)0.13
クランプ板クランプ
平行度(mm)0.030、運動の平行度:0.010
材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地
RoHS指令(10物質対応)対応
移動方向X軸1方向
移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.002、ヨーイング20sec、ピッチング30sec
モーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.20、ピッチ剛性:0.50、ロール剛性:0.50
HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性ステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類Xステージ
テーブル長さ(mm)70
テーブル幅(mm)70
耐荷重(N)245
移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)
平行度(mm)0.015、運動の平行度:0.007
材質/処理(テーブル)ステンレス/黒色酸化クロム
移動方向X軸1方向
移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.001、ヨーイング15sec、ピッチング25sec
モーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.04、ピッチ剛性:0.04、ロール剛性:0.02
許容モーメント荷重(N・cm)ヨー:1500、ピッチ:1500、ロール:1500
HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性ステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類Xステージ
テーブル長さ(mm)40
テーブル幅(mm)40
耐荷重(N)98
移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)
質量(kg)0.2
平行度(mm)0.015、運動の平行度:0.007
材質/処理(テーブル)ステンレス/黒色酸化クロム
RoHS指令(10物質対応)対応
移動方向X軸1方向
移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.001、ヨーイング15sec、ピッチング25sec
モーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.04、ピッチ剛性:0.04、ロール剛性:0.02
許容モーメント荷重(N・cm)ヨー:500、ピッチ:500、ロール:500
HG-VCR方式に主材質アルミ合金を採用し剛性、軽量を両立したステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類Xステージ
テーブル長さ(mm)70
テーブル幅(mm)70
耐荷重(N)78.4
移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)
質量(kg)0.3
クランプ板クランプ
平行度(mm)0.030、運動の平行度:0.010
材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地
RoHS指令(10物質対応)対応
移動方向X軸1方向
移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.002、ヨーイング20sec、ピッチング30sec
モーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.03、ピッチ剛性:0.10、ロール剛性:0.10
HG-VCR方式に主材質アルミ合金を採用し剛性、軽量を両立したステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類Xステージ
テーブル長さ(mm)70
テーブル幅(mm)70
耐荷重(N)78.4
移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)
質量(kg)0.3
クランプ板クランプ
平行度(mm)0.030、運動の平行度:0.010
材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地
RoHS指令(10物質対応)対応
移動方向X軸1方向
移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.002、ヨーイング20sec、ピッチング30sec
モーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.03、ピッチ剛性:0.10、ロール剛性:0.10
HG-VCR方式に主材質アルミ合金を採用し剛性、軽量を両立したステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類Xステージ
テーブル長さ(mm)60
テーブル幅(mm)60
耐荷重(N)58.8
移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)
質量(kg)0.24
クランプ板クランプ
平行度(mm)0.030、運動の平行度:0.010
材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地
RoHS指令(10物質対応)対応
移動方向X軸1方向
移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.002、ヨーイング20sec、ピッチング30sec
モーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.05、ピッチ剛性:0.20、ロール剛性:0.20
HG-VCR方式に主材質アルミ合金を採用し剛性、軽量を両立したステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類Xステージ
テーブル長さ(mm)50
テーブル幅(mm)50
耐荷重(N)49
移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)
質量(kg)0.19
クランプ板クランプ
平行度(mm)0.030、運動の平行度:0.010
材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地
RoHS指令(10物質対応)対応
移動方向X軸1方向
移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.002、ヨーイング20sec、ピッチング30sec
モーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.10、ピッチ剛性:0.30、ロール剛性:0.30
HG-VCR方式に主材質アルミ合金を採用し剛性、軽量を両立したステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類Xステージ
テーブル長さ(mm)50
テーブル幅(mm)50
耐荷重(N)49
移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)
質量(kg)0.19
クランプ板クランプ
平行度(mm)0.030、運動の平行度:0.010
材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地
RoHS指令(10物質対応)対応
移動方向X軸1方向
移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.002、ヨーイング20sec、ピッチング30sec
モーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.10、ピッチ剛性:0.30、ロール剛性:0.30
HG-VCR方式に主材質アルミ合金を採用し剛性、軽量を両立したステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類Xステージ
テーブル長さ(mm)40
テーブル幅(mm)40
耐荷重(N)39.2
移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)
質量(kg)0.13
クランプ板クランプ
平行度(mm)0.030、運動の平行度:0.010
材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地
RoHS指令(10物質対応)対応
移動方向X軸1方向
移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.002、ヨーイング20sec、ピッチング30sec
モーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.20、ピッチ剛性:0.50、ロール剛性:0.50
HG-VCR方式に主材質アルミ合金を採用し剛性、軽量を両立したステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類Xステージ
テーブル長さ(mm)30
テーブル幅(mm)30
耐荷重(N)19.6
移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)
質量(kg)0.06
クランプ板クランプ
平行度(mm)0.030、運動の平行度:0.010
材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地
RoHS指令(10物質対応)対応
移動方向X軸1方向
移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.002、ヨーイング20sec、ピッチング30sec
モーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:1.00、ピッチ剛性:1.00、ロール剛性:1.00
HG-VCR方式に主材質アルミ合金を採用し剛性、軽量を両立したステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類Xステージ
テーブル長さ(mm)30
テーブル幅(mm)30
耐荷重(N)19.6
移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)
質量(kg)0.06
クランプ板クランプ
平行度(mm)0.030、運動の平行度:0.010
材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地
RoHS指令(10物質対応)対応
移動方向X軸1方向
移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.002、ヨーイング20sec、ピッチング30sec
モーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:1.00、ピッチ剛性:1.00、ロール剛性:1.00
HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性ステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類Xステージ
テーブル長さ(mm)70
テーブル幅(mm)70
耐荷重(N)245
移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)
平行度(mm)0.015、運動の平行度:0.007
材質/処理(テーブル)ステンレス/黒色酸化クロム
移動方向X軸1方向
移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.001、ヨーイング15sec、ピッチング25sec
モーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.04、ピッチ剛性:0.04、ロール剛性:0.02
許容モーメント荷重(N・cm)ヨー:1500、ピッチ:1500、ロール:1500
HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性ステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類Xステージ
テーブル長さ(mm)60
テーブル幅(mm)60
耐荷重(N)196
移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)
平行度(mm)0.015、運動の平行度:0.007
材質/処理(テーブル)ステンレス/黒色酸化クロム
移動方向X軸1方向
移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.001、ヨーイング15sec、ピッチング25sec
モーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.04、ピッチ剛性:0.04、ロール剛性:0.02
許容モーメント荷重(N・cm)ヨー:1200、ピッチ:1200、ロール:1200
HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性ステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類Xステージ
テーブル長さ(mm)50
テーブル幅(mm)50
耐荷重(N)147
移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)
質量(kg)0.3
平行度(mm)0.015、運動の平行度:0.007
材質/処理(テーブル)ステンレス/黒色酸化クロム
RoHS指令(10物質対応)対応
移動方向X軸1方向
移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.001、ヨーイング15sec、ピッチング25sec
モーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.04、ピッチ剛性:0.04、ロール剛性:0.02
許容モーメント荷重(N・cm)ヨー:800、ピッチ:800、ロール:800
HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性ステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類Xステージ
テーブル長さ(mm)50
テーブル幅(mm)50
耐荷重(N)147
移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)
質量(kg)0.3
平行度(mm)0.015、運動の平行度:0.007
材質/処理(テーブル)ステンレス/黒色酸化クロム
RoHS指令(10物質対応)対応
移動方向X軸1方向
移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.001、ヨーイング15sec、ピッチング25sec
モーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.04、ピッチ剛性:0.04、ロール剛性:0.02
許容モーメント荷重(N・cm)ヨー:800、ピッチ:800、ロール:800
『手動ステージ』には他にこんなカテゴリがあります
メカニカル部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。