絞り込み
テーブル幅(mm)
- 18(3)
- 90(1)
ストローク(X距離)(mm)
- 7.5
- 3(21)
- 5(3)
- 6.5(18)
- 8(3)
- 10(7)
- 12.5(5)
- 15(7)
- 16(5)
- 17(6)
- 25(6)
- 30(10)
- 32(6)
- 50(5)
- 52(6)
- 60(4)
- 160(4)
- 260(4)
- 360(4)
- 460(4)
- ストローク(X距離)(mm)をもっと見る
送り方式
- 標準マイクロメータ(1)
- 送りねじ(3)
耐荷重(N)
- 19.6(1)
- 78.4(1)
- 147(2)
移動ガイド
- V溝とクロスローラ(1)
- アリ溝(3)
テーブル長さ(mm)
- 60(3)
- 90(1)
60・90
種類
- xyステージ(1)
- xステージ(3)
xyステージ・xステージ
ストローク(Y距離)(mm)
- 7.5(1)
7.5
ブランド
- 中央精機(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- シグマ光機(1)
中央精機・NBK(鍋屋バイテック会社)・シグマ光機
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「テーブル幅(mm)」から絞り込む
18(3)
90(1)

X軸ねじ式ステージ
中央精機¥11,980税込¥13,1781台5日以内出荷X軸方向の微動ユニットです。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用し、送り方式に送りねじを使用しています。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。種類Xステージ送り方式送りねじP=0.5mm移動ガイドアリ溝材質(ベース)アルミ合金/黒アルマイト梨地材質/処理(テーブル)真鍮/クロムRoHS指令(10物質対応)対応移動方向X軸1方向移動精度(mm)真直度0.03移動量(ツマミ1回転)約0.5mm
X軸スリムステージ 90×90
中央精機¥32,980税込¥36,2781台40日以内出荷移動ガイドにV溝とクロスローラ(V-CR方式)を使用した、薄型軽量のステージです。操作部取付位置はセンター、サイド、逆サイドがあります。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。種類Xステージテーブル長さ(mm)90テーブル幅(mm)90耐荷重(N)78.4送り方式CMH-15F(標準マイクロメータ)移動ガイドV溝とクロスローラ質量(kg)0.45感度0.003mmクランプ板クランプ目量マイクロメータ式0.01mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応移動方向X軸1方向移動精度(mm)真直度0.003移動量(ツマミ1回転)0.5mm