絞り込み
種類
- xyzステージ(5)
- xyステージ(6)
- xzステージ(3)
- xステージ(4)
- 回転ステージ(1)
ストローク(Z距離)(mm)
- 7.5(5)
- 10(2)
耐荷重(N)
- 4.9(1)
- 9.8(2)
- 14.7(1)
- 19.6(1)
- 29.4(1)
- 49(3)
- 78.4(2)
- 147(3)
ストローク(X距離)(mm)
- 7.5
- 3(45)
- 5(11)
- 6.5(52)
- 10(23)
- 12.5(15)
- 15(20)
- 16(10)
- 17(15)
- 20(4)
- 25(10)
- 30(28)
- 32(12)
- 50(20)
- 52(12)
- 60(4)
- 160(4)
- 260(4)
- 360(4)
- 460(4)
- ストローク(X距離)(mm)をもっと見る
テーブル長さ(mm)
- 12(1)
- 40(1)
- 60(7)
- 80(2)
- 90(3)
テーブル幅(mm)
- 13(1)
- 18(7)
- 60(1)
- 80(2)
- 90(3)
13・18・60・80・90
送り方式
- 標準マイクロメータ(5)
- 送りねじ(9)
標準マイクロメータ・送りねじ
ストローク(Y距離)(mm)
- 7.5(10)
7.5
移動ガイド
- V溝とクロスローラ(4)
- V溝レールと鋼球(2)
- すり合わせ(1)
- アリ溝(8)
- クロスローラ(2)
- シャフトスライド(1)
V溝とクロスローラ・V溝レールと鋼球・すり合わせ・アリ溝・クロスローラ・シャフトスライド
ブランド
- 中央精機(9)
- シグマ光機(3)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- ツクモ工学(1)
中央精機・シグマ光機・NBK(鍋屋バイテック会社)・ツクモ工学
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応

X軸ねじ式ステージ
中央精機¥11,980税込¥13,1781台5日以内出荷X軸方向の微動ユニットです。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用し、送り方式に送りねじを使用しています。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。種類Xステージ材質(ベース)アルミ合金/黒アルマイト梨地材質/処理(テーブル)真鍮/クロムRoHS指令(10物質対応)対応移動方向X軸1方向送り方式送りねじP=0.5mm移動ガイドアリ溝移動精度(mm)真直度0.03移動量(ツマミ1回転)約0.5mm
ステージ
ツクモ工学¥18,800~税込¥20,680~1個当日出荷から43日以内出荷ネジ駆動方式(ピッチ0.5mm)・アリ溝式移動ガイドを採用し、ショートストロークの調整に優れています。材質真鍮・アルミニウム(クロームメッキ・アルマイト処理)分解能0.5mm/回転送り方式送りねじ移動ガイドアリ溝
X軸スリムステージ 90×90
中央精機¥32,980税込¥36,2781台40日以内出荷移動ガイドにV溝とクロスローラ(V-CR方式)を使用した、薄型軽量のステージです。操作部取付位置はセンター、サイド、逆サイドがあります。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。質量(kg)0.45種類Xステージ感度0.003mmクランプ板クランプ目量マイクロメータ式0.01mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)78.4RoHS指令(10物質対応)対応移動方向X軸1方向送り方式CMH-15F(標準マイクロメータ)移動ガイドV溝とクロスローラ移動精度(mm)真直度0.003テーブル幅(mm)90テーブル長さ(mm)90移動量(ツマミ1回転)0.5mm
X・Y・Z軸ねじ式ステージ
中央精機¥35,980税込¥39,5781台3日以内出荷から5日以内出荷XYZ軸方向の微動ユニットです。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用し、送り方式に送りねじを使用しています。任意の位置で保持力の高いクランプによる固定が可能です。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。種類xyzステージ材質(ベース)アルミ合金/黒アルマイト梨地材質/処理(テーブル)真鍮/クロムRoHS指令(10物質対応)対応移動方向XYZ軸3方向送り方式送りねじP=0.5mm移動ガイドアリ溝移動精度(mm)真直度0.03移動量(ツマミ1回転)約0.5mm
X・Y・Z軸スリムステージ 90×90
中央精機¥119,800税込¥131,7801台60日以内出荷移動ガイドにV-CR方式を採用したXYZステージです。マイクロの取付位置にサイドと逆サイドがあります。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。質量(kg)1.25種類xyzステージ感度0.003mmクランプ板クランプ目量マイクロメータ式0.01mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)49RoHS指令(10物質対応)対応移動方向XYZ軸3方向送り方式(XY軸)CMH-15F、(Z軸)CMH-13FM(各軸標準マイクロメータ)移動ガイドXY軸 V溝とクロスローラ、Z軸 V溝レールと鋼球移動精度(mm)真直度 XY軸0.003、Z軸0.008テーブル幅(mm)90テーブル長さ(mm)90移動量(ツマミ1回転)(XYZ軸)0.5mm
XYZ軸アルミクロスローラステージ(垂直) ステージサイズ40mm TAMシリーズ
シグマ光機¥109,800~税込¥120,780~1個当日出荷から13日以内出荷クロスローラガイドのXY軸ステージと垂直タイプのZ軸ステージを組合せたステージです。種類xyzステージ耐荷重(N)49送り方式マイクロメータ移動ガイドクロスローラ
XZ軸アルミクロスローラステージ(垂直) ステージサイズ40mm TAMシリーズ
シグマ光機¥79,980~税込¥87,978~1個9日以内出荷から16日以内出荷ステージ本体とZ軸ブラケットを一体化した軽量なZ軸アルミステージをX軸アルミステージに組合せたステージです。材質アルミ種類XZステージ表面処理黒アルマイト耐荷重(N)49移動ガイドクロスローラ
X・Y・Z・回転スリムステージ Φ90
中央精機¥149,800税込¥164,7801個60日以内出荷XY軸、Z軸、回転軸のスリムステージを組み合わせた、XYZ回転ステージです。マイクロメータヘッドの向きを逆にしたタイプがあり、左右からの操作が可能です。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。質量(kg)1.75種類xyzステージ/回転ステージ感度(XYZ軸)0.003mmクランプ(XYZ軸)板クランプ、(回転軸)複合クランプ目量(XYZ軸)マイクロメータ式0.01mm、(回転軸)バーニヤ読み5′/マイクロメータ式0.01mm(1目盛約0.01mm°)材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)29.4RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)Φ90移動方向XYZ回転4方向送り方式(XY軸)CMH-15F、(Z軸)CMH-13FM、(回転軸)CEH-13R (各軸標準マイクロメータ)移動ガイド(XY軸)V溝とクロスローラ、(Z軸)V溝レールと鋼球、(回転軸)すり合わせ式移動精度(mm)真直度(XY軸)0.003、(Z軸)0.008、心円度(回転軸)0.04、面振れ(回転軸)0.02移動量(°)粗動360・微動±5移動量(ツマミ1回転)(XYZ軸)0.5mm・(ツマミ1回転)(回転軸)約0.5°
XZ軸ねじ式ステージ
中央精機¥23,980税込¥26,3781台3日以内出荷から5日以内出荷XZ軸方向の微動ユニットです。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用し、送り方式に送りねじを使用しています。任意の位置で保持力の高いクランプによる固定が可能です。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。種類xzステージ材質(ベース)アルミ合金/黒アルマイト梨地材質/処理(テーブル)真鍮/クロムRoHS指令(10物質対応)対応移動方向XZ軸2方向送り方式送りねじP=0.5mm移動ガイドアリ溝移動精度(mm)真直度0.03移動量(ツマミ1回転)約0.5mm
XY軸マイクロステージ
中央精機¥27,980税込¥30,7781台5日以内出荷超小型で非常に軽量なXY軸方向の微動ユニットです。小型センサ、マイクロオプティクス、ピンホールなど精密位置決め用途に広く利用いただけます。移動ガイドにシャフトスライドを使用していますので滑らかで安定した動きが得られます。ステージ面中央の穴は透過になっています。種類xyステージ材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応移動方向XY軸2方向移動ガイドシャフトスライド移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.05mm
X・Y軸ねじ式ステージ
中央精機¥23,980税込¥26,3781台3日以内出荷から5日以内出荷XY軸方向の微動ユニットです。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用し、送り方式に送りねじを使用しています。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。種類xyステージ材質(ベース)アルミ合金/黒アルマイト梨地材質/処理(テーブル)真鍮/クロムRoHS指令(10物質対応)対応移動方向XY軸2方向送り方式送りねじP=0.5mm移動ガイドアリ溝移動精度(mm)真直度0.03移動量(ツマミ1回転)約0.5mm
X・Y軸スリムステージ 90×90
中央精機¥61,980税込¥68,1781台40日以内出荷移動ガイドにV溝とクロスローラ(V-CR方式)を使用した、薄型軽量のステージです。操作部取付位置はセンター、サイド、逆サイドがあります。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。質量(kg)0.85種類xyステージ感度0.003mmクランプ板クランプ目量マイクロメータ式0.01mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)78.4RoHS指令(10物質対応)対応移動方向XY軸2方向送り方式CMH-15F(標準マイクロメータ)移動ガイドV溝とクロスローラ移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.003テーブル幅(mm)90テーブル長さ(mm)90移動量(ツマミ1回転)0.5mm