絞り込み
テーブル幅(mm)
- 90(1)
送り方式
- 標準マイクロメータ(1)
耐荷重(N)
- 49(1)
移動ガイド
- V溝とクロスローラ(1)
テーブル長さ(mm)
- 90(1)
種類
- zステージ(1)
zステージ
ストローク(Z距離)(mm)
- 10
- 8(1)
- -(1)
ブランド
- 中央精機(1)
中央精機
「テーブル幅(mm)」から絞り込む
90(1)

Z軸スリムステージ
中央精機¥54,980税込¥60,4781台欠品中薄型軽量の昇降型Z軸ステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。付属品検査合格証、六角穴付ボルト(本体固定用)M4 4本材質アルミ合金質量(kg)0.4種類zステージ目量(mm)0.01(マイクロメータ式)表面処理黒アルマイト梨地感度0.003mmクランプ板クランプ耐荷重(N)49(5kgf)移動方向Z軸1方向送り方式移動機構:CMH-13FM(標準マイクロメータ)移動ガイドHG-VCR方式(V溝とクロスローラ)移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.008移動量(mm)0.5(ツマミ1回転)テーブル幅(mm)90テーブル長さ(mm)90ストローク(Z距離)(mm)0~10