絞り込み
ブランド
  • 中央精機(3)
  • ミラック光学(3)
テーブル幅(mm)
  • 18(1)
  • 25(2)
  • 30(2)
  • 60(1)
ストローク(X距離)(mm)
  • 3(2)
  • 7.5(1)
  • 8(2)
  • 21(1)
耐荷重(N)
  • 19.6
  • 4.9(2)
  • 9.8(5)
  • 24.5(10)
  • 29.4(6)
  • 34.3(12)
  • 39.2(21)
  • 49(9)
  • 58.8(5)
  • 68.7(2)
  • 73.5(2)
  • 78.4(4)
  • 98(5)
  • 117.6(2)
  • 147(10)
  • 196(6)
  • 245(4)
  • 294(4)
  • 490(2)
  • 588(3)
テーブル長さ(mm)
  • 25(2)
  • 30(2)
  • 40(1)
  • 60(1)
送り方式
  • ファインピッチマイクロ(2)
  • ラックピニオン式(1)
  • 標準マイクロメータ(2)
  • 送りねじ(2)
ファインピッチマイクロ・ラックピニオン式・標準マイクロメータ・送りねじ
移動ガイド
  • V溝とクロスローラ(2)
  • アリ溝(4)
V溝とクロスローラ・アリ溝
種類
  • xステージ(6)
xステージ
ストローク(Y距離)(mm)
  • -(1)
-
ストローク(Z距離)(mm)
  • -(1)
-
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テーブル幅(mm)から絞り込む
18(1)
25(2)
30(2)
60(1)
スケルトンステージ(ラック&ピニオン式) ミラック光学スケルトンステージ(ラック&ピニオン式)ミラック光学
22,980税込25,278
1台
当日出荷から14日以内出荷
オール樹脂製のスケルトンステージは、従来の金属製アリ溝式ステージでは重かったり、アルマイト処理によるガスの発生やグリスに不純物が混入して摺動不良を引き起こす危険があるなど、金属製では対応できなかった使用用途に最適なスライドユニットです。
用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として種類Xステージテーブル長さ(mm)40テーブル幅(mm)60耐荷重(N)19.6送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝質量(kg)0.11材質(本体)アクリル・ポリカーボネート・ポリアセタール最小読取値(目量)(mm)0.1精度(μm)(真直度移動)30、(運動時平行度移動)30ハンドル一回転移動量(mm)18
X軸ねじ式ステージ 中央精機X軸ねじ式ステージ中央精機
11,980税込13,178
1台
5日以内出荷
X軸方向の微動ユニットです。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用し、送り方式に送りねじを使用しています。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
種類Xステージ送り方式送りねじP=0.5mm移動ガイドアリ溝材質(ベース)アルミ合金/黒アルマイト梨地材質/処理(テーブル)真鍮/クロムRoHS指令(10物質対応)対応移動方向X軸1方向移動精度(mm)真直度0.03移動量(ツマミ1回転)約0.5mm
精密ステージ フロントロックステージ X軸 ミラック光学精密ステージ フロントロックステージ X軸ミラック光学
12,980税込14,278
1個
当日出荷
ミニチュアサイズでありながらガタが一切なく、極めてなめらかでスムーズな摺動を実現しました。 ハンドルの根本部分で固定ができるストッパー機能を標準装備し、操作性も抜群です。
トラスコ品番208-1573質量(kg)0.04材質(本体)アルミ合金製種類Xステージ最小読取値(目量)(mm)1精度(μm)(真直度移動)20、(運動時平行度移動)20表面処理(本体)梨地処理アルマイトアズワン品番64-8530-73耐荷重(N)19.6送り方式送りねじ式移動ガイドアリ溝テーブル幅(mm)25テーブル長さ(mm)25ストローク(X距離)(mm)±8ハンドル一回転移動量(mm)0.5
フロントロックステージ ミラック光学フロントロックステージミラック光学
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷から14日以内出荷
通常のミニチュアステージはガタがあったりバネ式でギシギシ動く欠点がありますが、フロントロックステージはミニチュアサイズでありながらガタが一切なく、極めてなめらかでスムーズな摺動を実現しました。また、ハンドルの根本部分で固定ができるストッパー機能を標準装備し、操作性も抜群です。
用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品としてテーブル長さ(mm)25テーブル幅(mm)25移動ガイドアリ溝材質(本体)アルミ合金製最小読取値(目量)(mm)1精度(μm)(真直度移動)20、(運動時平行度移動)20表面処理(本体)梨地処理アルマイトハンドル一回転移動量(mm)0.5
ハイグレードアルミXステージ 30×30(標準型) 中央精機ハイグレードアルミXステージ 30×30(標準型)中央精機
19,980税込21,978
1台ほか
5日以内出荷
HG-VCR方式に主材質アルミ合金を採用し剛性、軽量を両立したステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類Xステージテーブル長さ(mm)30テーブル幅(mm)30耐荷重(N)19.6移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)質量(kg)0.06クランプ板クランプ平行度(mm)0.030、運動の平行度:0.010材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応移動方向X軸1方向移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.002、ヨーイング20sec、ピッチング30secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:1.00、ピッチ剛性:1.00、ロール剛性:1.00
ハイグレードアルミXステージ 30×30(対称型) 中央精機ハイグレードアルミXステージ 30×30(対称型)中央精機
19,980税込21,978
1台ほか
5日以内出荷
HG-VCR方式に主材質アルミ合金を採用し剛性、軽量を両立したステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類Xステージテーブル長さ(mm)30テーブル幅(mm)30耐荷重(N)19.6移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)質量(kg)0.06クランプ板クランプ平行度(mm)0.030、運動の平行度:0.010材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応移動方向X軸1方向移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.002、ヨーイング20sec、ピッチング30secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:1.00、ピッチ剛性:1.00、ロール剛性:1.00
Xステージ(手動)