絞り込み
テーブル幅(mm)
- 60(2)
- 70(1)
ストローク(X距離)(mm)
- 0.3(1)
- 3(2)
- 6.5(3)
- 13(1)
耐荷重(N)
- 58.8
- 4.9(2)
- 9.8(5)
- 19.6(6)
- 24.5(10)
- 29.4(6)
- 34.3(12)
- 39.2(21)
- 49(10)
- 68.7(2)
- 73.5(2)
- 78.4(4)
- 98(4)
- 117.6(2)
- 147(10)
- 196(6)
- 245(4)
- 294(4)
- 490(2)
- 588(3)
- 耐荷重(N)をもっと見る
移動ガイド
- V溝とクロスローラ(2)
送り方式
- ファインピッチマイクロ(2)
- 標準マイクロメータ(2)
- 送りねじ(3)
テーブル長さ(mm)
- 60(2)
- 70(1)
60・70
種類
- xステージ(4)
xステージ
ブランド
- 中央精機(2)
- TRUSCO(1)
- 神津精機(1)
- ミラック光学(1)
中央精機・TRUSCO・神津精機・ミラック光学
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「テーブル幅(mm)」から絞り込む
60(2)
70(1)

送りねじ式ステージX軸
ミラック光学¥21,980~税込¥24,178~1台7日以内出荷セルフロックステージは位置決め後の『止めた位置から微動しないステージ』です(特許取得済)。 位置調整終了後は長時間移動させたくないワークに最適です。 移動量は長ストローク ステージの移動は六角レンチまたは六角ドライバーを使用(付属しておりません)。 クランプ操作が不要(移動操作後は動きません)。 スリムな形状。 ステージを止めた位置で微動しません。 水平方向以外の設置も可能。送り方式送りねじ種類xステージハンドル一回転移動量(mm)0.7最小目盛(mm)1(読取)材質アルミ合金/黒アルマイト梨地
高精度クロスローラステージ X軸
TRUSCO¥29,980税込¥32,9781個当日出荷主材質アルミ合金を採用し剛性、軽量を両立したステージです。 カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。用途カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決めに。材質/仕上主材料:アルミ合金、表面処理:黒アルマイト梨地タイプXステージ移動量(mm)±6.5真直度(μm)2平行度(μm)運動時:10
ハイグレードアルミXステージ 60×60(標準型)
中央精機¥21,980~税込¥24,178~1台ほか42日以内出荷HG-VCR方式に主材質アルミ合金を採用し剛性、軽量を両立したステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。種類Xステージテーブル長さ(mm)60テーブル幅(mm)60耐荷重(N)58.8移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)質量(kg)0.24クランプ板クランプ平行度(mm)0.030、運動の平行度:0.010材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応移動方向X軸1方向移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.002、ヨーイング20sec、ピッチング30secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.05、ピッチ剛性:0.20、ロール剛性:0.20
ハイグレードアルミXステージ 60×60(対称型)
中央精機¥21,980~税込¥24,178~1台ほか42日以内出荷HG-VCR方式に主材質アルミ合金を採用し剛性、軽量を両立したステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。種類Xステージテーブル長さ(mm)60テーブル幅(mm)60耐荷重(N)58.8移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)質量(kg)0.24クランプ板クランプ平行度(mm)0.030、運動の平行度:0.010材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応移動方向X軸1方向移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.002、ヨーイング20sec、ピッチング30secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.05、ピッチ剛性:0.20、ロール剛性:0.20