絞り込み
耐荷重(N)
- 29.4(1)
- 34.3(1)
- 73.5(2)
- 98(1)
- 117.6(1)
ブランド
- ツクモ工学
- 中央精機(55)
- シグマ光機(39)
- ミラック光学(28)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(6)
- TRUSCO(1)
- 神津精機(1)
- THKインテックス(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「テーブル幅(mm)」から絞り込む

ラックピニオンステージ<X軸>
ツクモ工学¥19,980~税込¥21,978~1個42日以内出荷・X軸ラックピニオンステージは、ロングストロークの粗動調整に優れたX軸ステージです。・移動用ツマミを回すと、20mm/回転で素早く移動します。・クランプで移動調整の固定・開放をして、調整ネジでステージを移動します。・駆動方式はラック・ピニオン機構(真鍮・ステンレス)、移動ガイドはアリ溝式(アルミ)を採用しており、ロングストロークの素早い調整ができます。・材質は、アルマイト仕上げのアルミニウム、三価クロムメッキの真鍮、ステンレスです。用途・ステージに取り付けたものについて、X軸(1軸)の位置調整が必要な用途。・検体について、位置の微調整が必要な測定、及び測定装置への用途。RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ送りステージ<X軸>
ツクモ工学¥12,980~税込¥14,278~1個42日以内出荷・X軸ネジ送りステージは、ショートストロークの微動調整に優れたX軸ステージです。・クランプで移動調整の固定・開放をして、調整ネジでステージを移動します。X11-001、X11-002のクランプは、M2ナベネジです。・駆動方式はネジ式 (P=0.5mm) 、移動ガイドはアリ溝式を採用しています。・小型・軽量な構造は、組込用途にも適しています。・材質は、三価クロムメッキの真鍮です。用途・ステージに取り付けたものについて、X軸(1軸)の位置調整が必要な用途。・検体について、位置の微調整が必要な測定、及び測定装置への用途。RoHS指令(10物質対応)対応