4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「テーブル幅(mm)」から絞り込む
150(2)
200(2)
移動ガイドにV溝とクロスローラ(V-CR方式)を使用した、超精密ステージです。操作部取付位置はセンター、サイドがあります。ワークの精密位置決め、測定機の試料台などの用途に広く利用いただけます。
種類Xステージ テーブル長さ(mm)125 テーブル幅(mm)150 耐荷重(N)294 送り方式MHH1-50T(標準マイクロメータ) 移動ガイドV溝とクロスローラ 質量(kg)4.9 感度0.003mm クランプ板クランプ 平行度(mm)0.03 目量マイクロメータ式0.01mm 材質/処理(テーブル)鋼材/硬質黒色クロム RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向X軸1方向 移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.003、ヨーイング・ピッチング15sec モーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.02、ピッチ剛性:0.02、ロール剛性:0.01 移動量(ツマミ1回転)0.5mm
1台
85,980 税込94,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

移動ガイドにV溝とクロスローラ(V-CR方式)を使用した、超精密ステージです。ワークの精密位置決め、測定機の試料台などの用途に広く利用いただけます。
材質/処理(テーブル)鋼材/カニゼンメッキ 移動方向X軸1方向 質量(kg)8 種類Xステージ クランプ割締め式 平行度(mm)0.03 目量バーニヤ読み0.05mm 耐荷重(N)294 RoHS指令(10物質対応)対応 送り方式手動ねじ式 移動ガイドV溝とクロスローラ 移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.003、ヨーイング・ピッチング15sec モーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.02、ピッチ剛性:0.02、ロール剛性:0.01 テーブル幅(mm)200 テーブル長さ(mm)130 ストローク(X距離)(mm)±50 移動量(ツマミ1回転)1mm
1個
279,800 税込307,780
15日以内出荷

移動ガイドにV溝とクロスローラ(V-CR方式)を使用した、超精密ステージです。ワークの精密位置決め、測定機の試料台などの用途に広く利用いただけます。
材質/処理(テーブル)鋼材/カニゼンメッキ 移動方向X軸1方向 仕様(リニアスケール)マグネスケールおよび表示ユニット付 質量(kg)8 種類Xステージ クランプ割締め式 平行度(mm)0.03 目量バーニヤ読み0.05mm/スケール表示ユニット読み0.0005mm(0.5μm) 耐荷重(N)294 RoHS指令(10物質対応)対応 送り方式手動ねじ式 移動ガイドV溝とクロスローラ 移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.003、ヨーイング・ピッチング15sec モーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.02、ピッチ剛性:0.02、ロール剛性:0.01 テーブル幅(mm)200 テーブル長さ(mm)130 ストローク(X距離)(mm)±50 移動量(ツマミ1回転)1mm
1個
529,800 税込582,780
60日以内出荷

移動ガイドにV溝とクロスローラ(V-CR方式)を使用した、超精密ステージです。ワークの精密位置決め、測定機の試料台などの用途に広く利用いただけます。
材質/処理(テーブル)鋼材/硬質黒色クロム 移動方向X軸1方向 質量(kg)5.3 種類Xステージ 感度0.001mm クランプ板クランプ 平行度(mm)0.03 目量デジタル表示式マイクロメータ0.001mm 耐荷重(N)294 操作位置センター 送り方式MHD-50MB(デジタル表示式マイクロメータ) 移動ガイドV溝とクロスローラ 移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.003、ヨーイング・ピッチング15sec モーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.02、ピッチ剛性:0.02、ロール剛性:0.01 テーブル幅(mm)150 テーブル長さ(mm)125 ストローク(X距離)(mm)±25 移動量(ツマミ1回転)0.5mm
1個
179,800 税込197,780
15日以内出荷

おすすめ人気ランキング