Xステージ(手動) :「z ステージ 手動」の検索結果

特価
本日8月4日(月)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「テーブル幅(mm)」から絞り込む
11(1)
18(1)
中央精機X軸ねじ式ステージ
エコ商品
X軸方向の微動ユニットです。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用し、送り方式に送りねじを使用しています。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
種類Xステージ 送り方式送りねじP=0.5mm 移動ガイドアリ溝 材質(ベース)アルミ合金/黒アルマイト梨地 材質/処理(テーブル)真鍮/クロム RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向X軸1方向 移動精度(mm)真直度0.03 移動量(ツマミ1回転)約0.5mm
1個ほか
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄型軽量の昇降型Z軸ステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
耐荷重(N)49(5kgf) 移動ガイドHG-VCR方式(V溝とクロスローラ) 質量(kg)0.4 付属品検査合格証、六角穴付ボルト(本体固定用)M4 4本 材質アルミ合金 移動方向Z軸1方向 ステージ寸法(mm)90×90 クランプ板クランプ 移動量(mm)0~10、ツマミ1回転:0.5 感度0.003mm 移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.008 表面処理黒アルマイト梨地 目量(mm)マイクロメータ式:0.01 種類zステージ 送り方式移動機構:CMH-13FM(標準マイクロメータ)
1台
54,980 税込60,478
当日出荷